カテゴリ
- 梱包用品(31)
- 物流用品(15)
- 空調・照明・電設資材(5)
- 塗装・養生・内装用品(4)
- 溶接用品(3)
- 農業・園芸資材(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- 接着剤・補修材(2)
- 安全標識(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 切削工具(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- テープ(1)
- 機構部品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 作業工具(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(1)
- RS PRO(57)
- LITTELFUSE(39)
- NAC(長堀工業)(36)
- SMC(15)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(15)
- 大綱(13)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(12)
- brembo(10)
- BIGM(丸山製作所)(9)
- 住友電工ハードメタル(7)
- omron(オムロン)(5)
- 伸興電線(5)
- 三菱ふそう(5)
- 丸三(5)
- アドコート(4)
- イマダ(4)
- 三菱マテリアル(4)
- オムロンヘルスケア(4)
- ブランドをもっと見る
「mx200」の検索結果
特価

10mx200A 中間ケーブル
エスコ¥20,500税込¥22,5501個翌日出荷主として200A用アーク溶接機の二次側に用いる溶接用ケーブルです。用途200A溶接機用仕様ケーブルジョイント(オス/メス)エスコ品番EA315AJ-10長さ(mm)200質量(g)300ケーブル長(m)10許容電流(A)(連続)105ケーブル接続方法ネジ止式シース厚(mm)2.3適合ケーブルサイズ(mm2)WCT:22ケーブル種類導線用1種ケーブル(導線用として使用するもので天然ゴムキャブタイヤで被覆したもの)
100mmx20m 防水気密テープ(片面/黒)
エスコ¥1,590税込¥1,7491個当日出荷用途住宅等の屋内・屋外等の固定・気密・防水用仕様のり面:片面エスコ品番EA944MJ-6材質基材:ポリエチレン、粘着剤:アクリル系特性防水気密
500mmx200m 防錆ストレッチフィルム(鉄用)
エスコ¥10,200税込¥11,2201個当日出荷ストレッチの特性に防錆効果を加えていて鉄系部品や鉄コイルなどの防錆梱包に最適です。用途鉄専用エスコ品番EA944WB-50![[2.0mmx200g] 銀錫はんだ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03431093-260723-02.jpg)
[2.0mmx200g] 銀錫はんだ
エスコ(3件のレビュー)¥8,570税込¥9,4271個欠品中鉛を含んでいないため毒性がなく、またほとんど錆びることもないので、食器、配管、医療関係などに適しています。標準の判断よりも強度が大きく、伝導率も高いです。アルミニウム以外の全ての金属のはんだ付けに適しています。EA310-2と併用してご使用下さい。フラックス残さは腐食性をもつため、はんだ付後、温水で洗浄を行って下さい。用途給湯用ステン管、銅管のハンダ付等エスコ品番EA310A-2融点(℃)221合金組成(Wt%)錫:96.5%、銀:3.5%
6mmx200m クレモナロープ(三つ打ち)
エスコ¥24,200税込¥26,6201個当日出荷カセ巻き。手触りがよい、対候性に優れる、柔軟性に富む、滑りにくい。用途命綱・方面親綱・もやい網・アスレチック用エスコ品番EA628TK-63引張強度(kN)4.32
3mmx200m ポリエチレンロープ(三つ打ち)
エスコ(1件のレビュー)¥3,040税込¥3,3441個当日出荷エスコ品番EA628HA-3引張強度(kN)1.12直径(Φmm)×長さ(m)3×200
4mmx200m ポリエチレンロープ(三つ打ち)
エスコ(1件のレビュー)¥5,190税込¥5,7091個当日出荷エスコ品番EA628HB-4引張強度(kN)2.96直径(Φmm)×長さ(m)4×200
600mmx 20m ノンスリップクッションマット(緑)
エスコ¥31,400税込¥34,5401巻当日出荷仕様敷くだけですべり止め効果を発揮します。グリップ力もありスリップ、つまづき、転倒を未然に防ぎます。優れたクッション性で長時間の立ち仕事による足・腰への負担を軽減します。材質PVC、ポリエステル幅(mm)600厚さ(mm)6色グリーン長さ(m)20![[PS600] 1600x20mmx 5m エアフィルター エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono73890916-211117-02.jpg)
[PS600] 1600x20mmx 5m エアフィルター
エスコ¥43,400税込¥47,7401巻当日出荷仕様一般再生用難燃性外気処理や中性フィルターのプレフィルターとして最適です。数回の洗浄が可能で簡単に再生できます。材質ポリエステル、モダアクリル厚さ(mm)20(±3)使用温度範囲(℃)80以下風速(m/s)2.5寸法(幅W×長さL)(m)1.6×5捕集効率(%)82![[PS400] 1600x14mmx20m エアフィルター エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64821059-210511-02.jpg)
[PS400] 1600x14mmx20m エアフィルター
エスコ¥140,000税込¥154,0001巻当日出荷仕様平均捕集効率:0.76材質ポリエステル、モダアクリル寸法(mm)幅×長さ:1.6×20m、厚さ:14(±2)質量(kg)12.8使用温度(℃)80まで風速(m/s)2.5
200x2.0mmx30m 間仕切りシート(イエロー)
エスコ¥45,600税込¥50,1601巻当日出荷仕様静電+防虫仕様材質塩化ビニール幅(mm)200厚さ(mm)2色イエロー質量(g)16000長さ(m)30使用期限6カ月
4mmx200m クレモナロープ(三つ打ち)
エスコ¥11,200税込¥12,3201個翌日出荷カセ巻き。手触りがよい、対候性に優れる、柔軟性に富む、滑りにくい。用途命綱・方面親綱・もやい網・アスレチック用エスコ品番EA628TK-43引張強度(kN)2.06
マーキングテープ 50mmx200m EA983DBシリーズ
エスコ¥1,580税込¥1,7381巻翌日出荷色落ちしにくく、遠くからでも視認性の高い耐候性に優れた識別テープです。農・林・水産業、建築土木の測量や区分目印に。私有地や危険区域の識別に。間伐対象木の識別に。注意や警告などのアイキャッチに。除雪や測量などのマーキングテープに。イベント会場等の簡易レーンや区分けに。ソーシャルディスタンスの区分けなどに。仕様●カラー:濃い桃●幅(mm):50●長さ(m):200●厚さ(mm):0.4●材質:ポリエチレンフィルム●重量(g):500
11.5mmx200m発泡ポリエチレン丸棒
エスコ¥7,360税込¥8,0961個翌日出荷シーラント用バックアップ材。エスコ品番EA930PA-11.5形状丸形直径(Φmm)11.5長さ(m)200適合目地幅(mm)9~10直径(Φmm)×長さ(m)11.5×200危険物の類別非危険物













![[2.0mmx200g] 銀錫はんだ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03431093-260723-02.jpg)













![[PS600] 1600x20mmx 5m エアフィルター エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono73890916-211117-02.jpg)
![[PS400] 1600x14mmx20m エアフィルター エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64821059-210511-02.jpg)