カテゴリ
- 梱包用品(21)
- 物流用品(15)
- 溶接用品(3)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 塗装・養生・内装用品(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- 接着剤・補修材(2)
- 建材・エクステリア(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- テープ(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 作業工具(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(1)
- NAC(長堀工業)(36)
- RS PRO(16)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(13)
- brembo(10)
- BIGM(丸山製作所)(9)
- 住友電工ハードメタル(7)
- 伸興電線(5)
- 三菱マテリアル(4)
- 明和グラビア(4)
- セフティー3(3)
- BOSCH(ボッシュ)(3)
- MagX(マグエックス)(3)
- イスカル(2)
- イマダ(2)
- 神戸製鋼(2)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(2)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(2)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(2)
- ブランドをもっと見る
「mx200」の検索結果
特価

10mx200A 中間ケーブル
エスコ¥20,500税込¥22,5501個翌日出荷主として200A用アーク溶接機の二次側に用いる溶接用ケーブルです。用途200A溶接機用仕様ケーブルジョイント(オス/メス)エスコ品番EA315AJ-10長さ(mm)200質量(g)300ケーブル長(m)10許容電流(A)(連続)105ケーブル接続方法ネジ止式シース厚(mm)2.3適合ケーブルサイズ(mm2)WCT:22ケーブル種類導線用1種ケーブル(導線用として使用するもので天然ゴムキャブタイヤで被覆したもの)
100mmx20m 防水気密テープ(片面/黒)
エスコ¥1,590税込¥1,7491個当日出荷用途住宅等の屋内・屋外等の固定・気密・防水用仕様のり面:片面エスコ品番EA944MJ-6材質基材:ポリエチレン、粘着剤:アクリル系特性防水気密
500mmx200m 防錆ストレッチフィルム(鉄用)
エスコ¥10,200税込¥11,2201個当日出荷ストレッチの特性に防錆効果を加えていて鉄系部品や鉄コイルなどの防錆梱包に最適です。用途鉄専用エスコ品番EA944WB-50![[2.0mmx200g] 銀錫はんだ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03431093-260723-02.jpg)
[2.0mmx200g] 銀錫はんだ
エスコ(3件のレビュー)¥8,570税込¥9,4271個欠品中鉛を含んでいないため毒性がなく、またほとんど錆びることもないので、食器、配管、医療関係などに適しています。標準の判断よりも強度が大きく、伝導率も高いです。アルミニウム以外の全ての金属のはんだ付けに適しています。EA310-2と併用してご使用下さい。フラックス残さは腐食性をもつため、はんだ付後、温水で洗浄を行って下さい。用途給湯用ステン管、銅管のハンダ付等エスコ品番EA310A-2融点(℃)221合金組成(Wt%)錫:96.5%、銀:3.5%
6mmx200m クレモナロープ(三つ打ち)
エスコ¥24,200税込¥26,6201個当日出荷カセ巻き。手触りがよい、対候性に優れる、柔軟性に富む、滑りにくい。用途命綱・方面親綱・もやい網・アスレチック用エスコ品番EA628TK-63引張強度(kN)4.32
3mmx200m ポリエチレンロープ(三つ打ち)
エスコ(1件のレビュー)¥3,040税込¥3,3441個当日出荷エスコ品番EA628HA-3引張強度(kN)1.12直径(Φmm)×長さ(m)3×200
4mmx200m ポリエチレンロープ(三つ打ち)
エスコ(1件のレビュー)¥5,190税込¥5,7091個当日出荷エスコ品番EA628HB-4引張強度(kN)2.96直径(Φmm)×長さ(m)4×200
4mmx200m クレモナロープ(三つ打ち)
エスコ¥11,200税込¥12,3201個翌日出荷カセ巻き。手触りがよい、対候性に優れる、柔軟性に富む、滑りにくい。用途命綱・方面親綱・もやい網・アスレチック用エスコ品番EA628TK-43引張強度(kN)2.06
11.5mmx200m発泡ポリエチレン丸棒
エスコ¥7,360税込¥8,0961個翌日出荷シーラント用バックアップ材。エスコ品番EA930PA-11.5形状丸形直径(Φmm)11.5長さ(m)200適合目地幅(mm)9~10直径(Φmm)×長さ(m)11.5×200危険物の類別非危険物
12mmx200m クレモナロープ(三つ打ち)
エスコ¥92,700税込¥101,9701個翌日出荷手触りがよい、対候性に優れる、柔軟性に富む、滑りにくい。用途命綱・方面親綱・もやい網・アスレチック用エスコ品番EA628TK-123引張強度(kN)15.6
14mmx200m クレモナロープ(三つ打ち)
エスコ¥130,800税込¥143,8801個翌日出荷手触りがよい、対候性に優れる、柔軟性に富む、滑りにくい。用途命綱・方面親綱・もやい網・アスレチック用エスコ品番EA628TK-143引張強度(kN)20.7
8mm x200m 発泡ポリエチレン丸棒
エスコ¥4,580税込¥5,0381個翌日出荷シーラント用バックアップ材。エスコ品番EA930PA-8形状丸形直径(Φmm)8長さ(m)200適合目地幅(mm)5~7直径(Φmm)×長さ(m)8×200危険物の類別非危険物













![[2.0mmx200g] 銀錫はんだ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03431093-260723-02.jpg)