28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
文字内容O型 取付方式ステッカー 材質 仕様ヘルメット貼付用シール、裏面のり付き、剥離紙付 エスコ品番EA983AN-104 寸法(mm)35×35
1個
115 税込127
当日出荷

手動式グリースガン専用。 接続角45°、必要箇所でスイベルロックできます。 360°回転スイベル付。
適合【グリースガン】EA991CNシリーズ、EA991CK(共通)EA166DN-1、-10A、旧EA166DN-20 エスコ品番EA991CN-104 危険物の類別非危険物
1個
6,110 税込6,721
当日出荷

1本
5,980 税込6,578
翌日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1個
1,940 税込2,134
翌日出荷

1本
特価
365 税込402
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)




全長(mm)89 差込角対辺(mm)6.35 両頭機能片頭 先端形状ボールポイント 対辺寸法(inch)9/64 エスコ品番EA611GN-104 本数1
1個
2,110 税込2,321
翌日出荷

ハンドル側面にも同サイズのショート六角棒付
商品構成単品 ハンドル幅(mm)77 アズワン品番64-7871-98
1本
1,880 税込2,068
翌日出荷

1個
11,000 税込12,100
8日以内出荷

適用流体:水・油・空気・蒸気・薬品 ※ステンレスを腐蝕させない流体に限る。配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプです。チューブにメスユニオンとオスニップルを溶接して取り付けた構造です。※ねじれは吸収できません。
1本
18,300 税込20,130
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様六角ねじ:8mm 材質バンド:SUS304、スクリュー:カーボンスチール(亜鉛メッキ) 厚さ(mm)0.58 使用温度範囲(℃)-40~115 バンド幅(mm)14.5 トルク調整範囲(N・m)8.5~10.2(86~104kg/cm) 適合径(Φmm)52~65
1個
1,640 税込1,804
翌日出荷

仕様六角ねじ:8mm 材質バンド:SUS304、スクリュー:SUS410 厚さ(mm)0.58 使用温度範囲(℃)-40~115 バンド幅(mm)14.5 トルク調整範囲(N・m)8.5~10.2(86~104kg/cm) 適合径(Φmm)36~40
1個
2,070 税込2,277
翌日出荷

仕様六角ねじ:8mm 材質バンド:SUS304、スクリュー:カーボンスチール(亜鉛メッキ) 厚さ(mm)0.58 使用温度範囲(℃)-40~115 バンド幅(mm)14.5 トルク調整範囲(N・m)8.5~10.2(86~104kg/cm) 適合径(Φmm)65~77
1個
1,660 税込1,826
翌日出荷

仕様六角ねじ:8mm 材質バンド:SUS304、スクリュー:カーボンスチール(亜鉛メッキ) 厚さ(mm)0.58 使用温度範囲(℃)-40~115 バンド幅(mm)14.5 トルク調整範囲(N・m)8.5~10.2(86~104kg/cm) 適合径(Φmm)36~40
1個
1,570 税込1,727
翌日出荷

仕様六角ねじ:8mm 材質バンド:SUS304、スクリュー:SUS410 厚さ(mm)0.58 使用温度範囲(℃)-40~115 バンド幅(mm)14.5 トルク調整範囲(N・m)8.5~10.2(86~104kg/cm) 適合径(Φmm)65~77
1個
2,180 税込2,398
翌日出荷

仕様六角ねじ:8mm 材質バンド:SUS304、スクリュー:SUS410 厚さ(mm)0.58 使用温度範囲(℃)-40~115 バンド幅(mm)14.5 トルク調整範囲(N・m)8.5~10.2(86~104kg/cm) 適合径(Φmm)40~52
1個
2,130 税込2,343
翌日出荷

仕様六角ねじ:8mm 材質バンド:SUS304、スクリュー:SUS410 厚さ(mm)0.58 使用温度範囲(℃)-40~115 バンド幅(mm)14.5 トルク調整範囲(N・m)8.5~10.2(86~104kg/cm) 適合径(Φmm)52~65
1個
2,120 税込2,332
翌日出荷

仕様六角ねじ:8mm 材質バンド:SUS304、スクリュー:カーボンスチール(亜鉛メッキ) 厚さ(mm)0.58 使用温度範囲(℃)-40~115 バンド幅(mm)14.5 トルク調整範囲(N・m)8.5~10.2(86~104kg/cm) 適合径(Φmm)40~52
1個
1,620 税込1,782
翌日出荷

仕様六角ねじ:8mm 材質バンド:SUS304、スクリュー:SUS410 厚さ(mm)0.58 使用温度範囲(℃)-40~115 バンド幅(mm)14.5 トルク調整範囲(N・m)8.5~10.2(86~104kg/cm) 適合径(Φmm)96~116
1個
3,300 税込3,630
翌日出荷

仕様六角ねじ:8mm 材質バンド:SUS304、スクリュー:SUS410 厚さ(mm)0.58 使用温度範囲(℃)-40~115 バンド幅(mm)14.5 トルク調整範囲(N・m)8.5~10.2(86~104kg/cm) 適合径(Φmm)77~96
1個
2,210 税込2,431
翌日出荷

仕様六角ねじ:8mm 材質バンド:SUS304、スクリュー:カーボンスチール(亜鉛メッキ) 厚さ(mm)0.58 使用温度範囲(℃)-40~115 バンド幅(mm)14.5 トルク調整範囲(N・m)8.5~10.2(86~104kg/cm) 適合径(Φmm)96~116
1個
1,730 税込1,903
翌日出荷

仕様六角ねじ:8mm 材質バンド:SUS304、スクリュー:カーボンスチール(亜鉛メッキ) 厚さ(mm)0.58 使用温度範囲(℃)-40~115 バンド幅(mm)14.5 トルク調整範囲(N・m)8.5~10.2(86~104kg/cm) 適合径(Φmm)77~96
1個
1,710 税込1,881
翌日出荷

電動工具を使えば、施工時間を大幅に短縮できます。緩みが生じても、増締めを行う事により引抜耐荷重がUPします。撤去後、再使用可能です(ゴミの付着の無いように)
1パック(2本)
1,670 税込1,837
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


仕様●呼び番号UCP形:208●軸径(mm):40●サイズ(mm):H/49.2、L/184、A/54、J/137、N/17、N1/25、H1/19、H2/100、H5/104、B/49.2、S/19●材質:本体/ねずみ鋳鉄品 ボール/高炭素クロム軸受鋼●ボルトサイズ:M14●止めねじ付●円筒穴形 アズワン品番65-9329-06
1個
4,930 税込5,423
8日以内出荷

軸受(UK)形はテーパ穴となっており、アダプタを併用して使う事による固定方式です。 また、ピロー形(P)の軸受箱形状は2本のボルトで簡単に取付けができ、軸受ユニットを代表する形状となっています。※ご使用の際はアダプター(別売)が必要です。
仕様●呼び番号UKP形:208●軸径(mm):35●サイズ(mm):H/49.2、L/184、A/54、J/137、N/17、N1/25、H1/19、H2/100、H5/104、B1/46●材質:本体/ねずみ鋳鉄品 ボール/高炭素クロム軸受鋼●ボルトサイズ:M14●重量(g):2100●テーパ穴形 アズワン品番65-9329-49
1個
4,930 税込5,423
8日以内出荷