カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(13)
  • 作業工具(10)
  • 空調・照明・電設資材(9)
  • 物流用品(8)
  • 機構部品(6)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • 制御機器(5)
  • 切削工具(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • テープ(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 測定用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 電動工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 梱包用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 電気材料(1)
  • オフィス家具(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 手袋(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 縫製用品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(5)
  • SMC(525)
  • MAZDA(マツダ)(393)
  • Festo(269)
  • 三木プーリ(216)
  • ニッサン(153)
  • BIGM(丸山製作所)(121)
  • オカムラ(岡村製作所)(115)
  • IDEC(和泉電気)(109)
  • CKD(80)
  • ニッセイ(79)
  • 東海キャスター(78)
  • Panasonic(パナソニック)(72)
  • YAMAHA(ヤマハ)(72)
  • イスカル(70)
  • KANON(中村製作所)(60)
  • ホンダ(59)
  • シュナイダーエレクトリック(58)
  • イマオコーポレーション(53)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「n-22」の検索結果

関連キーワード
88件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
M22x35mm アイボルト(鍛造) エスコM22x35mm アイボルト(鍛造)エスコ
1,540税込1,694
1個
当日出荷
エスコ品番EA638SN-22ねじ径(mm)M22
ステンレス管 (磨き) エスコステンレス管 (磨き)エスコ
9,140税込10,054
1本
当日出荷から翌日出荷
材質SUS304長さ(m)2肉厚(mm)2表面仕上げ#400研磨
ボードアンカー(はさみ固定式/2本) エスコボードアンカー(はさみ固定式/2本)エスコ
960税込1,056
1セット(2本)
翌日出荷
手摺・ブラケット・分電盤・掲示板等の中空壁への取付け等に。座金付きナット仕様。本体とロールプレートが同径で、取付物をセットしたまま施工ができる。壁面・床面に施工可能。中空壁用。はさみ固定式
[EA638N-12用] ピンキット エスコ[EA638N-12用] ピンキットエスコ
1,030税込1,133
1個
翌日出荷
126-156mm 鋼 製 束(F型) エスコ126-156mm 鋼 製 束(F型)エスコ
1,040税込1,144
1個
翌日出荷
エスコ品番EA951EN-22材質スチールタイプF型天板寸法(mm)90×65表面処理亜鉛メッキ調整範囲(mm)126~156ベース寸法(mm)100×100引張荷重(N)3.92圧縮荷重(kN[kgf])17.49[1785]
フレキ管用 防水パッキンセット エスコフレキ管用 防水パッキンセットエスコ
3,060税込3,366
1袋
当日出荷
ミラフレキSS専用 GタイプのPF管用コネクタを防水型にできます。
60x225mm パテベラ(ステンレス製) エスコ60x225mm パテベラ(ステンレス製)エスコ
770税込847
1本
翌日出荷
材質ステンレス厚さ(mm)0.4全長(mm)225刃幅(mm)60
[TC形] 絶縁圧着端子(青) エスコ[TC形] 絶縁圧着端子(青)エスコ
605税込666
1パック(5個)
翌日出荷
仕様●型式:44608●抱合範囲(単線)mm:-●抱合範囲(撚線):1.04~2.63mm2 AWG16-14●入数:5個●寸法:ΦF:1.9mml:16.0mmL:27.5mmH:10.0mmΦD:4.6mm●材質:端子部:無酸素銅(電気すずめっき)、絶縁体:ポリカーボネート
1/2"DR/27mm インパクト八角ソケット(二重四角) エスコ1/2"DR/27mm インパクト八角ソケット(二重四角)エスコ
1,998税込2,198特価
1個
当日出荷
全長(mm)46質量(g)278対辺(mm)27外径(Φmm)45.7差込角(inch)1/2"(12.7mm)アズワン品番64-7824-96
たる エスコたるエスコ
5,370税込5,907
1枚
翌日出荷
EA991PN-20用ふた。
材質ポリプロピレン質量(kg)1.0ライトブルー適応62.9L用
ハンドスプレー エスコハンドスプレーエスコ
6,840税込7,524
1個
翌日出荷
加圧式スプレー。110°まで広がる噴霧で、広範囲の洗浄に便利です。調整ノズル。
寸法(mm)230×120×325質量(g)450容量(L)1.5危険物の類別非危険物
抗菌フィルム 丸ボタン用/8枚 Φ28mm エスコ抗菌フィルム 丸ボタン用/8枚 Φ28mmエスコ
510税込561
1パック(8枚)
翌日出荷
フィルム表面に付着したウイルスを99.9%減少。エンベロープあり・なしの両種のウイルスに効果発揮。本製品はリケンテクノス社のRIKEGUARDを使用しています。
材質抗ウイルスコーティング、PET基材、アクリル系粘着剤透明寸法(Φmm)28厚さ(μm)75効果10年(目安)
11.0mm ステム型カップリング(エアホース用/ブルー エスコ11.0mm ステム型カップリング(エアホース用/ブルーエスコ
920税込1,012
1個
翌日出荷
材質鋼鉄(クロムメッキ)質量(g)97使用圧力(MPa)1.5耐圧(MPa)2.0使用流体圧縮空気タケノコ径(Φmm)11
100mm キャスター(固定金具・ブレーキ付) エスコ100mm キャスター(固定金具・ブレーキ付)エスコ
2,940税込3,234
1個
翌日出荷
材質(車輪)ゴム仕様固定エスコ品番EA986PN-22質量(kg)1車輪幅(mm)35穴径(Φmm)10.5全高(mm)144耐荷重(kg)130ベアリング有りストッパーあり耐熱温度(℃)-20/80材質(金具)スチール
Φ300x460mm 丸スツール(オレンジ) エスコΦ300x460mm 丸スツール(オレンジ)エスコ
5,910税込6,501
1個
翌日出荷
寸法(mm)Φ300×460質量(kg)2.3
防寒ウレタン手袋(耐油) エスコ防寒ウレタン手袋(耐油)エスコ
2,160税込2,376
1双
翌日出荷
3/32"x230mm [Hexagon] T型レンチ エスコ3/32"x230mm [Hexagon] T型レンチエスコ
825税込908
1本
翌日出荷
軸長(mm)230サイズ(inch)3/32”
M10x 50mm [焼入]スラストボルト エスコM10x 50mm [焼入]スラストボルトエスコ
750税込825
1個
翌日出荷
材質S45C表面処理焼入焼戻黒染め、高周波焼入(先端部)エスコ品番EA948DN-22寸法A(mm)58寸法D(mm)17寸法B(mm)50寸法EM10
10.0x60mm 楕円リング(ステンレス製) エスコ10.0x60mm 楕円リング(ステンレス製)エスコ
1,250税込1,375
1個
翌日出荷
エスコ品番EA638DN-22材質ステンレス(SUS304)種類リンク線径(Φmm)10使用荷重(kg)600表面処理研磨リング内寸(mm)60×40
3/8"sqx22mm  ディープソケット エスコ3/8"sqx22mm ディープソケットエスコ
1,960税込2,156
1個
翌日出荷
エスコ品番EA618PN-22
22x200mm 六角棒レンチ エスコ22x200mm 六角棒レンチエスコ
5,330税込5,863
1本
翌日出荷
材質クロムバナジウム鋼軸長(mm)200対辺寸法(mm)22先端形状六角
3920kg 強力型ロングシャックル エスコ3920kg 強力型ロングシャックルエスコ(1件のレビュー)
5,060税込5,566
1個
翌日出荷
エスコ品番EA638CN-22寸法L(mm)160ねじ径W7/8使用荷重(kg)3920寸法D(mm)19寸法B(mm)50
2/ 4mmx20m/7x 7 ワイヤーロープ(ステンレス製・PVCコート) エスコ2/ 4mmx20m/7x 7 ワイヤーロープ(ステンレス製・PVCコート)エスコ
3,630税込3,993
1個
翌日出荷
エスコ品番EA628SN-22長さ(m)20線径(Φmm)2外径(Φmm)4構成【ワイヤー】7×7
[ステンレス用]スパイラルタップ(EX-LTSUS-SFTシリーズ) エスコ[ステンレス用]スパイラルタップ(EX-LTSUS-SFTシリーズ)エスコ
21,100税込23,210
1本
翌日出荷
材質HSSE(高バナジウムハイス)ピッチ喰い付き:2.5P被削材対応:ステンレス鋼、銅、熱可塑性プラスチック
丸型・彫刻のみ エスコ丸型・彫刻のみエスコ
7,650税込8,415
1本
翌日出荷
AC100-440V/ 60A/3極 漏電遮断器(フレーム60) エスコAC100-440V/ 60A/3極 漏電遮断器(フレーム60)エスコ
25,600税込28,160
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940MN-22定格電圧(V)AC100~AC440定格電流(A)60定格感度電流(mA)30極数・素子数3Pフレーム(AF)60
M22x 66mm エクステンションナット エスコM22x 66mm エクステンションナットエスコ
2,800税込3,080
1個
翌日出荷
長さ(mm)66エスコ品番EA637GN-22
[六角軸]木工用ロングドリル エスコ[六角軸]木工用ロングドリルエスコ
4,990税込5,489
1本
翌日出荷
軟質材、硬質材の木材に対して穴あけができ、湿った木材も穴あけ可能です。
材質炭素鋼被削材対応:木材
ターンバックル (スチール製/アイ & アイ ) エスコターンバックル (スチール製/アイ & アイ )エスコ
1,200税込1,320
1本
翌日出荷
材質スチール (ユニクロメッキ)寸法(mm)A:10、D:19、最小値:270質量(g)637穴径(Φmm)19ねじ径W1/2”使用荷重(kg)800最大値440mm
カラー鉄線 エスコカラー鉄線エスコ
33,600税込36,960
1巻
翌日出荷から4日以内出荷
材質なまし鉄線+ビニール被覆
フレキ管用コネクター(環境配慮型) EA947HNシリーズ エスコフレキ管用コネクター(環境配慮型) EA947HNシリーズエスコ
150税込165
1個
翌日出荷
人体に有害なハロゲン系ガス等の元となる材料を含まないため、焼却処分時にも環境にやさしい環境配慮製品です。火災事故が発生した際も煙の発生量が少なく、人命・安全確保も考量しています。キャップ付きのためトロ侵入がありません。
仕様●適合管:EA947HN-204、-205●適合ノックアウト径:Φ27mm・22(25)用●ねじ径(G):1/2"●材質:難燃ABS
吊バンド EA440CNシリーズ エスコ吊バンド EA440CNシリーズエスコ
1,280税込1,408
1個
翌日出荷
冷温水吊配管断熱用の蝶番式吊バンド。ロック付。
吊ボルト径W3/8
27.0mm サイドバーロック(錠付 亜鉛ダイカスト) エスコ27.0mm サイドバーロック(錠付 亜鉛ダイカスト)エスコ
810税込891
1個
翌日出荷
用途フライトケースやスチール製の戸棚、タンスなどにエスコ品番EA983TN-227材質本体:亜鉛ダイキャスト合金クロムメッキ、カム:スチール寸法(mm)(グリップ幅)27、(カム長)40適合板厚(mm)10.5
25x0.30mm/20m 粘着テープ(耐摩耗性) エスコ25x0.30mm/20m 粘着テープ(耐摩耗性)エスコ
8,520税込9,372
1個
翌日出荷
耐磨耗性に優れます。
用途砂、砂糖、穀物等のホッパー、コンベアガイドのライニング、スキー、スノーボードの滑走面の補助やファクシミリの紙送り部等にエスコ品番EA944VN-225材質超高分子量ポリエチレンフィルム伸び(%)360最高使用温度(℃)80引張強度(N/25mm)400粘着力(N/25mm)10(180度はく離)破壊電圧(kV)25(基材のみ)特性耐摩耗総厚(mm)0.3
フレキ管用コネクター(環境配慮型) EA947HNシリーズ エスコフレキ管用コネクター(環境配慮型) EA947HNシリーズエスコ
205税込226
1個
翌日出荷
人体に有害なハロゲン系ガス等の元となる材料を含まないため、焼却処分時にも環境にやさしい環境配慮製品です。火災事故が発生した際も煙の発生量が少なく、人命・安全確保も考量しています。キャップ付きのためトロ侵入がありません。
仕様●適合管:EA947HN-207、-208●適合ノックアウト径:Φ27mm・22(25)用●ねじ径(G):3/4"●材質:難燃ABS
AC250・DC125V/20A/2極 サーキットプロテクター/フレーム30 エスコAC250・DC125V/20A/2極 サーキットプロテクター/フレーム30エスコ
4,710税込5,181
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940MN-220極数2定格電圧(V)AC250/DC125定格電流(A)20動作特性中速形定格遮断容量(kA)2.5
Φ22mm フレキ管薄鋼用アダプター エスコΦ22mm フレキ管薄鋼用アダプターエスコ
420税込462
1個
翌日出荷
エスコ品番EA947HN-22G
Φ22mm フレキ管コンビネーションカップリング エスコΦ22mm フレキ管コンビネーションカップリングエスコ
105税込116
1個
翌日出荷
エスコ品番EA947HN-22F
発泡ポリエチレンフォーム エスコ発泡ポリエチレンフォームエスコ
4,840税込5,324
1組(2枚)
翌日出荷から4日以内出荷
入数:2枚。
材質ポリエチレン低発泡体寸法(m)0.5×1発泡倍率約25倍