カテゴリ

  • 建築金物(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 作業工具(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 物流用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 制御機器(1)
  • テープ(1)
  • 厨房用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 安全用品(1)
  • 切削工具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(3)
  • オカムラ(岡村製作所)(418)
  • CKD(141)
  • イスカル(87)
  • IDEC(和泉電気)(77)
  • BIGM(丸山製作所)(70)
  • ParkerTAIYO(64)
  • 三木プーリ(55)
  • ニッセイ(52)
  • 三桂製作所(42)
  • ワルター(42)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(38)
  • 渡辺電機工業(34)
  • ニチフ(33)
  • 旭精工(32)
  • メディアカバーマーケット(31)
  • KANON(中村製作所)(28)
  • イマオコーポレーション(26)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(26)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「n-32」の検索結果

特価
本日4月26日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
75-105mm 鋼製ミニ束(F型) エスコ75-105mm 鋼製ミニ束(F型)エスコ(1件のレビュー)
1,680税込1,848
1個
当日出荷
エスコ品番EA951EN-32材質スチールタイプF型天板寸法(mm)90×65表面処理亜鉛メッキ調整範囲(mm)75~105ベース寸法(mm)100×70引張荷重(N)3.92圧縮荷重(kN[kgf])14.7[1500]
カラー鉄線 エスコカラー鉄線エスコ
7,760税込8,536
1巻
翌日出荷から8日以内出荷
材質なまし鉄線+ビニール被覆
[充電式]振動ドライバードリルセット エスコ[充電式]振動ドライバードリルセットエスコ
113,600税込124,960
1セット
翌日出荷
セット内容:EA813PC-1A 充電式振動ドライバードリル、7本組コンクリート用振動ドリル、両頭(+)ビット#2×65mm、両頭(+)ビット#2×110mm、両頭ビット(+)#2・(-)6.0mm。付属品:バッテリー×2個、充電器、樹脂ケース。
仕様セット質量(kg)1.8回転数(min-1[r.p.m])低速:20~530、高速:70~1800最大トルク(N・m)剛性体締付トルク:50、低速:32、高速:12チャック能力(mm)1.5~13バッテリー18V(リチウムイオン3.0Ah)充電時間約55分能力(mm)モルタル:~Φ13、サイディング:Φ80、金工ホールソー:Φ33、金工:Φ13、木工:~Φ38、木ねじ:~8、テクス:~6防塵防水性能IP56サイズ(mm)192×68×238(H)打撃数(bpm[回/分])低速:400~9500、高速:1260~32300
[非粘着]電気絶縁テープ エスコ[非粘着]電気絶縁テープエスコ
5,390税込5,929
1巻
翌日出荷
粘着剤なし。A種電気機器の絶縁に。テープに継ぎ目がある場合があります。電気絶縁クロス(非粘着品)の1つで綿布にワニスを含浸させた製品です。電気絶縁クロスは古くから数多くの使用実績に支えられた絶縁材料です。
用途トランス、モータ等の外層絶縁に材質基材:綿布 塗布:油性ワニス幅(mm)25厚さ(mm)0.18黄色長さ(m)50引張強度(N/15mm)長さ方向:136.0絶縁破壊電圧(kV/mm)常態:10.9導体最高許容温度(℃)105
120ml 超多用途接着剤 エスコ120ml 超多用途接着剤エスコ
2,040税込2,244
1個
当日出荷
金属、ガラス、合板はもちろん、ポリプロピレン・ポリエチレンなどのプラスチック素材にも使用可能。
仕様無溶剤エスコ品番EA935N-32危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量120mL危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
32A吊バンド(ステンレス鋼管用) エスコ32A吊バンド(ステンレス鋼管用)エスコ
1,110税込1,221
1個
当日出荷
蝶番式吊バンド
用途ステンレス鋼管(厚肉管)用材質SUS304呼び径(A)32奥行(mm)26適合管外径(Φmm)42.7
エアーガン用ノズル エスコエアーガン用ノズルエスコ
1,920税込2,112
1本
当日出荷から翌日出荷
用途ワーク内径の切粉飛ばしに。材質真鍮パイプ径(Φmm)5取付ねじG1/8”
30x 32 mm 溶接丁番(スティール製/2個) エスコ30x 32 mm 溶接丁番(スティール製/2個)エスコ
315税込347
1個
8日以内出荷
長さ(mm)30幅(mm)32エスコ品番EA951CN-32板厚(mm)1.6ねじ穴数0
旗立金物 エスコ旗立金物エスコ(1件のレビュー)
1,750税込1,925
1個
翌日出荷
幅(mm)50全長(mm)140
4x32mm ナベ頭コンクリートビス エスコ4x32mm ナベ頭コンクリートビスエスコ
1,920税込2,112
1個
翌日出荷
エスコ品番EA945SN-32ねじの呼びM4
32A吊バンド(鋼管用/防振/ステンレス製) エスコ32A吊バンド(鋼管用/防振/ステンレス製)エスコ
2,870税込3,157
1個
翌日出荷
用途SGP管用材質SUS304呼び径(A)32仕様10mmゴム付奥行(mm)26適合管外径(Φmm)42.7吊ボルト径W3/8”
M12x 60mm [焼入]スラストボルト エスコM12x 60mm [焼入]スラストボルトエスコ
945税込1,040
1個
翌日出荷
材質S45C表面処理焼入焼戻黒染め、高周波焼入(先端部)エスコ品番EA948DN-32寸法A(mm)70寸法D(mm)19寸法B(mm)60寸法EM12
AC100-440V/ 20A/3極 漏電遮断器(フレーム60) エスコAC100-440V/ 20A/3極 漏電遮断器(フレーム60)エスコ
22,400税込24,640
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940MN-32定格電圧(V)AC100~AC440定格電流(A)20定格感度電流(mA)100/200/500(切替)極数・素子数3Pフレーム(AF)50
100mm キャスター(自在金具付) エスコ100mm キャスター(自在金具付)エスコ
2,600税込2,860
1個
翌日出荷
材質(車輪)ゴム仕様自在エスコ品番EA986PN-32質量(kg)1.1車輪幅(mm)35穴径(Φmm)10.5全高(mm)144ベアリング有りプレート寸法(mm)95×95ストッパー無し耐熱温度(℃)-20/80材質(金具)スチール偏心(mm)35
24mm 目地用刷毛(羊毛) エスコ24mm 目地用刷毛(羊毛)エスコ
635税込699
1個
翌日出荷
エスコ品番EA109HN-32A全長(mm)270種類刷毛サイズ(号)8毛丈(mm)32材質(毛)羊毛主な用途目地用毛色白色玉厚(mm)6刷毛幅(mm)25
[六角軸]木工用ロングドリル エスコ[六角軸]木工用ロングドリルエスコ
6,930税込7,623
1本
翌日出荷
軟質材、硬質材の木材に対して穴あけができ、湿った木材も穴あけ可能です。
材質炭素鋼被削材対応:木材
[ノートパソコン用]インナーケース エスコ[ノートパソコン用]インナーケースエスコ
4,650税込5,115
1個
翌日出荷
スリム&軽量設計。180°に大きく開き出し入れが便利。かさばらないスリム形状。大きなフラットポケット&収納式ハンドル。内部クッション入りでPCをしっかりガード。内側はキズをつけにくい起毛素材を使用。
材質外生地:ナイロン 内生地:ポリエステル テープ:PPブラック
[ポリプロピレン製]パテナイフ エスコ[ポリプロピレン製]パテナイフエスコ
160税込176
1個
翌日出荷
耐久性のあるポリプロピレン構造により、強度長持ちします。ます。軽量構造で使用中も疲れません。長時間の使用でも快適なグリップ。耐溶剤性。
32A/3.0mm 内フランジパッキン(JIS10K) エスコ32A/3.0mm 内フランジパッキン(JIS10K)エスコ
530税込583
1個
翌日出荷
呼び径(A)32エスコ品番EA351CN-32
1/2"sqx32mm ディープソケット(十二角) エスコ1/2"sqx32mm ディープソケット(十二角)エスコ
4,290税込4,719
1個
翌日出荷
エスコ品番EA618RN-32
1/2"sqx32mm ディープソケット エスコ1/2"sqx32mm ディープソケットエスコ
2,670税込2,937
1個
翌日出荷
エスコ品番EA618KN-32
3/ 5mmx20m/7x 7 ワイヤーロープ(ステンレス製・PVCコート) エスコ3/ 5mmx20m/7x 7 ワイヤーロープ(ステンレス製・PVCコート)エスコ
5,130税込5,643
1個
翌日出荷
エスコ品番EA628SN-32
たる エスコたるエスコ
5,160税込5,676
1枚
翌日出荷
EA991PN-30用ふた。
材質ポリプロピレン質量(kg)1.1ライトブルー適応77.9L用
AN32 省エネタイプ Vベルト エスコAN32 省エネタイプ Vベルトエスコ
3,160税込3,476
1個
翌日出荷
有効ピッチ周長さ(mm)813エスコ品番EA967AN-32規格AN32
32x180mm [ノンスパーク] ウェッジ エスコ32x180mm [ノンスパーク] ウェッジエスコ
5,980税込6,578
1個
翌日出荷
全長(mm)180刃幅(mm)13エスコ品番EA642KN-32