カテゴリ
- 作業工具(10)
- ねじ・ボルト・釘(8)
- 切削工具(7)
- 配管・水廻り設備部材(6)
- 物流用品(5)
- 測定用品(4)
- 研磨材(4)
- 建築金物(3)
- 学童・教育用品(3)
- 接着剤・補修材(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 事務用品(2)
- 電動工具(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 制御機器(1)
- 厨房用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 医療(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(6)
- SMC(5,005)
- MAZDA(マツダ)(687)
- CKD(142)
- ホンダ(103)
- イスカル(90)
- IDEC(和泉電気)(83)
- 東洋バルヴ(81)
- 三木プーリ(73)
- BIGM(丸山製作所)(70)
- Festo(68)
- ParkerTAIYO(52)
- ニッセイ(52)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(49)
- omron(オムロン)(42)
- KANON(中村製作所)(42)
- ワルター(42)
- 三桂製作所(41)
- ニッサン(39)
- ブランドをもっと見る
「n-32」の検索結果

75-105mm 鋼製ミニ束(F型)
エスコ(1件のレビュー)¥1,680税込¥1,8481個当日出荷エスコ品番EA951EN-32材質スチールタイプF型天板寸法(mm)90×65表面処理亜鉛メッキ調整範囲(mm)75~105ベース寸法(mm)100×70引張荷重(N)3.92圧縮荷重(kN[kgf])14.7[1500]
120ml 超多用途接着剤
エスコ¥2,040税込¥2,2441個当日出荷金属、ガラス、合板はもちろん、ポリプロピレン・ポリエチレンなどのプラスチック素材にも使用可能。仕様無溶剤エスコ品番EA935N-32危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量120mL危険物の性状非水溶性主なワークパーツ![[ポリプロピレン製]パテナイフ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70284447-260624-02.jpg)
[ポリプロピレン製]パテナイフ
エスコ¥160税込¥1761個翌日出荷耐久性のあるポリプロピレン構造により、強度長持ちします。ます。軽量構造で使用中も疲れません。長時間の使用でも快適なグリップ。耐溶剤性。
32A吊バンド(鋼管用/防振/ステンレス製)
エスコ¥2,870税込¥3,1571個翌日出荷用途SGP管用仕様10mmゴム付材質SUS304奥行(mm)26呼び径(A)32適合管外径(Φmm)42.7吊ボルト径W3/8”![M12x 60mm [焼入]スラストボルト エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50639758-170331-02.jpg)
M12x 60mm [焼入]スラストボルト
エスコ¥945税込¥1,0401個翌日出荷エスコ品番EA948DN-32材質S45C寸法A(mm)70寸法D(mm)19表面処理焼入焼戻黒染め、高周波焼入(先端部)寸法B(mm)60寸法EM12
1.0t 強力型シャックル(ピン落下防止加工)
エスコ¥3,520税込¥3,8721個(1個)翌日出荷特殊加工によりスクリューピンを口いっぱいまで開けても抜け落ちることはありません。ピンが抜けないので高所作業に適しています。ピンの抜けによる落下事故を防ぎます。本体とピンが一体化しているので作業性があがります。ピンの紛失を防ぎます。材質スチール質量(g)540穴径(Φmm)21寸法L(mm)64使用荷重(t)1寸法d(mm)16寸法t(mm)16寸法D(mm)36寸法B(mm)32寸法d1(mm)20![[ノートパソコン用]インナーケース エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70289295-260624-02.jpg)
[ノートパソコン用]インナーケース
エスコ¥4,650税込¥5,1151個翌日出荷スリム&軽量設計。180°に大きく開き出し入れが便利。かさばらないスリム形状。大きなフラットポケット&収納式ハンドル。内部クッション入りでPCをしっかりガード。内側はキズをつけにくい起毛素材を使用。材質外生地:ナイロン 内生地:ポリエステル テープ:PP色ブラック
AC25KV 非接触電圧検出器(新幹線用)
エスコ¥34,700税込¥38,1701台翌日出荷付属品クリップ各1個仕様標準動作感度:3000V/m警報開始距離:約2m(周囲の状況により異なります)寸法(mm)60(W)×18(D)×55(H)使用温度範囲(℃)-10~+40電源CR2025型×1個(付属)使用電池リチウム電池(CR2025型)1個(付属)警報方式圧電ブザー方式防水性IPX4相当定格電圧(kV)AC25電池寿命(年)放置状態にて約2
15.0mm ステム型カップリング(エアホース用/ブルー)
エスコ¥1,150税込¥1,2651個翌日出荷材質鋼鉄(クロムメッキ)色青質量(g)111使用圧力(MPa)1.5耐圧(MPa)2.0使用流体圧縮空気タケノコ径(Φmm)15
100mm キャスター(自在金具付)
エスコ¥2,600税込¥2,8601個翌日出荷仕様自在エスコ品番EA986PN-32質量(kg)1.1材質(車輪)ゴム車輪幅(mm)35穴径(Φmm)10.5全高(mm)144ベアリング有りプレート寸法(mm)95×95ストッパー無し耐熱温度(℃)-20/80材質(金具)スチール偏心(mm)35
AC100-440V/ 20A/3極 漏電遮断器(フレーム60)
エスコ¥22,400税込¥24,6401個翌日出荷エスコ品番EA940MN-32定格電圧(V)AC100~AC440定格電流(A)20定格感度電流(mA)100/200/500(切替)極数・素子数3Pフレーム(AF)50
研磨布ペーパー
エスコ¥7,270税込¥7,9971箱(50枚)翌日出荷ベースが布なので紙の研磨製品よりも丈夫で長持ちします。 縦にも横にも簡単に裂くことが出来ます。 にかわの使用により、やさしい研磨目を得ることが出来ます。用途金属、鉄鋼、シャフト木工、住宅、建材樹脂、ゴムその他一般研磨
28mm/3mm軸 軸付ブラシ(平型/真鍮製)
エスコ¥500税込¥5501個翌日出荷材質真鍮軸径(Φmm)3最大回転数(min-1[r.p.m])37000ブラシ寸法(mm)外径:28、線径:0.08
ロングドリル
エスコ¥4,920税込¥5,4121本翌日出荷から5日以内出荷強ねじれ角。TiNコーティング。用途般構造圧延鋼、炭素鋼、合金鋼、ダイス鋼材質Co-HSS (コバルトハイス)先端角(°)125
照明灯/LED AC100-240V EA815LNシリーズ
エスコ¥26,600税込¥29,2601台翌日出荷使用温度範囲(℃)-10~40(但し、氷結しない事)電源(V)AC100~240色温度(K)5700![[防爆]フランジ用ウェッジ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03559315-260911-02.jpg)
[防爆]フランジ用ウェッジ
エスコ¥5,980税込¥6,5781個翌日出荷から50日以内出荷アルミニウム青銅とは、銅を80~90%にし、アルミニウムの他鉄、ニッケル、マンガンを加えたもので、引張強度、硬度がともにリン青銅より高く機械部品としてよく使用されます。 米職業安全衛生管理局(OSHA)/全国防火協会(NFPA)も推奨アンプコ製品は、アメリカの消防・軍隊・ミサイル工場等、様々な現場で使用されています。材質アルミニウム青銅
シリコーンシーラント 330mL EA930ANシリーズ
エスコ¥1,300税込¥1,4301本翌日出荷強靱で耐疲労性に優れており、アクリル・ポリカーボネートに加え、各種フッ素鋼板・ガルバリウム鋼板・塗装アルミにノンプライマーで接着します。MEKOを発生しないのでツンとしたオキシム臭がありません。仕様●カラー:ライトグレー●内容量:330mL●成分:1成分形シリコーン系シーリング材●使用温度範囲:-40~130℃●硬化時間:24時間●耐熱温度範囲:-40~120℃●可使時間:20分●脱アルコールタイプ危険物の類別非危険物
25mm/3mm軸 軸付ブラシ(平型/真鍮製)
エスコ(1件のレビュー)¥470税込¥5171個翌日出荷材質真鍮軸径(Φmm)3最大回転数(min-1[r.p.m])37000ブラシ寸法(mm)外径:25、線径:0.08











![[ポリプロピレン製]パテナイフ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70284447-260624-02.jpg)
![#2x100mm [Pozi Minus]ドライバー(絶縁) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64545627-210428-02.jpg)






![M12x 60mm [焼入]スラストボルト エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50639758-170331-02.jpg)



![[ノートパソコン用]インナーケース エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70289295-260624-02.jpg)













![[防爆]フランジ用ウェッジ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03559315-260911-02.jpg)


![M3 x20mm[超強度・超張力]六角穴付ボルト(2本) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64654294-240718-02.jpg)

![[六角軸]木工用ロングドリル エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70275067-260624-02.jpg)