カテゴリ

  • メカニカル部品(18)
  • 測定用品(4)
  • 作業工具(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • 物流用品(3)
  • 梱包用品(2)
  • 溶接用品(2)
  • 電動工具(2)
  • 空調・電設資材(1)
  • 切削工具(1)
  • 事務用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(10)
  • SMC(617)
  • NOK(439)
  • ニッサン(386)
  • MAZDA(マツダ)(366)
  • ParkerTAIYO(205)
  • RS PRO(205)
  • ホンダ(192)
  • 三木プーリ(132)
  • CKD(84)
  • Panasonic(パナソニック)(83)
  • トヨタ(83)
  • オカムラ(岡村製作所)(42)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(40)
  • イマオコーポレーション(36)
  • BIGM(丸山製作所)(31)
  • 東日製作所(29)
  • DNT(大日本塗料)(26)
  • サンコッコー(26)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「n-70」の検索結果

45件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
5x50mm 丸リング(ステンレス製) エスコ5x50mm 丸リング(ステンレス製)エスコ
205税込226
1個
当日出荷
エスコ品番EA638DN-70材質ステンレス(SUS316)質量(g)28種類リンク内径(Φmm)50線径(Φmm)5表面処理研磨
70x 50mm チャック付ポリ袋(ESD/300枚) エスコ70x 50mm チャック付ポリ袋(ESD/300枚)エスコ
3,470税込3,817
1袋(300枚)
当日出荷
入数(枚)300アズワン品番64-7955-31
AN70 省エネタイプ Vベルト エスコAN70 省エネタイプ Vベルトエスコ
4,380税込4,818
1個
翌日出荷
有効ピッチ周長さ(mm)1778エスコ品番EA967AN-70規格AN70
Φ 70x6.0mm/1.0kg ゴムバンド(輪ゴム) エスコΦ 70x6.0mm/1.0kg ゴムバンド(輪ゴム)エスコ
3,400税込3,740
1個
翌日出荷
エスコ品番EA628WN-70厚さ(mm)11内径(Φmm)44.5折径(mm)70切り幅(mm)6
Φ 70x300mm キャストナイロン丸棒(CN-NB) エスコΦ 70x300mm キャストナイロン丸棒(CN-NB)エスコ
8,400税込9,240
1本
翌日出荷
材質MCナイロン全長(mm)300アズワン品番64-2211-10径(mm)70
ロングドリル エスコロングドリルエスコ
8,740税込9,614
1本
翌日出荷から5日以内出荷
強ねじれ角。TiNコーティング。
用途般構造圧延鋼、炭素鋼、合金鋼、ダイス鋼材質Co-HSS (コバルトハイス)先端角(°)125
BN70 省エネタイプ Vベルト エスコBN70 省エネタイプ Vベルトエスコ
7,210税込7,931
1個
翌日出荷
有効ピッチ周長さ(mm)1778エスコ品番EA967BN-70規格BN70
330x495x10mm 発泡ポリエチレンフォーム(切れ目付/黄 エスコ330x495x10mm 発泡ポリエチレンフォーム(切れ目付/黄エスコ
1,670税込1,837
1組
翌日出荷
キャビネットや引出しの型抜き・緩衝材に最適
材質ポリエチレン発泡体厚さ(mm)黒:10、黄:5寸法(mm)黒:495×330、黄:495×330黒/黄質量(g)600アズワン品番64-2302-31
330x495x10mm 発泡ポリエチレンフォーム(切れ目付/青 エスコ330x495x10mm 発泡ポリエチレンフォーム(切れ目付/青エスコ
1,670税込1,837
1組
翌日出荷
キャビネットや引出しの型抜き・緩衝材に最適
材質ポリエチレン発泡体厚さ(mm)黒:10、青:5寸法(mm)黒:495×330、青:495×330黒/青質量(g)600アズワン品番64-2302-32
M6 シングルナット用保護キャップ(イエロー/2個 エスコM6 シングルナット用保護キャップ(イエロー/2個エスコ
470税込517
1袋(2個)
翌日出荷
エスコ品番EA983FN-706Y
M6 シングルナット用保護キャップ(グレー/2個 エスコM6 シングルナット用保護キャップ(グレー/2個エスコ
385税込424
1袋(2個)
翌日出荷
エスコ品番EA983FN-706G
Φ20x  6mm/M4/ 70N 強力マグネット エスコΦ20x 6mm/M4/ 70N 強力マグネットエスコ
1,010税込1,111
1個
当日出荷
仕様磁気防止プレートについて:未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。材質ネオジウム磁石寸法(mm)Φ20×6使用温度(℃)80以下ねじサイズM4
70x38x50mm/ 66N V型マグネットブロック(2個) エスコ70x38x50mm/ 66N V型マグネットブロック(2個)エスコ
45,300税込49,830
1組(2個)
翌日出荷
用途測定、穴あけ、ケガキ、放電、ワイヤーカット加工での精密作業保持具に、三次元測定機及び各種測定システムの保持具に寸法(mm)70×38×50質量(kg)1.0×2個吸着力(N)66(6.7kgf)精度平行度・平面度:10μm、直角度:20μm適合パイプ径(Φmm)20~40アズワン品番64-7910-09入数2個
強力マグネット エスコ強力マグネットエスコ
1,360税込1,496
1個
翌日出荷
250mm 固定金具付キャスター エスコ250mm 固定金具付キャスターエスコ
34,400税込37,840
1個
翌日出荷
寸法d(mm)25ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
250mm 自在金具付キャスター エスコ250mm 自在金具付キャスターエスコ
42,800税込47,080
1個
翌日出荷
寸法d(mm)25ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
トルクレンチ(ツール交換式) エスコトルクレンチ(ツール交換式)エスコ
29,600税込32,560
1台
翌日出荷
RoHS対応品 市販されている工具をセットし、トルクレンチとして使用します。 スパナ、メガネ、ラチェットハンドル、六角棒レンチ等がセットできます。 アジャスタブル型、プリセット型兼用 美麗な表面処理。 ホイールレンチをセットすればタイヤの締付けもできます。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 設定トルクの変更は付属品の専用工具で簡単に行なえます。 樹脂ハンドル付。
仕様●トルク範囲(N.m):10~70●最小目盛(N・m):0.2●全長(mm):245●精度:±5%●重量(g):650●スパナ類クランプ幅:最小12~最大21●六角棒レンチ保持部:最小W5~最大W10、適合ねじサイズ:M6~M12●保持径:最小Φ10~最大Φ15●適用ねじ:普通鋼:M8・M10・M12(M14)ハイテン:M6(M7)・M8・M10アズワン品番65-2173-35RoHS指令(10物質対応)対応
3mmx10m/4.5mmx30m フィッシュテープ エスコ3mmx10m/4.5mmx30m フィッシュテープエスコ
6,130税込6,743
1本
翌日出荷
仕様テープサイズ:Φ3mm×5m、Φ4.5mm×10m、(2本組)リードヘッド径:先端:Φ4.5mm、末端:Φ6.0mm材質ガイドワイヤー:ステンレス、テープ:ポリエステル質量(g)254アズワン品番64-7879-94使用荷重(N)686(70kgf)
粉末アルミろう ロウ4g/フラックス6g エスコ粉末アルミろう ロウ4g/フラックス6gエスコ
1,430税込1,573
1個
翌日出荷
粉末タイプのロウ材です。接合部分にロウ材、ハンダをあらかじめ塗っておくことにより、作業温度の見極めが不要となり、初心者にもロウ付、ハンダ付が容易。ロウ付、ハンダ付がきれいに仕上がり、余分な使用も抑えられる。カドミウム、鉛を含まず、環境に優しい。使用する分だけロウ材(粉末)とフラックスを混ぜるので、保存時の劣化が少ない。
仕様●材質:アルミニウム●作業温度:580℃●全長:70mm●内容量:粉末アルミロウ4g、フラックス6g●引張強度:245N/mm2(25kgf/mm2)●かくはん用ヘラ付●RoHS対応品アズワン品番65-9248-45
粉末銀ろう ロウ4g/フラックス4g エスコ粉末銀ろう ロウ4g/フラックス4gエスコ
4,760税込5,236
1個
翌日出荷
粉末タイプのロウ材です。接合部分にロウ材、ハンダをあらかじめ塗っておくことにより、作業温度の見極めが不要となり、初心者にもロウ付、ハンダ付が容易。ロウ付、ハンダ付がきれいに仕上がり、余分な使用も抑えられる。カドミウム、鉛を含まず、環境に優しい。使用する分だけロウ材(粉末)とフラックスを混ぜるので、保存時の劣化が少ない。
仕様●材質:銀●作業温度:650℃●全長:70mm●内容量:粉末銀ロウ4g、フラックス4g●引張強度:441N/mm2(45kgf/mm2)●かくはん用ヘラ付●RoHS対応品アズワン品番65-9248-44
角フランジ形ユニット EA966MJシリーズ エスコ角フランジ形ユニット EA966MJシリーズエスコ
16,700税込18,370
1個
翌日出荷から8日以内出荷
ダイヤルインジケーター(ルビー) エスコダイヤルインジケーター(ルビー)エスコ
15,300税込16,830
1個
翌日出荷
ダイヤルゲージでは測れない狭い場所や、深い場所の測定が簡単に行えます。 各軸受部に宝石を組み込んでいます。 目盛板は緑色 高い耐摩耗性 電気を通さない 磁器を帯びない
仕様●目量(mm):0.002●測定範囲(mm):0.2●目盛仕様:0~100~0●ダイヤル径(mm):30●測定子長さ:12mm●材質:本体:スチール測定子:ルビー●広範囲行き精度:6μm●戻り誤差:2μm●測定力:0.5N以下●隣接誤差:4μm●繰返し精度:1μm●重量:70g●全長:97mm●付属品:Φ6・8mmステム(アリ溝付)、測定子交換用スパナアズワン品番65-2174-61
ダイヤルインジケーター(超硬) エスコダイヤルインジケーター(超硬)エスコ
12,000税込13,200
1個
翌日出荷
雄ねじアンカー(ステンレス製/ヒジカタボルト) エスコ雄ねじアンカー(ステンレス製/ヒジカタボルト)エスコ
2,060税込2,266
1パック
翌日出荷
電動工具を使えば、施工時間を大幅に短縮できます。緩みが生じても、増締めを行う事により引抜耐荷重がUPします。撤去後、再使用可能です(ゴミの付着の無いように)コンクリート用六角ボルトタイプボルトを回すだけの簡単施工締付後寸切りボルトへ変更可能ボルトを回せば取り外し可能(撤去時に設置面から飛び出たアンカーを切り落とす手間が不要)
インパクトドライバー(充電式) エスコインパクトドライバー(充電式)エスコ
30,300税込33,330
1台
翌日出荷
クラス最小にして、最強・最速 3灯式LEDライト 3つのLEDで電池残量を表示 ビット別売
仕様●仕様:樹脂ケースセット●最大トルク:105N・m●締付能力:ボルト:M4~M12高力ボルト:M4~M10●バッテリー:10.8V(リチウムイオン2.0Ah)●充電時間:約35分(空→70%ターボ充電)約45分(空→フル充電)●回転数:0~2600rpm●打撃数:0~3100rpm●サイズ:137×177(H)mm●重量:0.96kg●付属品:バッテリー×2、充電器、ケースアズワン品番65-2226-67
ドライバードリル(赤/充電式) エスコドライバードリル(赤/充電式)エスコ
109,700税込120,670
1台
翌日出荷
新開発「Smart BL」でモーター制御が進化し、穴あけが粘り強く、速くなりました。 「Smart BL」搭載で回転数とトルクを最適化、軽負荷作業をスピードアップ タップ立てがスムーズ、「タップ」モードを新搭載 使い勝手を大幅に向上した新設計ケース タップ立ての途中、正転から逆転への切り替えにスイッチ操作が不要。自動で切り替えるので、ドリルタップ穴あけがより簡単、より正確。 二段変速、正逆転、ブレーキ、18段クラッチ、手締め機能、LEDライト付
仕様●仕様:樹脂ケースセット●最大トルク:低速:32N・m、高速:12N・m●チャック能力:1.5~13mm●バッテリー:18V(リチウムイオン5.0Ah)●充電器:AC100V●充電時間:約60分●回転数:低速:30~530回rpm、高速:70~1,800rpm●能力:鉄鋼:Φ13mm、木工:Φ38mm、木ねじ:8mm、テクス:Φ6×2.3mm、コアドリル:80mm●サイズ:189×68×254(H)m●重量:2.0kg●防じん・耐水性能:IP56●付属品:バッテリー×2個、充電器、樹脂ケースアズワン品番65-2227-36
DC10.8V 3/8"DR インパクトレンチ 充電式 エスコDC10.8V 3/8"DR インパクトレンチ 充電式エスコ
39,000税込42,900
1個
翌日出荷
フレキシブルバッテリーパックシステム同じ電圧であれば、容量の異なるバッテリーも使用可能です。
仕様●型番:GDS10.8V-EC●仕様:樹脂ケースセット●最大トルク:115N・m●締付能力:普通ボルト/M4~M12 高力ボルト/M4~M10●バッテリー:10.8V(リチウムイオン2.0Ah)●充電器:AC100V●充電時間:約35分(空→70%ターボ充電)、約45分(空→フル充電)●回転数:0~1200rpm●打撃数:0~2700回/分●サイズ:137×54×179(H)mm●重量:0.9kg●付属品:バッテリー×2個、充電器、カラビナフック、カラークリップ(4色)、樹脂ケース●バッテリーを守るECP機能搭載●高効率のECモーター(ブラシレスモーター)採用●2段階パワーコントロール●3灯式LEDライト(ON/OFFスイッチ付)●3つのLEDで電池残量を表示●ソケット別売●クラス最強トルク115Nmと2段階パワーコントロールで様々な作業に対応アズワン品番65-5658-05
DC18.0V インパクトレンチ 充電式 EA813BNシリーズ エスコDC18.0V インパクトレンチ 充電式 EA813BNシリーズエスコ
81,500税込89,650
1個
翌日出荷
ソケット別売
10桁 手帳型計算機 EA761GAシリーズ エスコ10桁 手帳型計算機 EA761GAシリーズエスコ
1,130税込1,243
1個
3日以内出荷
<税計算>消費税の税込・税抜計算が行えます。税率も自由に設定でき、税金額も表示します。<時間計算>時間の四則計算、メモリー計算、パーセント計算が出来ます。『勤務時間計算』『時給計算』等に便利です。<計算状態表示>四則演算の計算やメモリー機能の使用状況を表示で確認できます。ラウンドフォルムで、携帯性抜群の手帳タイプ電卓(携帯に便利)、毎日がもっとワクワクする、ポップでキュートな電卓。丸みのあるフラットなキー形状を採用し、カジュアルなデザインとの統一感を演出しました。※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
テークアップ型ユニット エスコテークアップ型ユニットエスコ
16,000税込17,600
1個
8日以内出荷
材質【本体】ねずみ鋳鉄品、【ボール】高炭素クロム軸受鋼形状円筒穴形
角フランジ形ユニット EA966MJシリーズ エスコ角フランジ形ユニット EA966MJシリーズエスコ
2,600税込2,860
1個
8日以内出荷
仕様●呼び番号UCF形:205●軸径(mm):25●サイズ(mm):L/95、A/27、J/70、N/12、A1/14、A2/16、A0/35.8、B/34.1、S/14.3●材質:本体/ねずみ鋳鉄品 ボール/高炭素クロム軸受鋼●ボルトサイズ:M10●止めねじ付●円筒穴形アズワン品番65-9330-01
ピロー形ユニット(テーパー穴形) EA966MCシリーズ エスコピロー形ユニット(テーパー穴形) EA966MCシリーズエスコ
14,000税込15,400
1個
8日以内出荷
軸受(UK)形はテーパ穴となっており、アダプタを併用して使う事による固定方式です。 また、ピロー形(P)の軸受箱形状は2本のボルトで簡単に取付けができ、軸受ユニットを代表する形状となっています。※ご使用の際はアダプター(別売)が必要です。
ピロー形ユニット EA966MAシリーズ エスコピロー形ユニット EA966MAシリーズエスコ
10,600税込11,660
1個
8日以内出荷
ピロー形ユニット EA966MAシリーズ エスコピロー形ユニット EA966MAシリーズエスコ
14,000税込15,400
1個
8日以内出荷
ピロー形ユニット(テーパー穴形) EA966MCシリーズ エスコピロー形ユニット(テーパー穴形) EA966MCシリーズエスコ
10,600税込11,660
1個
8日以内出荷
軸受(UK)形はテーパ穴となっており、アダプタを併用して使う事による固定方式です。 また、ピロー形(P)の軸受箱形状は2本のボルトで簡単に取付けができ、軸受ユニットを代表する形状となっています。※ご使用の際はアダプター(別売)が必要です。
仕様●呼び番号UKP形:212●軸径(mm):55●サイズ(mm):H/69.8、L/241、A/70、J/184、N/20、N1/25、H1/25、H2/138、H5/145、B1/62●材質:本体/ねずみ鋳鉄品 ボール/高炭素クロム軸受鋼●ボルトサイズ:M16●重量(g):4800●テーパ穴形アズワン品番65-9328-96
ピロー形ユニット EA966MXシリーズ エスコピロー形ユニット EA966MXシリーズエスコ
11,100税込12,210
1個
8日以内出荷
ピロー形ユニット EA966MWシリーズ エスコピロー形ユニット EA966MWシリーズエスコ
3,230税込3,553
1個
8日以内出荷
仕様●呼び番号UP形:006●軸径(mm):30●サイズ(mm):H/36、L/132、A/26、J/106、N/13、H1/11、H2/70、B1/26.5、S/6.5●材質:本体/亜鉛合金ダイカスト ボール/高炭素クロム軸受鋼●偏心輪付●円筒穴形●シルバーシリーズアズワン品番65-9331-20
ピロー形ユニット(テーパー穴形) EA966MCシリーズ エスコピロー形ユニット(テーパー穴形) EA966MCシリーズエスコ
2,380税込2,618
1個
8日以内出荷
軸受(UK)形はテーパ穴となっており、アダプタを併用して使う事による固定方式です。 また、ピロー形(P)の軸受箱形状は2本のボルトで簡単に取付けができ、軸受ユニットを代表する形状となっています。※ご使用の際はアダプター(別売)が必要です。
仕様●呼び番号UKP形:205●軸径(mm):20●サイズ(mm):H/36.5、L/140、A/38、J/105、N/13、N1/16、H1/16、H2/70、H5/76、B1/35●材質:本体/ねずみ鋳鉄品 ボール/高炭素クロム軸受鋼●ボルトサイズ:M10●重量(g):840●テーパ穴形アズワン品番65-9329-46