カテゴリ

  • 電気材料(9)
  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • RS PRO(442)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(305)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(196)
  • イマオコーポレーション(128)
  • 東芝(49)
  • MIYOSHI(小西製作所)(40)
  • NMB(ミネベア)(33)
  • SMC(29)
  • Panasonic(パナソニック)(29)
  • ハネウェル(29)
  • onsemi(28)
  • VISHAY(21)
  • ZF(21)
  • シグマ光機(20)
  • honeywell(14)
  • STMicro(14)
  • MAD MAX(マッドマックス)(12)
  • ON SEMICONDUCTOR(12)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「n-max」の検索結果

特価
本日12月27日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
[6.4x30mm]ヒューズホルダー(横型) EA940DLシリーズ エスコ[6.4x30mm]ヒューズホルダー(横型) EA940DLシリーズエスコ
760税込836
1個
翌日出荷
仕様●定格:250V 10A●適合ヒューズ(mm):Φ6.4×30 Φ6.35×30 Φ6.35×31.8●端子金具:ねじ締付端子(M3×5 バインドねじ)●極数:1P●材質:フェノール(UL94V-0)●絶縁抵抗:DC500V、100MΩ以上●耐電圧:AC1500V(1分間)●端子ねじ締付けトルク:0.5N・m MAX●取付ねじ締付トルク:1.2N・m / M4ねじ●RoHS対応品アズワン品番65-9314-13
Φ16.5mmx50A クリップ(黒) エスコΦ16.5mmx50A クリップ(黒)エスコ
6,090税込6,699
1個
翌日出荷
仕様主絶縁材:天然ゴム材質黄銅全長(mm)122定格30-50A取付穴(mm)Φ16.5開口寸法(mm)最大30ねじ締付トルク(N・m)2.0 MAX絶縁抵抗DC1000V、1000MΩ以上耐電圧(V)AC3000(1分間)
Φ9mmx30A クリップ(黒) エスコΦ9mmx30A クリップ(黒)エスコ
1,460税込1,606
1個
翌日出荷
仕様主絶縁材:PVC材質黄銅全長(mm)69定格30-30A取付穴(mm)Φ9開口寸法(mm)最大13アズワン品番64-2283-43ねじ締付トルク(N・m)1.2 MAX絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上耐電圧(V)AC1000(1分間)
Φ8 mm /10A 大クリップ(赤) エスコΦ8 mm /10A 大クリップ(赤)エスコ
1,060税込1,166
1個
翌日出荷
全長(mm)66材質(本体)黄銅定格30-10A取付穴(mm)Φ8開口寸法(mm)最大13.5材質(絶縁体)P.V.Cねじ締付トルク(N・m)0.8 MAX絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上耐電圧(V)AC1000(1分間)
Φ5.5mm/ 5A 中クリップ(黒) エスコΦ5.5mm/ 5A 中クリップ(黒)エスコ
970税込1,067
1個
翌日出荷
全長(mm)55.5材質(本体)黄銅定格30-5A取付穴(mm)Φ5.5開口寸法(mm)最大6材質(絶縁体)P.V.Cアズワン品番64-2283-39ねじ締付トルク(N・m)0.5 MAX絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上耐電圧(V)AC1000(1分間)
Φ5.5mm/ 5A 中クリップ(赤) エスコΦ5.5mm/ 5A 中クリップ(赤)エスコ
970税込1,067
1個
翌日出荷
全長(mm)55.5材質(本体)黄銅定格30-5A取付穴(mm)Φ5.5開口寸法(mm)最大6材質(絶縁体)P.V.Cアズワン品番64-2283-38ねじ締付トルク(N・m)0.5 MAX絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上耐電圧(V)AC1000(1分間)
Φ6 mm / 3A 小クリップ(黒) エスコΦ6 mm / 3A 小クリップ(黒)エスコ
775税込853
1個
翌日出荷
全長(mm)47材質(本体)黄銅定格30-3A取付穴(mm)Φ6開口寸法(mm)最大5材質(絶縁体)P.V.Cアズワン品番64-2283-37ねじ締付トルク(N・m)0.5 MAX絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上耐電圧(V)AC1000(1分間)
Φ6 mm / 3A 小クリップ(赤) エスコΦ6 mm / 3A 小クリップ(赤)エスコ
530税込583
1個
翌日出荷
全長(mm)47材質(本体)黄銅定格30-3A取付穴(mm)Φ6開口寸法(mm)最大5材質(絶縁体)P.V.Cアズワン品番64-2283-36ねじ締付トルク(N・m)0.5 MAX絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上耐電圧(V)AC1000(1分間)
[大]クリップ エスコ[大]クリップエスコ
1,030税込1,133
1個
翌日出荷
定格30V-10A全長(mm)66材質(本体)黄銅耐電圧AC1000V(1分間)取付穴(mm)Φ8開口寸法(mm)最大13.5材質(絶縁体)P.V.C絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上アズワン品番64-2283-40ねじ締付トルク(N・m)0.8MAX
クリップ エスコクリップエスコ
6,090税込6,699
1個
翌日出荷
定格30V-50A材質黄銅、(主絶縁材)エチレンプロピレンゴム全長(mm)122開口寸法(mm)最大30取付穴径(Φmm)16.5アズワン品番64-2283-42ねじ締付トルク(N・m)2.0(MAX)絶縁抵抗DC1000V、1000MΩ以上耐電圧(V)AC3000(1分間)
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら