カテゴリ

  • 機構部品(716)
  • メカニカル部品(219)
  • 作業工具(188)
  • ねじ・ボルト・釘(172)
  • 測定用品(142)
  • 物流用品(77)
  • テープ(76)
  • 切削工具(74)
  • 学童・教育用品(55)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(40)
  • 空調・照明・電設資材(27)
  • 電動工具(27)
  • 事務用品(25)
  • 接着剤・補修材(22)
  • 建築金物(20)
  • 空圧工具(20)
  • 制御機器(19)
  • 電気材料(18)
  • 科学研究・開発用品(14)
  • 塗装・養生・内装用品(13)
  • 研磨材(11)
  • 安全用品(10)
  • 配管・水廻り設備部材(8)
  • 溶接用品(7)
  • オフィス家具(7)
  • クリーンルーム用品(7)
  • マスク(7)
  • 縫製用品(6)
  • 梱包用品(5)
  • スプレー・オイル・グリス(4)
  • 安全標識(4)
  • 家電(4)
  • 保管用品(3)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(3)
  • 医療(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 防犯用品(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 塗料(1)
  • 防災用品(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • カー用品(1)
  • 手袋(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(384)
  • SMC(55,959)
  • MAZDA(マツダ)(16,194)
  • 三木プーリ(7,779)
  • メディアカバーマーケット(6,624)
  • ホンダ(6,029)
  • ニッサン(5,690)
  • 三菱電機(3,222)
  • NSK(日本精工)(3,153)
  • 東京発条製作所(3,090)
  • イマオコーポレーション(2,082)
  • BIGM(丸山製作所)(1,836)
  • YAMAHA(ヤマハ)(1,832)
  • RS PRO(1,738)
  • イトーキ(1,519)
  • Panasonic(パナソニック)(1,348)
  • LAMP(スガツネ工業)(1,322)
  • TRUSCO(1,319)
  • 大阪魂(1,220)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(32)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「n」の検索結果

2,071件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 53N 電磁マグネットホルダー エスコ

    53N 電磁マグネットホルダー

    エスコ
    2,130税込2,343
    1個
    当日出荷
    ニッケルメッキ仕上げ 電磁石の外殻は頑丈な光沢ニッケルメッキのシリンダー 12VDCの電流で吸着するマグネットです。 背面に取付けねじ穴と回転止めねじ穴付き 工作物の吸着運搬、包装機械、事務機械、ドアロック等に 別売りの接極子プレート(EA984CM-21)を組み合わせて使用すると、設計通りの能力を発揮させることができます 製造工程の工作物保持に。
    仕様●電圧/電流:DC12V/210mA●最大吸着力:53N●サイズ(mm):Φ20×18●背面ねじ径:d1:M4(深さ10mm)d2:M3(深さ5mm)●重量(g):36●IP値:54●材質:軟鋼(ニッケルメッキ)
  • 150N 電磁マグネットホルダー エスコ

    150N 電磁マグネットホルダー

    エスコ
    2,520税込2,772
    1個
    当日出荷
    ニッケルメッキ仕上げ 電磁石の外殻は頑丈な光沢ニッケルメッキのシリンダー 12VDCの電流で吸着するマグネットです。 背面に取付けねじ穴と回転止めねじ穴付き 工作物の吸着運搬、包装機械、事務機械、ドアロック等に 別売りの接極子プレート(EA984CM-21)を組み合わせて使用すると、設計通りの能力を発揮させることができます 製造工程の工作物保持に。
    仕様●電圧/電流:DC12V/180mA●最大吸着力:150N●サイズ(mm):Φ25×20●背面ねじ径:d1:M4(深さ10mm)d2:M3(深さ5mm)●重量(g):66●IP値:54●材質:軟鋼(ニッケルメッキ)
  • 300N 強力マグネット エスコ

    300N 強力マグネット

    エスコ
    11,700税込12,870
    1個
    翌日出荷
    耐食性に優れています。
    仕様●吸着力:300N(30.0kgf)●サイズ(mm):Φ45×44●ねじサイズ:M10●材質:磁石:Alnico5本体:軟鋼(亜鉛メッキ)スペーサー:真鍮●使用温度:220℃以下●重量(g):500
  • 10N 強力マグネット エスコ

    10N 強力マグネット

    エスコ
    610税込671
    1個
    翌日出荷
    位置決め、取付け、締め付けに。
    仕様●吸着力:1.0kgf●サイズ(mm):Φ6×20●使用温度:80℃以下●材質:ネオジウム●重量(g):4
  • 150N 強力マグネット エスコ

    150N 強力マグネット

    エスコ
    3,780税込4,158
    1個
    翌日出荷
    耐食性に優れています。
    仕様●吸着力:150N(15.0kgf)●サイズ(mm):Φ32×40●ねじサイズ:M8●材質:磁石:Alnico5本体:軟鋼(亜鉛メッキ)スペーサー:真鍮●使用温度:220℃以下●重量(g):370
  • 280N 電磁マグネットホルダー エスコ

    280N 電磁マグネットホルダー

    エスコ
    4,490税込4,939
    1個
    当日出荷
    ニッケルメッキ仕上げ 電磁石の外殻は頑丈な光沢ニッケルメッキのシリンダー 12VDCの電流で吸着するマグネットです。 背面に取付けねじ穴と回転止めねじ穴付き 工作物の吸着運搬、包装機械、事務機械、ドアロック等に 別売りの接極子プレート(EA984CM-22)を組み合わせて使用すると、設計通りの能力を発揮させることができます 製造工程の工作物保持に。
    仕様●電圧/電流:DC12V/280mA●最大吸着力:280N●サイズ(mm):Φ30×24●背面ねじ径:d1:M5(深さ10mm)d2:M3(深さ6mm)●重量(g):108●IP値:54●材質:軟鋼(ニッケルメッキ)
  • アルファベット表示ステッカー[N] エスコ

    アルファベット表示ステッカー[N]

    エスコ
    80税込88
    1枚
    翌日出荷
    ロケーション管理に最適です。 粘着
  • 30N 強力マグネット エスコ

    30N 強力マグネット

    エスコ
    2,960税込3,256
    1個
    翌日出荷
    耐腐食性があります。 磁気防止プレート付
    仕様●吸着力:30N(3.0kgf)●サイズ(mm):Φ22.2×19.1●穴径:4.8mm●重量:50g●使用温度:550℃以下●材質:アルニコ磁石(Alnico5)●溝サイズ:6.3-6.3mm●磁気防止プレートについて:未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。
  • 550N 電磁マグネットホルダー エスコ

    550N 電磁マグネットホルダー

    エスコ
    6,590税込7,249
    1個
    翌日出荷
    ニッケルメッキ仕上げ 電磁石の外殻は頑丈な光沢ニッケルメッキのシリンダー 12VDCの電流で吸着するマグネットです。 背面に取付けねじ穴と回転止めねじ穴付き 工作物の吸着運搬、包装機械、事務機械、ドアロック等に 別売りの接極子プレート(EA984CM-23)を組み合わせて使用すると、設計通りの能力を発揮させることができます 製造工程の工作物保持に。
    仕様●電圧/電流:DC12V/440mA●最大吸着力:550N●サイズ(mm):Φ40×27●背面ねじ径:d1:M5(深さ10mm)d2:M4(深さ6mm)●重量(g):210●IP値:20●材質:軟鋼(ニッケルメッキ)
  • 1670N 電磁マグネットホルダー エスコ

    1670N 電磁マグネットホルダー

    エスコ
    9,298税込10,228
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    ニッケルメッキ仕上げ 電磁石の外殻は頑丈な光沢ニッケルメッキのシリンダー 12VDCの電流で吸着するマグネットです。 背面に取付けねじ穴と回転止めねじ穴付き 工作物の吸着運搬、包装機械、事務機械、ドアロック等に 別売りの接極子プレート(EA984CM-25)を組み合わせて使用すると、設計通りの能力を発揮させることができます 製造工程の工作物保持に。
    仕様●電圧/電流:DC12V/690mA●最大吸着力:1670N●サイズ(mm):Φ65×35●背面ねじ径:d1:M6(深さ12mm)d2:M5(深さ6mm)●重量(g):710●IP値:20●材質:軟鋼(ニッケルメッキ)
  • マグネット/N極(粘着付) エスコ

    マグネット/N極(粘着付)

    エスコ
    3,100税込3,410
    1組(50個)
    翌日出荷
    粘着付 収納ケース付 流通している磁石の中で最高の磁気特性を持ち、機械的強度に優れるネオジウム磁石使用 粘着シールには剥がしやすいよう、つまみが付いています 粘着面はスチール、紙などに貼り付けてご使用ください
    仕様●極性:N極●吸着力:0.35kgf●サイズ(mm):Φ9.5×0.75●使用温度:80℃以下●材質:ネオジウム磁石(N42・ニッケルメッキ加工)●入数:50個
  • N95 フィルター(1ペア) エスコ

    N95 フィルター(1ペア)

    エスコ
    1,350税込1,485
    1個
    翌日出荷
    EA800MV、旧EA800MW用フィルター。
    エスコ品番EA800MV-21質量(g)2フィルターN95フィルター吸気抵抗(Pa)(平均実測値)25以上排気抵抗(Pa)(平均実測値)35以上
  • 3600N 電磁マグネットホルダー エスコ

    3600N 電磁マグネットホルダー

    エスコ
    32,500税込35,750
    1個
    翌日出荷
  • 1000N 電磁マグネットホルダー エスコ

    1000N 電磁マグネットホルダー

    エスコ
    9,960税込10,956
    1個
    翌日出荷
    ニッケルメッキ仕上げ 電磁石の外殻は頑丈な光沢ニッケルメッキのシリンダー 12VDCの電流で吸着するマグネットです。 背面に取付けねじ穴と回転止めねじ穴付き 工作物の吸着運搬、包装機械、事務機械、ドアロック等に 別売りの接極子プレート(EA984CM-24)を組み合わせて使用すると、設計通りの能力を発揮させることができます 製造工程の工作物保持に。
    仕様●電圧/電流:DC12V/470mA●最大吸着力:1000N●サイズ(mm):Φ50×30●背面ねじ径:d1:M5(深さ10mm)d2:M4(深さ6mm)●重量(g):364●IP値:20●材質:軟鋼(ニッケルメッキ)
  • 2000N 電磁マグネットホルダー エスコ

    2000N 電磁マグネットホルダー

    エスコ
    24,300税込26,730
    1個
    翌日出荷
  • [CR2450N] 二酸化マンガンリチウム電池 エスコ

    [CR2450N] 二酸化マンガンリチウム電池

    エスコ
    680税込748
    1個(1個)
    当日出荷
    国内で販売されているCR2450とは、形が異なるので互換性はありません。
    寸法(mm)24.5×5質量(g)5.9タイプCR2450適合品番EA725ET-41、 (旧)EA725EE-41、(旧)EA725EK-41、(旧)EA725LB-25
  • [EA638N-12用] ピンキット エスコ

    [EA638N-12用] ピンキット

    エスコ
    1,030税込1,133
    1個
    翌日出荷
  • [EA638N-14用] ピンキット エスコ

    [EA638N-14用] ピンキット

    エスコ
    2,580税込2,838
    1個
    翌日出荷
  • [EA638N-11用] ピンキット エスコ

    [EA638N-11用] ピンキット

    エスコ
    870税込957
    1個
    翌日出荷
  • [N 95] マスク(有機性ガス用/10枚) エスコ

    [N 95] マスク(有機性ガス用/10枚)

    エスコ(1件のレビュー)
    17,400税込19,140
    1個(10枚)
    当日出荷
    有機溶剤・ガス臭を軽減します。 排気弁により長時間連続装着が可能。
    エスコ品番EA800MJ-4A形状カップ型グレー入数(枚)10吸気抵抗(Pa)(平均実測値)25以上排気抵抗(Pa)(平均実測値)35以上機能排気弁付き対象油分のない微粒エアゾール(煙霧質)ひもタイプ首・後頭部がけタイプ
  • 0.9- 1.5N.m トルクドライバー(プリセット) エスコ

    0.9- 1.5N.m トルクドライバー(プリセット)

    エスコ
    11,500税込12,650
    1本
    翌日出荷
    仕様初期設定トルク(N・m):0.9全長(mm)133精度(%)±6ハンドル長さ(mm)89トルク調整範囲(N・m)0.9~1.5対辺寸法(inch)1/4"
  • 0.1-0.34N.m トルクドライバー(プリセット) エスコ

    0.1-0.34N.m トルクドライバー(プリセット)

    エスコ
    11,500税込12,650
    1本
    翌日出荷
    仕様初期設定トルク(N・m):0.1ハンドル長さ(mm)89差込角(inch)1/4”
  • 0.3-6.0N.m トルクドライバーセット エスコ

    0.3-6.0N.m トルクドライバーセット

    エスコ
    67,900税込74,690
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA723VG-2種類セット品主な用途一般締付作業最小目盛(cN・m)5/10/25トルク調整範囲(cN・m)30~120/120~300/300~600
  • 0.3- 1.0N.m トルクドライバー(プリセット) エスコ

    0.3- 1.0N.m トルクドライバー(プリセット)

    エスコ
    11,500税込12,650
    1本
    翌日出荷
    仕様初期設定トルク(N・m):0.3全長(mm)133精度(%)±6ハンドル長さ(mm)89トルク調整範囲(N・m)0.3~1.0対辺寸法(inch)1/4"
  • 300ml エナメルスプレー(灰色/2704(N-5)) エスコ

    300ml エナメルスプレー(灰色/2704(N-5))

    エスコ
    1,070税込1,177
    1個
    当日出荷
    用途海上用エスコ品番EA942EM-121灰色タイプ速乾性指触乾燥時間(分)20℃:約10、冬期:約20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.3L色番灰色2704(N-5)塗り面積(1回塗り)(m2)2~3危険物の性状非水溶性
  • 玉掛け安全棒(M) EA981Nシリーズ エスコ

    玉掛け安全棒(M) EA981Nシリーズ

    エスコ
    10,100税込11,110
    1本
    翌日出荷
    JIS方式のねじプラグゲージです
  • Φ10x1mm マグネット/N極(粘着付/50個) エスコ

    Φ10x1mm マグネット/N極(粘着付/50個)

    エスコ
    2,960税込3,256
    1個
    当日出荷
    仕様粘着付エスコ品番EA781EE-33材質(プレート)ニッケル、(磁石)ネオジウム磁石寸法(mm)Φ10×1使用温度(℃)80以下極性N極
  • Φ20x  6mm/140N 強力マグネット エスコ

    Φ20x 6mm/140N 強力マグネット

    エスコ
    1,040税込1,144
    1個
    当日出荷
    雄ねじ付
    仕様磁気防止プレートについて:未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。材質ネオジウム、スチール(亜鉛メッキ加工)寸法(mm)Φ20×6(雄ネジ部分込:15.5)吸着力(N)140(14kgf)使用温度(℃)80以下ねじサイズM4
  • T10/2.0N.m  [Torx]トルクドライバー エスコ

    T10/2.0N.m [Torx]トルクドライバー

    エスコ
    8,890税込9,779
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA723VM-4全長(mm)170種類単能形精度(%)±10主な用途一般締付作業トルク調整範囲(cN・m)200負荷方向
  • 2.5mm/2.0N.m [Hex]トルクドライバー エスコ

    2.5mm/2.0N.m [Hex]トルクドライバー

    エスコ
    8,890税込9,779
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA723VM-12負荷方向
  • Φ16x4.5mm/ 95N 強力マグネット エスコ

    Φ16x4.5mm/ 95N 強力マグネット

    エスコ
    750税込825
    1個
    当日出荷
    雄ねじ付
    仕様磁気防止プレートについて:未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。材質ネオジウム、スチール(亜鉛メッキ加工)寸法(mm)Φ16×4.5(雄ネジ部分込:13.5)吸着力(N)95(9.5kgf)使用温度(℃)80以下ねじサイズM4
  • 0.3-1.0N・m トルクドライバー(プリセット/ESD) エスコ

    0.3-1.0N・m トルクドライバー(プリセット/ESD)

    エスコ
    16,700税込18,370
    1本
    翌日出荷
    ESDタイプ クイックリリースビットホルダー トルクテスター(別売)で必ずトルク値を合わせて使用して下さい。
    仕様●初期設定トルク(N・m):0.3●トルク範囲(N・m):0.3~1.0●全長:133mm●差込六角対辺:1/4”●精度:±6%
  • M6/2N・m 雌ねじトルクノブ エスコ

    M6/2N・m 雌ねじトルクノブ

    エスコ
    3,550税込3,905
    1個
    翌日出荷
    材質ノブ:ポリアミド(ガラス繊維強化)、ラチェット:S45C(無電解ニッケルメッキ)寸法(mm)A:48、B:28
  • 35N・m/ 13,000rpm エアーインパクトドライバー エスコ

    35N・m/ 13,000rpm エアーインパクトドライバー

    エスコ
    15,700税込17,270
    1個
    翌日出荷
    付属品マイナスビット(6mm,50mm)、プラスビット(#2x65mmx2本,#2x100mmx2本)、カップリング,オイルポット仕様使用トルク範囲:25~35N/m全長(mm)150質量(g)900使用圧力(MPa)0.63無負荷回転数(min-1[r.p.m])13000空気消費量(L/min)270能力(mm)5ホース接続径3/8(10mm)吸入口サイズ1/4(6.35mm)使用コンプレッサ2.2kW六角シャンク径(Φmm)6.35
  • [EA109N-100,100B用] バケット(ネット付) エスコ

    [EA109N-100,100B用] バケット(ネット付)

    エスコ
    1,000税込1,100
    1セット
    翌日出荷
    エスコ品番EA109N-102
  • T15/3.0N.m  [Torx]トルクドライバー エスコ

    T15/3.0N.m [Torx]トルクドライバー

    エスコ
    9,410税込10,351
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA723VM-5負荷方向
  • 3.0 -6.0N.mトルクドライバー(アジャスタブル) エスコ

    3.0 -6.0N.mトルクドライバー(アジャスタブル)

    エスコ
    26,500税込29,150
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA723VH-11全長(mm)150種類プレセット形精度(%)±6主な用途一般締付作業最小目盛(cN・m)25トルク調整範囲(cN・m)300~600負荷方向左右
  • 20-100N.mアジャスタブルトルクレンチ エスコ

    20-100N.mアジャスタブルトルクレンチ

    エスコ
    39,400税込43,340
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA723MF-7全長(mm)420種類デジタル形精度(%)±4ヘッド形状モンキ形トルク調整範囲(N・m)20~100主な用途冷媒機器最小目盛(N・m)1
  • [N95/M-L] マスク(防塵用/20枚) エスコ

    [N95/M-L] マスク(防塵用/20枚)

    エスコ
    7,740税込8,514
    1個(20枚)
    当日出荷
    特殊ネット4層構造で型崩れ軽減。 どなたの顔にもピッタリ快適フィット。 屋内外での粉塵作業環境での使用に適しています。
    エスコ品番EA800MJ-22形状カップ型サイズM/L入数(枚)20吸気抵抗(Pa)(平均実測値)25以上排気抵抗(Pa)(平均実測値)35以上ひもタイプ首・後頭部がけタイプ
  • 0.3-1.0 N.m トルクドライバー(アジャスタブル) エスコ

    0.3-1.0 N.m トルクドライバー(アジャスタブル)

    エスコ
    18,400税込20,240
    1本
    翌日出荷
    全長(mm)142精度(%)±6ハンドル長さ(mm)89トルク調整範囲(N・m)0.30~1.00最小目盛(N・m)0.05対辺寸法(inch)1/4"
...