カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • 作業工具(5)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 電動工具(2)
  • 制御機器(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 機構部品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全標識(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 研磨材(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(6)
  • メディアカバーマーケット(1,160)
  • SMC(186)
  • MAZDA(マツダ)(148)
  • ミツビシ(97)
  • ホンダ(81)
  • RS PRO(59)
  • Panasonic(パナソニック)(44)
  • CKD(33)
  • TRUSCO(27)
  • 河村電器産業(21)
  • 日東工業(20)
  • VISHAY(18)
  • KHK(小原歯車工業)(17)
  • TRACO POWER(17)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(17)
  • Hirschmann Test & Measurement(17)
  • BOSCH(ボッシュ)(15)
  • ニッサン(15)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「n102」の検索結果

25件中 1~25件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 35x35mm ヘルメットステッカー(血液型・B型) エスコ

    35x35mm ヘルメットステッカー(血液型・B型)

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥115税込¥127
    1個
    当日出荷
    仕様ヘルメット貼付用シール、裏面のり付き、剥離紙付エスコ品番EA983AN-102材質紙寸法(mm)35×35文字内容B型取付方式ステッカー
  • [EA109N-100,100B用] バケット(ネット付) エスコ

    [EA109N-100,100B用] バケット(ネット付)

    エスコ
    ¥1,000税込¥1,100
    1セット
    翌日出荷
    エスコ品番EA109N-102
  • 丸型・彫刻のみ エスコ

    丸型・彫刻のみ

    エスコ
    ¥6,020税込¥6,622
    1本
    翌日出荷
    仕様●形状:丸型●全長:250mm●刃幅:2mm●材質:刃:炭素工具鋼(錆止め加工無し)、柄:木
  • R1/4"x10mm ボールバルブ エスコ

    R1/4"x10mm ボールバルブ

    エスコ
    ¥2,200税込¥2,420
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA425TN-102
  • 分岐止水栓 エスコ

    分岐止水栓

    エスコ
    ¥8,500税込¥9,350
    1個
    翌日出荷
    ハンドル操作で独立して吐水・止水。ワンタッチ着脱式ハンドル(開閉方向がわかりやすい印字付き)。
    材質青銅ねじ径オス:G1/2”、メス:Rc1/2”呼び13設置寸法・奥行(mm)60.5
  • 10mmx1/4インチ 圧力計ユニオン エスコ

    10mmx1/4インチ 圧力計ユニオン

    エスコ
    ¥2,190税込¥2,409
    1個
    翌日出荷
    耐蝕性・耐薬品性に優れています。高温・高圧に対応。あらゆる分野に使用できます。
    材質SUS316形状ユニオン寸法A(mm)30.8チューブ外径(Φmm)10
  • BN102 省エネタイプ Vベルト エスコ

    BN102 省エネタイプ Vベルト

    エスコ
    ¥10,500税込¥11,550
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA967BN-102規格BN102有効ピッチ周長さ(mm)2591
  • 6mm/3mm軸 軸付ミニブラシ(エンド型/スチール) エスコ

    6mm/3mm軸 軸付ミニブラシ(エンド型/スチール)

    エスコ
    ¥390税込¥429
    1個
    翌日出荷
    材質スチール軸径(Φmm)3最大回転数(min-1[r.p.m])37000ブラシ寸法(mm)外径:6、線径:0.13
  • 3/8"sqx 9/32" ディープソケット(十二角) エスコ

    3/8"sqx 9/32" ディープソケット(十二角)

    エスコ
    ¥1,870税込¥2,057
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA618PN-102
  • 102mm 熔接丁番[ステンレス] エスコ

    102mm 熔接丁番[ステンレス]

    エスコ
    ¥3,630税込¥3,993
    1セット(2枚)
    翌日出荷
    エスコ品番EA951CN-102長さ(mm)102幅(mm)50種類平丁番板厚(mm)3ねじ穴数0
  • M6 x 42mm [焼入]パッド付スラストボルト エスコ

    M6 x 42mm [焼入]パッド付スラストボルト

    エスコ
    ¥750税込¥825
    1個
    翌日出荷
    仕様スイベル角/5°エスコ品番EA948DN-102材質S45CねじM6×1寸法A(mm)42表面処理焼入焼戻、黒染め寸法B(mm)12寸法C(mm)7
  • 3/8"sq・T25x100mm[Trox] ソケット(ロング) エスコ

    3/8"sq・T25x100mm[Trox] ソケット(ロング)

    エスコ
    ¥1,720税込¥1,892
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA618BN-102先端形状Torx
  • [小径]六角穴付ボルト[ステンレス] エスコ

    [小径]六角穴付ボルト[ステンレス]

    エスコ
    ¥770~税込¥847~
    1袋(1本)
    翌日出荷から4日以内出荷
    並目ねじ。全ねじ。
    材質ステンレス(SUS XM7)
  • M10x 25mm[高強度・高張力]六角穴付ボルト(1本 エスコ

    M10x 25mm[高強度・高張力]六角穴付ボルト(1本

    エスコ
    ¥330税込¥363
    1本
    翌日出荷
    エスコ品番EA949DN-1025頭部形状六角穴付穴の形状六角穴ねじの呼びM10
  • 7/64"x150mm [Hex-Plus]ドライバー(Tハンドル) エスコ

    7/64"x150mm [Hex-Plus]ドライバー(Tハンドル)

    エスコ
    ¥1,370税込¥1,507
    1本
    翌日出荷
    ハンドル側面にも同サイズのショート六角棒付
    商品構成単品ハンドル幅(mm)65
  • M10x 20mm[高強度・高張力]六角穴付ボルト(1本 エスコ

    M10x 20mm[高強度・高張力]六角穴付ボルト(1本

    エスコ
    ¥310税込¥341
    1本
    翌日出荷
    エスコ品番EA949DN-1020種別全ねじ材質鉄長さ(mm)20ピッチ1.5頭部形状六角穴付穴の形状六角穴ねじの呼びM10
  • AC250・DC 65V/ 2A/1極 サーキットプロテクター/フレーム30 エスコ

    AC250・DC 65V/ 2A/1極 サーキットプロテクター/フレーム30

    エスコ
    ¥2,130税込¥2,343
    1個
    5日以内出荷
    エスコ品番EA940MN-102極数1定格電圧(V)AC250/DC65定格電流(A)2動作特性中速形定格遮断容量(kA)2.5
  • 雄ねじアンカー(2本/ヒジカタボルト) エスコ

    雄ねじアンカー(2本/ヒジカタボルト)

    エスコ
    ¥1,420税込¥1,562
    1パック(2本)
    当日出荷から翌日出荷
    電動工具を使えば、施工時間を大幅に短縮できます。緩みが生じても、増締めを行う事により引抜耐荷重がUPします。撤去後、再使用可能です(ゴミの付着の無いように)。コンクリート用。六角ボルトタイプ。ボルトを回すだけの簡単施工。締付後寸切りボルトへ変更可能。ボルトを回せば取り外し可能(撤去時に設置面から飛び出たアンカーを切り落とす手間が不要)。環境にやさしいメッキを採用
    適合材コンクリート
  • 48.6mm パイプジョイント パイプ継ぎ エスコ

    48.6mm パイプジョイント パイプ継ぎ

    エスコ
    ¥2,150税込¥2,365
    1個
    翌日出荷
    仕様●適用パイプ外径:48.6mm●サイズ(mm):Φ60×102●重量(g):620●材質:ダクタイル(溶融亜鉛鍍金処理)●止めビス:ステンレスビス(M8-8mm)●締付工具:六角レンチ(4mm)●パイプ締付時のトルク目安:12.5N(参考値)●パイプと金具接続時の引張強度:578Kg(参考値)●単管パイプΦ48.6mm用
  • ワークチェアー EA956XBシリーズ エスコ

    ワークチェアー EA956XBシリーズ

    エスコ
    ¥18,400税込¥20,240
    1個
    翌日出荷から3日以内出荷
    布張り、ガススプリング上下昇降機構、座・背もたれ・肘/ポリプロピレン脚・キャスター/ナイロン張地/ポリエステルクッション/ウレタンフォーム、背もたれ奥行き調節可能
    幅(mm)530キャスター自在×5メーカーナカバヤシ高さ調節○
  • ツールボックス EA505TBシリーズ エスコ

    ツールボックス EA505TBシリーズ

    エスコ
    ¥6,970~税込¥7,667~
    1個
    翌日出荷
  • 160mm LANアダプター ブラック エスコ

    160mm LANアダプター ブラック

    エスコ
    ¥9,100税込¥10,010
    1個
    翌日出荷
    インターフェース:USBポート/USB 3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)準拠(USB Ver.2.0/1.1上位互換)LANポート/IEEE802.3bz(2.5GBASE-T)IEEE802.3ab(1000BASE-T)IEEE802.3u(100BASE-TX)IEEE802.3(10BASE-T)※USB3.2 Gen1はUSB-IF(USB Implementers Forum)によりUSB3.1/3.0が名称変更されたもので同じ規格です。USB3.2 Gen1(
    仕様●LAN電源電圧:5V●アクセス方式:CSMA/CD●ケーブル長:約16cm●コネクタ形状:USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)Aコネクタ オス×1(アップストリーム)RJ-45(Auto MDI/MDI-X)×1ポート、Auto-Negotiation対応●サイズ:W73×D29×H14mm●セット内容:本体、取扱説明書●環境条件:使用時温度/0℃~40℃ 保管時温度/20℃~60℃ 使用時湿度/10~90%まで(結露なきこと)●重量:約25g●消費電流:188mA(最大)●消費電力:0.94
  • LANアダプター(TypeC/USBポート付)500mm EA759GYシリーズ エスコ

    LANアダプター(TypeC/USBポート付)500mm EA759GYシリーズ

    エスコ
    ¥8,640税込¥9,504
    1個
    翌日出荷
    。電源:セルフパワー・バスパワー両対応 ※パソコン本体に付属のPD対応ACアダプタを使用しセルフパワーとしても使用できます。 ※45W以下のACアダプタを使用する場合はパソコンが充電モードに入らない場合があります。規格:IEEE 802.3(10BASE-T Ethernet)、IEEE 802.3u(100BASE-TX Fast Ethernet)、IEEE 802.3ab(1000BASE-T)※通信速度についてUSB3.2 Gen1(USB3.1/3,0)接続時のみ1000BASE-Tに対応します。USB Type-CポートをLANポートに変換するアダプタを内蔵しています。USB Type-CをLANポートに変換するので有線でLANを接続したいときに適しています。
  • DC14.4V ドライバードリル(充電式) エスコ

    DC14.4V ドライバードリル(充電式)

    エスコ
    ¥105,500税込¥116,050
    1台
    翌日出荷
    付属品:急速充電器、電池パック(14.4V・5.0Ah)×2個、樹脂ケース。14.4V/18V両方の電池が使える充電ドリルドライバー。ブラシレスモーター。スピードコントロール機能、正逆転、ブレーキ、18段クラッチ、手締め機能付、LEDライト付。窯業系サイディングから金工・木工の穴あけまで、作業用途に応じてモーターのスピード、パワーを最適コントロール。「Smart BL」搭載で回転数とトルクを最適化、軽負荷作業をスピードアップ。タップ立てがスムーズ、「タップ」モードを新搭載。タップ立ての途中、正転から逆転への切り替えにスイッチ操作が不要。自動で切り替えるので、ドリルタップ穴あけがより簡単、より正確。本体を軽量化し、取り回しやすさを向上アルミチャックの採用などで、より軽く、取り回しやすいボディを開発。予備ビットの収納スペースを確保本体底部の内側に、65mmビットを2本(左右各1本)収納可能。長期使用による先端工具のすべりを抑制チャックの爪に摩耗に強い超硬チップをロウ付け。先端工具の保持力を長期間維持先端工具をキレイに収納。長い木工ドリル、厚みのあるホールソーや錐、長短のビット、小さなネジ類など、大きさや形状に合わせた整理、収納が可能
    仕様樹脂ケースセット寸法(mm)189×68×246(H)質量(kg)1.85色黒能力テクス:~6mmチャック能力(mm)1.5~13ねじ締め能力《Highモード》木ネジ・米松(4.1×25)約1600本ねじ締め能力(mm) 小ねじ~M5ねじ締め能力(mm) 木ねじ~8穴あけ能力《Highモード》ホルソーSPC(21×1.6)約35穴 《Highモード》木工・米松(15×120)約160穴 《Highモード》木工・米松(21×120)約100穴バッテリー14.4Vリチウムイオン電池5.0Ahクラッチ作動トルク18段切替(約0.5~4.4{5~45kgf・cm}まで約0.23{2.36kgf・cm}きざみ)能力(mm) 木工~Φ38バッテリー電圧(V)14.4防塵防水性能IP56最大締付トルク(N・m[kgf・cm])【弾性体締付トルク】高速:10(102)、低速:28(286)【剛性体締付トルク】低速:40(408)充電時間(分)約60回転数(回/分)高速:70~1450、低速:30~430穴あけ能力(mm) 鉄工ホールソーΦ33