カテゴリ
- 作業工具(29)
- ねじ・ボルト・釘(24)
- 物流用品(20)
- 機構部品(19)
- 測定用品(19)
- テープ(9)
- 空調・照明・電設資材(9)
- 配管・水廻り設備部材(8)
- 制御機器(7)
- 接着剤・補修材(7)
- 学童・教育用品(5)
- 研磨材(4)
- 事務用品(4)
- パソコン/周辺機器(4)
- 溶接用品(3)
- メカニカル部品(3)
- 塗装・養生・内装用品(3)
- 切削工具(3)
- 電動工具(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- 電気材料(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- マスク(2)
- 空圧工具(2)
- 厨房用品(1)
- オフィス家具(1)
- 安全用品(1)
- 洗車・清掃(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(28)
- SMC(8,842)
- ホンダ(1,658)
- ニッサン(1,142)
- 三木プーリ(715)
- MAZDA(マツダ)(592)
- Panasonic(パナソニック)(410)
- CKD(359)
- ParkerTAIYO(200)
- イスカル(195)
- シグマ光機(169)
- RS PRO(147)
- NSK(日本精工)(141)
- LAMP(スガツネ工業)(139)
- スズキ(139)
- メディアカバーマーケット(137)
- イマオコーポレーション(135)
- BIGM(丸山製作所)(126)
- ニッセイ(123)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「n20」の検索結果
特価
![ビニール絶縁電線[KIV] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50457742-221129-02.jpg)
ビニール絶縁電線[KIV]
エスコ(6件のレビュー)¥6,930~税込¥7,623~1個当日出荷から翌日出荷耐水性、可とう性、加工性、着色性に優れています。 環境に配慮し、鉛を含まない塩化ビニル樹脂を使用しています。仕様撚線材質素線:銅、被覆:耐熱性ビニール種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)600芯数(C)1定格温度(℃)60規格/略称KIV
4 - 20N・m トルクレンチ(アジャスタブル)
エスコ¥64,800税込¥71,2801本翌日出荷仕様ヘッド差込角:9×12mm全長(mm)275質量(g)737精度(%)±3トルク調整範囲(N・m)4~20
Φ25x 7mm/ 20N 強力マグネット(フック付)
エスコ¥2,330税込¥2,5631個翌日出荷仕様磁気防止プレートについて:未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。材質ネオジウム磁石寸法(mm)Φ25×7(フック込:23)吸着力(N)196(20kgf)使用温度(℃)80以下特性強力
8.0x50mm 楕円リング(ステンレス製)
エスコ¥670税込¥7371個当日出荷エスコ品番EA638DN-20材質ステンレス(SUS304)種類リンク線径(Φmm)8使用荷重(kg)350表面処理研磨リング内寸(mm)50×30
AC250・DC125V/ 1A/2極 サーキットプロテクター/フレーム30
エスコ¥4,710税込¥5,1811個当日出荷エスコ品番EA940MN-201極数2定格電圧(V)AC250/DC125定格電流(A)1動作特性中速形定格遮断容量(kA)2.5
AC250・DC125V/ 2A/2極 サーキットプロテクター/フレーム30
エスコ¥4,710税込¥5,1811個当日出荷エスコ品番EA940MN-202極数2定格電圧(V)AC250/DC125定格電流(A)2動作特性中速形定格遮断容量(kA)2.5
2000x2000mm 溶接作業フェンスセット(緑色)
エスコ¥31,500税込¥34,6501セット当日出荷EA334BKシリーズ、EA334BLシリーズと組み合わせて簡易的ブースが作成できます。仕様【フィルム】単体型/難燃性・ハトメ付エスコ品番EA334BN-20G寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)2000×510×2070材質(シート)軟質塩化ビニールフィルム(防炎)材質(フレーム)【フレーム】樹脂被覆スチール、【ジョイント】プラスチック色(シート)ダークグリーン全光線透過率(%)1使用フィルム(替)EA334BE-1Y~-1G
AC250・DC125V/ 5A/2極 サーキットプロテクター/フレーム30
エスコ¥4,710税込¥5,1811個当日出荷エスコ品番EA940MN-205極数2定格電圧(V)AC250/DC125定格電流(A)5動作特性中速形定格遮断容量(kA)2.5
AC250・DC125V/ 3A/2極 サーキットプロテクター/フレーム30
エスコ¥4,710税込¥5,1811個当日出荷エスコ品番EA940MN-203極数2定格電圧(V)AC250/DC125定格電流(A)3動作特性中速形定格遮断容量(kA)2.5
230x370mm(38mm) ローラー刷毛セット
エスコ¥4,580税込¥5,0381セット翌日出荷エスコ品番EA109N-20種類ローラーセット毛丈(mm)13材質(ローラー部)ナイロン芯径(mm)38ローラーサイズ(mm)225主な用途塗装用
ボードアンカー(はさみ固定式/2本)
エスコ¥795税込¥8751セット(2本)翌日出荷手摺・ブラケット・分電盤・掲示板等の中空壁への取付け等に。座金付きナット仕様。本体とロールプレートが同径で、取付物をセットしたまま施工ができる。壁面・床面に施工可能。中空壁用。はさみ固定式
80mm キャスター(固定金具・スティール車輪)
エスコ¥17,900税込¥19,6901個翌日出荷仕様固定、グリスニップル付車輪、プレーンベアリング材質(車輪)鋳鉄硬度【タイヤ】180~220HB耐熱温度(℃)-25~270材質(金具)スチール(プレス鋼板、亜鉛メッキ三価クロメート仕上げ)
2000x2000mm 溶接作業フェンスセット(黄色)
エスコ¥31,500税込¥34,6501セット当日出荷仕様EA334BKシリーズ、EA334BLシリーズと組み合わせて簡易的ブースが作成できます。接続型難燃性フィルム(ハトメ付)単体では自立しません(必ず単体型との接続にて使用ください)色イエロー寸法(m)2×0.51×2.07(H)全光線透過率(%)74使用フィルム(替)EA334BE-1Y~-1G
1.5t 強力型ロングシャックル(塗装品)
エスコ¥4,180税込¥4,5981個(1個)翌日出荷ねじ込みタイプのため、荷重がかかった状態でピンが回転するような使用方法は避けてください。使用中はピンが十分締めきった状態であることを確認してください。材質スチール質量(g)450寸法L(mm)120ねじ径W1/2使用荷重(t)1.5寸法d(mm)13寸法t(mm)13寸法D(mm)30寸法B(mm)30寸法d1(mm)13
Rc 2" ボールバルブ(ステンレス製)
エスコ¥20,200税込¥22,2201個翌日出荷材質(本体)SUS304(SCS13A)使用温度範囲(℃)-20~180最高使用圧力(MPa)常温の水・油・ガス(可燃性・毒性以外):7.0、飽和蒸気:1.0ねじ径Rc2”バルブ種類ボールバルブ
パテナイフ
エスコ¥765税込¥8421個翌日出荷超耐久性。いろいろ応用が利く形状。ローラー刷毛の手入れ、缶切り(塗料缶)などの機能。刃のアール部分はローラー刷毛をきれいにする時などに便利です。材質ステンレス全長(mm)189硬さ【腰】硬刃幅(mm)64![ダストキャップ[ステンレス] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono38272771-170323-02.jpg)
ダストキャップ[ステンレス]
エスコ¥10,100税込¥11,1101個翌日出荷化学、石油化学産業、製鉄、食品プラントetc幅広くご使用いただけます。エスコ品番EA462DN-20材質本体、ハンドル:ステンレス(SUS316)、パッキン:ニトリルゴム形状キャップ全長(mm)63質量(g)756使用温度範囲(℃)-40℃~95呼び径2”規格DIN EN 14 420-7最高使用圧力(MPa)1.6適合流体腐食性媒体(混合物/濃度による)内径(mm)63.8直径(mm)102
角型保護キャップ
エスコ¥620税込¥6821パック(2個)翌日出荷密着させることで、断面のサビを抑える効果があります。用途角パイプ及び角棒材の切断面の保護 角パイプ内部への異物混入を防ぐ防塵用材質軟質塩化ビニール耐熱温度(℃)-18~60
AC250・DC125V/ 7A/2極 サーキットプロテクター/フレーム30
エスコ¥4,710税込¥5,1811個翌日出荷エスコ品番EA940MN-207極数2定格電圧(V)AC250/DC125定格電流(A)7動作特性中速形定格遮断容量(kA)2.5




![ビニール絶縁電線[KIV] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50457742-221129-02.jpg)




















![T20x100mm [TORX]絶縁ドライバー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64545575-210428-02.jpg)









![3/8"sqxT20 [Torx]ビットソケット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50048592-170327-02.jpg)




![ダストキャップ[ステンレス] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono38272771-170323-02.jpg)