カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(16)
  • 物流用品(14)
  • 作業工具(14)
  • 制御機器(6)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • 機構部品(5)
  • 接着剤・補修材(3)
  • 測定用品(3)
  • マスク(2)
  • 切削工具(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 厨房用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • 安全用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 電動工具(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(19)
  • Panasonic(パナソニック)(380)
  • CKD(276)
  • ParkerTAIYO(200)
  • イスカル(184)
  • 三木プーリ(138)
  • メディアカバーマーケット(137)
  • BIGM(丸山製作所)(126)
  • LAMP(スガツネ工業)(125)
  • ニッセイ(123)
  • 住友電工ハードメタル(123)
  • IDEC(和泉電気)(110)
  • イマオコーポレーション(92)
  • omron(オムロン)(88)
  • 三菱電機(86)
  • TRUSCO(82)
  • 中央精機(74)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(73)
  • 日東工器(71)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「n20」の検索結果

特価
本日9月27日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
81件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ビニール絶縁電線[KIV] エスコ

    ビニール絶縁電線[KIV]

    エスコ(6件のレビュー)
    ¥6,930~税込¥7,623~
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    耐水性、可とう性、加工性、着色性に優れています。 環境に配慮し、鉛を含まない塩化ビニル樹脂を使用しています。
    定格電圧(V)600仕様撚線材質素線:銅、被覆:耐熱性ビニール種類産業機械用ケーブル芯数(C)1定格温度(℃)60規格/略称KIV
  • M20x30mm アイボルト(鍛造) エスコ

    M20x30mm アイボルト(鍛造)

    エスコ
    ¥910税込¥1,001
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA638SN-20ねじ径M20ねじ径(mm)M20
  • 2 ”  ホース用プラグ(ポリプロピレン製) エスコ

    2 ” ホース用プラグ(ポリプロピレン製)

    エスコ
    ¥3,340税込¥3,674
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA462BN-20形状プラグ
  • M20x 60mm エクステンションナット エスコ

    M20x 60mm エクステンションナット

    エスコ
    ¥1,840税込¥2,024
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA637GN-20長さ(mm)60
  • R  2” x150mm 両ねじニップル エスコ

    R 2” x150mm 両ねじニップル

    エスコ
    ¥3,110税込¥3,421
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA469DN-20
  • 8.0x50mm 楕円リング(ステンレス製) エスコ

    8.0x50mm 楕円リング(ステンレス製)

    エスコ
    ¥670税込¥737
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA638DN-20材質ステンレス(SUS304)種類リンク線径(Φmm)8使用荷重(kg)350表面処理研磨リング内寸(mm)50×30
  • AC250・DC125V/ 2A/2極 サーキットプロテクター/フレーム30 エスコ

    AC250・DC125V/ 2A/2極 サーキットプロテクター/フレーム30

    エスコ
    ¥4,710税込¥5,181
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA940MN-202極数2定格電圧(V)AC250/DC125定格電流(A)2動作特性中速形定格遮断容量(kA)2.5
  • AC250・DC125V/ 1A/2極 サーキットプロテクター/フレーム30 エスコ

    AC250・DC125V/ 1A/2極 サーキットプロテクター/フレーム30

    エスコ
    ¥4,710税込¥5,181
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA940MN-201極数2定格電圧(V)AC250/DC125定格電流(A)1動作特性中速形定格遮断容量(kA)2.5
  • 20A/3.0mm 内フランジパッキン(JIS10K) エスコ

    20A/3.0mm 内フランジパッキン(JIS10K)

    エスコ
    ¥370税込¥407
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA351CN-20厚さ(mm)3呼び径(A)20呼び圧力10K
  • AC250・DC125V/ 3A/2極 サーキットプロテクター/フレーム30 エスコ

    AC250・DC125V/ 3A/2極 サーキットプロテクター/フレーム30

    エスコ
    ¥4,710税込¥5,181
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA940MN-203極数2定格電圧(V)AC250/DC125定格電流(A)3動作特性中速形定格遮断容量(kA)2.5
  • Rc 2 ”  45°エルボ(ステンレス製) エスコ

    Rc 2 ” 45°エルボ(ステンレス製)

    エスコ
    ¥4,660税込¥5,126
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA469AN-20A形状45°エルボ
  • AC250・DC125V/ 5A/2極 サーキットプロテクター/フレーム30 エスコ

    AC250・DC125V/ 5A/2極 サーキットプロテクター/フレーム30

    エスコ
    ¥4,710税込¥5,181
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA940MN-205極数2定格電圧(V)AC250/DC125定格電流(A)5動作特性中速形定格遮断容量(kA)2.5
  • 230x370mm(38mm) ローラー刷毛セット エスコ

    230x370mm(38mm) ローラー刷毛セット

    エスコ
    ¥4,580税込¥5,038
    1セット
    翌日出荷
    エスコ品番EA109N-20種類ローラーセット毛丈(mm)13材質(ローラー部)ナイロン芯径(mm)38ローラーサイズ(mm)225主な用途塗装用
  • 80mm キャスター(固定金具・スティール車輪) エスコ

    80mm キャスター(固定金具・スティール車輪)

    エスコ
    ¥17,900税込¥19,690
    1個
    翌日出荷
    仕様固定、グリスニップル付車輪、プレーンベアリング材質(車輪)鋳鉄硬度【タイヤ】180~220HB耐熱温度(℃)-25~270材質(金具)スチール(プレス鋼板、亜鉛メッキ三価クロメート仕上げ)
  • 1/2"sqx20mm ディープソケット エスコ

    1/2"sqx20mm ディープソケット

    エスコ
    ¥1,680税込¥1,848
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA618KN-20
  • 3/8"sqx20mm  ディープソケット エスコ

    3/8"sqx20mm ディープソケット

    エスコ
    ¥1,910税込¥2,101
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA618PN-20
  • 3/8"sqxT20 [Torx]ビットソケット エスコ

    3/8"sqxT20 [Torx]ビットソケット

    エスコ
    ¥1,360税込¥1,496
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA618BN-20先端形状Torx
  • 2”  Y形ストレーナー エスコ

    2” Y形ストレーナー

    エスコ
    ¥30,400税込¥33,440
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA465AN-20
  • ダストキャップ[ステンレス] エスコ

    ダストキャップ[ステンレス]

    エスコ
    ¥10,100税込¥11,110
    1個
    翌日出荷
    化学、石油化学産業、製鉄、食品プラントetc幅広くご使用いただけます。
    エスコ品番EA462DN-20材質本体、ハンドル:ステンレス(SUS316)、パッキン:ニトリルゴム形状キャップ全長(mm)63質量(g)756使用温度範囲(℃)-40℃~95呼び径2”規格DIN EN 14 420-7最高使用圧力(MPa)1.6適合流体腐食性媒体(混合物/濃度による)内径(mm)63.8直径(mm)102
  • [ステンレス用]スパイラルタップ(EX-LTSUS-SFTシリーズ) エスコ

    [ステンレス用]スパイラルタップ(EX-LTSUS-SFTシリーズ)

    エスコ
    ¥18,800税込¥20,680
    1本
    翌日出荷
    材質HSSE(高バナジウムハイス)ピッチ喰い付き:2.5P被削材対応:ステンレス鋼、銅、熱可塑性プラスチック
  • AC250・DC125V/ 7A/2極 サーキットプロテクター/フレーム30 エスコ

    AC250・DC125V/ 7A/2極 サーキットプロテクター/フレーム30

    エスコ
    ¥4,710税込¥5,181
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940MN-207極数2定格電圧(V)AC250/DC125定格電流(A)7動作特性中速形定格遮断容量(kA)2.5
  • [六角軸]木工用ロングドリル エスコ

    [六角軸]木工用ロングドリル

    エスコ
    ¥1,910~税込¥2,101~
    1本
    翌日出荷
    軟質材、硬質材の木材に対して穴あけができ、湿った木材も穴あけ可能です。
    材質炭素鋼被削材対応:木材
  • たる エスコ

    たる

    エスコ
    ¥12,000税込¥13,200
    1組
    翌日出荷
    内側面に容量を示すメモリ付。
    材質ポリプロピレン色ライトブルー
  • 20A吊バンド(鋼管用/防振/ステンレス製) エスコ

    20A吊バンド(鋼管用/防振/ステンレス製)

    エスコ
    ¥2,430税込¥2,673
    1個
    翌日出荷
    用途SGP管用仕様10mmゴム付材質SUS304奥行(mm)26呼び径(A)20適合管外径(Φmm)27.2吊ボルト径W3/8”
  • AC100-440V/ 40A/3極 漏電遮断器(フレーム50) エスコ

    AC100-440V/ 40A/3極 漏電遮断器(フレーム50)

    エスコ
    ¥22,400税込¥24,640
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940MN-20定格電圧(V)AC100~AC440定格電流(A)40定格感度電流(mA)30極数・素子数3Pフレーム(AF)50
  • 1/2"sqx20mm ディープソケット(十二角) エスコ

    1/2"sqx20mm ディープソケット(十二角)

    エスコ
    ¥2,450税込¥2,695
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA618RN-20
  • 20mm 丸型彫刻のみ エスコ

    20mm 丸型彫刻のみ

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥8,740税込¥9,614
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA588GN-20全長(mm)245~270刃幅(mm)20刃部硬度RC59-61材質(刃)クロームバナジウム鋼
  • 金具付キャスター(ポリウレタンタイヤ) エスコ

    金具付キャスター(ポリウレタンタイヤ)

    エスコ
    ¥23,000税込¥25,300
    1個
    翌日出荷
    ローラーベアリング。静かで滑らかな走り。長期耐久性。
    材質金具:スチール(亜鉛メッキ) 車輪:ポリウレタン
  • 金具付キャスター エスコ

    金具付キャスター

    エスコ
    ¥6,470税込¥7,117
    1個
    翌日出荷
    ベアリング入り。耐油性、耐摩耗性に優れ床面の汚染等が少ないことが特性のウレタン車付きです。車輪の回転を止めるシングルストッパー付き。自在固定切替キャスターと組み合わせることにより、狭い場所では4輪自在仕様として、長い距離を運ぶ場合は2輪固定2輪自在仕様として使い分けることが出来ます。
    仕様自在ストッパー付材質金具:スチール、車輪:ウレタン寸法(mm)車輪径×幅:150×38質量(g)1630全高(mm)190耐荷重(kg)160プレート寸法(mm)102×102ストッパーシングルストッパー耐熱温度(℃)-5~60取付ピッチ(mm)75×75穴径(mm)11
  • 金具付キャスター エスコ

    金具付キャスター

    エスコ
    ¥5,220税込¥5,742
    1個
    翌日出荷
    ベアリング入り。弾性のあるゴム車。ペダルを踏み込むとブラケットにピンがハマり込み自在車を固定車に変えて使用可能。左右のペダルを使い分けることで台車の外外や内内にペダルを配置することが可能。台車の外側にペダルが来るよう左側に自在固定切替ペダルがついており、自在金具の旋回部が固定され固定金具に切替えることが出来ます。カゴキャリーなど狭い場所を移動する場合は自在式に、長い距離を移動する場合は固定式に容易に切替える事ができます。
    仕様自在ストッパー付(左)材質金具:スチール、車輪:ゴム寸法(mm)車輪径×幅:150×38色ペダル:黄質量(g)1830全高(mm)190耐荷重(kg)160プレート寸法(mm)102×102耐熱温度(℃)-5~60取付ピッチ(mm)75×75穴径(mm)11
  • 金具付キャスター エスコ

    金具付キャスター

    エスコ
    ¥5,220税込¥5,742
    1個
    翌日出荷
    ベアリング入り。弾性のあるゴム車。ペダルを踏み込むとブラケットにピンがハマり込み自在車を固定車に変えて使用可能。左右のペダルを使い分けることで台車の外外や内内にペダルを配置することが可能。台車の外側にペダルが来るよう右側に自在固定切替ペダルがついており、自在金具の旋回部が固定され固定金具に切替えることが出来ます。カゴキャリーなど狭い場所を移動する場合は自在式に、長い距離を移動する場合は固定式に容易に切替える事ができます。
    仕様自在ストッパー付(右)材質金具:スチール、車輪:ゴム寸法(mm)車輪径×幅:150×38色ペダル:緑質量(g)1830全高(mm)190耐荷重(kg)160プレート寸法(mm)102×102耐熱温度(℃)-5~60取付ピッチ(mm)75×75穴径(mm)11
  • 200x50mm 車輪(ポリウレタンタイヤ・アルミリム・ベアリング) エスコ

    200x50mm 車輪(ポリウレタンタイヤ・アルミリム・ベアリング)

    エスコ
    ¥22,700税込¥24,970
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA986MN-200材質タイヤ:ポリウレタン、リム:アルミニウム軸径(Φmm)20許容荷重(kg)700車輪径(Φmm)200車輪幅(mm)50種類ボールベアリング耐熱温度(℃)-25/70
  • 金具付キャスター エスコ

    金具付キャスター

    エスコ
    ¥7,250税込¥7,975
    1個
    翌日出荷
    ベアリング入り。耐油性、耐摩耗性に優れ床面の汚染等が少ないことが特性のウレタン車付きです。ペダルを踏み込むとブラケットにピンがハマり込み自在車を固定車に変えて使用可能。左右のペダルを使い分けることで台車の外外や内内にペダルを配置することが可能。台車の外側にペダルが来るよう右側に自在固定切替ペダルがついており、自在金具の旋回部が固定され固定金具に切替えることが出来ます。カゴキャリーなど狭い場所を移動する場合は自在式に、長い距離を移動する場合は固定式に容易に切替える事ができます。
    仕様自在固定切替ペダル付(右)材質金具:スチール、車輪:ウレタン寸法(mm)車輪径×幅:150×38色ペダル:緑質量(g)1720全高(mm)190耐荷重(kg)160プレート寸法(mm)102×102耐熱温度(℃)-5~60取付ピッチ(mm)75×75穴径(mm)11
  • [高強度・高張力]六角穴付ボルト エスコ

    [高強度・高張力]六角穴付ボルト

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥485~税込¥534~
    1本
    翌日出荷から9日以内出荷
    頭部形状六角穴付穴の形状六角穴
  • 金具付キャスター エスコ

    金具付キャスター

    エスコ
    ¥7,250税込¥7,975
    1個
    翌日出荷
    ベアリング入り。耐油性、耐摩耗性に優れ床面の汚染等が少ないことが特性のウレタン車付きです。ペダルを踏み込むとブラケットにピンがハマり込み自在車を固定車に変えて使用可能。左右のペダルを使い分けることで台車の外外や内内にペダルを配置することが可能。台車の外側にペダルが来るよう左側に自在固定切替ペダルがついており、自在金具の旋回部が固定され固定金具に切替えることが出来ます。カゴキャリーなど狭い場所を移動する場合は自在式に、長い距離を移動する場合は固定式に容易に切替える事ができます。
    仕様自在固定切替ペダル付(左)材質金具:スチール、車輪:ウレタン寸法(mm)車輪径×幅:150×38色ペダル:黄質量(g)1720全高(mm)190耐荷重(kg)160プレート寸法(mm)102×102耐熱温度(℃)-5~60取付ピッチ(mm)75×75穴径(mm)11
  • 金具付キャスター エスコ

    金具付キャスター

    エスコ
    ¥4,440税込¥4,884
    1個
    翌日出荷
    ベアリング入り。弾性のあるゴム車。車輪の回転を止めるシングルストッパー付き。自在固定切替キャスターと組み合わせることにより、狭い場所では4輪自在仕様として、長い距離を運ぶ場合は2輪固定2輪自在仕様として使い分けることが出来ます。
    仕様自在ストッパー付材質金具:スチール、車輪:ゴム寸法(mm)車輪径×幅:150×38質量(g)1730全高(mm)190耐荷重(kg)160プレート寸法(mm)102×102ストッパーシングルストッパー耐熱温度(℃)-5~60取付ピッチ(mm)75×75穴径(mm)11
  • Φ 8x20mm 丸型保護キャップ(イエロー/2個) エスコ

    Φ 8x20mm 丸型保護キャップ(イエロー/2個)

    エスコ
    ¥355税込¥391
    1袋(2個)
    翌日出荷
    エスコ品番EA983FN-208Y
  • Φ 8x20mm 丸型保護キャップ(グレー/2個) エスコ

    Φ 8x20mm 丸型保護キャップ(グレー/2個)

    エスコ
    ¥355税込¥391
    1袋(2個)
    翌日出荷
    エスコ品番EA983FN-208G
  • Φ 6x20mm 丸型保護キャップ(グレー/2個) エスコ

    Φ 6x20mm 丸型保護キャップ(グレー/2個)

    エスコ
    ¥335税込¥369
    1袋(2個)
    翌日出荷
    エスコ品番EA983FN-206G
  • Φ 5x20mm 丸型保護キャップ(グレー/2個) エスコ

    Φ 5x20mm 丸型保護キャップ(グレー/2個)

    エスコ
    ¥320税込¥352
    1袋(2個)
    翌日出荷
    エスコ品番EA983FN-205G