カテゴリ

  • 測定用品(3)
  • 溶接用品(2)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • MAZDA(マツダ)(32)
  • SMC(19)
  • ニッサン(13)
  • CKD(7)
  • 住友電工ハードメタル(7)
  • NOK(6)
  • BIGM(丸山製作所)(5)
  • キングコーポレーション(5)
  • YAMAHA(ヤマハ)(5)
  • 重松製作所(3)
  • NACHI(不二越)(3)
  • ホンダ(3)
  • 三菱マテリアル(3)
  • 油研工業(3)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • KSフィルター(3)
  • ATEN(3)
  • シュナイダーエレクトリック(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「n70-04」の検索結果

特価
本日3月7日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Φ20x  6mm/M4/ 70N 強力マグネット エスコΦ20x 6mm/M4/ 70N 強力マグネットエスコ
1,010税込1,111
1個
当日出荷
仕様磁気防止プレートについて:未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。材質ネオジウム磁石寸法(mm)Φ20×6使用温度(℃)80以下ねじサイズM4
粉末アルミろう ロウ4g/フラックス6g エスコ粉末アルミろう ロウ4g/フラックス6gエスコ
1,430税込1,573
1個
翌日出荷
粉末タイプのロウ材です。接合部分にロウ材、ハンダをあらかじめ塗っておくことにより、作業温度の見極めが不要となり、初心者にもロウ付、ハンダ付が容易。ロウ付、ハンダ付がきれいに仕上がり、余分な使用も抑えられる。カドミウム、鉛を含まず、環境に優しい。使用する分だけロウ材(粉末)とフラックスを混ぜるので、保存時の劣化が少ない。
仕様●材質:アルミニウム●作業温度:580℃●全長:70mm●内容量:粉末アルミロウ4g、フラックス6g●引張強度:245N/mm2(25kgf/mm2)●かくはん用ヘラ付●RoHS対応品アズワン品番65-9248-45
粉末銀ろう ロウ4g/フラックス4g エスコ粉末銀ろう ロウ4g/フラックス4gエスコ
4,760税込5,236
1個
翌日出荷
粉末タイプのロウ材です。接合部分にロウ材、ハンダをあらかじめ塗っておくことにより、作業温度の見極めが不要となり、初心者にもロウ付、ハンダ付が容易。ロウ付、ハンダ付がきれいに仕上がり、余分な使用も抑えられる。カドミウム、鉛を含まず、環境に優しい。使用する分だけロウ材(粉末)とフラックスを混ぜるので、保存時の劣化が少ない。
仕様●材質:銀●作業温度:650℃●全長:70mm●内容量:粉末銀ロウ4g、フラックス4g●引張強度:441N/mm2(45kgf/mm2)●かくはん用ヘラ付●RoHS対応品アズワン品番65-9248-44
ダイヤルインジケーター(ルビー) エスコダイヤルインジケーター(ルビー)エスコ
15,300税込16,830
1個
翌日出荷
ダイヤルゲージでは測れない狭い場所や、深い場所の測定が簡単に行えます。 各軸受部に宝石を組み込んでいます。 目盛板は緑色 高い耐摩耗性 電気を通さない 磁器を帯びない
仕様●目量(mm):0.002●測定範囲(mm):0.2●目盛仕様:0~100~0●ダイヤル径(mm):30●測定子長さ:12mm●材質:本体:スチール測定子:ルビー●広範囲行き精度:6μm●戻り誤差:2μm●測定力:0.5N以下●隣接誤差:4μm●繰返し精度:1μm●重量:70g●全長:97mm●付属品:Φ6・8mmステム(アリ溝付)、測定子交換用スパナアズワン品番65-2174-61
インパクトドライバー(充電式) エスコインパクトドライバー(充電式)エスコ
30,300税込33,330
1台
翌日出荷
クラス最小にして、最強・最速 3灯式LEDライト 3つのLEDで電池残量を表示 ビット別売
仕様●仕様:樹脂ケースセット●最大トルク:105N・m●締付能力:ボルト:M4~M12高力ボルト:M4~M10●バッテリー:10.8V(リチウムイオン2.0Ah)●充電時間:約35分(空→70%ターボ充電)約45分(空→フル充電)●回転数:0~2600rpm●打撃数:0~3100rpm●サイズ:137×177(H)mm●重量:0.96kg●付属品:バッテリー×2、充電器、ケースアズワン品番65-2226-67