柔軟性に富み、耐水性に優れています。軽く、作業性に優れています。軟質ナイロンチューブをコイル状にし、バネ性に優れています。難燃性特殊樹脂を重ね合わせた構造で、火花、衝撃に抜群の耐久力を発揮します。有毒物質溶出の恐れがありません。
仕様●ホース内径×外径:4.5x6.0mm●外径×内径(mm):6×4.5●最高使用圧力(MPa):1.4●色:乳白●材質:軟質ナイロンチューブ●使用流体:空気、水、油●使用温度:-20~70℃●最高使用圧力(23℃時)●耐熱・耐寒・耐圧・耐摩耗・耐屈曲疲労・耐油・耐薬品性(特にアルカリ性に優れる)
アズワン品番65-9246-50
1本
¥685
税込¥754
翌日出荷
。柔軟性に富み、耐水性に優れています。軽く、作業性に優れています。軟質ナイロンチューブをコイル状にし、バネ性に優れています。難燃性特殊樹脂を重ね合わせた構造で、火花、衝撃に抜群の耐久力を発揮します。有毒物質溶出の恐れがありません。
仕様●ホース内径×外径:3.0x4.0mm●外径×内径(mm):4×3●全長:20m●最高使用圧力(MPa):1.4●色:乳白●材質:軟質ナイロンチューブ●使用流体:空気、水、油●使用温度:-20~70℃●最高使用圧力(23℃時)●耐熱・耐寒・耐圧・耐摩耗・耐屈曲疲労性
アズワン品番65-9246-49
1本
¥1,600
税込¥1,760
翌日出荷
柔軟性に富み、耐水性に優れています。軽く、作業性に優れています。軟質ナイロンチューブをコイル状にし、バネ性に優れています。難燃性特殊樹脂を重ね合わせた構造で、火花、衝撃に抜群の耐久力を発揮します。有毒物質溶出の恐れがありません。
仕様●ホース内径×外径:4.5x6.0mm●外径×内径(mm):6×4.5●最高使用圧力(MPa):1.4●色:乳白●材質:軟質ナイロンチューブ●使用流体:空気、水、油●使用温度:-20~70℃●最高使用圧力(23℃時)●耐熱・耐寒・耐圧・耐摩耗・耐屈曲疲労・耐油・耐薬品性(特にアルカリ性に優れる)
アズワン品番65-9246-51
1本
¥1,370
税込¥1,507
翌日出荷
柔軟性に富み、耐水性に優れています。軽く、作業性に優れています。軟質ナイロンチューブをコイル状にし、バネ性に優れています。難燃性特殊樹脂を重ね合わせた構造で、火花、衝撃に抜群の耐久力を発揮します。有毒物質溶出の恐れがありません。
仕様●外径×内径(mm):4×3●全長:5m●最高使用圧力(MPa):1.4●色:乳白●材質:軟質ナイロンチューブ●使用流体:空気、水、油●使用温度:-20~70℃●最高使用圧力(23℃時)●耐熱・耐寒・耐圧・耐摩耗・耐屈曲疲労性
アズワン品番65-9246-47
1本
¥450
税込¥495
翌日出荷
柔軟性に富み、耐水性に優れています。軽く、作業性に優れています。軟質ナイロンチューブをコイル状にし、バネ性に優れています。難燃性特殊樹脂を重ね合わせた構造で、火花、衝撃に抜群の耐久力を発揮します。有毒物質溶出の恐れがありません。
仕様●ホース内径×外径:3.0x4.0mm●外径×内径(mm):4×3●全長:10m●最高使用圧力(MPa):1.4●色:乳白●材質:軟質ナイロンチューブ●使用流体:空気、水、油●使用温度:-20~70℃●最高使用圧力(23℃時)●耐熱・耐寒・耐圧・耐摩耗・耐屈曲疲労性
アズワン品番65-9246-48
1本
¥900
税込¥990
翌日出荷
柔軟性に富み、耐水性に優れています。軽く、作業性に優れています。軟質ナイロンチューブをコイル状にし、バネ性に優れています。難燃性特殊樹脂を重ね合わせた構造で、火花、衝撃に抜群の耐久力を発揮します。有毒物質溶出の恐れがありません。
仕様●ホース内径×外径:4.5x6.0mm●外径×内径(mm):6×4.5●全長:20m●最高使用圧力(MPa):1.4●色:乳白●材質:軟質ナイロンチューブ●使用流体:空気、水、油●使用温度:-20~70℃●最高使用圧力(23℃時)●耐熱・耐寒・耐圧・耐摩耗・耐屈曲疲労・耐油・耐薬品性(特にアルカリ性に優れる)
アズワン品番65-9246-52
1本
¥2,440
税込¥2,684
翌日出荷
材質NBR(ニトリルゴム)
アズワン品番64-7815-71
対応冷媒種別R134a
入数6個
1パック(6枚)
¥1,110
税込¥1,221
当日出荷
ダンボール箱の包装に、透明フィルムや色・柄・文字などの入った素材の粘着用途に、袋の結束や紙箱の角の補修に
薄くて強くて透明度にも大変優れる、ダンボール箱の包装に、透明フィルムや色・柄・文字などの入った素材の粘着用途に、袋の結束や紙箱の角の補修に
仕様●メーカー:ニトムズ●型番:J6120●商品名:SC-01●幅(mm):48●長さ(m):50●厚さ(mm):0.05●色:超透明●材質:基材/ポリプロピレンフィルム粘着剤/アクリル系●内芯径:76mm(3")
アズワン品番68-1868-36
1箱(50巻)
¥21,000
税込¥23,100
翌日出荷
材質MCナイロン
厚さ(mm)20
寸法(mm)500×1000
色青
アズワン品番64-2211-82
1個
¥58,300
税込¥64,130
当日出荷
材質MCナイロン
厚さ(mm)10
寸法(mm)500×1000
色青
アズワン品番64-2211-79
1個
¥32,100
税込¥35,310
当日出荷
材質MCナイロン
厚さ(mm)7
寸法(mm)500×1000
色青
アズワン品番64-2211-78
1個
¥28,500
税込¥31,350
当日出荷
材質MCナイロン
全長(mm)1000
径(Φmm)100
アズワン品番64-2211-21
1本
¥42,400
税込¥46,640
当日出荷
材質MCナイロン
全長(mm)1000
径(Φmm)60
アズワン品番64-2211-25
1本
¥18,500
税込¥20,350
当日出荷
材質MCナイロン
厚さ(mm)10
寸法(mm)300×300
色青
アズワン品番64-2211-76
1個
¥5,800
税込¥6,380
翌日出荷
材質MCナイロン
全長(mm)300
アズワン品番64-2211-05
径(mm)100
1本
¥12,700
税込¥13,970
翌日出荷
材質MCナイロン
厚さ(mm)10
寸法(mm)300×600
色青
アズワン品番64-2211-65
1個
¥11,600
税込¥12,760
翌日出荷
材質MCナイロン
厚さ(mm)15
寸法(mm)300×300
色青
アズワン品番64-2211-84
1個
¥8,300
税込¥9,130
翌日出荷
材質MCナイロン
厚さ(mm)7
寸法(mm)300×300
色青
アズワン品番64-2211-69
1個
¥5,100
税込¥5,610
翌日出荷
材質MCナイロン
全長(mm)1000
アズワン品番64-2211-27
径(mm)80
1本
¥31,800
税込¥34,980
翌日出荷
材質MCナイロン
全長(mm)500
アズワン品番64-2211-17
径(mm)60
1本
¥9,240
税込¥10,164
翌日出荷
材質MCナイロン
全長(mm)1000
径(Φmm)90
アズワン品番64-2211-28
1本
¥39,700
税込¥43,670
当日出荷
材質MCナイロン
厚さ(mm)12
寸法(mm)500×1000
色青
アズワン品番64-2211-80
1個
¥38,400
税込¥42,240
当日出荷
材質MCナイロン
全長(mm)1000
径(Φmm)40
アズワン品番64-2211-23
1本
¥12,400
税込¥13,640
当日出荷
仕様●呼び番号MUFL形:000●軸径(mm):10●サイズ(mm):H/60、L/36、A/11.5、J/45、N/7、A1/5.5、A2/5.5、A0/19、B1/17.5、S/4●材質:本体/亜鉛合金ダイカスト ボール/ステンレス鋼●円筒穴形●偏心輪付●ステンレスシルバー
アズワン品番65-9331-41
1個
¥6,420
税込¥7,062
8日以内出荷
材質MCナイロン
厚さ(mm)15
寸法(mm)500×1000
色青
アズワン品番64-2211-81
1個
¥46,200
税込¥50,820
当日出荷
材質MCナイロン
厚さ(mm)5
寸法(mm)500×1000
色青
アズワン品番64-2211-77
1個
¥21,000
税込¥23,100
当日出荷
材質MCナイロン
全長(mm)1000
径(Φmm)70
アズワン品番64-2211-26
1本
¥24,300
税込¥26,730
当日出荷
材質MCナイロン
全長(mm)1000
径(Φmm)30
アズワン品番64-2211-22
1本
¥10,100
税込¥11,110
当日出荷
材質MCナイロン
厚さ(mm)15
寸法(mm)600×600
色青
アズワン品番64-2211-74
1個
¥33,200
税込¥36,520
翌日出荷
材質MCナイロン
厚さ(mm)12
寸法(mm)600×600
色青
アズワン品番64-2211-73
1個
¥27,600
税込¥30,360
翌日出荷
材質MCナイロン
厚さ(mm)12
寸法(mm)300×300
色青
アズワン品番64-2211-83
1個
¥6,910
税込¥7,601
翌日出荷
材質MCナイロン
厚さ(mm)5
寸法(mm)300×300
色青
アズワン品番64-2211-62
1個
¥3,810
税込¥4,191
翌日出荷
材質MCナイロン
全長(mm)500
アズワン品番64-2211-15
径(mm)40
1本
¥6,220
税込¥6,842
翌日出荷
材質MCナイロン
全長(mm)500
アズワン品番64-2211-14
径(mm)30
1個
¥5,070
税込¥5,577
翌日出荷
材質MCナイロン
全長(mm)300
アズワン品番64-2211-12
径(mm)90
1個
¥11,900
税込¥13,090
翌日出荷
材質MCナイロン
全長(mm)300
アズワン品番64-2211-09
径(mm)60
1本
¥5,550
税込¥6,105
翌日出荷
材質MCナイロン
全長(mm)300
アズワン品番64-2211-06
径(mm)30
1本
¥3,040
税込¥3,344
翌日出荷
材質MCナイロン
全長(mm)500
アズワン品番64-2211-13
径(mm)100
1本
¥21,200
税込¥23,320
翌日出荷
材質MCナイロン
厚さ(mm)7
寸法(mm)600×600
色青
アズワン品番64-2211-71
1個
¥20,400
税込¥22,440
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ