カテゴリ

  • 安全用品(14)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • 清掃用品(7)
  • 安全標識(4)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 防犯用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(2)
  • RS PRO(1,237)
  • NOK(267)
  • SMC(134)
  • 日東工器(36)
  • アリート(ariete)(35)
  • nepros(29)
  • TOYOX(トヨックス)(28)
  • 武蔵オイルシール工業(28)
  • ベン(25)
  • カーボーイ(23)
  • クリーンテックス・ジャパン(22)
  • アクアシステム(18)
  • ノーブランド(16)
  • アソー(15)
  • イマオコーポレーション(14)
  • ダイヤトレンド(13)
  • 永田製作所(12)
  • ナベヤ(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nbr 90」の検索結果

関連キーワード
42件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDフラッシュライト (防爆構造) エスコLEDフラッシュライト (防爆構造)エスコ
11,900税込13,090
1個(1個)
翌日出荷
ヘッド角度調整可能(90°)。マグネットクリップ、ストラップ付き。スイッチを3秒長押しすると点滅モードになります。バッテリー残量表示。IECEx規格適合品、防爆構造(日本国内の防爆規格は取得しておりません。)ClassI,Division1/ClassII,Division1/ClassIII,Division1/IECExia。照射角固定・ツインビーム(前方)タイプ。照射部分に異なる性質のLEDを2種類搭載しており、ノーマル→ワイド→ノーマル&ワイド(同時照射)等の切替が可能なモデル。
材質本体・クリップ:ABS オーリング:NBR レンズ:ポリカーボネートイエロー質量(g)272(電池含)光源白色LED球電池寿命(時間)ノーマル:14 ワイド:15 同時照射:6使用電池単3×3本(別売)光束(Lm)ノーマル:186 ワイド:177 同時照射:336サイズ(mm)56×40×189(H)明るさノーマル ワイド 同時照射防水性IPX8照射距離(m)ノーマル:135 ワイド:37 同時照射:133照射方式ツインビーム(前方)
13x19x900mm クッションガード(丸型/2個) エスコ13x19x900mm クッションガード(丸型/2個)エスコ
2,398税込2,638特価
1個
当日出荷から翌日出荷
材質NBR(発泡ゴム)厚さ(mm)3仕様非粘着式エスコ品番EA983FF-13タイプ背割れ内径(Φmm)13外径(Φmm)19
20A/1.5mm ユニオンパッキン(高温用) エスコ20A/1.5mm ユニオンパッキン(高温用)エスコ
200税込220
1枚
当日出荷
材質NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)-200~260適合流体水系、油系、ガス系アズワン品番64-7833-90
48x48x900mm クッションガード(コーナー/2本) エスコ48x48x900mm クッションガード(コーナー/2本)エスコ(2件のレビュー)
2,940税込3,234
1個
翌日出荷
用途工場内のコーナーに・注意喚起とぶつかり事故防止に材質NBR(発泡ゴム)厚さ(mm)18仕様両面テープ付エスコ品番EA983F-37寸法(mm)48×48×900
40x60x890mm クッションガード(丸型/2個) エスコ40x60x890mm クッションガード(丸型/2個)エスコ
3,920税込4,312
1個
翌日出荷
材質NBR(発泡ゴム)厚さ(mm)10仕様非粘着式エスコ品番EA983FF-40タイプ背割れ内径(Φmm)40外径(Φmm)60
600x900mm 除菌マット(次亜鉛素酸ナトリウム対応) エスコ600x900mm 除菌マット(次亜鉛素酸ナトリウム対応)エスコ
48,500税込53,350
1枚
当日出荷
仕様厨房や食品工場などの衛生管理に活躍。耐薬品性の高いシリコーン素材のマットベース各種細菌やウイルスに効果の高い「次亜塩素酸ナトリウム」に対応。材質表面:PP、裏面:NBR厚さ(mm)20寸法(mm)600×900
17x29x900mm クッションガード(丸型/2個) エスコ17x29x900mm クッションガード(丸型/2個)エスコ
2,750税込3,025
1個
翌日出荷
材質NBR(発泡ゴム)厚さ(mm)6仕様非粘着式エスコ品番EA983FF-17タイプ背割れ内径(Φmm)17外径(Φmm)29
31x31x900mm クッションガード(コーナー/2本) エスコ31x31x900mm クッションガード(コーナー/2本)エスコ
2,350税込2,585
1個
翌日出荷
用途工場内のコーナーに・注意喚起とぶつかり事故防止に材質NBR(発泡ゴム)厚さ(mm)9仕様両面テープ付エスコ品番EA983F-36寸法(mm)31×31×900
55x 8x890mm クッションガード(黒/2本) エスコ55x 8x890mm クッションガード(黒/2本)エスコ
2,350税込2,585
1個
翌日出荷
壁面の保護や振動の吸収、動作音の減少にもご使用いただけます。
形状平型ブラック材質NBR(発泡ゴム)厚さ(mm)8エスコ品番EA983FE-91B質量(g)約90寸法(幅W×長さL)(mm)約55×890
55x 8x890mm クッションガード(黄/2本) エスコ55x 8x890mm クッションガード(黄/2本)エスコ
2,350税込2,585
1個
翌日出荷
壁面の保護や振動の吸収、動作音の減少にもご使用いただけます。
形状平型イエロー材質NBR(発泡ゴム)厚さ(mm)8エスコ品番EA983FE-91質量(g)約90寸法(幅W×長さL)(mm)約55×890
16x34x900mm クッションガード(丸型/2個) エスコ16x34x900mm クッションガード(丸型/2個)エスコ
2,940税込3,234
1個
翌日出荷
材質NBR(発泡ゴム)厚さ(mm)9仕様非粘着式・背割れエスコ品番EA983FF-16全長(mm)900内径×外径(Φmm)16×34
27x37x900mm クッションガード(丸型/2個) エスコ27x37x900mm クッションガード(丸型/2個)エスコ
2,750税込3,025
1組(2本)
翌日出荷
材質NBR(発泡ゴム)厚さ(mm)5仕様非粘着式エスコ品番EA983FF-27タイプ背割れ内径(Φmm)27外径(Φmm)37
55x 8x890mm クッションガード(トラ/2本) エスコ55x 8x890mm クッションガード(トラ/2本)エスコ
2,550税込2,805
1個
翌日出荷
壁面の保護や振動の吸収、動作音の減少にもご使用いただけます。
形状平型ブラック×イエロー材質NBR(発泡ゴム)厚さ(mm)8エスコ品番EA983FE-91T質量(g)約90寸法(幅W×長さL)(mm)約55×890
900mm クッションガード 油面用/灰/2個 エスコ900mm クッションガード 油面用/灰/2個エスコ
2,160税込2,376
1袋(2本)
翌日出荷
材質NBR(発泡ゴム)長さ(mm)900形状L字型
オイルポンプ グリースチャージガンセット エスコオイルポンプ グリースチャージガンセットエスコ
4,590税込5,049
1本
翌日出荷
EA990XB-1、EA991CG-9用。
材質NBR(繊維入り)破裂圧力(MPa)4耐熱温度(℃)-10~50口径(mm)Φ20最大圧力(MPa)動作圧力:1
44x44x 900mm スポンジプロテクター(黄/黒) エスコ44x44x 900mm スポンジプロテクター(黄/黒)エスコ
2,040税込2,244
1個
翌日出荷
材質NBR発泡体厚さ(mm)15仕様両面テープ付エスコ品番EA983FJ-104寸法(mm)44×44×900
75x75x900mmクッションガード(油面用/黒) エスコ75x75x900mmクッションガード(油面用/黒)エスコ
2,840税込3,124
1個
翌日出荷
工作機械の周辺等の油を使用する場所の保護に 大型のクッションで強い衝撃から壁面を保護します。
厚さ(mm)25材質NBR(発泡ゴム)ブラック仕様粘着付長さ(mm)900幅(mm)75×75
60x50x900mm トラクッションガード(2本) エスコ60x50x900mm トラクッションガード(2本)エスコ
3,730税込4,103
1個
翌日出荷
丸型支柱やパイプ部材の保護材として最適です。 手すりに設置して安全対策にもご使用いただけます。
ブラック×イエロー材質NBR(発泡ゴム)厚さ(mm)5仕様非粘着式エスコ品番EA983F-38全長(mm)900タイプ背割れ内径(Φmm)50外径(Φmm)60質量(g/本)100
750x900mm疲労軽減マット(導電性) エスコ750x900mm疲労軽減マット(導電性)エスコ
17,500税込19,250
1個
翌日出荷
用途立ち作業現場の疲労感軽減、製品落下の衝撃保護、床からの冷気を遮断、足の底冷え防止厚さ(mm)17材質NBR寸法(mm)750×900仕様導電性
750x900mm 吸油マット用ベース エスコ750x900mm 吸油マット用ベースエスコ
16,600税込18,260
1個
翌日出荷
ベースとマットはマジックテープでしっかり固定できます。
対応オイルエスコ品番EA929DL-1材質NBR、PVC、特殊配合寸法(mm)750×900繰り返し・詰め替え対応
75x75x900mmクッションガード(油面用/黄) エスコ75x75x900mmクッションガード(油面用/黄)エスコ
2,840税込3,124
1個
翌日出荷
工作機械の周辺等の油を使用する場所の保護に 大型のクッションで強い衝撃から壁面を保護します。
仕様粘着付材質NBR(発泡ゴム)長さ(mm)900幅(mm)75×75厚さ(mm)25イエロー
900x1500mm 吸油マット用ベース エスコ900x1500mm 吸油マット用ベースエスコ
33,100税込36,410
1個
翌日出荷
ベースとマットはマジックテープでしっかり固定できます。
対応オイルエスコ品番EA929DL-2材質NBR、PVC、特殊配合寸法(mm)900×1500
クッションガード 30x30x900mm EA983FJシリーズ エスコクッションガード 30x30x900mm EA983FJシリーズエスコ
1,010税込1,111
1本
翌日出荷
コーナーの保護・キズ防止に。
クッションガード 30x30x900mm EA983FJシリーズ エスコクッションガード 30x30x900mm EA983FJシリーズエスコ
1,010税込1,111
1本
翌日出荷
コーナーの保護・キズ防止に。
仕様●外幅(mm):30×30●内幅(mm):30×30●厚み(mm):8●長さ(mm):900●色:グレー●材質:発泡ラバー(NBR)●入数:1本●粘着付アズワン品番65-9337-39
クッションガード 30x30x900mm EA983FJシリーズ エスコクッションガード 30x30x900mm EA983FJシリーズエスコ
1,010税込1,111
1本
翌日出荷
コーナーの保護・キズ防止に。
仕様●外幅(mm):30×30●内幅(mm):30×30●厚み(mm):8●長さ(mm):900●色:黒●材質:発泡ラバー(NBR)●入数:1本●粘着付アズワン品番65-9337-41
750x 900mm 疲労軽減マット(穴なし) エスコ750x 900mm 疲労軽減マット(穴なし)エスコ
12,800税込14,080
1個
翌日出荷
体圧を効果的に吸収・分散し、立ち作業の疲労を軽減します。 水・油に強く摩擦力が大きく、滑りにくいです。 床面保護や工具置きに最適です。 床からの冷気を遮断。 足の冷えを防ぎ、温かく作業ができます。 抗菌剤配合で耐油・耐候性に優れます。 引張強度が強く、熱安定性にも優れます。 エンボス加工で滑り止めの効果アップ。 つまずき防止のための傾斜45°エッジカッティング。
ブラック材質NBR、ポリウレタンエスコ品番EA997RY-102厚さ(mm)約17寸法(mm)750×900質量(g)約1540タイプ穴なし硬度8°/15°構造(セル)クローズ耐熱性1分以内200℃耐候性引張強度(kg/cm2)11引裂強度(kg/m2)4.1
乾湿両用掃除機(エアー式/ストッパー付) EA122VJシリーズ エスコ乾湿両用掃除機(エアー式/ストッパー付) EA122VJシリーズエスコ
87,500税込96,250
1台
翌日出荷
液体満タン時の自動ストップ機能付。※粉塵爆発を起こす危険性のあるもの、引火性液体にはご使用いただけません。※ペール缶は別売です。
仕様●最大吸入量:90L/min●空気消費量:475L/min●使用可能粘着:3,000cP●推奨供給圧力:0.4~0.6MPa●吸入揚程:2m●オイルストッパー:有●ホース長:2m●材質:本体・ノズル/アルミニウム/SUS パッキン/NBR ホース/PVC●重量:5.6kg●付属品:主ノズル、角ノズル●使用コンプレッサー:3.75kWアズワン品番65-9245-90
125A/3.0mm 内フランジパッキン(高温用/10K エスコ125A/3.0mm 内フランジパッキン(高温用/10Kエスコ
3,390税込3,729
1枚
翌日出荷
材質NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛厚さ(mm)3.0使用温度範囲(℃)水系流体:-200~215、油系・ガス系流体:-200~260適合流体水、水蒸気、熱水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなどアズワン品番64-7835-90
1/4インチ 中圧用メネジプラグ (シンチュウ エスコ1/4インチ 中圧用メネジプラグ (シンチュウエスコ
560税込616
1個
翌日出荷
バルブレス構造なので高粘度の流体に最適
材質真鍮、オーリング:NBRソケットorプラグプラグ取付ねじ1/4inchPTエスコ品番EA140AC-2使用温度範囲(℃)-20~80常用圧力(MPa)4.9最大締付トルク90材質(ゴム)ニトリルゴム
1/4インチ 中圧用真鍮メネジソケット エスコ1/4インチ 中圧用真鍮メネジソケットエスコ
1,450税込1,595
1個
翌日出荷
バルブレス構造なので高粘度の流体に最適
材質真鍮(BSBM)、オーリング:NBRソケットorプラグソケット取付ねじ1/4inchPTエスコ品番EA140BC-2使用温度範囲(℃)-20~80常用圧力(MPa)4.9最大締付トルク90材質(ゴム)ニトリルゴム
1/4インチ 中圧用オネジプラグ (シンチュウ エスコ1/4インチ 中圧用オネジプラグ (シンチュウエスコ
560税込616
1個
翌日出荷
バルブレス構造なので高粘度の流体に最適
材質真鍮、オーリング:NBRソケットorプラグプラグ取付ねじ1/4inchPTエスコ品番EA140AD-2使用温度範囲(℃)-20~80常用圧力(MPa)4.9最大締付トルク90材質(ゴム)ニトリルゴム
1/4インチ 中圧用真鍮オネジソケット エスコ1/4インチ 中圧用真鍮オネジソケットエスコ
1,450税込1,595
1個
翌日出荷
バルブレス構造なので高粘度の流体に最適
材質真鍮(BSBM)、オーリング:NBRソケットorプラグソケット取付ねじ1/4inchPTエスコ品番EA140BD-2使用温度範囲(℃)-20~80常用圧力(MPa)4.9最大締付トルク90材質(ゴム)ニトリルゴム
ボールバルブ(ステム式・ミニチュア) EA425Bシリーズ エスコボールバルブ(ステム式・ミニチュア) EA425Bシリーズエスコ
4,950税込5,445
1個
翌日出荷
※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側がホース接続の配管用バルブです。ホースバンドで締め付けることで、ホースの固定を図ります。エアーコックの代用にも信頼性の高いボールバルブとして、ご使用いただけます。
仕様●取付ねじ:R(PT)3/4"●圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●温度:-10~80℃●タケノコ径:20.5mm●材質:ボディ/C3771BD、ソケット/C3604BD、シート/PTFE、Oリング/NBR70-1●重量(g):273●適合ホース内径※:19~20mm●ホースニップル一体型アズワン品番65-9253-90
1/4インチ メネジソケット[黄銅] エスコ1/4インチ メネジソケット[黄銅]エスコ
2,540税込2,794
1個
翌日出荷
自動開閉バルブ内蔵
材質真鍮(BSBM)、オーリング:NBRソケットorプラグソケット取付ねじ1/4inchPT適合EA140AA-2~8用エスコ品番EA140BA-2使用温度範囲(℃)-20~80常用圧力(MPa)4.9最大締付トルク90材質(ゴム)ニトリルゴム
G3/8" 雌ねじカップリング(真鍮製/ワンプッシュ) エスコG3/8" 雌ねじカップリング(真鍮製/ワンプッシュ)エスコ
1,060税込1,166
1個
翌日出荷
ねじ部にゆるみ止め剤付。
用途エアー用材質本体:真鍮スリーブ:真鍮(ニッケルメッキ)オーリング:ニトリルゴム(NBR)ねじサイズR3/8”最高使用圧力(MPa)3.5仕様ワンプッシュ型エスコ品番EA140GB-3質量(g)約90使用温度範囲(℃)-20~100寸法d(mm)27ねじ長さ(mm)10.5寸法l(mm)45.5エア流量(L/min)1375
G1/2" 雌ねじカップリング(真鍮製/ワンプッシュ) エスコG1/2" 雌ねじカップリング(真鍮製/ワンプッシュ)エスコ
1,180税込1,298
1個
翌日出荷
ねじ部にゆるみ止め剤付。
用途エアー用材質本体:真鍮スリーブ:真鍮(ニッケルメッキ)オーリング:ニトリルゴム(NBR)ねじサイズG1/2”最高使用圧力(MPa)3.5仕様ワンプッシュ型エスコ品番EA140GB-4質量(g)約90使用温度範囲(℃)-20~100寸法d(mm)27ねじ長さ(mm)12寸法l(mm)47エア流量(L/min)1375
[EA990KB-3用] オートストップガン エスコ[EA990KB-3用] オートストップガンエスコ
38,300税込42,130
1個
8日以内出荷
仕様●ノズルサイズ:Φ24×65mm●材質:ノズル・本体/アルミ パッキン/NBR・FKM●最大使用圧力:0.2Mpa●重量:1.5kg●流量範囲(L/min):30~80●【EA990KB-3用】オートストップガンノズルアズワン品番65-9340-83危険物の類別非危険物
クッションガード 30x30x900mm EA983FJシリーズ エスコクッションガード 30x30x900mm EA983FJシリーズエスコ
1,010税込1,111
1本
8日以内出荷
コーナーの保護・キズ防止に。
仕様●外幅(mm):30×30●内幅(mm):30×30●厚み(mm):8●長さ(mm):900●色:黄●材質:発泡ラバー(NBR)●入数:1本●粘着付アズワン品番65-9337-38
900x1500mm 疲労軽減マット(穴なし) エスコ900x1500mm 疲労軽減マット(穴なし)エスコ
22,000税込24,200
1個
8日以内出荷
体圧を効果的に吸収・分散し、立ち作業の疲労を軽減します。 水・油に強く摩擦力が大きく、滑りにくいです。 床面保護や工具置きに最適です。 床からの冷気を遮断。 足の冷えを防ぎ、温かく作業ができます。 抗菌剤配合で耐油・耐候性に優れます。 引張強度が強く、熱安定性にも優れます。 エンボス加工で滑り止めの効果アップ。 つまずき防止のための傾斜45°エッジカッティング。
ブラック材質NBR、ポリウレタンエスコ品番EA997RY-103厚さ(mm)約17寸法(mm)900×1500質量(g)約3290タイプ穴なし硬度8°/15°構造(セル)クローズ耐熱性1分以内200℃耐候性引張強度(kg/cm2)11引裂強度(kg/m2)4.1
ドラム缶オイルポンプ(エアー式) EA990YAシリーズ エスコドラム缶オイルポンプ(エアー式) EA990YAシリーズエスコ
136,600税込150,260
1個
8日以内出荷
※ドラム缶は別売です。1馬力(0.75kw)のコンプレッサーで駆動します。ドラム缶内の液体を無駄なく吐出。残液は約200CC
仕様●吐出量:55L/min●エアー消費量:55L/min●適用:灯油・軽油・ガソリン●ホース長:2m●重量:6.3kg●材質:本体・ノズル/アルミ・真鍮・ステンレス パッキン/ニトリルゴム・フッ素ゴム ホース/NBR●粘度:3,000CP以下●アース線:有●ノズル:手動ガン●押上揚程:2m●ノズル外径:Φ22.3mm●全長:1056mm●使用コンプレッサー:0.75kWアズワン品番65-9340-35