カテゴリ
- 塗装・養生・内装用品(6)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- 作業工具(2)
- 物流用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- CEJN(セイン)(37)
- D'Addario(12)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(11)
- New-Era(ニューエラー)(326)
- Panasonic(パナソニック)(332)
- SMC(173)
- UDトラックス(10)
- YAMAHA(ヤマハ)(8)
- アズワン(11)
- イスカル(28)
- スバル(37)
- ニッぺ(日本ペイント)(33)
- バクマ工業(56)
- ホンダ(89)
- メディアカバーマーケット(36)
- 三菱電機(7)
- 日伸理化(9)
- 西邦工業(15)
- ブランドをもっと見る
「nd-10」の検索結果
特価

ナイロンチューブ(高耐圧)
エスコ(1件のレビュー)¥5,240~税込¥5,764~1個当日出荷から4日以内出荷使用温度範囲(℃)-20~70材質高耐圧ナイロン色乳白使用流体空気/水/油特性耐熱/耐寒/耐圧/耐摩耗/耐屈曲疲労
9.5 ton 強力型シャックル
エスコ¥6,550税込¥7,2051個翌日出荷エスコ品番EA638ND-10材質スチール寸法L(mm)109ねじ径M33使用荷重(t)9.5表面処理亜鉛メッキ寸法B(mm)46寸法D1(mm)29
25.4mm( 5mm) 交換用ローラー(短毛/5本)
エスコ¥2,170税込¥2,3871袋翌日出荷エスコ品番EA109ND-106種類ローラー毛丈(mm)5材質(ローラー部)ポリエステル芯径(mm)18ローラーサイズ(mm)25.4主な用途入り隅用ローラーサイズ(inch)1ローラー径(Φmm)24![20-10Nm 3/8sq [ラチェット式]トルクレンチ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50178388-170405-02.jpg)
20-10Nm 3/8sq [ラチェット式]トルクレンチ
エスコ¥24,700税込¥27,1701個翌日出荷エスコ品番EA723ND-100全長(mm)387種類プレセット形差込角(mm)9.5精度(%)±3ヘッド形状ラチェット形トルク調整範囲(N・m)20~100主な用途締め付け用最小目盛(N・m)1負荷方向右
25.4mm(13mm) 交換用ローラー(中毛/5本)
エスコ¥2,170税込¥2,3871袋翌日出荷エスコ品番EA109ND-107種類ローラー毛丈(mm)13材質(ローラー部)アクリル芯径(mm)18ローラーサイズ(mm)25.4主な用途入り隅用ローラーサイズ(inch)1ローラー径(Φmm)35
25.4mm(13mm) ローラー刷毛セット
エスコ¥2,650税込¥2,9151セット翌日出荷エスコ品番EA109ND-102軸径(Φmm)6種類ローラーセット毛丈(mm)13材質(ローラー部)アクリル材質(軸)スチール材質(グリップ)プラスチック芯径(mm)18ローラーサイズ(mm)25.4主な用途塗装用ローラーサイズ(inch)1ローラー径(Φmm)35
25.4mm( 5mm) ローラー刷毛セット
エスコ¥2,650税込¥2,9151セット翌日出荷エスコ品番EA109ND-101軸径(Φmm)6種類ローラーセット毛丈(mm)5材質(ローラー部)ポリエステル材質(軸)スチール材質(グリップ)プラスチック芯径(mm)18ローラーサイズ(mm)25.4主な用途塗装用ローラーサイズ(inch)1ローラー径(Φmm)24![20-100Nm 1/2sq [ラチェット式]トルクレンチ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50178397-170405-02.jpg)
20-100Nm 1/2sq [ラチェット式]トルクレンチ
エスコ¥24,700税込¥27,1701個4日以内出荷エスコ品番EA723ND-100B全長(mm)387種類プレセット形差込角(mm)12.7精度(%)±3ヘッド形状ラチェット形トルク調整範囲(N・m)20~100主な用途締め付け用最小目盛(N・m)1負荷方向右
(HFO1234yf)小型容器アダプター
エスコ¥3,100税込¥3,4101個当日出荷HFO-1234yfのNRC缶、10kg小型ボンベ等の小型容器に適合します。パッキン内蔵の為、手締めでの取り付けが可能です。1/2”ACME(LH)×1/4”オス。用途EA101ND-1向けの小型容器用アダプターとなります。
サービス缶
エスコ¥9,550税込¥10,5051本3日以内出荷サービス缶バルブはEA108ND-1、-2、-3を使用して下さい。HFO-1234yfはHFC-134a代替冷媒として開発され、HFC-134aに比べオゾン破壊係数および地球温暖化係数が低く、地球環境に極めて優しい冷媒です。内容量(g)200危険物の類別非危険物







![[EA109ND-106~110用] ハンドル エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50487596-170510-02.jpg)

![20-10Nm 3/8sq [ラチェット式]トルクレンチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50178388-170405-02.jpg)



![20-100Nm 1/2sq [ラチェット式]トルクレンチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50178397-170405-02.jpg)

![[EA109ND-131~139用] ハンドル エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50487876-170510-02.jpg)