カテゴリ

  • 農業・園芸資材(27)
  • 清掃用品(17)
  • ねじ・ボルト・釘(12)
  • スプレー・オイル・グリス(7)
  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • 洗車・清掃(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • テープ(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • ホンダ(3,236)
  • SIEMENS(197)
  • (92)
  • 三菱電機(72)
  • NSK(日本精工)(63)
  • ニチフ(55)
  • IDEC(和泉電気)(50)
  • 理研計器(43)
  • SMC(27)
  • HUBER & SUHNER(27)
  • イトーキ(25)
  • YAMAHA(ヤマハ)(23)
  • 羽立工業(17)
  • WURTH ELEKTRONIK(17)
  • メディアカバーマーケット(16)
  • 椿本チエイン(15)
  • CKD(14)
  • 青木精密工業(13)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nh3」の検索結果

特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
82件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • M3 x15mm トラス頭小ねじ(ステンレス製/15本) エスコ

    M3 x15mm トラス頭小ねじ(ステンレス製/15本)

    エスコ(1件のレビュー)
    250税込275
    1パック(15本)
    当日出荷
    エスコ品番EA949NH-315材質ステンレス長さ(mm)15ねじ径M3頭部形状トラス頭
  • M3 x 5mm トラス頭小ねじ(ステンレス製/22本) エスコ

    M3 x 5mm トラス頭小ねじ(ステンレス製/22本)

    エスコ
    250税込275
    1パック(22本)
    当日出荷
    エスコ品番EA949NH-305材質ステンレス長さ(mm)5ねじ径M3頭部形状トラス頭
  • M3 x25mm トラス頭小ねじ(ステンレス製/10本) エスコ

    M3 x25mm トラス頭小ねじ(ステンレス製/10本)

    エスコ
    250税込275
    1パック(10本)
    当日出荷
    エスコ品番EA949NH-325材質ステンレス長さ(mm)25ねじ径M3頭部形状トラス頭
  • M3 x 8mm トラス頭小ねじ(ステンレス製/21本) エスコ

    M3 x 8mm トラス頭小ねじ(ステンレス製/21本)

    エスコ
    250税込275
    1パック(21本)
    当日出荷
    エスコ品番EA949NH-308材質ステンレス長さ(mm)8ねじ径M3頭部形状トラス頭
  • M3 x40mm トラス頭小ねじ(ステンレス製/6本) エスコ

    M3 x40mm トラス頭小ねじ(ステンレス製/6本)

    エスコ
    250税込275
    1パック(6本)
    当日出荷
    エスコ品番EA949NH-340材質ステンレス長さ(mm)40ねじ径M3頭部形状トラス頭
  • M3 x20mm トラス頭小ねじ(ステンレス製) エスコ

    M3 x20mm トラス頭小ねじ(ステンレス製)

    エスコ(1件のレビュー)
    250税込275
    1袋(13本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949NH-320材質ステンレス長さ(mm)20ねじ径M3頭部形状トラス頭
  • M3 x45mm トラス頭小ねじ(ステンレス製/6本) エスコ

    M3 x45mm トラス頭小ねじ(ステンレス製/6本)

    エスコ
    250税込275
    1パック(6本)
    当日出荷
    エスコ品番EA949NH-345材質ステンレス長さ(mm)45ねじ径M3頭部形状トラス頭
  • M3 x35mm トラス頭小ねじ(ステンレス製/7本) エスコ

    M3 x35mm トラス頭小ねじ(ステンレス製/7本)

    エスコ
    250税込275
    1パック(7本)
    当日出荷
    エスコ品番EA949NH-335材質ステンレス長さ(mm)35ねじ径M3頭部形状トラス頭
  • M3 x10mm トラス頭小ねじ(ステンレス製/19本) エスコ

    M3 x10mm トラス頭小ねじ(ステンレス製/19本)

    エスコ
    250税込275
    1パック(19本)
    当日出荷
    エスコ品番EA949NH-310材質ステンレス長さ(mm)10ねじ径M3頭部形状トラス頭
  • M3 x30mm トラス頭小ねじ(ステンレス製/9本) エスコ

    M3 x30mm トラス頭小ねじ(ステンレス製/9本)

    エスコ
    250税込275
    1パック(9本)
    当日出荷
    エスコ品番EA949NH-330材質ステンレス長さ(mm)30ねじ径M3頭部形状トラス頭
  • 38mmx50m フィラメントテープ エスコ

    38mmx50m フィラメントテープ

    エスコ
    3,330税込3,663
    1個
    翌日出荷
    仮止め・結束用テープ。重量物の結束・梱包に。
    エスコ品番EA944NH-38芯径(mm)76(3インチ)主な用途仮止め用、結束用、梱包用
  • M3 x50mm トラス頭小ねじ(ステンレス製/5本) エスコ

    M3 x50mm トラス頭小ねじ(ステンレス製/5本)

    エスコ
    250税込275
    1パック(5本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949NH-350材質ステンレス長さ(mm)50ねじ径M3頭部形状トラス頭
  • M3 x12mm トラス頭小ねじ(ステンレス製/18本) エスコ

    M3 x12mm トラス頭小ねじ(ステンレス製/18本)

    エスコ
    250税込275
    1パック(18本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949NH-312材質ステンレス長さ(mm)12ねじ径M3頭部形状トラス頭
  • Rc 1 "x Rc1・1/4" 砲金ブッシング エスコ

    Rc 1 "x Rc1・1/4" 砲金ブッシング

    エスコ
    2,830税込3,113
    1個
    4日以内出荷
    エスコ品番EA432NH-30形状ブッシング
  • 3/4"NH/5/8"x3/4" ホース継手 エスコ

    3/4"NH/5/8"x3/4" ホース継手

    エスコ
    400税込440
    1個
    翌日出荷
    仕様適合ホース内径:5/8"・3/4"用材質ポリマー樹脂寸法(mm)45×41
  • 3/4"NH/5/8"x3/4" ホース継手 エスコ

    3/4"NH/5/8"x3/4" ホース継手

    エスコ
    420税込462
    1個
    翌日出荷
    仕様適合ホース内径:5/8"・3/4"材質ポリマー樹脂寸法(mm)44×41ねじサイズ3/4"NHオス
  • 3/4"NH プラグ(雄ねじ/1個) エスコ

    3/4"NH プラグ(雄ねじ/1個)

    エスコ
    190税込209
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA124GC-1P形状プラグ
  • 3/4"NH/5/8"x3/4" ホース継手(真鍮製) エスコ

    3/4"NH/5/8"x3/4" ホース継手(真鍮製)

    エスコ
    1,740税込1,914
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA124GC-32F
  • 3/4"NH クイックコネクターセット エスコ

    3/4"NH クイックコネクターセット

    エスコ
    960税込1,056
    1パック
    当日出荷
    ワンタッチでの接続と分離が可能になります。
    セット内容自動シャットオフ雌ねじコネクター(38×55mm)、雄ねじプラグ2個(32×42mm)材質ポリマー樹脂ねじサイズ3/4"NH
  • 3/4”NHカプラー(雄ねじ) エスコ

    3/4”NHカプラー(雄ねじ)

    エスコ(1件のレビュー)
    555税込611
    1個
    翌日出荷
    仕様ホース先端部に取付けることで蛇口との脱着が容易になります。寸法(mm)直径38×55材質(本体)ポリマー樹脂ねじサイズ3/4”NH
  • 3/4"NH プラグ (雄ねじ) エスコ

    3/4"NH プラグ (雄ねじ)

    エスコ
    350税込385
    1パック(2個)
    翌々日出荷
    2個入り。スプリンクラーやノズルに取付けるとワンタッチ着脱タイプになります。
    材質ポリマー樹脂寸法(mm)32×42能力耐圧:60psiねじサイズ3/4”NHオス
  • 3/4"NH ストップ バルブ エスコ

    3/4"NH ストップ バルブ

    エスコ
    245税込270
    1個
    翌々日出荷
    バルブによって流量調節が簡単。 流量調節が出来ないスプレーノズルに付けると便利です。
    エスコ品番EA124GC-5材質ポリマー樹脂寸法(mm)45×75ねじサイズ3/4”NHオス、メス
  • 3/4"NH クイックコネクターセット エスコ

    3/4"NH クイックコネクターセット

    エスコ
    875税込963
    1セット
    翌日出荷
    エスコ品番EA124GB-1A
  • 3/4"NH カプラ(雄ねじ・真鍮製) エスコ

    3/4"NH カプラ(雄ねじ・真鍮製)

    エスコ
    1,380税込1,518
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA124GB-4
  • 3/4"NH カプラ(雌ねじ・真鍮製) エスコ

    3/4"NH カプラ(雌ねじ・真鍮製)

    エスコ
    2,480税込2,728
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA124GB-3
  • 3/4"NH プラグ(雌ねじ/1個) エスコ

    3/4"NH プラグ(雌ねじ/1個)

    エスコ
    320税込352
    1個
    当日出荷
    アメリカねじ用ステム付のホースに取り付けることでカプラー付スプレーノズルやスプリンクラーとの脱着が容易になります。
    エスコ品番EA124GC-2A材質ポリマー樹脂形状プラグ寸法(Φ×mm)32×39ねじサイズ3/4”NHメス
  • 3/4"NH クイックコネクターセット エスコ

    3/4"NH クイックコネクターセット

    エスコ
    1,270税込1,397
    1セット
    翌日出荷
    エスコ品番EA124GA-1
  • 3/4"NH/5/8"x3/4" ホース継手(真鍮製) エスコ

    3/4"NH/5/8"x3/4" ホース継手(真鍮製)

    エスコ
    1,610税込1,771
    1個
    4日以内出荷
    エスコ品番EA124GC-31F
  • 3/4"NH コネクターキャップ(2個) エスコ

    3/4"NH コネクターキャップ(2個)

    エスコ
    160税込176
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA124GC-11形状キャップ
  • 3/4"NH バルブ付カプラー(雌ねじ) エスコ

    3/4"NH バルブ付カプラー(雌ねじ)

    エスコ
    1,030税込1,133
    1個
    翌日出荷
    材質ポリマー樹脂寸法(mm)Φ38×65質量(g)40ねじサイズ3/4"NHメス
  • 5/8"・3/4"NH      ホース継手 エスコ

    5/8"・3/4"NH ホース継手

    エスコ
    365税込402
    1個
    翌日出荷
    仕様適合ホース内径:5/8"・3/4"材質ポリマー樹脂寸法(mm)53×41
  • 1/2"NPTx3/4"NH 変換コネクター(雌ねじ) エスコ

    1/2"NPTx3/4"NH 変換コネクター(雌ねじ)

    エスコ
    1,230税込1,353
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA124GC-42
  • 1/2"NPTx3/4"NHスイベルコネクター(雌ねじ) エスコ

    1/2"NPTx3/4"NHスイベルコネクター(雌ねじ)

    エスコ
    1,400税込1,540
    1個
    翌日出荷
    材質真鍮
  • 3/4"NH(雄)x1/2"NPT(雌) 変換コネクター エスコ

    3/4"NH(雄)x1/2"NPT(雌) 変換コネクター

    エスコ
    1,230税込1,353
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA124GC-43
  • 洗車ブラシ (伸縮柄/通水型) エスコ

    洗車ブラシ (伸縮柄/通水型)

    エスコ
    5,290税込5,819
    1セット
    翌々日出荷
    ブラシ仕様。通水型。3/4”NHプラグ(雄ねじ)付き。ホース接続部はアメリカねじ(3/4”NH)仕様でお使い下さい。プラグ仕様。とても柔らかい毛質です。
    全長(mm)730~1125質量(g)500【質】ソフト毛丈(mm)55材質(ブラシ部)軟質ポリエチレン材質(グリップ)発泡体プラグ(mm)Φ32×42耐圧力性60psi材質(プラグ)ポリマー樹脂材質(シャフト)硬化アルミニウム、ABS樹脂危険物の類別非危険物ねじサイズ3/4”NHオスブラシ寸法(mm)80×240
  • スプレーノズル[2パターン] エスコ

    スプレーノズル[2パターン]

    エスコ
    3,560税込3,916
    1セット
    翌日出荷
    プラグ付(3/4”NHオス)。水量調節ツマミ付。スプレーパターン2種(ジェット、コーン)。ロック付。
    全長(mm)222材質(ボディ)亜鉛接続ねじ呼び径3/4 NHメス
  • 通水型ブラシ[伸縮ハンドル] エスコ

    通水型ブラシ[伸縮ハンドル]

    エスコ
    9,370税込10,307
    1セット
    翌日出荷
    通水型。滑り止めのゴム製ハンドグリップ。継ぎ目を回してロックします。3/4”NHプラグ1個付。
    材質ハンドル:アルミニウム ブラシ:ポリプロピレン全長(mm)柄:900~1500毛丈(mm)60毛色ベージュ危険物の類別非危険物毛のかたさハードブラシ寸法(mm)270×80
  • 通水型ブラシ[伸縮ハンドル] エスコ

    通水型ブラシ[伸縮ハンドル]

    エスコ
    8,450税込9,295
    1セット
    翌日出荷
    通水型。繊維密度が高く、耐久性があります。滑り止めのゴム製ハンドグリップ。継ぎ目を回してロックします。3/4”NHプラグ1個付。
    材質ハンドル:アルミニウム ブラシ:ポリプロピレン全長(mm)柄:900~1500毛丈(mm)30危険物の類別非危険物毛のかたさハードブラシ寸法(mm)270×80
  • ピストルグリップノズル エスコ

    ピストルグリップノズル

    エスコ(5件のレビュー)
    1,920税込2,112
    1個
    当日出荷
    冷水・温水どちらも使用可能。断熱性に優れたグリップ。後方の流量調節ダイヤルで水流の強さを調節可能。連続噴射クリップにより、握ることなく連続的にスプレー可能。スプレー部のねじ山を保護するラバーヘッド付き。耐久性のある金属構造。
    用途断熱グリップを備えたノズルは、日常的な清掃作業に最適仕様プラグなしエスコ品番EA124LA-5全長(mm)145質量(g)227使用温度範囲(℃)約70まで(耐熱ホース使用時)接続ねじ3/4”NHメス材質(グリップ)PVC(ポリ塩化ビニル)材質(ボディ)亜鉛ダイカスト耐圧(psig)40~60(静的)シャワー種類ジェット・ミスト
  • 800ml フォームスプレーガン エスコ

    800ml フォームスプレーガン

    エスコ
    8,190税込9,009
    1個
    当日出荷
    ノズル先端が360度回転するので、様々な角度で泡をスプレーできます。 タンクを取外せば、スプレーノズルとしても使用可能。
    仕様プラグなしエスコ品番EA124LA-121材質タンク:プラスチック、ヘッド部:ポリマー、先端:ポリプロピレン質量(g)307容量(L)約0.8(水:0.35、洗剤:0.45)接続ねじ3/4”NHメス適合圧力(MPa)【水道圧】0.28~0.63タンク寸法(mm)105×124×123(H)