カテゴリ
- 農業・園芸資材(27)
- 測定用品(23)
- 科学研究・開発用品(20)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(19)
- 清掃用品(18)
- バイク部品(13)
- 配管・水廻り設備部材(12)
- 制御機器(11)
- 手袋(10)
- 空調・照明・電設資材(8)
- オフィス家具(8)
- 整備工具・収納(8)
- 自動車補修部品(7)
- スプレー・オイル・グリス(6)
- 機構部品(5)
- バイク純正部品(4)
- 洗車・清掃(4)
- 切削工具(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 物流用品(2)
- 住設機器(2)
- 医療(2)
- 自動車純正部品(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 作業工具(2)
- 溶接用品(1)
- 安全用品(1)
- 進物(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 事務用品(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- ALBA(アルバ)(5)
- CKD(14)
- IDEC(和泉電気)(5)
- INAX(LIXIL)(6)
- KITACO(3)
- KSフィルター(5)
- NIC(エヌアイシ・オートテック)(4)
- NS(日進工具)(3)
- REX[科学研究・開発用品](3)
- RotopaX(ロトパックス)(8)
- アズピュア(アズワン)(10)
- イトーキ(10)
- エスコ(70)
- サクラクレパス(3)
- ナリカ(3)
- ホンダ(4)
- 三菱電機(7)
- 新コスモス電機(2)
- 理研計器(18)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類

イベント用名札(ソフトタイプ)
TRUSCO¥999税込¥1,0991セット(10枚)当日出荷各種展示会やイベントなどに便利です。用途ぶらせげ名札トラスコ品番818-5143セット内容中紙は付いてません。厚さ(mm)0.3寸法(mm)ストラップ/(長さ)約1000×(直径)約2色グレーサイズ名刺・イベント質量(g)73タイプソフトケース色透明材質(ケース)ソフトPP縦(mm)74横(mm)98中紙サイズ(mm)90×55(ヨコ名刺)材質(ループ)レーヨン
アルミハンディキャンパー 4面板付き ノーパンクタイヤ付
オオシマ¥129,800税込¥142,7801台3日以内出荷アルミ製で軽快な取り回しが可能。工具無しでの折畳が出来、収納性も抜群です。ノーパンク車輪車輪付の為、災害等、緊急時の使用に適しています。用途学校行事、行商、清掃活動、災害時の荷物運搬等々にご活用下さい。材質(フレーム・底板・側板)アルミ合金全長(mm)1680質量(kg)19全幅(mm)890全高(mm)765均等荷重(kg)180荷台寸法(長さ)(mm)900荷台寸法(幅)(mm)600車輪20インチ ソリッドノーパンク車輪


H鋼カバー材 エッジガードNHタイプ
ナカ工業¥7,998税込¥8,7981本5日以内出荷H鋼の端部をカバーし、人が当たってもケガをしないようにするための保護材です。 H鋼の厚みに合わせて調整することができます。 駐車場のほか、フラットバーやH鋼を使用した階段への設置もおすすめです。用途階段、倉庫、工場、駐車場、物流センター材質軟質PVC長さ(mm)2000幅(mm)34寸法A(mm)19適合サイズ(mm)18~21出幅(mm)46
無限コーティングプレミアムシリーズ MRBTNH345
NS(日進工具)¥5,798~税込¥6,378~1本当日出荷から9日以内出荷首下部をテーパーにし、従来のロングネックタイプよりも剛性を向上しました。耐熱性に優れた無限コーティングプレミアムを採用し、高硬度材においても長寿命です。NS独自の3枚刃形状の採用で高能率加工が可能です。用途被削材:炭素鋼、合金鋼、調質鋼、焼入れ鋼、チタン合金。金型及び部品の切削加工。材質超微粒子超硬合金表面処理無限コーティングプレミアムシャンク径(mm)6
クラッシャー NHシリーズ
アズワン¥642,000税込¥706,2001台7日以内出荷粗砕から微粉砕まで、この1台で効率良く連続粉砕が可能です。6種類のメッシュスクリーンで細度調節可能です。メッシュスクリーンの交換は脱着式で容易です。仕様粉砕細度: メッシュスクリーン(0.3~6mm)以下、生産能力: 5~10kg/h材質容器/アルミニウム・ステンレス(SUS304)、ハンマー部/SS41+亜鉛メッキ寸法(mm)300×500×540質量(kg)25電源AC100V 50/60Hz回転数3450rpm粒径(μm)(粉砕後) 50~数mm(素材により異なる)刃先SKD(ダイス鋼)アズワン品番1-9451-01
クラッシャー(ハンマータイプ)
三庄インダストリー¥639,800~税込¥703,780~1個7日以内出荷6種類のメッシュスクリーンで細度調節可能です。 。メッシュスクリーンの交換は脱着式で容易です。 。粗砕から微粉砕まで、この1台で効率良く連続粉砕が可能です。
卓上強力粉砕器
ケニス¥549,800税込¥604,7801個7日以内出荷ハンマークラッシャー方式の粉砕器で、鉱石・薬品・健康食品などの粗砕から微粉砕までを大量に効率よく行うことができます。 食品加工向けハンマーSUS304を使用しています。付属品メッシュスクリーン6枚(0.3、0.4、0.7、2、3、6mm)、捕集袋材質容器:SUS、アルミ、ハンマー部:SUS304(刃先/超硬)寸法(mm)300×500×540、粉砕槽:Φ175×80質量(kg)25電源AC100V、50/60Hz、750W安全装置蓋開閉時の安全リミットスイッチ付処理能力5~10kg/h
3/4"NH クイックコネクターセット
エスコ¥960税込¥1,0561パック当日出荷ワンタッチでの接続と分離が可能になります。セット内容自動シャットオフ雌ねじコネクター(38×55mm)、雄ねじプラグ2個(32×42mm)材質ポリマー樹脂ねじサイズ3/4"NH
3/4”NHカプラー(雄ねじ)
エスコ(1件のレビュー)¥555税込¥6111個翌日出荷仕様ホース先端部に取付けることで蛇口との脱着が容易になります。寸法(mm)直径38×55材質(本体)ポリマー樹脂ねじサイズ3/4”NH
引違い戸用敷居N型(固定枠113幅用)
ウッドワン¥6,298税込¥6,9281セット6日以内出荷ドレタスシリーズ引違い戸用敷居。仕様壁厚:113幅寸法(mm)15×105×1596枠外幅(mm)1644
3/4"NH プラグ(雌ねじ/1個)
エスコ¥320税込¥3521個当日出荷アメリカねじ用ステム付のホースに取り付けることでカプラー付スプレーノズルやスプリンクラーとの脱着が容易になります。エスコ品番EA124GC-2A材質ポリマー樹脂形状プラグ寸法(Φ×mm)32×39ねじサイズ3/4”NHメス
3/4"NH プラグ (雄ねじ)
エスコ¥350税込¥3851パック(2個)翌々日出荷2個入り。スプリンクラーやノズルに取付けるとワンタッチ着脱タイプになります。材質ポリマー樹脂寸法(mm)32×42能力耐圧:60psiねじサイズ3/4”NHオス
ブレーキパッド NAO材
(1156件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981箱(4枚)当日出荷国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。 材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。 ※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。用途国産車用ブレーキパッドの交換用として販売区分業務用
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら