カテゴリ

  • 清掃用品(14)
  • ねじ・ボルト・釘(12)
  • 農業・園芸資材(12)
  • 洗車・清掃(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • テープ(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • ホンダ(146)
  • 雅(92)
  • 三菱電機(71)
  • ニチフ(53)
  • IDEC(和泉電気)(50)
  • 理研計器(41)
  • メディアカバーマーケット(16)
  • 椿本チエイン(15)
  • CKD(14)
  • 青木精密工業(13)
  • RotopaX(ロトパックス)(11)
  • Panasonic(パナソニック)(10)
  • サンドビック(9)
  • バーテック(9)
  • ALBA(アルバ)(9)
  • CHINO(チノー)(8)
  • ヤマト産業(8)
  • NIC(エヌアイシ・オートテック)(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nh3」の検索結果

48件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • M3 x15mm トラス頭小ねじ(ステンレス製/15本) エスコ

    M3 x15mm トラス頭小ねじ(ステンレス製/15本)

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥250税込¥275
    1パック(15本)
    当日出荷
    エスコ品番EA949NH-315材質ステンレス長さ(mm)15ねじ径M3頭部形状トラス頭
  • M3 x 5mm トラス頭小ねじ(ステンレス製/22本) エスコ

    M3 x 5mm トラス頭小ねじ(ステンレス製/22本)

    エスコ
    ¥250税込¥275
    1パック(22本)
    当日出荷
    エスコ品番EA949NH-305材質ステンレス長さ(mm)5ねじ径M3頭部形状トラス頭
  • M3 x25mm トラス頭小ねじ(ステンレス製/10本) エスコ

    M3 x25mm トラス頭小ねじ(ステンレス製/10本)

    エスコ
    ¥250税込¥275
    1パック(10本)
    当日出荷
    エスコ品番EA949NH-325材質ステンレス長さ(mm)25ねじ径M3頭部形状トラス頭
  • M3 x 8mm トラス頭小ねじ(ステンレス製/21本) エスコ

    M3 x 8mm トラス頭小ねじ(ステンレス製/21本)

    エスコ
    ¥250税込¥275
    1パック(21本)
    当日出荷
    エスコ品番EA949NH-308材質ステンレス長さ(mm)8ねじ径M3頭部形状トラス頭
  • M3 x40mm トラス頭小ねじ(ステンレス製/6本) エスコ

    M3 x40mm トラス頭小ねじ(ステンレス製/6本)

    エスコ
    ¥250税込¥275
    1パック(6本)
    当日出荷
    エスコ品番EA949NH-340材質ステンレス長さ(mm)40ねじ径M3頭部形状トラス頭
  • M3 x20mm トラス頭小ねじ(ステンレス製) エスコ

    M3 x20mm トラス頭小ねじ(ステンレス製)

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥250税込¥275
    1袋(13本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949NH-320材質ステンレス長さ(mm)20ねじ径M3頭部形状トラス頭
  • M3 x45mm トラス頭小ねじ(ステンレス製/6本) エスコ

    M3 x45mm トラス頭小ねじ(ステンレス製/6本)

    エスコ
    ¥250税込¥275
    1パック(6本)
    当日出荷
    エスコ品番EA949NH-345材質ステンレス長さ(mm)45ねじ径M3頭部形状トラス頭
  • M3 x35mm トラス頭小ねじ(ステンレス製/7本) エスコ

    M3 x35mm トラス頭小ねじ(ステンレス製/7本)

    エスコ
    ¥250税込¥275
    1パック(7本)
    当日出荷
    エスコ品番EA949NH-335材質ステンレス長さ(mm)35ねじ径M3頭部形状トラス頭
  • M3 x30mm トラス頭小ねじ(ステンレス製/9本) エスコ

    M3 x30mm トラス頭小ねじ(ステンレス製/9本)

    エスコ
    ¥250税込¥275
    1パック(9本)
    当日出荷
    エスコ品番EA949NH-330材質ステンレス長さ(mm)30ねじ径M3頭部形状トラス頭
  • M3 x10mm トラス頭小ねじ(ステンレス製/19本) エスコ

    M3 x10mm トラス頭小ねじ(ステンレス製/19本)

    エスコ
    ¥250税込¥275
    1パック(19本)
    当日出荷
    エスコ品番EA949NH-310材質ステンレス長さ(mm)10ねじ径M3頭部形状トラス頭
  • 38mmx50m フィラメントテープ エスコ

    38mmx50m フィラメントテープ

    エスコ
    ¥3,330税込¥3,663
    1個
    翌日出荷
    仮止め・結束用テープ。重量物の結束・梱包に。
    エスコ品番EA944NH-38芯径(mm)76(3インチ)主な用途仮止め用、結束用、梱包用
  • M3 x50mm トラス頭小ねじ(ステンレス製/5本) エスコ

    M3 x50mm トラス頭小ねじ(ステンレス製/5本)

    エスコ
    ¥250税込¥275
    1パック(5本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949NH-350材質ステンレス長さ(mm)50ねじ径M3頭部形状トラス頭
  • M3 x12mm トラス頭小ねじ(ステンレス製/18本) エスコ

    M3 x12mm トラス頭小ねじ(ステンレス製/18本)

    エスコ
    ¥250税込¥275
    1パック(18本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949NH-312材質ステンレス長さ(mm)12ねじ径M3頭部形状トラス頭
  • Rc 1 "x Rc1・1/4" 砲金ブッシング エスコ

    Rc 1 "x Rc1・1/4" 砲金ブッシング

    エスコ
    ¥2,830税込¥3,113
    1個
    4日以内出荷
    エスコ品番EA432NH-30形状ブッシング
  • 3/4"NH プラグ(雄ねじ/1個) エスコ

    3/4"NH プラグ(雄ねじ/1個)

    エスコ
    ¥190税込¥209
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA124GC-1P形状プラグ
  • 3/4"NH/5/8"x3/4" ホース継手(真鍮製) エスコ

    3/4"NH/5/8"x3/4" ホース継手(真鍮製)

    エスコ
    ¥1,740税込¥1,914
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA124GC-32F
  • 3/4”NHカプラー(雄ねじ) エスコ

    3/4”NHカプラー(雄ねじ)

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥555税込¥611
    1個
    翌日出荷
    仕様ホース先端部に取付けることで蛇口との脱着が容易になります。寸法(mm)直径38×55材質(本体)ポリマー樹脂ねじサイズ3/4”NH
  • 3/4"NH クイックコネクターセット エスコ

    3/4"NH クイックコネクターセット

    エスコ
    ¥875税込¥963
    1セット
    翌日出荷
    エスコ品番EA124GB-1A
  • 3/4"NH カプラ(雄ねじ・真鍮製) エスコ

    3/4"NH カプラ(雄ねじ・真鍮製)

    エスコ
    ¥1,380税込¥1,518
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA124GB-4
  • 3/4"NH カプラ(雌ねじ・真鍮製) エスコ

    3/4"NH カプラ(雌ねじ・真鍮製)

    エスコ
    ¥2,480税込¥2,728
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA124GB-3
  • 3/4"NH クイックコネクターセット エスコ

    3/4"NH クイックコネクターセット

    エスコ
    ¥1,270税込¥1,397
    1セット
    翌日出荷
    エスコ品番EA124GA-1
  • 3/4"NH プラグ(雌ねじ/1個) エスコ

    3/4"NH プラグ(雌ねじ/1個)

    エスコ
    ¥320税込¥352
    1個
    当日出荷
    アメリカねじ用ステム付のホースに取り付けることでカプラー付スプレーノズルやスプリンクラーとの脱着が容易になります。
    エスコ品番EA124GC-2A材質ポリマー樹脂形状プラグ寸法(Φ×mm)32×39ねじサイズ3/4”NHメス
  • 3/4"NH/5/8"x3/4" ホース継手(真鍮製) エスコ

    3/4"NH/5/8"x3/4" ホース継手(真鍮製)

    エスコ
    ¥1,610税込¥1,771
    1個
    4日以内出荷
    エスコ品番EA124GC-31F
  • 3/4"NH コネクターキャップ(2個) エスコ

    3/4"NH コネクターキャップ(2個)

    エスコ
    ¥160税込¥176
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA124GC-11形状キャップ
  • 1/2"NPTx3/4"NH 変換コネクター(雌ねじ) エスコ

    1/2"NPTx3/4"NH 変換コネクター(雌ねじ)

    エスコ
    ¥1,230税込¥1,353
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA124GC-42
  • 3/4"NH(雄)x1/2"NPT(雌) 変換コネクター エスコ

    3/4"NH(雄)x1/2"NPT(雌) 変換コネクター

    エスコ
    ¥1,230税込¥1,353
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA124GC-43
  • 通水型ブラシ[伸縮ハンドル] エスコ

    通水型ブラシ[伸縮ハンドル]

    エスコ
    ¥9,370税込¥10,307
    1セット
    翌日出荷
    通水型。滑り止めのゴム製ハンドグリップ。継ぎ目を回してロックします。3/4”NHプラグ1個付。
    材質ハンドル:アルミニウム ブラシ:ポリプロピレン全長(mm)柄:900~1500毛丈(mm)60毛色ベージュ危険物の類別非危険物毛のかたさハードブラシ寸法(mm)270×80
  • 通水型ブラシ[伸縮ハンドル] エスコ

    通水型ブラシ[伸縮ハンドル]

    エスコ
    ¥8,450税込¥9,295
    1セット
    翌日出荷
    通水型。繊維密度が高く、耐久性があります。滑り止めのゴム製ハンドグリップ。継ぎ目を回してロックします。3/4”NHプラグ1個付。
    材質ハンドル:アルミニウム ブラシ:ポリプロピレン全長(mm)柄:900~1500毛丈(mm)30危険物の類別非危険物毛のかたさハードブラシ寸法(mm)270×80
  • ピストルグリップノズル エスコ

    ピストルグリップノズル

    エスコ(5件のレビュー)
    ¥1,920税込¥2,112
    1個
    当日出荷
    冷水・温水どちらも使用可能。断熱性に優れたグリップ。後方の流量調節ダイヤルで水流の強さを調節可能。連続噴射クリップにより、握ることなく連続的にスプレー可能。スプレー部のねじ山を保護するラバーヘッド付き。耐久性のある金属構造。
    用途断熱グリップを備えたノズルは、日常的な清掃作業に最適仕様プラグなしエスコ品番EA124LA-5全長(mm)145質量(g)227使用温度範囲(℃)約70まで(耐熱ホース使用時)接続ねじ3/4”NHメス材質(グリップ)PVC(ポリ塩化ビニル)材質(ボディ)亜鉛ダイカスト耐圧(psig)40~60(静的)シャワー種類ジェット・ミスト
  • 800ml フォームスプレーガン エスコ

    800ml フォームスプレーガン

    エスコ
    ¥8,190税込¥9,009
    1個
    当日出荷
    ノズル先端が360度回転するので、様々な角度で泡をスプレーできます。 タンクを取外せば、スプレーノズルとしても使用可能。
    仕様プラグなしエスコ品番EA124LA-121材質タンク:プラスチック、ヘッド部:ポリマー、先端:ポリプロピレン質量(g)307容量(L)約0.8(水:0.35、洗剤:0.45)接続ねじ3/4”NHメス適合圧力(MPa)【水道圧】0.28~0.63タンク寸法(mm)105×124×123(H)
  • 140mm ピストルグリップノズル(3パターン) エスコ

    140mm ピストルグリップノズル(3パターン)

    エスコ
    ¥1,580税込¥1,738
    1個
    当日出荷
    水量調整により直射噴霧が可能。 ステンレス製バネ付き。 噴射部分のねじ山を保護するラバーヘッド付き。 別売のノズルを取り付けられるねじ山つき真鍮製ノズル。 温水も使用可。継続噴射用の固定クリップつき。 スプレーパターン2種(ジェット、ミスト)。
    仕様プラグなしエスコ品番EA124LA-7B全長(mm)140接続ねじ3/4”NHメス材質(ボディ)ダイカスト材質(ヘッド)ポリエチレン
  • 900ml クリーニングガン(プラグ付) エスコ

    900ml クリーニングガン(プラグ付)

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥16,700税込¥18,370
    1個
    欠品中
    泡状の化学薬品を安全に混合して噴霧するのに最適です。混合比率を選択できる5段階のクイックセットダイヤル(A・1:128、B・1:64、C・1:32、D・1:20、E・1:10)。本体の直噴ノズルにフォームノズルや拡散ノズルを差し込む事でスプレーパターンを変更できます。タンクを外してスプレーノズルとしても使用可能。タンクは広くて注ぎやすい口でこぼれにくい。
    仕様プラグ付きエスコ品番EA124LA-17P質量(g)550使用温度範囲(℃)約38までタンク容量(L)0.9最高使用圧力0.27~0.4(60psi)接続ねじ3/4”NH材質(タンク)ポリエチレンサイズ(mm)Φ100×145噴出形状3種(直噴・フォーム・拡散)
  • スプレーノズル(15mm用ステム・ホースバンド付) エスコ

    スプレーノズル(15mm用ステム・ホースバンド付)

    エスコ
    ¥3,200税込¥3,520
    1セット
    翌日出荷
    15mm用ステム・ホースバンド付。トリガー材質はABS樹脂。ハンドル材質は 熱可塑性ゴム(TPR)。片手で操作できるトリガーロックで、快適な連続使用が可能。水量調節ツマミ付。スプレーパターン2種(ストリーム、ミスト)。
    全長(mm)178接続ねじ3/4”NHメス
  • 140mm スプレーノズル(7パターン/プラグ付) エスコ

    140mm スプレーノズル(7パターン/プラグ付)

    エスコ
    ¥1,320税込¥1,452
    1個
    翌日出荷
    スプレーパターン7種(コーン、ストリーム、フル、シャワー、ジェット、フラット、ミスト)。 プラグ付。
    エスコ品番EA124LA-6P材質ポリマー全長(mm)140接続ねじ3/4”NHメス
  • スプレーノズル(8パターン・プラグ付) エスコ

    スプレーノズル(8パターン・プラグ付)

    エスコ
    ¥3,410税込¥3,751
    1個
    翌日出荷
    プラグ付。ボディ材質は熱可塑性ゴム(TPR)。ホースをねじらずに首振りするので、ホースのねじれを70%軽減します。フロントトリガーなので軽い力で握れます。スプレーパターン8種 (ジェット、フラワー、スイープ、ガーデン、リンス、シュラブ、クリーン、ソフトウォッシュ)。
    全長(mm)219接続ねじ3/4”NHメス
  • スプレーノズル(プラグ付) エスコ

    スプレーノズル(プラグ付)

    エスコ
    ¥2,950税込¥3,245
    1個
    翌日出荷
    プラグ付。ボディ材質は熱可塑性ゴム(TPR)。連続噴射クリップ付。スプレーパターン2種(ストリーム、ミスト)。
    全長(mm)210接続ねじ3/4”NHメス
  • スプレーノズル[2パターン] エスコ

    スプレーノズル[2パターン]

    エスコ
    ¥2,130税込¥2,343
    1セット
    翌日出荷
    プラグ付。ボディ材質はアルミニウム合金ダイカスト、グリップ部分はTPR。スプレーパターン2種(ストリーム、ミスト)。水量調節ツマミ付。
    全長(mm)181接続ねじ3/4”NHメス
  • スプレーノズル(プラグ付) エスコ

    スプレーノズル(プラグ付)

    エスコ
    ¥2,400税込¥2,640
    1個
    翌日出荷
    プラグ付。トリガー材質はABS樹脂。ハンドル材質は 熱可塑性ゴム(TPR)。片手で操作できるトリガーロックで、快適な連続使用が可能。水量調節ツマミ付。スプレーパターン2種(ストリーム、ミスト)。
    全長(mm)178接続ねじ3/4”NHメス
  • スプレーノズル(7パターン・プラグ付) エスコ

    スプレーノズル(7パターン・プラグ付)

    エスコ
    ¥2,370税込¥2,607
    1個
    翌日出荷
    プラグ付。ボディ材質は熱可塑性ゴム(TPR)。連続噴射クリップ付。水量調節可能。スプレーパターン7種 (フラット、ファン、センター、フル、ミスト、ジェット、ガーデン)。
    全長(mm)178接続ねじ3/4”NHメス
  • [0.9-1.8m] 伸縮ブラシハンドル エスコ

    [0.9-1.8m] 伸縮ブラシハンドル

    エスコ
    ¥7,130税込¥7,843
    1個
    翌日出荷
    ウインドウウォッシャー(EA928BG-12、-13)もお使い頂けます。 BG-13を使用する際は別売のアダプター(EA928BH-3)が必要になります。 BG-12にはアダプターは付属しています。 シャットオフバルブにより水流調節ができます。 ブラシはEA928BM-1/8、-20、-26、-27、-41/-44、AK-33、-35をお選び下さい。 ブラシ用アングルアダプターはEA928BH-2、-5をお使いください。 ブラシ、ツールホルダー(EA928BH-1)取り付け可能。
    エスコ品番EA928BM-180寸法(mm)900~1800質量(g)480接続部ねじ3/4”NH