錆に強く長寿命、硬度HRC40までの切断が可能です。
セット内容180mmペンチ、160mmニッパー、150mmラジオペンチ
材質クロムニッケル鋼
1セット
¥4,270
税込¥4,697
当日出荷
寸法(mm)125
エスコ品番EA535MB-125
全長(mm)125
1個
¥2,980
税込¥3,278
当日出荷
ハンドルプラスチックコーティング
仕上磨き
硬度HRC(刃部)61
1個
¥1,220
税込¥1,342
当日出荷
1個
¥8,100
税込¥8,910
欠品中
硬度HRC40までの切断が可能
仕様ジョー厚み:6.5mm
材質クロムニッケル鋼
全長(mm)110.5
先端厚さ(mm)6.5
切断能力(Φmm)銅線:1.5、鉄線:1.3、スチール線:1.0
材質(ハンドル)TPE(熱可塑性エラストマー)
1丁
¥1,060
税込¥1,166
当日出荷
1個
¥1,990
税込¥2,189
当日出荷
グリップ付ハンドル
耐久性があります。
狭い場所での切断に最適です。
RoHS対応品
仕様●全長(mm):165●切断能力(Φmm):鉄、銅、アルミ、軟線、中硬線、硬線:2.0
アズワン品番65-2139-02
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥2,810
税込¥3,091
翌日出荷
1個
¥14,900
税込¥16,390
翌日出荷
特にハードワイヤーおよびピアノ線の切断用。ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付き。極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の切断作業に最適な高精度のニッパー。非常に小さな面取り部を持つ精密研磨されたシャープな切刃により、傷つきやすい電子部品でも正確にカットします。ジョイント部は高精度で、遊びやガタがありません。ダブルオープンスプリングにより、抵抗感なく口を開くことができます。軽量ボディーにより、作業者の負担を軽減します。ヘッド部はつや消し仕上げ。丸型ヘッドタイプ。ネジ式ジョイント面は特に精密加工され、全開口幅において均等で摩擦の少ない動きが可能です。バネ付き。
1丁
¥12,700
税込¥13,970
翌日出荷
材質マルトロイ(CR-V70Cクロームバナジウム鋼)
質量(g)116
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×7.5×150
切断能力(Φmm)軟鉄線:1.8、軟銅線:0.2~2.3
呼び長さ(mm)150
アズワン品番64-7866-44
1丁
¥3,020
税込¥3,322
翌日出荷
1個
¥2,630
税込¥2,893
翌日出荷
1個
¥3,230
税込¥3,553
翌日出荷
開口を楽にするコイルスプリング付。刃面にはビニールコード等の皮むき用の穴付(Φ1.8mm)。
全長(mm)163
質量(g)165
寸法A(mm)163
寸法F(mm)(刃長):22
寸法D(mm)D11
寸法B(mm)22
寸法C(mm)C51
切断能力(Φmm) 軟線2.3
切断能力(Φmm) 硬線1.8
切断能力(Φmm) より線2.3
寸法E(°)15
1丁
¥2,670
税込¥2,937
当日出荷
入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC64。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム高性能鋼。鍛造により大変頑丈です。DIN EN/IEC60900基準に適合。二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。ハードな連続使用に耐える鍛造アクスル付き。ジョイントは鍛造軸カシメを採用し耐久性に優れています。切断角度とテコ比の最適な調整により、力をかけずに特に高い切断性能を発揮します。同サイズの一般的なシャニッパーより20%もかける力を削減できます。滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付き。バネ鋼線を含むあらゆる種類のワイヤーに最適。
1丁
¥11,100
税込¥12,210
翌日出荷
1個
¥2,420
税込¥2,662
翌日出荷
全長(mm)200
エスコ品番EA577LC-3
1個
¥10,000
税込¥11,000
翌日出荷
全長(mm)120mm
仕様バネ付
切断能力軟線:直径1.6mm 中硬線:直径1.0mm 硬線:直径0.6mm 直径ピアノ線:0.2mm
ハンドルコンフォート(ESD)
仕上鏡面磨き
1個
¥27,900
税込¥30,690
翌日出荷
全長(mm)115
エスコ品番EA535TA-3
1個
¥20,300
税込¥22,330
欠品中
寸法(mm)115
エスコ品番EA535TX-2
全長(mm)115
1個
¥49,600
税込¥54,560
翌日出荷
防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
アズワン品番64-7866-25
1個
¥10,000
税込¥11,000
翌日出荷
全長(mm)160
エスコ品番EA577LC-2
1個
¥8,400
税込¥9,240
翌日出荷
1個
¥4,790
税込¥5,269
翌日出荷
寸法(mm)200
エスコ品番EA577LD-200
全長(mm)200
1個
¥11,400
税込¥12,540
翌日出荷
寸法(mm)120
エスコ品番EA536KE-11
全長(mm)120
1個
¥8,500
税込¥9,350
翌日出荷
バネ付。極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の切断作業に最適な高精度のニッパー。ジョイント部は精密な3枚合わせのボックスジョイント。抵抗感の少ないダブルオープンスプリング付きですので、繰り返し作業する際にも口を開く必要がありません。研磨または鏡面研磨(2番の仕上げのみ)と繊細な油膜により効果的に錆止めします。クロムが剥がれることによって回路の故障を引き起こすことはありません。鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。静電気エネルギーがゆっくりとハンドルから誘導されます。有効な規格(例えばIEC TR 61 340-5、DIN EN 61 340-5、SP Method 2472)に準拠。
1丁
¥10,400
税込¥11,440
翌日出荷
通常品より25%軽い力で切断ができます
全長(mm)250
刃部硬度HRC61
切断能力(Φmm)中硬線:3.3、硬線:1.8
アズワン品番64-2232-16
1丁
¥5,310
税込¥5,841
翌日出荷
全長(mm)120
エスコ品番EA536KE-34
1個
¥11,600
税込¥12,760
翌日出荷
全長(mm)115
エスコ品番EA536KE-31
1個
¥10,400
税込¥11,440
翌日出荷
1個
¥1,100
税込¥1,210
翌日出荷
航空機向け。ヘッドのエッジは全て丸くされているので、ケーブルハーネスを補正する先に絶縁を傷つけるリスクが減少します。極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の切断作業に最適な高精度のニッパー。非常に小さな面取り部を持つ精密研磨されたシャープな切刃により、傷つきやすい電子部品でも正確にカットします。ネジ式ジョイント面は特に精密加工され、全開口幅において均等で摩擦の少ない動きが可能です。ダブルオープンスプリングにより、抵抗感なく口を開くことができます。軽量ボディーにより、作業者の負担を軽減します。ジョイント部は高精度で、遊びやガタがありません。ヘッド部はつや消し仕上げ。丸型ヘッドタイプ。電線を束ねた結束バンドを切断する際、電線を傷つけないようにヘッド部のエッジを落としてあります。ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付き。バネ付き。
1丁
¥15,000
税込¥16,500
翌日出荷
開口バネ付き
オーバル
仕様●全長(mm):115●切断能力(Φmm):軟線:1.3中硬線:1.0●ハンドル:コンフォート
アズワン品番65-2138-89
1丁
¥7,900
税込¥8,690
翌日出荷
研磨または鏡面研磨(2番の仕上げのみ)と繊細な油膜により効果的に錆止めします
仕様ジョイント部の厚さ:7.5mmジョイント部の幅:11mm切断面:フラットヘッド仕上げ:鏡面磨き
全長(mm)115
質量(g)64
仕上(ハンドル)プラスチックコーティング
口先長(mm)14
切断能力(Φmm)軟線:0.3~1.3、中硬線:1.0
1個
¥8,040
税込¥8,844
翌日出荷
全長(mm)120mm
仕様バネ付
切断能力軟線:2.0mm 中硬線:1.4mm 硬線:1.0mm ピアノ線:0.6mm
ハンドルコンフォート
仕上鏡面磨き
1個
¥24,700
税込¥27,170
翌日出荷
全長(mm)120
エスコ品番EA535TZ-11
1個
¥26,200
税込¥28,820
翌日出荷
全長(mm)120
エスコ品番EA535TS-2
1個
¥54,300
税込¥59,730
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ