「nito 200」の検索結果

特価
本日12月13日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順











さまざまな化学的危険から保護します。敏感肌用に設計されたニトリル使い捨て手袋は、粉末、ラテックス、および促進剤を使用していません。
仕様●サイズ:S●材質:ニトリルゴム●カラー:ブルー●全長(mm):240●厚み(mm):0.06●左右兼用 アズワン品番65-9250-95
1箱(200枚)
3,490 税込3,839
翌日出荷

。さまざまな化学的危険から保護します。敏感肌用に設計されたニトリル使い捨て手袋は、粉末、ラテックス、および促進剤を使用していません。
仕様●サイズ:L●材質:ニトリルゴム●カラー:ブルー●全長(mm):240●厚み(mm):0.06●掌周り(mm):191●中指長さ(mm):80 アズワン品番65-9250-97
1箱(200枚)
3,490 税込3,839
翌日出荷

さまざまな化学的危険から保護します。敏感肌用に設計されたニトリル使い捨て手袋は、粉末、ラテックス、および促進剤を使用していません。
材質ニトリルゴム 厚さ(mm)0.06 全長(mm)240 ブルー
1枚(200枚)
3,490 税込3,839
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
5,800 税込6,380
翌日出荷






1個
10,700 税込11,770
翌日出荷

。パウダー無。手袋表面は特殊なエンボス加工により、細かい部品をつかみやすい。
仕様●サイズ:M●全長(mm):240●掌周り(mm):200●中指長さ(mm):80●厚み:0.17●材質:ニトリルゴム●入数:50枚●食品衛生法適合商品 アズワン品番65-9251-29
1箱(50枚)
2,860 税込3,146
翌日出荷

13ゲージ。水塗れ、油汚れにも優れたグリップ力を発揮する耐水性コーティング。
材質繊維部:ナイロン 樹脂部:ニトリルゴム 厚さ(mm)1.0 蛍光グリーン
1双
1,240 税込1,364
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

裏地には吸汗性の良い100%綿メリヤスを使用し、いやな臭いを抑える防臭加工を施しています。ニトリルゴムをコーティングしているため、油や突き刺し・引っ掻きに強く、耐摩耗性に優れています。指、手のひらに特殊スベリ止め加工を施しているため、グリップ性に優れています。特殊滑り止め加工で水や油も滑りにくいグリップ。建設、土木、機械部品製造、油の取扱い、金属・機械工作、廃棄物処理等に
仕様●サイズ:S●全長(mm):290●掌周り(mm):200●中指長さ(mm):72●厚み:1.5mm●カラー:ライトパープル●材質:表/ニトリルゴム 裏/綿メリヤス●食品衛生法適合品 アズワン品番65-9251-11
1双
1,030 税込1,133
翌日出荷

。手のひらにニトリルゴムをコーティングし、S-press仕上げにより柔軟性に優れ、手の動きにフィットします。指先が細く、さらに指股が浮きにくいデザインで、指先のフィット感を高めています。裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。手のひらのS字パターンの特殊スベリ止め加工で、優れたグリップ力を発揮します。繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。-使用上の注意- ・体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。 ・樹脂部でも薬品や溶剤は透過するため、使用しないでください。 ・熱いものに触れないでください。火傷するおそれがあります。 ・刃物や鋭利なものを使用する作業には十分注意してください。 ・回転体を伴う作業(ボール盤・面取り盤等)には使用しないでください。手が巻き込まれるおそれがあります。 ・絶縁機能はないため、感電のおそれがある電気作業には使用しないでください。 ・使用後は汚れをよく洗い落とし、陰干ししてください。 ・保管する時には直射日光を避けてください。
仕様●サイズ:S●全長(mm):200●掌周り(mm):180●中指長さ(mm):75●入数:1双●カラー:本体/ブラック 手首/レッド●材質:樹脂部/合成ゴム(ニトリルゴム)繊維部/ナイロン、ポリエステル、その他●用途:農業、水産・漁業、清掃・サービス業、運輸・物流業、食品関連業、機械工業、自動車関連業、建築・設備メンテナンス業など●厚み:約0.8mm アズワン品番65-9252-53
1双
445 税込490
翌日出荷

仕様●全長(mm):200●掌周り(mm):190●中指長さ(mm):75●サイズ:S●厚み:約1.45mm●材質:ナイロン・スパンデックス●カラー:ブラック/グレー●入数:1双●15ゲージ●EU規格CE EN388 耐摩耗性レベル4 耐切創性レベル1 引裂強さレベル2 突刺強さレベル1 耐切創レベルX●ANSI/ISEA105 2016 耐摩耗性レベル6●耐水性、通気性のあるマイクロフォームニトリルグローブ アズワン品番65-9253-08
1双
1,420 税込1,562
翌日出荷

手のひらにニトリルゴムをコーティングし、S-press仕上げにより柔軟性に優れ、手の動きにフィットします。指先が細く、さらに指股が浮きにくいデザインで、指先のフィット感を高めています。裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。手のひらの
仕様●サイズ:S●全長(mm):200●掌周り(mm):180●中指長さ(mm):75●入数:10双●カラー:本体/ブラック 手首/レッド●材質:樹脂部/合成ゴム(ニトリルゴム)繊維部/ナイロン、ポリエステル、その他●用途:農業、水産・漁業、清掃・サービス業、運輸・物流業、食品関連業、機械工業、自動車関連業、建築・設備メンテナンス業など●厚み:約0.8mm アズワン品番65-9252-56
1箱(10双)
4,000 税込4,400
翌日出荷

繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。グラスファイバー糸を組み合わせた独自の繊維「DURACoilR(デュラコイル(R))」と高強度ポリエチレン糸を採用。手のひらには発泡ニトリルゴムの特殊スベリ止め層をコーティングしており、高いスベリ止め効果を発揮します。洗濯により繰り返し使用できます。-使用上の注意- ・体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。 ・樹脂部でも薬品や溶剤は透過するため、使用しないでください。 ・熱いものに触れないでください。火傷するおそれがあります。 ・耐切創強度のある繊維を使用していますが、全く切れないものではありません。刃物等に直接触れる場合は、十分注意して使用してください。 ・回転体を伴う作業(ボール盤・面取り盤等)には使用しないでください。手が巻き込まれるおそれがあります。 ・絶縁機能はないため、感電のおそれがある電気作業には使用しないでください。 ・使用後は汚れをよく洗い落とし、陰干ししてください。保管する時には直射日光を避けてください。
仕様●サイズ:M●全長(mm):240●掌周り(mm):200●中指長さ(mm):79●カラー:本体/グレー 裾/ブルー●材質:樹脂部/合成ゴム(ニトリルゴム)繊維部/ポリエチレン、ポリエステル、ガラス繊維(グラスファイバー)、その他●入数:1双●用途:機械工業、ガラス・建材関連業、自動車関連業、石油・化学関連業、土木建築関連業など●EN 388/2016規格 耐切創レベル X/C●厚み:約1.2mm アズワン品番65-9252-93
1双
1,660 税込1,826
翌日出荷

マイクロファイバー糸を採用し、編み目を密にすることで肌への密着性が高まり、手袋内面のスベリ止め効果を生み出します。手袋の中で手がスベリにくく、快適に作業ができます。指先をダブルコートで強化しています。耐油性に優れています。裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。
仕様●サイズ:XL●全長(mm):260●掌周り(mm):200●中指長さ(mm):84●材質:樹脂部/合成ゴム(ニトリルゴム)繊維部/ナイロン、ポリエステル、その他●厚み:0.8mm●入数:10双●カラー:本体/グレー 手首/ホワイト 裾/ブラック●用途:農業/水産・漁業/清掃・サービス業/運輸・物流業/食品関連業/機械工業/精密機械工業/自動車関連業/建築・設備メンテナンス業など 機能耐油 アズワン品番65-9252-45
1箱(10双)
4,400 税込4,840
翌日出荷