JIS規格より細い、独自規格の固定用ガスケットです。
材質ニトリルゴム(1種A)
差込角(inch)3/4
対辺(inch)1・5/8
適合ピン:EA164AA-5.5A、Oリング:EA164A-36
エスコ品番EA164EC-15
全長(mm)57
質量(g)572
外径(Φmm)60
寸法D1(mm)60
寸法D2(mm)44
寸法I(mm)22
1個
¥4,570
税込¥5,027
翌日出荷
差込角(inch)3/4
対辺(inch)1・5/16
適合ピン:EA164AA-5.5A、Oリング:EA164A-36
エスコ品番EA164EC-12.5
全長(mm)55
質量(g)490
外径(Φmm)51.3
寸法D1(mm)51.3
寸法D2(mm)44
寸法I(mm)20
1個
¥3,520
税込¥3,872
翌日出荷
エスコ品番EA423RA-11
セット内容【JIS番号/内径×線径(入数)】S-3/2.5×1.5mm(20個)S-4/3.5×1.5mm(20個)S-5/4.5×1.5mm(20個)S-6/5.5×1.5mm(20個)S-7/6.5×1.5mm(20個)S-8/7.5×1.5mm(20個)S-9/8.5×1.5mm(20個)S-10/9.5×1.5mm(20個)S-11.2/10.7×1.5mm(20個)S-12/11.5×1.5mm(20個)S-12.5/12×1.5mm(20個)S-14/13.5×1.5mm(20個)S-15/14.5×1.5mm(20個)S-16/15.5×1.5mm(20個)S-18/17.5×1.5mm(20個)S-20/19.5×1.5mm(20個)S-22/21.5×1.5mm(20個)S-22.4/21.9×2mm(10個)S-24/23.5×2mm(10個)S-25/24.5×2mm(10個)S-26/25.5×2mm(10個)S-28/27.5×2mm(10個)S-29/28.5×2mm(10個)S-30/29.5×2mm(10個)S-32/31.5×2mm(10個)S-35/34.5×2mm(10個)
ケース寸法(mm)280×187×41
機能耐油
1セット
¥15,900
税込¥17,490
翌日出荷
関連キーワード