最大サージ電圧12500Vを制限電圧400Vに抑える雷サージガード機能搭載。
寸法(mm)50×295×31
定格電力(W)1500以下
定格電圧(V)125
コンセント個数7
コンセント形状接地2P(抜け止め機構付)
定格電流(A)15
定格容量(W)1500
マグネットあり
プラグ形状2P接地(2P変換アダプター付)
雷ガードあり
最大サージ電圧12500Vを制限電圧400Vに抑える雷サージガード機能搭載。
寸法(mm)50×295×31
スイッチ一括集中スイッチ
定格電力(W)1500以下
定格電圧(V)125
コンセント個数7
コンセント形状接地2P(抜け止め機構付)
定格電流(A)15
定格容量(W)1500
マグネットあり
プラグ形状2P接地(2P変換アダプター付)
雷ガードあり
接地型3P
便利なコンパクトサイズ
同時に複数の機械を作動できます。
タップ本体に吊り下げ用金具がついていますので、壁、柱等への取り付けが簡単にできます。
用途乾燥機、もみすり機、精米機、農時用臨時作業所、展示会場、工場等
仕様●定格:20A・250V●コンセント:正転×3個●コード長:約1m●本体サイズ:72×270×55(t)mm●電線仕様:VCT3.5mm2×4心
アズワン品番65-2228-32
1個
¥8,690
税込¥9,559
翌日出荷
仕様パイロットランプ
寸法(mm)45×307×26
定格電力(W)1500以下
定格電圧(V)125
コンセント個数6
定格電流(A)15
アース端子あり
定格容量(W)1500
マグネットあり
プラグ形状接地2P(耐トラッキング)
仕様パイロットランプ
寸法(mm)45×172×26
定格電力(W)1500以下
定格電圧(V)125
コンセント個数2
定格電流(A)15
アース端子あり
定格容量(W)1500
マグネットあり
プラグ形状接地2P(耐トラッキング)
寸法(mm)45×161×26
定格電力(W)1500以下
定格電圧(V)125
コンセント個数2
コンセント形状接地2P(抜止)×2口
定格電流(A)15
アース端子あり
定格容量(W)1500
プラグ形状接地2P(耐トラッキング)
寸法(mm)45×228×26
定格電力(W)1500以下
定格電圧(V)125
コンセント個数4
コンセント形状接地2P(抜止)×2口
定格電流(A)15
アース端子あり
定格容量(W)1500
プラグ形状接地2P(耐トラッキング)
日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。強力ダブルマグネット(底面、側面、計4個付き)でスチール面にしっかり固定できます。本体裏面N(2個)と側面(2個)に強力なマグネットが付いているため、スチール製のキャビネットや天板、側面どちらにも設置が可能です。不意なプラグ抜けを防止する、抜け止め式差し込み口です。雷ガード内蔵で接続機器を雷から守ります。LEDランプ付きなので動作状態が確認できます。プラグはトラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付き2Pスイングプラグを採用しています。電源コードは安全性の高いVFF(二重被覆)、VCTF(二重絶縁)を採用しています。
関連キーワード