耐衝撃性に優れるポリプロピレンフィルム基材の包装用テープです。コストパフォーマンスに優れた、アクリル系粘着剤を使用しています。内容物の識別や仕向先の区別に活用できるカラーテープです。
仕様●型番:3113C●幅(mm):48●長さ(m):100●厚さ(mm):0.052●色:黒●材質:基材:ポリプロピレン粘着剤:アクリル系●内芯径:76mm(3")
アズワン品番65-3898-22
1巻
¥540
税込¥594
翌日出荷
耐衝撃性に優れるポリプロピレンフィルム基材の包装用テープです。コストパフォーマンスに優れた、アクリル系粘着剤を使用しています。内容物の識別や仕向先の区別に活用できるカラーテープです。
仕様●幅(mm):48●長さ(m):100●厚さ(mm):0.052●色:白●材質:基材/ポリプロピレン 粘着剤/アクリル系●内芯径:76mm(3")
アズワン品番65-9315-35
1巻
¥540
税込¥594
翌日出荷
自動送り、自動カット
安全シャッター付
カッター部に内蔵されている安全シャッターが、外部から侵入する異物を検知すると、安全機能が作動します。
クラフト、布、セロハン、OPP、両面、仮止め、フィラメント、絶縁、マスキングの各種テープに。
メモリー機能・安全機能を搭載
軽作業から中型生産ラインに適しています
7セグLEDデジタル3桁表示
設定長バックアップ
トリプルリール(リール直径25mm/35mm/76mm)
オートフィードカッターユニットの横にあるセンサースイッチを『OFF』で、オートボタンを押すごとに単発で自動送り・自動カットされ、『ON』で、送出されたテープを取るだけで次のテープが送出される使い方が選べます。
テープセット後、上部にある回転式のプレッシャーつまみによってテープ送出時の圧力を調整。
機能性と整備性に優れた設計。
安全性能がある製品。
巻き直径が大きい材料をセットされる場合は、EA944N-152を同時購入されることをお勧めします。
仕様●メーカー:エクト●型番:MS-1100●テープ長さ設定:30~999mm(1mm単位で変更可能)●適用テープ:幅/7~50mm、芯内径/76mm(3")、外径/170mm以内●電源:AC100V(50/60Hz)●材質:スチール、プラスチック●サイズ:137(W)×249(L)×156(H)mm●重量:2.5kg●テープカット:直線●使用環境:5℃~40℃(湿度RH80%以下)●付属品:取扱説明書、トリプルリール、シリコンオイル
アズワン品番68-1868-28
危険物の類別非危険物
1個
¥68,000
税込¥74,800
翌々日出荷
関連キーワード