「p-101」の検索結果

特価
本日12月14日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スパナ類への落下防止具の取付に
仕様線形状:丸 材質スチール(防食コーティング) 直径(Φmm)約24 内径(Φmm)19 線径(Φmm)2.5 アズワン品番64-7984-57
1個
特価
229 税込252
当日出荷

切断面のバリ等によるケガを未然に防止し、安全性が向上します。 切断面の処理が不要となるため、作業の効率化が図れます。 アングル型の端末保護キャップとしてご使用ください。
1個(2個)
920 税込1,012
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
240 税込264
翌日出荷

スタンド・吊り金具付属
仕様●規格:L判●収納用紙サイズ:89×127mm●カラー:ブラウン●材質:フレーム/樹脂製 樹脂製透明板/PET(0.5mm厚) 裏板・スタンド/MDF アズワン品番65-2186-61
1枚
900 税込990
翌日出荷

1パック(100本)
1,590 税込1,749
翌日出荷

ピペット容量は約1.05mlで、0.03mlの滴下ができます。 滅菌済みもあります。
仕様●容量:約1.05ml●サイズ:Φ5×150mm●目盛単位:0.25m+(1mlまで)●材質:LDPE●入数:10本 アズワン品番65-2312-94 危険物の類別非危険物
1袋(10本)
150 税込165
翌日出荷

1パック(50本)
5,180 税込5,698
欠品中

材質ポリカーボネート エスコ品番EA945AP-101 長さ(mm)4 ねじ径M2 頭部形状鍋頭
1パック(50本)
520 税込572
翌日出荷

仕様平ロープサイズ:約18×1500mm グリーン 質量(g)1035 ベルト幅(mm)50 フックアルミ合金 胴ベルト長さ(mm)1200 材質(胴ベルト)ナイロン平2重織 アズワン品番64-2302-80 最大使用質量(kg)100
1本
16,000 税込17,600
翌日出荷

1個
1,140 税込1,254
翌日出荷

ノイズ性の要求される工作機械の制御回路への配線や、耐油性・難燃性の要求される配線箇所に
長さ(m)10m 仕様1心(黒) 定格容量7.8A150V(0.3mm2×1心)
1個
6,260 税込6,886
翌日出荷

スタッド、ドローバーなどのねじ込みが容易です
材質本体:焼入鋼、バネ:ステンレス 寸法A(mm)11.7 寸法F(mm)12.5 寸法E(mm)18 寸法K(mm)7 適合T溝幅(mm)12
1個
950 税込1,045
翌日出荷

ベアリング入。取付高の低さと重荷重の要求を満たした低床式重荷重用キャスターです。重量物で安定を求められる大型機械や重量物運搬用に適しています。
仕様●仕様:自在ストッパー無●車輪径×幅(mm):75×40●耐荷重(kg):300●材質:金具:スチール(黒色三価クロム化成処理)、車輪:ナイロン●全高(mm):100●穴径(P):8.8mm●取付寸法(X×Y):63×63mm●取付座(A×B):82×82mm●偏心(E):23mm●旋回半径:63mm アズワン品番65-3902-52
1個
6,420 税込7,062
翌日出荷

材質ビニール 適合品番EA899HKシリーズ、EA899HSシリーズ、EA899HT-2A ホース径(Φmm)38
1本
5,600 税込6,160
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ねじ径M10 長さ(mm)10 表面処理クロメート エスコ品番EA949MP-1010 頭部形状六角穴付き
1パック(8本)
600 税込660
翌日出荷

並目ねじ。全ねじ。
材質ステンレス(SUS304相当)(SSブラックメッキ)
1袋(1本)
1,140 税込1,254
翌日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

ねじ径M10 長さ(mm)18 表面処理クロメート エスコ品番EA949MP-1018 頭部形状六角穴付き
1パック(8本)
600 税込660
翌日出荷

ねじ径M10 長さ(mm)15 表面処理クロメート エスコ品番EA949MP-1015 頭部形状六角穴付き
1パック(8本)
600 税込660
翌日出荷

ねじ径M10 長さ(mm)14 表面処理クロメート エスコ品番EA949MP-1014 頭部形状六角穴付き
1パック(9本)
600 税込660
翌日出荷

ねじ径M10 長さ(mm)12 表面処理クロメート エスコ品番EA949MP-1012 頭部形状六角穴付き
1パック(10本)
600 税込660
翌日出荷

1本(4本)
485 税込534
翌日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

3本撚りの丈夫なロープとしてご使用頂けます。
アズワン品番64-7903-12
1巻
570 税込627
翌日出荷

ねじ径M10 長さ(mm)16 表面処理クロメート エスコ品番EA949MP-1016 頭部形状六角穴付き
1パック(8本)
600 税込660
翌日出荷

あらかじめ設定されたトルク値で回すことができます。(トルク値変更不可) トルク値に達すると大きなラッチ音と振動で作業者にお知らせします。
1本
8,910 税込9,801
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

差込結線式 ケースウェイ兼用 裏蓋にノックアウト穴を設け、背面からのケーブル導入が可能 配線の上下引き出し可能 背面に着脱可能な裏蓋を設け、結線の作業性を向上 より奥行の大きい器具(深さ27mmまで)の組み合わせが可能 内部で結線可能な限り、カセット用器具と自由に組み合わせできます。
仕様●メーカー:神保電器(JIMBO)●型番:CSB-F3 PW+JEC-BN-55K PW●極数:2P●差込口:2個●サイズ(mm):56×101×41.5(D)●定格容量:15A 125V●適用電線:Φ1.6mm・Φ2.0mm アズワン品番68-1865-75
1個
1,560 税込1,716
翌日出荷

高画質なHDMI画像信号と同時に高音質な音声信号もワイヤレスで延長できます。
1個
137,800 税込151,580
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)