カテゴリ

  • 物流用品(42)
  • 作業工具(39)
  • 切削工具(20)
  • 機構部品(17)
  • 電気材料(13)
  • 梱包用品(9)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
  • ねじ・ボルト・釘(7)
  • 建築金物(7)
  • 空調・照明・電設資材(6)
  • マスク(6)
  • 研磨材(6)
  • 制御機器(5)
  • 安全保護具(4)
  • 店舗什器・備品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 電動工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 作業服(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(13)
  • SMC(554)
  • YAMAHA(ヤマハ)(452)
  • オカムラ(岡村製作所)(336)
  • ハンマーキャスター(283)
  • ホンダ(271)
  • 三木プーリ(267)
  • MAZDA(マツダ)(223)
  • ニッサン(223)
  • ユーエイキャスター(187)
  • メディアカバーマーケット(178)
  • DIAMOND(144)
  • TRUSCO(140)
  • NEC(125)
  • BIGM(丸山製作所)(124)
  • Panasonic(パナソニック)(107)
  • 東洋技研(103)
  • 三菱電機(101)
  • Dell Technologies(87)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p-11」の検索結果

213件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • P-11   オーリング (フッ素ゴム/10個) エスコ

    P-11 オーリング (フッ素ゴム/10個)

    エスコ
    ¥760税込¥836
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA423RF-11機能耐油、耐熱、耐ガソリンJIS呼びP-11
  • P-11   オーリング (シリコンゴム/10個) エスコ

    P-11 オーリング (シリコンゴム/10個)

    エスコ
    ¥585税込¥644
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA423RE-11材質シリコンゴム(4種C)内径(Φmm)10.8線径(Φmm)2.4外径(Φmm)15.6機能耐寒、耐熱JIS呼びP-11
  • [EA539P-11用] 圧縮ダイス(六角) エスコ

    [EA539P-11用] 圧縮ダイス(六角)

    エスコ
    ¥10,400税込¥11,440
    1個
    翌日出荷
    EA539P-11用 六角圧縮ダイス
  • Oリング (固定用) エスコ

    Oリング (固定用)

    エスコ(9件のレビュー)
    ¥100税込¥110
    1パック(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    JIS規格より細い、独自規格の固定用ガスケットです。
    材質ニトリルゴム(1種A)
  • 5m ミストホース エスコ

    5m ミストホース

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥6,800税込¥7,480
    1個
    当日出荷
    超簡単スピード脱着。 水道蛇口の使用に困らない分岐蛇口付き。 省エネミストタイプ(ミスト1個当たり1分間約43.8ml)。 きめ細やかなミストを噴出する真鍮タイプの噴霧パーツを採用。 ガーデン用水道蛇口で使用できるタイプ。 建物の出入口や扇風機・工場扇に簡単取付、手軽にミスト散布が行えます。
    セット内容ミストホース5m、ホース10m、蛇口セット、分岐蛇口、結束バンド、予備パーツ(ミスト部1個)材質ミスト:PE+真鍮、止水キャップ:PE、ホース:PE、蛇口セット:PP+鉄+ゴム、分岐蛇口:PP+ゴム、結束バンド:PP質量(g)500
  • ブレスレットライト(50本) エスコ

    ブレスレットライト(50本)

    エスコ
    ¥1,170税込¥1,287
    1箱(50本)
    翌々日出荷から5日以内出荷
    このマークがある商品は「引火性液体区分外」です。航空輸送も可能に!機内持ち込みもOK(※日本国内に限ります。)・同じ箇所を何度も曲げないでください。・急角度に曲げないでください。・使う直前にパッケージから出してください。第4類第3石油類非水溶性(50ml)。
    材質容器:ポリエチレン、ガラス内径(Φmm)約60(輪っかにした時)サイズ(mm)Φ6×200発光時間(時間)4~6
  • プッシュリベットクリップ エスコ

    プッシュリベットクリップ

    エスコ
    ¥860~税込¥946~
    1袋(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    10個入り。プッシュするだけでロックできるタイプ。
    材質プラスチックタイププッシュリベット
  • 50x 5mm スナップフック(ステンレス製) エスコ

    50x 5mm スナップフック(ステンレス製)

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥220税込¥242
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA638JP-11材質(本体)ステンレス(SUS316)質量(g)19種類スナップフック使用荷重(kg)120寸法D1(mm)5寸法D2(mm)8寸法l(mm)50寸法m(mm)7
  • 1.0mmx100m ピアノ線 エスコ

    1.0mmx100m ピアノ線

    エスコ
    ¥2,240税込¥2,464
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA951AP-110長さ(m)100線径(Φmm)1
  • リフター(EA986DP-1,-2用) エスコ

    リフター(EA986DP-1,-2用)

    エスコ
    ¥1,700税込¥1,870
    1個
    当日出荷
    100kgの重量物でもわずか19kgの力で持ち上げができます。 家具の下に挿入する際にフォークの先が見えるので、操作が簡単にできます。
    仕様EA986DP-1,-2用材質スチール・ABS・PVC寸法(mm)67×44×320(H)質量(g)258積載均等耐荷重(kg)150
  • 差替式 ミニドライバーセット[+ -] エスコ

    差替式 ミニドライバーセット[+ -]

    エスコ
    ¥885税込¥974
    1個
    当日出荷
    携帯に便利なペンホルダー型グリップ。
    セット内容(+)精密ドライバー:#00・#0・#1(-)精密ドライバー:1.6・2・2.4mm全長(mm)(セット時)118先端形状+商品構成セット品
  • R 1/4" 雄ねじプラグ(スイベル式/レッド) エスコ

    R 1/4" 雄ねじプラグ(スイベル式/レッド)

    エスコ
    ¥1,320税込¥1,452
    1個
    当日出荷
    材質アルミ・鋼鉄色赤質量(g)95耐圧(MPa)1.5使用流体圧縮空気ねじサイズR1/4"
  • 11mm 四角チャックキーT型ハンドル エスコ

    11mm 四角チャックキーT型ハンドル

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥7,040税込¥7,744
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA613AP-11
  • 13mm フレックスソケットスパナ エスコ

    13mm フレックスソケットスパナ

    エスコ
    ¥1,470税込¥1,617
    1丁
    欠品中
    材質クロムバナジウム鋼厚さ(mm)6.8全長(mm)207質量(g)138対辺(mm)13外径(Φmm)18.7
  • オーリング(TOTO-リクシルシャワーヘッド変換用) エスコ

    オーリング(TOTO-リクシルシャワーヘッド変換用)

    エスコ
    ¥179税込¥197
    1個
    当日出荷
    適合TOTO、SAN-EI、カクダイ製シャワーバス水栓用材質EPDM厚さ(mm)Φ2.4内径(Φmm)17.8アズワン品番64-7818-57
  • 4.4x100mm ミニチュア軸付ブラシ(真鍮製) エスコ

    4.4x100mm ミニチュア軸付ブラシ(真鍮製)

    エスコ
    ¥1,030税込¥1,133
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA819EP-11
  • 45mm 電球交換アダプター エスコ

    45mm 電球交換アダプター

    エスコ
    ¥1,820税込¥2,002
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA928BP-11
  • 220x310x29mm/3mm アクリルトレー エスコ

    220x310x29mm/3mm アクリルトレー

    エスコ
    ¥2,930税込¥3,223
    1個
    当日出荷
    材質アクリル厚さ(mm)3寸法(mm)220×310×29色透明
  • チューブブラシヘッド[ステンレス] エスコ

    チューブブラシヘッド[ステンレス]

    エスコ
    ¥2,780税込¥3,058
    1本
    翌日出荷から72日以内出荷
    ダブルねじり、ダブルステム型。
    用途EA109CH用材質ステンレス全長(mm)約100ねじNo.12-24NC
  • ベンチバイス(回転台付) エスコ

    ベンチバイス(回転台付)

    エスコ
    ¥99,000税込¥108,900
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
  • 30A/45mm  中性バー(2本) エスコ

    30A/45mm 中性バー(2本)

    エスコ
    ¥300税込¥330
    1個
    翌日出荷
    仕様ワッシャー付エスコ品番EA758ZP-11材質銅製定格電圧(V)250定格電流(A)30取付ピッチ(mm)45
  • 10mm フレックスソケットスパナ エスコ

    10mm フレックスソケットスパナ

    エスコ
    ¥1,270税込¥1,397
    1丁
    当日出荷
    材質クロムバナジウム鋼厚さ(mm)6.6全長(mm)180質量(g)80対辺(mm)10外径(Φmm)14.7
  • [配線用]二層フレキ管(黒) EA947HPシリーズ エスコ

    [配線用]二層フレキ管(黒) EA947HPシリーズ

    エスコ
    ¥16,800税込¥18,480
    1巻
    翌日出荷
    耐候性に優れた二層管。黒色は更に耐候性に優れ、太陽光発電の屋外配線に適しています。
  • 防塵マスク EA800MPシリーズ エスコ

    防塵マスク EA800MPシリーズ

    エスコ
    ¥2,120税込¥2,332
    1個
    翌日出荷
    。注意事項:使用前に必ずフィットテストを行って、顔にしっかりと密着させて装着してください。 息苦しさを感じる前にフィルタを交換してください。(通気抵抗が著しく上昇しないようにする)
  • 照明灯/LED(クランプ式/ワイド/白)AC100V/10.5W EA761XD-25シリーズ エスコ

    照明灯/LED(クランプ式/ワイド/白)AC100V/10.5W EA761XD-25シリーズ

    エスコ
    ¥52,400税込¥57,640
    1台
    翌日出荷
    。ラストメモリー機能(次の点灯時には前回点灯時の設定の明るさになります。)。ワイドなヘッドと十分な明るさで広い範囲を明るく照らします。
    仕様●明るさ:4299lm●サイズ:550(W)×566(L)×99(H)mm●電源:100V(50/60Hz)●消費電力:36.5W●光色:電球色(2700K)・昼光色(6500K)●光源寿命:40,000時間●調光:11段階●重量:4.1kg●付属品:アダプタ、配線器具、引掛シーリング用木ねじ×2本、リモコン、リモコンボックス、リモコン用木ねじ×2本、単3電池×2本●適用床面積:~8畳●光源:LED●キレイコート仕様(パネル)●壁スイッチ切替(普段←→常夜灯)●リモコンで(100~5%)調光、(昼光色~電球色)調色●おまかせ機能付●LED交換不可●センサー光発光部とパネルとの段差を抑え、よりフラットな薄型デザインの「AIR PANEL LED」エコロジー商品省エネ
  • 500x500x 10mm エアフィルター(オイルミスト用/高性能型) エスコ

    500x500x 10mm エアフィルター(オイルミスト用/高性能型)

    エスコ
    ¥45,100税込¥49,610
    1個
    翌日出荷
    用途自動車や家電部品工場等のオイルミスト除去、耐熱性を要する空調(塗装乾燥炉、自動車工場、ゴミ焼却場等)、一般空調(食品工場、薬品工場、病院等)、ビル空調(事務所ビル、ホテル、各種施設等)材質フィルター:マイクロデミスター、網、フレーム:ステンレス厚さ(mm)10質量(kg)1.6風速(m/s)1.0幅×長さ(mm)500×500初期圧力損失(Pa)90(1m/sec時)
  • 75x12mm シーブ(ベアリング入) エスコ

    75x12mm シーブ(ベアリング入)

    エスコ
    ¥6,460税込¥7,106
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA987HP-11材質鉄穴径(Φmm)12寸法F(mm)7寸法D(mm)20寸法E(mm)21寸法C(mm)11
  • 120mm 精密用ピンセット(デルリン/ステンレス製) エスコ

    120mm 精密用ピンセット(デルリン/ステンレス製)

    エスコ
    ¥2,620税込¥2,882
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA595AP-11
  • 140mm ニッパー・プラスティック用 エスコ

    140mm ニッパー・プラスティック用

    エスコ
    ¥5,550税込¥6,105
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA536KP-11全長(mm)140
  • 1.2mmx100m ピアノ線 エスコ

    1.2mmx100m ピアノ線

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥2,920税込¥3,212
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA951AP-112長さ(m)100線径(Φmm)1.2
  • オールチャンネル対応(2分配器) エスコ

    オールチャンネル対応(2分配器)

    エスコ
    ¥3,580税込¥3,938
    1個
    翌日出荷
    仕様屋内用グリーン購入法適合
  • ハンドタップ エスコ

    ハンドタップ

    エスコ
    ¥980税込¥1,078
    1個
    翌日出荷
    中タップ。長寿命でスムーズなねじ切り作業を実現しています。
  • 1900mm 超強力型セーフティーツールランヤード エスコ

    1900mm 超強力型セーフティーツールランヤード

    エスコ
    ¥13,400税込¥14,740
    1個
    翌日出荷
    最大38kgまでの大型工具や電動工具の落下防止具として使用できます
    仕様カラビナフックサイズ:135×78mmカラビナフック線径:厚み:13.5mm、幅:21mm取付工具重量:38kg材質ベルト:ナイロン、カラビナフック:アルミニウム全長(mm)1900質量(g)202最大開口(mm)23
  • 100mm/M10 ワイヤーホイール(スチール製) エスコ

    100mm/M10 ワイヤーホイール(スチール製)

    エスコ
    ¥5,570税込¥6,127
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA809YP-11
  • [D-Sub 15ピン] 切替器 エスコ

    [D-Sub 15ピン] 切替器

    エスコ
    ¥16,500税込¥18,150
    1個
    翌日出荷
    パソコン4台のディスプレイ信号/ミニD-sub(HD)15pinを切り替えて1台のディスプレイ、またはプロジェクターなどに表示することができます。切替器内の信号ロスが限りなくゼロに近い電子式スイッチ方式です。1920×1440ドット(リフレッシュレート85Hzまで)の高解像度に対応しています。パソコンの電源OFF時には切替器の動作LEDも消灯する連動方式です。1台のパソコンで4台のディスプレイを切替えることはできません。
    仕様●サイズ(W×D×H)mm:128×75×45●重量(g):468●材質:スチール●対応解像度:最大1920×1440ドット(リフレッシュレート85Hzまで)●インターフェース:入力用/ミニD-sub(HD)15pinメス×4 出力用/ミニD-sub(HD)15pinメス×1●切替内容:4/1 ※逆は不可●切替方式:本体切替ボタン●コネクタ形状:ミニD-sub(HD)15pinメス●電源:ACアダプタ(DC9V/1A)●環境条件:動作時温度・湿度/5~40℃・湿度80%以下(結露なきこと)保存時温度・湿度/0~80℃・湿度80%以下(結露なきこと)●セット内容:ACアダプタ(DC9V/1A)、取扱説明書、保証書
  • E19・C19 電線管サドル(ねじ無・薄鋼用) エスコ

    E19・C19 電線管サドル(ねじ無・薄鋼用)

    エスコ
    ¥390税込¥429
    1個(10袋)
    翌日出荷
    電線管を造営材に取り付ける場合に使用します。 薄鋼電線管用(C管)、ねじ無し電線用管(E管)
    仕様●呼び:E19・C19●適合径(mm):19.5●入数(個):10●材質:鋼板製電気亜鉛めっき●ねじ穴径:5.0mm
  • PZ 1x 25mm [Pozi]ドライバービット エスコ

    PZ 1x 25mm [Pozi]ドライバービット

    エスコ
    ¥470税込¥517
    1本
    翌日出荷
    仕様サイズ×軸径(mm):PZ#1×4.2全長(mm)25差込角対辺(mm)1/4"両頭機能片頭
  • 3/8"DRx11mm 絶縁ソケット エスコ

    3/8"DRx11mm 絶縁ソケット

    エスコ
    ¥4,230税込¥4,653
    1個
    翌日出荷
    差込側が通常の絶縁ソケットより深い設計で結合部の露出を防いで絶縁カバーを確実にします
    全長(mm)46対辺(mm)11外径(Φmm)20.7差込角(inch)3/8"絶縁耐圧(V)VDE1000(EN60900)
  • 10mm ペイント上塗用刷毛 エスコ

    10mm ペイント上塗用刷毛

    エスコ
    ¥855税込¥941
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA109MP-11全長(mm)225種類刷毛サイズ(号)3毛丈(mm)30材質(柄部)木材質(毛)馬毛主な用途ペイント上塗用毛色黒色玉厚(mm)9刷毛幅(mm)10