カテゴリ

  • 機構部品(12)
  • 作業工具(11)
  • 電気材料(9)
  • ねじ・ボルト・釘(6)
  • 物流用品(6)
  • 建築金物(6)
  • 研磨材(5)
  • 制御機器(4)
  • マスク(3)
  • 切削工具(2)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(8)
  • ハンマーキャスター(272)
  • ユーエイキャスター(198)
  • メディアカバーマーケット(156)
  • DIAMOND(140)
  • TRUSCO(127)
  • BIGM(丸山製作所)(124)
  • 東洋技研(94)
  • OSG(オーエスジー)(80)
  • ヨドノ(71)
  • Dell Technologies(71)
  • ナンシン(68)
  • Panasonic(パナソニック)(67)
  • CKD(64)
  • EKチェーン(62)
  • 理研計器(59)
  • ダイヤトレンド(58)
  • NEC(55)
  • 住友電工ハードメタル(54)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p-11」の検索結果

特価
本日4月26日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
70件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Oリング Pシリーズ(運動用、固定用) NBR エスコOリング Pシリーズ(運動用、固定用) NBRエスコ(30件のレビュー)
100税込110
1パック(10個)
当日出荷から翌日出荷
用途耐油機能耐油耐熱温度(℃)150
バックアップリング エスコバックアップリングエスコ(3件のレビュー)
300税込330特価
1袋(5枚)
当日出荷から翌々日出荷
種別バイヤスカット厚さ1.25±0.1
オーリング高圧用 エスコオーリング高圧用エスコ(3件のレビュー)
260税込286特価
1セット(10個)
当日出荷から翌日出荷
用途耐圧、耐油材質ニトリルゴムB耐圧(MPa)5.0耐熱温度(℃)80
Oリング (固定用) エスコOリング (固定用)エスコ(9件のレビュー)
100税込110
1パック(10個)
当日出荷から翌々日出荷
JIS規格より細い、独自規格の固定用ガスケットです。
材質ニトリルゴム(1種A)
P-11   オーリング (フッ素ゴム/10個) エスコP-11 オーリング (フッ素ゴム/10個)エスコ
760税込836
1個
当日出荷
エスコ品番EA423RF-11機能耐油、耐熱、耐ガソリンJIS呼びP-11
11極(300V/15A) 端子台付中継ボックス(ベージュ) エスコ11極(300V/15A) 端子台付中継ボックス(ベージュ)エスコ
4,460税込4,906
1個
翌日出荷
定格電圧(V)300定格電流(A)15エスコ品番EA940CY-11Jベージュサイズ144(W)×94.8(D)×41.5(H)mm極数11P端子ねじM3×8フリー端子ねじ適合ケーブル外径(Φmm)1.25以下
1.0mmx100m ピアノ線 エスコ1.0mmx100m ピアノ線エスコ
2,240税込2,464
1個
当日出荷
線径(Φmm)1長さ(m)100エスコ品番EA951AP-110
P-11.2 オーリング(10個) エスコP-11.2 オーリング(10個)エスコ
100税込110
1袋(10個)
当日出荷
エスコ品番EA423RB-11.2機能耐油JIS規格JIS B 2401JIS呼びP-11.2
絶縁工具セット エスコ絶縁工具セットエスコ
120,700税込132,770
1セット
翌日出荷
セット内容:17点セット、コンビネーションプライヤー 200mm、ニッパー 160mm、(-)ドライバー 3.5・4.0・5.5mm、(+)ドライバー #0、ラチェットハンドル(1/2”) 265mm、エクステンションバー(1/2”) 125・250mm、(1/2”)ソケット(6P) 10・11・12・13・14・17・19mm、ケーブルナイフ 190mm。1000V絶縁。DIN EN/IEC60900基準に適合。耐衝撃性に優れたプラスチックケース。ツール形状に対応した窪みをつけたスポンジ製マット。固定可能なパーティション。
11極(300V/15A) 端子台付中継ボックス(黒) エスコ11極(300V/15A) 端子台付中継ボックス(黒)エスコ
4,460税込4,906
1個
翌日出荷
定格電圧(V)300定格電流(A)15エスコ品番EA940CY-11Bサイズ144(W)×94.8(D)×41.5(H)mm極数11P端子ねじM3×8フリー端子ねじ適合ケーブル外径(Φmm)1.25以下
50x 5mm スナップフック(ステンレス製) エスコ50x 5mm スナップフック(ステンレス製)エスコ(1件のレビュー)
220税込242
1個
当日出荷
エスコ品番EA638JP-11材質(本体)ステンレス(SUS316)質量(g)19種類スナップフック使用荷重(kg)120寸法D1(mm)5寸法D2(mm)8寸法l(mm)50寸法m(mm)7
P-11.2 オーリング (高圧用/10個) エスコP-11.2 オーリング (高圧用/10個)エスコ
260税込286
1個
当日出荷
内径d(Φmm)11.0±0.18材質ニトリルゴム(1種B)太さW(mm)2.4±0.09エスコ品番EA423RC-11.2外径(Φmm)15.8機能耐圧、耐油JIS規格JIS B 2401JIS呼びP-11.2
ミストパーツ(EA897AP-1,-11用) エスコミストパーツ(EA897AP-1,-11用)エスコ
440税込484
1個
6日以内出荷
用途交換用ミストパーツ(噴霧器)材質ジョイント部分:PE/噴霧部分:真鍮質量(g)8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×15×20適合品番EA897AP-1、-11
9.0mm/黒 ターミナル エスコ9.0mm/黒 ターミナルエスコ
530税込583
1個
当日出荷
エスコ品番EA940DP-11
1.2mmx100m ピアノ線 エスコ1.2mmx100m ピアノ線エスコ(1件のレビュー)
2,920税込3,212
1個
欠品中
線径(Φmm)1.2長さ(m)100エスコ品番EA951AP-112
リフター(EA986DP-1,-2用) エスコリフター(EA986DP-1,-2用)エスコ
1,700税込1,870
1個
当日出荷
100kgの重量物でもわずか19kgの力で持ち上げができます。 家具の下に挿入する際にフォークの先が見えるので、操作が簡単にできます。
仕様EA986DP-1,-2用材質スチール・ABS・PVC寸法(mm)67×44×320(H)質量(g)258積載均等耐荷重(kg)150
11mm 四角チャックキーT型ハンドル エスコ11mm 四角チャックキーT型ハンドルエスコ(1件のレビュー)
7,040税込7,744
1個
当日出荷
エスコ品番EA613AP-11
P-11.2 オーリング (フッ素ゴム/10個) エスコP-11.2 オーリング (フッ素ゴム/10個)エスコ
760税込836
1個
当日出荷
材質フッ素ゴム(4種D)エスコ品番EA423RF-11.2内径(Φmm)11外径(Φmm)15.8機能耐油、耐熱、耐ガソリンJIS呼びP-11.2
60x 8.0mm スナップフック(スチール製/黒) エスコ60x 8.0mm スナップフック(スチール製/黒)エスコ
490税込539
1個
当日出荷
エスコ品番EA638JP-112材質(本体)スチール種類スナップフック寸法L(mm)60使用荷重(kg)92寸法A(mm)8表面処理樹脂コーティング寸法B(mm)8
P-11   オーリング (シリコンゴム/10個) エスコP-11 オーリング (シリコンゴム/10個)エスコ
585税込644
1個
当日出荷
内径(Φmm)10.8材質シリコンゴム(4種C)線径(Φmm)2.4エスコ品番EA423RE-11外径(Φmm)15.6機能耐寒、耐熱JIS呼びP-11
79x11.0mm スナップフック(スチール製/黒) エスコ79x11.0mm スナップフック(スチール製/黒)エスコ
565税込622
1個
欠品中
エスコ品番EA638JP-113材質(本体)スチール種類スナップフック寸法L(mm)79使用荷重(kg)170寸法A(mm)11表面処理樹脂コーティング寸法B(mm)11
1.5mmx100m ピアノ線 エスコ1.5mmx100m ピアノ線エスコ
4,180税込4,598
1個
翌日出荷
線径(Φmm)1.5長さ(m)100エスコ品番EA951AP-115
102x14.0mm スナップフック(スチール製/黒) エスコ102x14.0mm スナップフック(スチール製/黒)エスコ
850税込935
1個
翌日出荷
エスコ品番EA638JP-114材質(本体)スチール種類スナップフック寸法L(mm)102使用荷重(kg)300寸法A(mm)14表面処理樹脂コーティング寸法B(mm)11
1.8mmx100m ピアノ線 エスコ1.8mmx100m ピアノ線エスコ
5,010税込5,511
1個
翌日出荷
線径(Φmm)1.8長さ(m)100エスコ品番EA951AP-118
45mm 電球交換アダプター エスコ45mm 電球交換アダプターエスコ
1,820税込2,002
1個
翌日出荷
エスコ品番EA928BP-11
[RL1]防塵マスク用替フィルター エスコ[RL1]防塵マスク用替フィルターエスコ
200税込220
1個
翌日出荷
交換用フィルター(1枚入)。
用途EA800MP-11用替フィルター。
M 5 x10mm 鍋頭小ねじ(ポリカーボネート/30本) エスコM 5 x10mm 鍋頭小ねじ(ポリカーボネート/30本)エスコ
660税込726
1パック(30本)
翌日出荷
材質ポリカーボネートエスコ品番EA945AP-112長さ(mm)10ねじ径M5頭部形状鍋頭
30A/45mm  中性バー(2本) エスコ30A/45mm 中性バー(2本)エスコ
300税込330
1個
翌日出荷
仕様ワッシャー付エスコ品番EA758ZP-11材質銅製定格電圧(V)250定格電流(A)30取付ピッチ(mm)45関連資料仕様(0.01MB)
0.75-13.5mm2 [TC形]裸圧着端子(100個入) エスコ0.75-13.5mm2 [TC形]裸圧着端子(100個入)エスコ
1,520税込1,672
1個
翌日出荷
端子形状棒形種類裸圧着端子幅(mm)2.5全長(mm)21.5エスコ品番EA538MP-11
10mm ペイント上塗用刷毛 エスコ10mm ペイント上塗用刷毛エスコ
855税込941
1個
翌日出荷
エスコ品番EA109MP-11全長(mm)225種類刷毛サイズ(号)3毛丈(mm)30材質(柄部)材質(毛)馬毛主な用途ペイント上塗用毛色黒色玉厚(mm)9刷毛幅(mm)10
ハンドタップ エスコハンドタップエスコ
980税込1,078
1個
翌日出荷
中タップ。長寿命でスムーズなねじ切り作業を実現しています。
M 6 x10mm 鍋頭小ねじ(ポリカーボネート/20本) エスコM 6 x10mm 鍋頭小ねじ(ポリカーボネート/20本)エスコ
925税込1,018
1パック(20本)
翌日出荷
エスコ品番EA945AP-114材質ポリカーボネート長さ(mm)10ねじ径M6頭部形状鍋頭
M 4 x20mm 鍋頭小ねじ(ポリカーボネート/30本) エスコM 4 x20mm 鍋頭小ねじ(ポリカーボネート/30本)エスコ
770税込847
1パック(30本)
翌日出荷
材質ポリカーボネートエスコ品番EA945AP-110長さ(mm)20ねじ径M4頭部形状鍋頭
11x21x20mm/M3 部品取付用ベース(ネジ止型/10コ エスコ11x21x20mm/M3 部品取付用ベース(ネジ止型/10コエスコ
480税込528
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948GP-11材質ABS樹脂取付方式M3皿ねじ止めねじ穴M3サイズ(mm)11×21×20
100mm/M10 ワイヤーホイール(スチール製) エスコ100mm/M10 ワイヤーホイール(スチール製)エスコ
5,570税込6,127
1個
翌日出荷
エスコ品番EA809YP-11
M 6 x20mm 鍋頭小ねじ(ポリカーボネート/20本) エスコM 6 x20mm 鍋頭小ねじ(ポリカーボネート/20本)エスコ
1,160税込1,276
1パック(20本)
翌日出荷
材質ポリカーボネートエスコ品番EA945AP-115長さ(mm)20ねじ径M6頭部形状鍋頭
1.6mmx100m ピアノ線 エスコ1.6mmx100m ピアノ線エスコ
4,180税込4,598
1個
翌日出荷
線径(Φmm)1.6長さ(m)100エスコ品番EA951AP-116
P-11.2 バックアップリング (5個) エスコP-11.2 バックアップリング (5個)エスコ
360税込396
1個
翌日出荷
内径d(Φmm)11.2外径D(Φmm)15.2材質テフロン(R)エスコ品番EA423RD-11.2厚さT(mm)1.25±0.1JIS規格JIS B 2407呼び番号P-11.2
P-11.2 オーリング (シリコンゴム/10個) エスコP-11.2 オーリング (シリコンゴム/10個)エスコ
585税込644
1個
翌日出荷
エスコ品番EA423RE-11.2機能耐寒、耐熱JIS呼びP-11.2
150V/8.7A/2芯x10m多目的計装用ケーブル エスコ150V/8.7A/2芯x10m多目的計装用ケーブルエスコ
12,400税込13,640
1個
翌日出荷
ノイズ性の要求される工作機械の制御回路への配線や、耐油性・難燃性の要求される配線箇所に
長さ(m)10m仕様2心(黒・赤)定格容量8.7A150V(0.5mm2×1心)