カテゴリ

  • 物流用品(5)
  • 作業工具(5)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 梱包用品(2)
  • 電気材料(2)
  • 機構部品(1)
  • 照明(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 安全保護具(1)
  • マスク(1)
  • 研磨材(1)
  • 家電(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • ウカイ(岐阜産研工業)(123)
  • SMC(82)
  • 三菱電機(65)
  • EKチェーン(56)
  • YAMAHA(ヤマハ)(54)
  • 東洋技研(50)
  • ダイヤトレンド(36)
  • DIAMOND(27)
  • ヨドノ(21)
  • omron(オムロン)(20)
  • SAMTEC(17)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(16)
  • NOK(16)
  • TOTO(15)
  • ケージーパルテック(14)
  • TAKIGEN(タキゲン)(14)
  • 東正車輛(13)
  • LAMP(スガツネ工業)(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p-112」の検索結果

特価
本日3月1日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1.2mmx100m ピアノ線 エスコ1.2mmx100m ピアノ線エスコ(1件のレビュー)
2,920税込3,212
1個
当日出荷
線径(Φmm)1.2長さ(m)100エスコ品番EA951AP-112
60x 8.0mm スナップフック(スチール製/黒) エスコ60x 8.0mm スナップフック(スチール製/黒)エスコ
490税込539
1個
当日出荷
エスコ品番EA638JP-112材質(本体)スチール種類スナップフック寸法L(mm)60使用荷重(kg)92寸法A(mm)8表面処理樹脂コーティング寸法B(mm)8
12mm フレックスソケットスパナ エスコ12mm フレックスソケットスパナエスコ
1,400税込1,540
1丁
翌日出荷
材質クロムバナジウム鋼厚さ(mm)7全長(mm)191質量(g)120対辺(mm)12外径(Φmm)17.7アズワン品番64-7885-67
プッシュリベットクリップ エスコプッシュリベットクリップエスコ
860税込946
1袋(10個)
翌日出荷から6日以内出荷
10個入り。プッシュするだけでロックできるタイプ。
材質プラスチックタイププッシュリベット
フロアノズル 板間・カーペット用 Φ38mm EA899HPシリーズ エスコフロアノズル 板間・カーペット用 Φ38mm EA899HPシリーズエスコ
3,000税込3,300
1個
翌日出荷
Φ38mmのホースに対応しています。
材質プラスチック適合品番EA899HKシリーズ、EA899HSシリーズ、EA899HT-2A名称フロアノズル(板間・カーペット用)
チャンネル型保護キャップ エスコチャンネル型保護キャップエスコ(1件のレビュー)
845税込930
1個(2個)
翌日出荷
切断面のバリ等によるケガを未然に防止し、安全性が向上します。 切断面の処理が不要となるため、作業の効率化が図れます。 チャンネル型の端末保護キャップとしてご使用ください。
クリップ(黒) エスコクリップ(黒)エスコ
1,020税込1,122
1個
翌日出荷
材質本体部材質:銅合金、カバー:部材質熱可塑性エラストマ―全長(mm)49定格30V-5開口寸法(mm)最大7.5アズワン品番64-7953-76絶縁抵抗カバー:DC500V、100MΩ以上耐電圧(V)カバー:AC1000(1分間)
11x1.8mm/300mm [-]ドライバー(ノンスパーキング) エスコ11x1.8mm/300mm [-]ドライバー(ノンスパーキング)エスコ
7,350税込8,085
1個
翌日出荷
防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅軸長(mm)300先端サイズ(刃幅×刃厚)(mm)11×1.8
1/2"sqxM12/140mm [XZN]ビットソケット エスコ1/2"sqxM12/140mm [XZN]ビットソケットエスコ
5,740税込6,314
1個
翌日出荷
エスコ品番EA617ZP-112先端形状XZN
AC100V/7.7W/E26 電球/LED(電球色/全方向) エスコAC100V/7.7W/E26 電球/LED(電球色/全方向)エスコ
2,000税込2,200
1個
翌日出荷
口金E26 全方向タイプ 調光器対応(明るさが調節できる電球器具に使用できます) 白熱電球のように全方向に明るい全方向タイプなので、リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。 口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 調光器対応で密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。
仕様●消費電力:7.7W●光色:電球色●全光束(lm):810●電圧:100V●定格寿命:40,000時間アズワン品番65-2178-39
[RL2]防塵マスク [RL2]防塵マスク(伝声器付) エスコ[RL2]防塵マスク [RL2]防塵マスク(伝声器付)エスコ
1,020税込1,122
1ケース(2個)
翌日出荷
仕様交換用フィルター(2個入)【EA800MP-32、-34用】替フィルターねじ込み
3mmx150mm セーフティーツールランヤード用ワイヤーループ エスコ3mmx150mm セーフティーツールランヤード用ワイヤーループエスコ
1,520税込1,672
1個
翌日出荷
耐摩耗性に優れた航空機グレードのワイヤーループ
材質コード:ポリウレタン、芯:ステンレススチール寸法(mm)Φ3×150アズワン品番64-7984-61
150V/6.4A/2芯x20m多目的計装用ケーブル エスコ150V/6.4A/2芯x20m多目的計装用ケーブルエスコ
18,000税込19,800
1個
翌日出荷
ノイズ性の要求される工作機械の制御回路への配線や、耐油性・難燃性の要求される配線箇所に
長さ(m)20m仕様2心(黒・赤)定格容量6.4A150V(0.3mm2×1心)
M 5 x10mm 鍋頭小ねじ(ポリカーボネート/30本) エスコM 5 x10mm 鍋頭小ねじ(ポリカーボネート/30本)エスコ
660税込726
1パック(30本)
翌日出荷
材質ポリカーボネートエスコ品番EA945AP-112長さ(mm)10ねじ径M5頭部形状鍋頭
12x13mm [6mm軸]超硬カッター[ステンレス] エスコ12x13mm [6mm軸]超硬カッター[ステンレス]エスコ
7,560税込8,316
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819JP-112適合材ステンレス
1/2"DR/12mm ユニバーサルソケット エスコ1/2"DR/12mm ユニバーサルソケットエスコ
3,780税込4,158
1個
翌日出荷
全長(mm)65質量(g)151対辺(mm)12外径(Φmm)17.8差込角(inch)1/2"アズワン品番64-7892-53
5.0mmx300m PPロープ(黒/5巻) エスコ5.0mmx300m PPロープ(黒/5巻)エスコ
6,600税込7,260
1組(5巻)
翌日出荷
3本撚りの丈夫なロープです
アズワン品番64-7903-19
5.0mmx300m PPロープ(黒) エスコ5.0mmx300m PPロープ(黒)エスコ
1,560税込1,716
1巻
翌日出荷
3本撚りの丈夫なロープとしてご使用頂けます。
アズワン品番64-7903-20
150mm キャスター(固定金具) エスコ150mm キャスター(固定金具)エスコ
3,240税込3,564
1個
翌日出荷
仕様P1×P2(P1'×P2'):100×56(112×53)mm材質金具:スチール、車輪:ゴム全高(mm)190耐熱温度(℃)-20~80穴径d(Φmm)11
1.5m ミニUSBケーブル A-ミニB5pin/2.0対応 エスコ1.5m ミニUSBケーブル A-ミニB5pin/2.0対応エスコ
1,110税込1,221
1本
翌日出荷
対応機種:<パソコン> 各社DOS/Vパソコン NEC PC98-NXシリーズ、NEC PC-9821シリーズ Apple Mac Pro、MacBook、iMac、Power Mac G5・G4・G3、PowerBook G4・G3、iBookシリーズ、ソニーPS(R)3など ※USB Aコネクタを持つパソコン <周辺機器> ミニUSB Bコネクタ(5pin)を持つ周辺機器 ソニー プレイステーションポータブル PSP-1000・2000・3000、ハンディカム HDR-SR11/12など デジタルカメラ ※デジタルカメラとプリンターを直接接続して印刷できる「PictBridge」に対応しています。USB Aコネクタのパソコン・ゲーム機とミニUSB Bコネクタを持つ周辺機器(デジカメ・HDD・PSPなど)を接続するケーブルです。外径2.5mmの細径ケーブルとコンパクトコネクタを採用した、取り回しのしやすい極細ケーブルです。 ※細径ケーブルのため延長することはできません。USB2.0の「Hi-SPEED」モード(転送速度480Mbps)に対応した高品質ケーブルです。USB2.0で規定された特性インピーダンス・信号減衰量などのケーブルの性能をクリアしているケーブルです。 ※USB1.1/1.0規格の機器にも互換性があるので、使用できます。銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施したモールドコネクタなので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理のコネクタシェルとピン(コンタクト)を使用しています。
仕様●コネクタ形状:USB Aコネクタオス-USB ミニBコネクタ(5pin)オス●ケーブル長:約1.5m●カラー:ブラック●ケーブル直径:約2.5mm転送速度(Mbps)480Mbpsアズワン品番65-9280-90
プーラー用センターボルト エスコプーラー用センターボルトエスコ
13,000税込14,300
1本
翌日出荷から8日以内出荷
マシンテーブルクランプ用エクステンション エスコマシンテーブルクランプ用エクステンションエスコ
11,100税込12,210
1個
翌日出荷
EA637CP-11、-12の高さ調整用に使用します。
仕様●高さ:80mm●固定ねじサイズ:M10・M12●接続ねじサイズ:M10アズワン品番65-2159-50
125mm キャスター(固定金具) エスコ125mm キャスター(固定金具)エスコ
2,760税込3,036
1個
翌日出荷
仕様P1×P2(P1'×P2'):100×56(112×53)mm材質金具:スチール、車輪:ゴム全高(mm)168耐熱温度(℃)-20~80穴径d(Φmm)11プレート寸法F1×F2(mm)140×94
150mm キャスター(固定金具) エスコ150mm キャスター(固定金具)エスコ
5,300税込5,830
1個
翌日出荷
仕様P1×P2(P1'×P2'):100×56(112×53)mm材質金具:スチール、車輪:ウレタン全高(mm)190耐熱温度(℃)-15~70穴径d(Φmm)11プレート寸法F1×F2(mm)140×94
125mm キャスター(固定金具) エスコ125mm キャスター(固定金具)エスコ
3,960税込4,356
1個
翌日出荷
仕様P1×P2(P1'×P2'):100×56(112×53)mm材質金具:スチール、車輪:ウレタン全高(mm)168耐熱温度(℃)-15~70穴径d(Φmm)11プレート寸法F1×F2(mm)140×94