カテゴリ

  • 切削工具(26)
  • 機構部品(12)
  • 作業工具(11)
  • 物流用品(6)
  • 電気材料(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • マスク(2)
  • 研磨材(2)
  • 家電(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • バイク部品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • テープ(1)
  • 安全用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 建築金物(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業機械(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(14)
  • 三木プーリ(1,576)
  • SMC(598)
  • YAMAHA(ヤマハ)(405)
  • ノーブランド(335)
  • MAZDA(マツダ)(258)
  • ニッセイ(190)
  • 三菱電機(186)
  • TRUSCO(143)
  • BIGM(丸山製作所)(126)
  • Panasonic(パナソニック)(123)
  • Festo(114)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(112)
  • KYOWA(協和製作所)(106)
  • Merck(メルクミリポア)(104)
  • 富士変速機(96)
  • 東洋技研(90)
  • 岩田製作所(84)
  • OSG(オーエスジー)(80)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p-18」の検索結果

特価
本日2月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
84件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
P-18   オーリング (フッ素ゴム/10個) エスコP-18 オーリング (フッ素ゴム/10個)エスコ
815税込897
1個
当日出荷
エスコ品番EA423RF-18機能耐油、耐熱、耐ガソリンJIS呼びP-18
P-18   オーリング (シリコンゴム/10個) エスコP-18 オーリング (シリコンゴム/10個)エスコ
585税込644
1個
当日出荷
内径(Φmm)17.8材質シリコンゴム(4種C)線径(Φmm)2.4エスコ品番EA423RE-18外径(Φmm)22.6機能耐寒、耐熱JIS呼びP-18
Oリング (固定用) エスコOリング (固定用)エスコ(9件のレビュー)
130税込143
1パック(10個)
当日出荷から翌日出荷
JIS規格より細い、独自規格の固定用ガスケットです。
材質ニトリルゴム(1種A)
1.8mmx 10m ピアノ線 エスコ1.8mmx 10m ピアノ線エスコ(4件のレビュー)
860税込946
1個
当日出荷
線径(Φmm)1.8長さ(m)10エスコ品番EA951AP-1.8
M18 平ワッシャー エスコM18 平ワッシャーエスコ
390税込429
1個
当日出荷
寸法D(mm)45エスコ品番EA637GP-18材質焼入鋼厚さ(mm)6寸法H(mm)6外径(Φmm)45寸法D1(mm)19適合ねじM18
クロススライドバイス エスコクロススライドバイスエスコ
83,800税込92,180
1台
当日出荷から8日以内出荷
回転ハンドルでX軸・Y軸の2方向にスライドできます。 溝付きの口金で球型のワークでも保持できます。
1800mm スチール棚用耐震ベルト(両面テープ止 エスコ1800mm スチール棚用耐震ベルト(両面テープ止エスコ
2,270税込2,497
1本
当日出荷
材質ナイロンベルト幅(mm)25破断荷重(kg)90アズワン品番64-7979-57適合寸法(mm)~1800
安全パイプカバー エスコ安全パイプカバーエスコ
2,750税込3,025特価
1組(2本)
当日出荷
ピンバイス エスコピンバイスエスコ
3,700税込4,070
1本
翌日出荷
1チャックタイプ コレットの材質に特殊樹脂を採用しており、ピンゲージを傷つけません。
直径3.0mm交換用こて先(EA304AP用) エスコ直径3.0mm交換用こて先(EA304AP用)エスコ
4,890税込5,379
1個
翌日出荷
EA304AP用の交換用こて先です。
角度(°)45℃先端長(mm)14こて先(Φmm)直径3mm
18x 300 mm チューブブラシ(ステンレス製) エスコ18x 300 mm チューブブラシ(ステンレス製)エスコ
550税込605
1個
翌日出荷
エスコ品番EA109SP-18
M16/呼18 Tスロットナット エスコM16/呼18 Tスロットナットエスコ
940税込1,034
1個
翌日出荷
適合ねじM16エスコ品番EA637FP-18材質焼入鋼(C45)寸法A(mm)20寸法D(mm)10寸法C(mm)28適合T溝幅(mm)18
18mmx18m マスキングテープ(サイディング用 7巻) エスコ18mmx18m マスキングテープ(サイディング用 7巻)エスコ
765税込842
1包(7巻)
翌日出荷
厚さ(mm)0.09テープ厚さ(mm)0.09
3/8"DR セミディープソケット 12角 EA618PPシリーズ エスコ3/8"DR セミディープソケット 12角 EA618PPシリーズエスコ
1,550税込1,705
1個
翌日出荷から3日以内出荷
高機能VCTFケーブル エスコ高機能VCTFケーブルエスコ
17,500税込19,250
1巻
翌日出荷
3心(白・黒・赤)柔軟性に優れ、工作機械や、耐油・耐環境性の要求される配線場所に。
長さ(m)50定格容量7A300V(0.75mm2×3心)
3/8"DRx18.0mm ディープソケット エスコ3/8"DRx18.0mm ディープソケットエスコ
1,560税込1,716
1個
翌日出荷
全長(mm)55質量(g)98対辺(mm)18外径(Φmm)24.5差込角(inch)3/8"アズワン品番64-7890-95
3/8"DRx18mm 絶縁ソケット エスコ3/8"DRx18mm 絶縁ソケットエスコ
4,480税込4,928
1個
翌日出荷
差込側が通常の絶縁ソケットより深い設計で結合部の露出を防いで絶縁カバーを確実にします
全長(mm)46対辺(mm)18外径(Φmm)29.6差込角(inch)3/8"アズワン品番64-2228-46絶縁耐圧(V)VDE1000(EN60900)
[Φ8.2x7.5mm穴用]  チップジャック[黒] エスコ[Φ8.2x7.5mm穴用] チップジャック[黒]エスコ
365税込402
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940DP-18
140x12mm スナップフック(ステンレス製) エスコ140x12mm スナップフック(ステンレス製)エスコ
1,980税込2,178
1個
翌日出荷
エスコ品番EA638JP-18材質(本体)ステンレス(SUS316)質量(g)260種類スナップフック使用荷重(kg)510寸法D1(mm)12寸法D2(mm)20寸法l(mm)140寸法m(mm)19
25x6mm ガイドローラー(U型) エスコ25x6mm ガイドローラー(U型)エスコ
1,220税込1,342
1個
翌日出荷
材質本体:ポリアセタールホワイト、ベアリング:SUS440C、ボルト:SUS303寸法(mm)d:25、L:6、d:6、M:M6×1
18mm/203mm コンビネーションギアレンチ(首振型) エスコ18mm/203mm コンビネーションギアレンチ(首振型)エスコ
3,450税込3,795
1本
翌日出荷
厚さ(mm)8.0×10.7寸法(mm)18全長(mm)203質量(g)195アズワン品番64-2240-39
[黄][大]ポイントベース エスコ[黄][大]ポイントベースエスコ
740税込814
1セット(20個)
翌日出荷
サイズ(mm)45(直径)×10(穴径)×7(高さ)仕様アスファルト道用砂利道用エスコ品番EA949CP-18使用釘EA949 50~20
分波器(CS・BS・UHF・VHF) エスコ分波器(CS・BS・UHF・VHF)エスコ
5,070税込5,577
1個
翌日出荷
4K・8Kテレビ対応 グリーン購入法適合商品 RoHS対応品
グリーン購入法適合仕様CS・BS⇔UHF・VHF・FM・CATVケーブル長(mm)入力型:1.5m 出力型:50cmRoHS指令(10物質対応)対応
鉄工用ドリル(六角軸/HSS) EA824CPシリーズ エスコ鉄工用ドリル(六角軸/HSS) EA824CPシリーズエスコ
710税込781
1本
翌日出荷から翌々日出荷
インパクトドライバーに使用可能です。6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチ装着でき、鉄工用ドリルとしてご使用頂けます。先端Xシンニング加工により、喰い付きが良く、先端の切屑の排出も良いためにドリル寿命も高いです。
#14,000 ダイヤモンドペースト エスコ#14,000 ダイヤモンドペーストエスコ
6,730税込7,403
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819DP-18
18.0mm 彫刻刃(安来鋼/ナギナタ曲型) エスコ18.0mm 彫刻刃(安来鋼/ナギナタ曲型)エスコ
2,750税込3,025
1本
翌日出荷
材質刃:安来鋼、柄:朴形状ナギナタ曲型全長(mm)212刃幅(mm)18アズワン品番64-7877-26
18x173mm [Hex]キーレンチ(ノンスパーキング) エスコ18x173mm [Hex]キーレンチ(ノンスパーキング)エスコ
10,900税込11,990
1個
翌日出荷
防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅寸法(mm)18軸長(mm)173
1/2"DRx1・ 1/8"  ディープソケット エスコ1/2"DRx1・ 1/8" ディープソケットエスコ
3,290税込3,619
1個
翌日出荷
全長(mm)77外径(Φmm)37.8差込角(inch)1/2"アズワン品番64-2245-98対辺(inch)1・1/8
3/8"sqx18mm クロウフットレンチ エスコ3/8"sqx18mm クロウフットレンチエスコ
800税込880
1個
翌日出荷
エスコ品番EA617JP-18
Uバンド EA440CPシリーズ エスコUバンド EA440CPシリーズエスコ
2,090税込2,299
1個
翌日出荷
材質スチール(電気亜鉛メッキ)、硬質ウレタンフォーム
アイスナップ (ステンレス製) エスコアイスナップ (ステンレス製)エスコ
1,490税込1,639
1個
翌日出荷
耐食性。軽い用途向け。スプリング開口により片手操作が可能。
材質ステンレス
79- 89mm 手締めホースクランプ(ダブルワイヤー/10個) エスコ79- 89mm 手締めホースクランプ(ダブルワイヤー/10個)エスコ
1,170税込1,287
1袋(10個)
翌日出荷
工具不要な手締めタイプです
材質ワイヤー径(Φmm)2.3適合径(Φmm)79~89アズワン品番64-7850-64入数10個
2L判 ボックスフレーム ナチュラル エスコ2L判 ボックスフレーム ナチュラルエスコ
1,620税込1,782
1個
翌日出荷
写真の印象をそのままに。 しっかりとした作りのシンプルな木製フレームです。 細身のフレーム(竿)が写真を引き立てます。
仕様●有効規格:2L判●フレーム外寸:135×187mm●フレーム内寸:122×174mm●マット外寸:127×179mm●マット内寸:90×138mm●収納用紙サイズ:178×127×奥行き35mm●カラー:ナチュラル●材質:前面板/ガラス、フレーム/ラバー材●付属品:ネクタイ形スタンド付ポストカードサイズ用のマット入りアズワン品番68-1842-86
[EA827AP-1用] バイメタルホールソー エスコ[EA827AP-1用] バイメタルホールソーエスコ
26,200税込28,820
1個
8日以内出荷
天井裏の軽天下地の加工に
仕様●サイズ(mm):100●有効長(mm):38●シャンク径:Φ10mm●切り込み深さ:33mmアズワン品番65-2232-42
Oリング Pシリーズ(運動用、固定用) NBR エスコOリング Pシリーズ(運動用、固定用) NBRエスコ(30件のレビュー)
165税込182
1パック(10個)
当日出荷から翌日出荷
用途耐油機能耐油耐熱温度(℃)150
HDMIケーブル(プレミアム) EA940PMシリーズ エスコHDMIケーブル(プレミアム) EA940PMシリーズエスコ
10,900税込11,990
1本
翌日出荷
プレミアムHDMI認証プログラム合格のプレミアムHDMIケーブルです。4K、60P、18Gbps伝送に対応したケーブルです。4K2K(60P)に対応し、滑らかな高解像度映像を伝送することができます。自然界に存在する99.9%(規格上)の色彩を再現できるBT.2020規格に対応しています。1本のケーブルで、映像信号と音声信号をデジタルのままで高速伝送するだけでなく、イーサネット信号の双方向通信を実現します。デジタル音声をテレビなどの表示機器からAVアンプなどの出力機器へ伝送できる、ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応しています。高音質デジタル音声信号(マルチチャンネルサラウンド)に対応しています。
仕様●規格:Premium HDMI認証品●カラー:ブラック●ケーブル長:9m●HDMIプラグ(タイプA)-HDMIプラグ(タイプA)●プレミアムハイスピード対応●金メッキコネクタ、金メッキピン仕様アズワン品番65-9314-79
HDMIケーブル(プレミアム) EA940PMシリーズ エスコHDMIケーブル(プレミアム) EA940PMシリーズエスコ
8,790税込9,669
1本
翌日出荷
プレミアムHDMI認証プログラム合格のプレミアムHDMIケーブルです。4K、60P、18Gbps伝送に対応したケーブルです。4K2K(60P)に対応し、滑らかな高解像度映像を伝送することができます。自然界に存在する99.9%(規格上)の色彩を再現できるBT.2020規格に対応しています。1本のケーブルで、映像信号と音声信号をデジタルのままで高速伝送するだけでなく、イーサネット信号の双方向通信を実現します。デジタル音声をテレビなどの表示機器からAVアンプなどの出力機器へ伝送できる、ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応しています。高音質デジタル音声信号(マルチチャンネルサラウンド)に対応しています。
仕様●ケーブル長:7m●ケーブル直径:約9.0mm●コネクタ形状:HDMIプラグ-HDMIプラグ(HDMI タイプAコネクタオス・オス)●規格:Premium HDMI認証品●線材:UL20276●被覆材質:PVC(ポリ塩化ビニル)●対応解像度:4K(3840×2160)/60Hz、5K(5120×2880)/30Hz、1920×1080/60Hz(1080p)、1920×1080/240Hz、2560×1440/120Hz●帯域:18Gbps●対応機種:HDMI出力端子(HDMI タイプA メス)を搭載したブルーレイ・HDD・DVDレコーダー、ゲーム機など HDMI入力端子(HDMI タイプA メス)を搭載したディスプレイ、プロジェクター、液晶テレビなどアズワン品番65-9314-78
M 18x2.5 /1.5P ハンドタップ(HSS) エスコM 18x2.5 /1.5P ハンドタップ(HSS)エスコ
6,870税込7,557
1個
8日以内出荷
エスコ品番EA829HA-18C
M 18x2.5 /  5P ハンドタップ(HSS) エスコM 18x2.5 / 5P ハンドタップ(HSS)エスコ
6,870税込7,557
1個
8日以内出荷
エスコ品番EA829HA-18B
オーリング高圧用 エスコオーリング高圧用エスコ(3件のレビュー)
370税込407
1セット(10個)
当日出荷から翌日出荷
用途耐圧、耐油材質ニトリルゴムB耐圧(MPa)5.0耐熱温度(℃)80