カテゴリ

  • 切削工具(20)
  • 機構部品(11)
  • 物流用品(9)
  • 作業工具(8)
  • ねじ・ボルト・釘(7)
  • 学童・教育用品(7)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • 空調・電設資材(4)
  • 電気材料(4)
  • 建築金物(4)
  • 制御機器(3)
  • マスク(2)
  • 家電(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 電動工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • テープ(1)
  • 防犯用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 安全保護具(1)
  • 研磨材(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 事務用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(8)
  • SMC(1,885)
  • MAZDA(マツダ)(176)
  • ニッサン(83)
  • Panasonic(パナソニック)(76)
  • TAKIGEN(タキゲン)(76)
  • 東洋技研(73)
  • ホンダ(72)
  • CKD(69)
  • メディアカバーマーケット(69)
  • BIGM(丸山製作所)(66)
  • Festo(64)
  • ホクセイ(62)
  • YAMAHA(ヤマハ)(59)
  • NAKANO(57)
  • 三木プーリ(56)
  • OSG(オーエスジー)(52)
  • 三菱電機(52)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(49)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p-32」の検索結果

特価
本日2月23日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
103件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Oリング (固定用) エスコOリング (固定用)エスコ(9件のレビュー)
255税込281
1パック(10個)
当日出荷から翌日出荷
JIS規格より細い、独自規格の固定用ガスケットです。
材質ニトリルゴム(1種A)
1.5mm ユニオンパッキン エスコ1.5mm ユニオンパッキンエスコ
100税込110
1枚
当日出荷から翌日出荷
材質NBR、アラミド繊維、無機充填材厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)-100~183適合流体水系流体:-100~183℃、油系流体:-100~180℃、ガス系流体:-100~180℃
50mmx20m ビニールテープ(赤/4巻) エスコ50mmx20m ビニールテープ(赤/4巻)エスコ
1,670税込1,837
1個
当日出荷
優れた電気絶縁性・端末剥がれのない強力接着力
エスコ品番EA944NP-32材質塩化ビニール粘着タイプ強力
割ピン エスコ割ピンエスコ(6件のレビュー)
1,760税込1,936
1パック(180個)
当日出荷から翌日出荷
材質鉄(クロメートメッキ)種類割ピン表面処理クロメートJIS規格JIS B 1351
[EA765MP-321~323用] 替芯(白/12本) エスコ[EA765MP-321~323用] 替芯(白/12本)エスコ(1件のレビュー)
495税込545
1パック
当日出荷
芯径(mm)2.0芯長さ(mm)約90アズワン品番64-7920-90入数12本
作業台(一段) エスコ作業台(一段)エスコ
30,700税込33,770
1台
当日出荷から翌日出荷
アルミ合金製 縞板天板
手掛かり棒[EA905P-21用] エスコ手掛かり棒[EA905P-21用]エスコ
11,100税込12,210
1本
翌日出荷
5.5x0.8x30mm [-]ドライバー(スタビー型) エスコ5.5x0.8x30mm [-]ドライバー(スタビー型)エスコ
1,170税込1,287
1本
翌日出荷
適合ねじM3商品構成単品アズワン品番64-2226-22
L型 プラグ エスコL型 プラグエスコ
840税込924
1個
翌日出荷
種類丸型エスコ品番EA940P-32形状アングル質量(g)10結合方式ねじ
E25・C25 サドルベース(ねじ無し用) エスコE25・C25 サドルベース(ねじ無し用)エスコ
225税込248
1個
当日出荷
電線管を造営材に取り付ける場合に使用します。 ベースの高さ分、電線管を取付面より離して固定ができるため、露出ボックスとの接続もスムーズに行えます。 施工時に、横引き配管の仮置きが可能です。 ねじ無し電線管(E管)、薄鋼電線管(C管)
仕様●呼び:E25・C25●適合管外径(mm):25.4●材質:鋼板製電気亜鉛めっき●ねじ穴径:5.5×8mm●入数:1アズワン品番65-2262-48
丸型保護キャップ エスコ丸型保護キャップエスコ(2件のレビュー)
680税込748
1パック(4個)
翌日出荷
用途丸パイプ用材質ポリエチレン
ロングマルチドリル(六角軸) エスコロングマルチドリル(六角軸)エスコ
950税込1,045
1本
翌日出荷
高密度超硬チップ ダイヤモンド精密研磨 位置決めしやすい鋭利な先端部 振動をかけても大丈夫な頑丈な構造 急角度の削りだし4本フルート二より、素早く切り粉を排出 コードレスインパクトドライバーでいろいろな材料に、簡単に穴あけができます
マーキングペン(白) エスコマーキングペン(白)エスコ
690税込759
1本
当日出荷
仕様全長×軸径:150×16.5mm質量(g)29.5芯径(mm)2アズワン品番64-7920-86入数1本ボディーカラー
マーキングペン(赤) エスコマーキングペン(赤)エスコ
690税込759
1本
当日出荷
仕様全長×軸径:150×16.5mm質量(g)29.5芯径(mm)2アズワン品番64-7920-85入数1本ボディーカラー
895x580mm/400kg 運搬車 エスコ895x580mm/400kg 運搬車エスコ
51,500税込56,650
1台
当日出荷
仕様ハンドルを荷台の下に収納でき、ドーリーとしても使用できます。質量(kg)13.4ブルー車輪径(Φmm)125(ゴム車)耐荷重(kg)400床面高さ(mm)200押手高さ(mm)924荷台寸法(mm)895×580車輪自在×2、固定×2アズワン品番64-7863-03材質(荷台)ポリプロピレン
32mm 打撃スパナ(ベント) エスコ32mm 打撃スパナ(ベント)エスコ
2,930税込3,223
1個
欠品中
ハンマーで打撃できるように柄を短く打撃部を設けています
材質クロム合金(40cr)厚さ(mm)17寸法(mm)32全長(mm)190質量(g)550アズワン品番64-7883-48
75mm キャスター(固定金具) エスコ75mm キャスター(固定金具)エスコ
1,640税込1,804
1個
翌日出荷
材質金具:スチール、車輪:ウレタン全高(mm)93耐熱温度(℃)-15~70穴径d(Φmm)8.8プレート寸法F1×F2(mm)70×47寸法(P1×P2)(mm)55×28
M16x 80mm [焼入]スタッドボルト エスコM16x 80mm [焼入]スタッドボルトエスコ
500税込550
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948DP-32材質SCM435寸法A(mm)80寸法D(mm)14.5表面処理焼入焼戻黒染め寸法B(mm)32寸法CM16
4x32mm 皿頭コンクリートビス エスコ4x32mm 皿頭コンクリートビスエスコ
1,920税込2,112
1個
翌日出荷
ねじの呼びM4エスコ品番EA945SP-32
小クリップ(黒) エスコ小クリップ(黒)エスコ
225税込248
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940DP-32
32A/2.8mm PTFE/包みガスケット(JIS10K) エスコ32A/2.8mm PTFE/包みガスケット(JIS10K)エスコ
880税込968
1個
翌日出荷
呼び径(A)32エスコ品番EA351CP-32
ピンセット (デルリン/ステンレス製/精密用) エスコピンセット (デルリン/ステンレス製/精密用)エスコ
2,280税込2,508
1本
翌日出荷
耐熱温度(℃)240材質(ハンドル)ステンレス (SUS304)ハンドル幅(mm)9材質(チップ)デルリン500 (アセタール樹脂)ハンドル厚さ(mm)1.5
スイッチボックス(1方出/2個用) EA940CPシリーズ エスコスイッチボックス(1方出/2個用) EA940CPシリーズエスコ
980税込1,078
1個
翌日出荷
ねじ締め込み式の為、PF管の脱着を簡単に行うことができます。
仕様●適合管:PF管16●サイズ(mm):116×150×47.5●材質:PVC●カラー:ベージュ●重量(g):168●スイッチ2個用1方出アズワン品番65-9313-92
HEPAフィルタ [EA899HC-42・-43用] エスコHEPAフィルタ [EA899HC-42・-43用]エスコ
590税込649
1個
翌日出荷
材質HEPA名称高性能(HEPA)フィルターアズワン品番65-2237-92
1000mm セーフティーツールランヤード エスコ1000mm セーフティーツールランヤードエスコ
1,500税込1,650
1個
翌日出荷
耐摩耗性・耐久性に優れたベルト仕様
仕様取付工具重量:5kg材質ベルト:ナイロン、フック:ニッケルメッキ鋼全長(mm)1000最大開口(mm)17アズワン品番64-7984-53
25- 32mm 手締めホースクランプ(ダブルワイヤー/2個) エスコ25- 32mm 手締めホースクランプ(ダブルワイヤー/2個)エスコ
190税込209
1袋(2個)
翌日出荷
工具不要な手締めタイプです
材質ワイヤー径(Φmm)2適合径(Φmm)25~32アズワン品番64-7850-38入数2個
300V/7A/4芯x20m高機能計装用ケーブル エスコ300V/7A/4芯x20m高機能計装用ケーブルエスコ
10,000税込11,000
1個
翌日出荷
工作機械や、耐油・耐環境性の要求される配線場所に
長さ(m)20m仕様4心(白・黒・赤・緑)定格容量7A300V(0.75mm2×4心)
7.0x70mmスナップフック(10個) エスコ7.0x70mmスナップフック(10個)エスコ
1,020税込1,122
1袋
翌日出荷
材質SUS316使用荷重(t)0.18線径(Φmm)7内寸(mm)56×19開口寸法(mm)8
ペイントマーカー 青 エスコペイントマーカー 青エスコ
2,090税込2,299
1セット(10本)
翌日出荷
商品タイプ使い切り本体タイプシングルインク色ブルー
[EA765MP-321~323用] 替芯(赤/12本) エスコ[EA765MP-321~323用] 替芯(赤/12本)エスコ
495税込545
1パック
当日出荷
芯径(mm)2.0芯長さ(mm)約90アズワン品番64-7920-89入数12本
鉄工用ドリル(六角軸/HSS) EA824CPシリーズ エスコ鉄工用ドリル(六角軸/HSS) EA824CPシリーズエスコ
770税込847
1本
翌日出荷から翌々日出荷
インパクトドライバーに使用可能です。6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチ装着でき、鉄工用ドリルとしてご使用頂けます。先端Xシンニング加工により、喰い付きが良く、先端の切屑の排出も良いためにドリル寿命も高いです。
320x 550x3mm アクリル板 (透明) エスコ320x 550x3mm アクリル板 (透明)エスコ
4,570税込5,027
1枚
翌日出荷
仕様キャスト板仕様:溶剤に溶けにくい。押出板に比べ硬度が高い為反りが出にくい。分子量が細かい為高速切削加工に適している。厚さ(mm)3寸法(mm)320×550透明アズワン品番64-7849-84
3/4xW28x18T [クランク用]アダプター [2個] エスコ3/4xW28x18T [クランク用]アダプター [2個]エスコ
2,100税込2,310
1個
翌日出荷
エスコ品番EA469BP-32
Uバンド EA440CPシリーズ エスコUバンド EA440CPシリーズエスコ
1,290税込1,419
1個
翌日出荷
材質スチール(電気亜鉛メッキ)、硬質ウレタンフォーム
カプラーボール (ステンレス製) エスコカプラーボール (ステンレス製)エスコ
4,920税込5,412
1個
翌日出荷
耐食性や耐久性に優れたSUS304製。鏡面研磨。ベースに2つの平面があり、取付時に持ちやすいようになっています。耐荷重とサイズは商品の上部に刻印されています。ワッシャーとナット付き。
材質ステンレス (SUS304)ボルト長さ(mm)54
ポジドライブビット(Bi Torsion) エスコポジドライブビット(Bi Torsion)エスコ
625税込688
1本
翌日出荷
丈夫で耐久性があり、硬質材料向け。トーションゾーン- 力を加えたときの衝撃を、ほかの箇所より柔軟に設計されたバイトーションゾーンがねじれることによって吸収します。これにより耐久年数が延びます。破断時にも危険を大きく減らし、使用寿命を大幅に伸ばします。形状によって色分けされています。
電ドルソケット(ビット交換式/ロング) エスコ電ドルソケット(ビット交換式/ロング)エスコ
3,820税込4,202
1個
翌日出荷
ビットが折れても別売のビットに交換でき、ソケットを寿命まで使用できます。 ビット交換式
[+ - Pozi]ドライバービットセット(ハンドル付) エスコ[+ - Pozi]ドライバービットセット(ハンドル付)エスコ
14,200税込15,620
1個
翌日出荷
六角軸を伸縮・脱着でき、ビットをハンドル内に収納できます。 収納ケース付。 ビットホルダーはワンタッチでビットを脱着できるクイックリリース機能付き。
仕様ドライバーハンドル:120mmビット六角シャンク:1/4"ポジビット:#1・#2セット内容ドライバーハンドル:120mmビットホルダー:100mm(六角対辺1/4”)ビット六角シャンク:1/4”ビット全長:25mm(+)ビット:#1・#2(-)ビット:5.5・6.5mmポジビット:#1・#2商品構成セット品アズワン品番64-2222-05
20x 90mm ウレタンフォーム用スクレーパー エスコ20x 90mm ウレタンフォーム用スクレーパーエスコ
1,998税込2,198特価
1個
当日出荷
素早く・簡単にレイアウト出来ます。
仕様●面サイズ:20×90mm●削りやすい鋭い金属歯●人間工学に基づいたハンドル●カッター等で切り欠きした後の層を素早く簡単に平らにするツールアズワン品番65-9343-30
マーキングペン(黒) エスコマーキングペン(黒)エスコ
690税込759
1本
翌日出荷
仕様全長×軸径:150×16.5mm質量(g)29.5芯径(mm)2アズワン品番64-7920-84入数1本ボディーカラー