カテゴリ

  • 物流用品(13)
  • 機構部品(10)
  • 作業工具(8)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 溶接用品(4)
  • 切削工具(4)
  • 照明(3)
  • 建築金物(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 梱包用品(2)
  • 電気材料(2)
  • 測定用品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 電動工具(2)
  • 制御機器(1)
  • テープ(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(4)
  • SMC(1,432)
  • 三木プーリ(322)
  • ホンダ(125)
  • BIGM(丸山製作所)(88)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(80)
  • MAZDA(マツダ)(79)
  • 東洋技研(78)
  • 大阪魂(78)
  • 岩田製作所(61)
  • スリーピース(59)
  • 東海キャスター(57)
  • TRUSCO(57)
  • TAKIGEN(タキゲン)(55)
  • 住友重機械工業(53)
  • ParkerTAIYO(51)
  • 渡辺電機工業(48)
  • YAMAHA(ヤマハ)(48)
  • ワルター(47)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p-35」の検索結果

特価
本日2月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
70件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
118mm/P35  プラスティックピンセット(ESD) エスコ118mm/P35 プラスティックピンセット(ESD)エスコ
590税込649
1個
翌日出荷
エスコ品番EA595AM-16
118mm/P35A プラスティックピンセット(ESD) エスコ118mm/P35A プラスティックピンセット(ESD)エスコ
620税込682
1個
翌日出荷
エスコ品番EA595AM-17
118mm/P35  精密用ピンセット(デルリン製) エスコ118mm/P35 精密用ピンセット(デルリン製)エスコ
265税込292
1個
翌日出荷
エスコ品番EA595AM-6
118mm/P35A 精密用ピンセット(デルリン製) エスコ118mm/P35A 精密用ピンセット(デルリン製)エスコ
290税込319
1個
翌日出荷
エスコ品番EA595AM-7
Oリング (固定用) エスコOリング (固定用)エスコ(9件のレビュー)
300税込330
1パック(10個)
当日出荷から翌日出荷
JIS規格より細い、独自規格の固定用ガスケットです。
材質ニトリルゴム(1種A)
割ピン エスコ割ピンエスコ(6件のレビュー)
1,760税込1,936
1パック(90個)ほか
当日出荷から翌日出荷
材質鉄(クロメートメッキ)種類割ピン表面処理クロメートJIS規格JIS B 1351
50mmx20m ビニールテープ(緑/4巻) エスコ50mmx20m ビニールテープ(緑/4巻)エスコ
1,670税込1,837
1個
当日出荷
優れた電気絶縁性・端末剥がれのない強力接着力
エスコ品番EA944NP-35材質塩化ビニール粘着タイプ強力
作業台(一段) エスコ作業台(一段)エスコ
33,500税込36,850
1台
当日出荷から翌日出荷
アルミ合金製 縞板天板
10.0x1.6x30mm [-]ドライバー(スタビー型) エスコ10.0x1.6x30mm [-]ドライバー(スタビー型)エスコ
1,830税込2,013
1本
翌日出荷
軸径(Φmm)7全長(mm)80質量(g)49適合ねじM6商品構成単品アズワン品番64-2226-25
ロングマルチドリル(六角軸) エスコロングマルチドリル(六角軸)エスコ
950税込1,045
1本
翌日出荷
高密度超硬チップ ダイヤモンド精密研磨 位置決めしやすい鋭利な先端部 振動をかけても大丈夫な頑丈な構造 急角度の削りだし4本フルート二より、素早く切り粉を排出 コードレスインパクトドライバーでいろいろな材料に、簡単に穴あけができます
丸型保護キャップ エスコ丸型保護キャップエスコ(2件のレビュー)
970税込1,067
1パック(4個)
翌日出荷
用途丸パイプ用材質ポリエチレン
Wチャック付き保存袋 エスコWチャック付き保存袋エスコ
1,280税込1,408
1パック(50枚)
翌日出荷
ダブルジッパー。マチ有。袋巾が広く、底が浅いので内容物が「入れやすく」「取り出しやすい」。チャックは、ユニバーサルデザインを採用。何度使用しても「開けやすく・閉めやすい」工夫をしています。文字が書けて整理に便利。日本製。
材質ポリエチレン厚さ(mm)0.06クリア質量(g)6.75種類チャック付平袋入数(枚)50耐熱温度(℃)-30~80マチ(mm)60寸法(幅×チャック下)(mm)220×150
ペイントマーカー 白 エスコペイントマーカー 白エスコ
2,090税込2,299
1セット(10本)
翌日出荷
商品タイプ使い切り本体タイプシングルインク色ホワイト
M16x160mm [焼入]スタッドボルト エスコM16x160mm [焼入]スタッドボルトエスコ
630税込693
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948DP-35材質SCM435寸法A(mm)160寸法D(mm)14.5表面処理焼入焼戻黒染め寸法B(mm)50寸法CM16
Φ35.0/2.0mm オーリング (固定用/10個) エスコΦ35.0/2.0mm オーリング (固定用/10個)エスコ(1件のレビュー)
300税込330
1セット(10個)
当日出荷
JIS規格より細い、独自規格の固定用ガスケットです。
内径(Φmm)35.0材質ニトリルゴム(1種A)線径(Φmm)2.0エスコ品番EA423RP-35B外径(Φmm)39
LED電球 エスコLED電球エスコ
865税込952
1個
翌日出荷
白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプのLED電球です。キッチン・脱衣所などの照明に最適。口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。密閉形器具やダウンライトなどの断熱材施工器具にご使用可能です。LED光源は虫が集まりやすい紫外線領域波長をほどんど出さないので、虫が寄り付きにくい。
11x120mmスナップフック(10個) エスコ11x120mmスナップフック(10個)エスコ
3,620税込3,982
1個
翌日出荷
材質SUS316使用荷重(t)0.45線径(Φmm)11内寸(mm)98×36開口寸法(mm)16
350mm パイプレンチ エスコ350mm パイプレンチエスコ
2,800税込3,080
1個
翌日出荷
エスコ品番EA680P-350
[首ふり機能]テレビコンセント端末型 エスコ[首ふり機能]テレビコンセント端末型エスコ
1,460税込1,606
1個
翌日出荷
仕様入力-TV端子間電流通過型:最大DC15V・0.5A/AC30V・1A
鉄工用ドリル(六角軸/HSS) EA824CPシリーズ エスコ鉄工用ドリル(六角軸/HSS) EA824CPシリーズエスコ
750税込825
1本
翌日出荷から翌々日出荷
インパクトドライバーに使用可能です。6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチ装着でき、鉄工用ドリルとしてご使用頂けます。先端Xシンニング加工により、喰い付きが良く、先端の切屑の排出も良いためにドリル寿命も高いです。
205mm はさみ・裁ち(ステンレス製) エスコ205mm はさみ・裁ち(ステンレス製)エスコ
2,430税込2,673
1丁
翌日出荷
材質刃:ステンレス刃物鋼(420J2)、柄:ABS樹脂全長(mm)205質量(g)約95刃長(mm)80アズワン品番64-7867-40
3.0mmx300m ポリロープ(OD色/5巻) エスコ3.0mmx300m ポリロープ(OD色/5巻)エスコ
6,160税込6,776
1個
翌日出荷
エスコ品番EA628PP-35構造三つ打ち引張強度(N)521伸長率(%)27
ハンドタップ(中/UNF/HSS) エスコハンドタップ(中/UNF/HSS)エスコ
2,580税込2,838
1本
翌日出荷
JISⅡ級 喰付5P UNF(アメリカねじ細目)
1.9L [ステンレス製] ポット エスコ1.9L [ステンレス製] ポットエスコ
6,040税込6,644
1個
翌日出荷
衝撃に強い「ステンレス製」 保温・保冷力が高い「ステンレス真空2重まほうびん」 手軽に注ぎやすい「スクリュー式レバーせん」 お手入れラクラク「洗える分解せん」「本体丸洗いOK」「広口約6.5cm」 コーヒードリップOK エコマーク取得商品
150mm キャスター(固定金具) エスコ150mm キャスター(固定金具)エスコ
5,300税込5,830
1個
翌日出荷
仕様P1×P2(P1'×P2'):100×56(112×53)mm材質金具:スチール、車輪:ウレタン全高(mm)190耐熱温度(℃)-15~70穴径d(Φmm)11プレート寸法F1×F2(mm)140×94
R 1/2"x350mm 給水管(止水栓用) エスコR 1/2"x350mm 給水管(止水栓用)エスコ
3,890税込4,279
1個
翌日出荷
エスコ品番EA432MP-35
370x390mm 屋外フード(防虫あみ付/ステンレス製) エスコ370x390mm 屋外フード(防虫あみ付/ステンレス製)エスコ
13,000税込14,300
1個
当日出荷
エスコ品番EA997MP-350
Uバンド EA440CPシリーズ エスコUバンド EA440CPシリーズエスコ
1,910税込2,101
1個
翌日出荷
材質スチール(電気亜鉛メッキ)、硬質ウレタンフォーム
[HSS]ハンドタップ(UNC) エスコ[HSS]ハンドタップ(UNC)エスコ
3,150税込3,465
1本
翌日出荷
材質HSS(ハイス)被削材対応:中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、アルミ合金鋳物など
[ステンレス製]パテベラ エスコ[ステンレス製]パテベラエスコ
4,530税込4,983
1本
翌日出荷
用途建築・壁装用などに。パテ・ジョイントセメント用ヘラ等に。材質刃:スチール、柄:合板厚さ(mm)ブレード:0.4
M3x15 [NO.1]ユリヤねじ(黒/6個) エスコM3x15 [NO.1]ユリヤねじ(黒/6個)エスコ
355税込391
1袋(6個)
翌日出荷
エスコ品番EA949TP-35
メジャー(マグネットホルダー・安全ロープ付) EA720HPシリーズ エスコメジャー(マグネットホルダー・安全ロープ付) EA720HPシリーズエスコ
4,450税込4,895
1個
翌日出荷
表面に文字が書込みできるチャック袋
仕様●全長:5.5m●幅:25mm●材質:テープ:スチールバネ:スチールアズワン品番65-3888-65
オーディオケーブル EA940PPシリーズ エスコオーディオケーブル EA940PPシリーズエスコ
3,640税込4,004
1個
翌日出荷から8日以内出荷
スイッチボックス(1方出/2個用) EA940CPシリーズ エスコスイッチボックス(1方出/2個用) EA940CPシリーズエスコ
1,520税込1,672
1個
3日以内出荷
ねじ締め込み式の為、PF管の脱着を簡単に行うことができます。
仕様●適合管:PF管28●サイズ(mm):116×158×47.5●材質:PVC●カラー:ベージュ●スイッチ2個用1方出アズワン品番65-9313-94
350mm 2本爪プーラー エスコ350mm 2本爪プーラーエスコ
64,200税込70,620
1個
8日以内出荷
仕様アーム深さ(mm):200質量(kg)5.03引張強度4t最大径(Φmm)350アズワン品番64-2212-92
Oリング Pシリーズ(運動用、固定用) NBR エスコOリング Pシリーズ(運動用、固定用) NBRエスコ(30件のレビュー)
335税込369
1パック(10個)
当日出荷から翌日出荷
用途耐油機能耐油耐熱温度(℃)150
コードリール (単相・漏電遮断器付き) エスココードリール (単相・漏電遮断器付き)エスコ
49,200税込54,120
1個
翌日出荷
ロック式コンセント。電線仕様:VCT2.0mm2×3心、コンセント定格:(Φ35) 3P・20A・250V、
寸法(mm)300×218×H389質量(kg)8.2電圧(V)AC200コンセント個数3コード長さ(m)30保護機能漏電遮断器径(mm)コンセント/35漏電しゃ断器過負荷電流(A)30漏電感度電流(mA)15
オーリング(フッ素ゴム) エスコオーリング(フッ素ゴム)エスコ
1,080税込1,188
1袋(5個)
当日出荷から翌日出荷
耐油、耐熱、耐ガソリン
酸素調整器 (関西式・雄ねじ) エスコ酸素調整器 (関西式・雄ねじ)エスコ
19,500税込21,450
1個
翌日出荷
逆流防止器は付いておりません。標準流量 :35m3/h(P2=0.5MPa、標準状態)。
質量(kg)1.3材質(本体)真鍮材質(シート)快削黄銅接続関西式 (雄ねじ)適合ガス酸素一次側使用範囲(MPa)15二次側使用範囲(MPa)0.1~0.99一次側圧力計(MPa)0~25二次側圧力計(MPa)0~2.5材質(ダイヤフラム)合成ゴム