カテゴリ

  • 機構部品(8)
  • 物流用品(4)
  • 制御機器(2)
  • テープ(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • 切削工具(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(4)
  • YAMAHA(ヤマハ)(335)
  • MAZDA(マツダ)(111)
  • KYOWA(協和製作所)(105)
  • 東洋技研(72)
  • SMC(57)
  • (52)
  • BIGM(丸山製作所)(50)
  • レイ・アウト(26)
  • シンコール(22)
  • ホンダ(18)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(18)
  • NOK(17)
  • DAIKO(大光電機)(17)
  • 神東塗料(15)
  • PROST's(14)
  • TRUSCO(10)
  • ラムマウント(10)
  • 大阪魂(9)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p-39」の検索結果

関連キーワード
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Oリング (固定用) エスコOリング (固定用)エスコ(9件のレビュー)
335税込369
1パック(10個)
当日出荷から翌日出荷
JIS規格より細い、独自規格の固定用ガスケットです。
材質ニトリルゴム(1種A)
50mmx20m ビニールテープ(アイボリー/4巻) エスコ50mmx20m ビニールテープ(アイボリー/4巻)エスコ
1,670税込1,837
1個
当日出荷
優れた電気絶縁性・端末剥がれのない強力接着力
エスコ品番EA944NP-39材質塩化ビニール粘着タイプ強力
作業台(一段) エスコ作業台(一段)エスコ
62,200税込68,420
1台
当日出荷から翌日出荷
アルミ合金製 縞板天板
F型プラグ(5C/防水) エスコF型プラグ(5C/防水)エスコ
2,040税込2,244
1個
翌日出荷
屋外用 RoHS対応品 防水性を高めたF型コネクター 4K・8K対応
仕様●仕様:5Cケーブル用アズワン品番65-2256-04RoHS指令(10物質対応)対応
ハサミ・裁ち(ステンレス製・銀紙3号) エスコハサミ・裁ち(ステンレス製・銀紙3号)エスコ
21,300税込23,430
1丁(1丁)
翌日出荷
刃に銀紙3号を使用し、しっかりとした切れ味と耐久性を実現。理美容鋏の製造技術をもとに開発。最新の機械と職人の技がおりなす最高級、最高品質の裁ち鋏です。刃には鋏、包丁に多く使われているプロテリアル特殊鋼(旧日立金属)のステンレス刃物鋼銀紙3号を使用し、理美容鋏の製造技術をもとにコンピュータ制御の機械にて加工。裏スキまで機械加工ですのでバラツキがなく品質が安定しています。刃材である銀紙3号はV金10号に比べると劣りますがその分刃を鈍角にし耐久度を高めてあります。薄布を得意とし先端までしっかりと切れるように作られています。テーラー専門といった感じの裁ちハサミです。刃はサビにくく非常に美しい鏡面仕上げ。いつまでも美しい状態を保つことができます。和洋裁、パッチワーク、各種手芸、プロの現場まで幅広くお使いいただけます。ハンドルはナイロンコーティングで手に優しい握り心地。【安来鋼「銀紙3号」について】プロテリアル特殊鋼(旧日立金属)のステンレス刃物鋼(安来鋼)で鋏、包丁に多く使われています。銀紙3号のハイカーボンステンレス鋼は、炭素が多く炭素鋼並みの硬さと切れ味を得られるステンレス刃物鋼です。硬度はHRC60程度。サビに強く、耐摩耗性も良好なステンレス鋼です。
材質刃:銀3 ステンレス刃物鋼 柄:白心可鍛鋳鉄(ナイロンコーティング)硬度HRC60
鉄工用ドリル(六角軸/HSS) EA824CPシリーズ エスコ鉄工用ドリル(六角軸/HSS) EA824CPシリーズエスコ
890税込979
1本
翌日出荷から翌々日出荷
インパクトドライバーに使用可能です。6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチ装着でき、鉄工用ドリルとしてご使用頂けます。先端Xシンニング加工により、喰い付きが良く、先端の切屑の排出も良いためにドリル寿命も高いです。
M16x400mm [焼入]スタッドボルト エスコM16x400mm [焼入]スタッドボルトエスコ
1,530税込1,683
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948DP-39材質SCM435寸法A(mm)400寸法D(mm)14.5表面処理焼入焼戻黒染め寸法B(mm)63寸法CM16
高機能VCTFケーブル エスコ高機能VCTFケーブルエスコ
33,300税込36,630
1巻
翌日出荷
4心(白・黒・赤・緑)柔軟性に優れ、工作機械や、耐油・耐環境性の要求される配線場所に。
長さ(m)50
Oリング Pシリーズ(運動用、固定用) NBR エスコOリング Pシリーズ(運動用、固定用) NBRエスコ(30件のレビュー)
335税込369
1パック(10個)
当日出荷から翌日出荷
用途耐油機能耐油耐熱温度(℃)150
AC100V/15A プラグ 防雨型/2P・接地2P兼用 エスコAC100V/15A プラグ 防雨型/2P・接地2P兼用エスコ
1,080税込1,188
1個
翌日出荷
2P・接地2P兼用プラグどちらのコンセントでも使用できます。電線側の圧着端子は付属しておりません。接続する電線の太さに合わせて用意してください。
仕様●極数:2P・接地2P(兼用)●定格容量:15A 125V●適用電線:Φ9~Φ12.6mm●サイズ:Φ39×60mm●材質:ゴムカバー/合成ゴム(EPDM)刃ホルダー/PBT-315NF-GF15●重量:63g●端子穴:4mm●付属品:巻きゴム×1 コードクリップ×1 クリップ付アース線×1 ネジ M3.5×6mm×4個 圧着端子2-4×1(アース接続用)●屋内/屋外型●アース付●IPX3●RoHS対応品アズワン品番65-9313-70
オーリング (フッ素ゴム) エスコオーリング (フッ素ゴム)エスコ(1件のレビュー)
685税込754特価
1袋(2個)
当日出荷から翌日出荷
キャスター (自在・ツインホール・ナイロン) エスコキャスター (自在・ツインホール・ナイロン)エスコ
10,900税込11,990
1個
翌日出荷
低底用双輪キャスターで、耐荷重210kgを許容します。工場、店舗、事務所など様々なシーンに活躍します。多くの物質に対する高い耐薬品性。回転ヘッドに高品質のボールベアリングを採用。F:39mm、H:56mm、P:16(M16)、Q:20mm、T2:29mm。耐熱温度35℃以上では負荷容量が減少します。
仕様自在ストッパー無寸法(mm)車輪径×幅:50× (29×2)質量(kg)0.38材質(車輪)ナイロン取付高(mm)(H)56ねじピッチ2硬度タイヤ:70ショアD耐荷重(kg)210耐熱温度(℃)-25~60材質(金具)スチールねじサイズM16×20
キャスター (自在・ツインホール・ポリウレタン) エスコキャスター (自在・ツインホール・ポリウレタン)エスコ
21,800税込23,980
1個
翌日出荷
低底用双輪キャスターで、耐荷重250kgを許容します。工場、店舗、事務所など様々なシーンに活躍します。跡が残らず汚れません。多くの物質に対する高い耐薬品性。回転ヘッドに高品質のボールベアリングを採用。F:39mm、H:56mm、P:16(M16)、Q:20mm、T2:33mm。耐熱温度45℃以上では負荷容量が減少します。
仕様自在ストッパー無寸法(mm)車輪径×幅:50× (33×2)質量(kg)0.75材質(車輪)ポリウレタン取付高(mm)(H)56ねじピッチ2硬度タイヤ:92ショアA耐荷重(kg)250耐熱温度(℃)-25~60材質(金具)スチールねじサイズM16×20
オーリング(シリコンゴム) エスコオーリング(シリコンゴム)エスコ
505税込556
1袋(5個)
翌日出荷
耐寒、耐熱
機能耐寒、耐熱
オーリング (フッ素ゴム) エスコオーリング (フッ素ゴム)エスコ
1,190税込1,309
1袋(5個)
翌日出荷
耐油、耐熱、耐ガソリン
材質フッ素ゴム(4種D)使用温度範囲(℃)-15~230※あくまで目安となります。実用試験でご確認の上ご使用ください。線径(Φmm)3.5機能耐油・耐熱・耐ガソリン・耐薬品性
スリーブ(スチール製) エスコスリーブ(スチール製)エスコ
140税込154
1袋(2個)
当日出荷から翌日出荷
バックアップリング エスコバックアップリングエスコ
350税込385
1袋(2個)
翌日出荷
オーリング (高圧用) エスコオーリング (高圧用)エスコ
425税込468
1袋(5個)
翌日出荷
耐圧、耐油
機能耐圧、耐油
L型プラグ EA940BAシリーズ エスコL型プラグ EA940BAシリーズエスコ
1,360税込1,496
1個
翌日出荷
屋内型。アース付。ダブルコンセントをムダなく使えます。電線側の圧着端子は付属しておりません。接続する電線の太さに合わせて用意してください。
仕様●メーカー:日動工業●型番:PP-06●極数:2P・接地2P(兼用)●定格容量:15A 125V●適用電線:VCT0.75~3.5mm23心 2PNCT0.75~2.0mm23心 適応電線外径 9~12.6mm●サイズ:Φ39×55.5mm●材質:本体/ABS樹脂 刃ホルダー/PA66●重量:63g●端子穴:4mm●付属品:巻きゴム×1 コードクリップ×1 クリップ付アース線×1 ネジ M3.5×6mm×4個 圧着端子2-4×1(アース接続用)アズワン品番65-9313-69