カテゴリ

  • 切削工具(11)
  • 機構部品(6)
  • 研磨材(5)
  • 物流用品(4)
  • 作業工具(3)
  • テープ(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 制御機器(1)
  • 電気材料(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 建築金物(1)
  • 作業服(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(10)
  • メディアカバーマーケット(199)
  • ニッセイ(186)
  • オカムラ(岡村製作所)(168)
  • ダイヤトレンド(143)
  • Panasonic(パナソニック)(136)
  • NAKANO(130)
  • 三菱マテリアル(123)
  • BIGM(丸山製作所)(110)
  • (96)
  • 東洋技研(94)
  • TRUSCO(91)
  • 山洋電気(79)
  • ホンダ(76)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(73)
  • 東芝ライテック(65)
  • EKチェーン(64)
  • GSG Mototechnik (GSGモトテクニック)(58)
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)(54)
  • A-Gas Japan(52)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p-9」の検索結果

特価
本日4月26日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
41件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Oリング Pシリーズ(運動用、固定用) NBR エスコOリング Pシリーズ(運動用、固定用) NBRエスコ(30件のレビュー)
90税込99
1パック(10個)
当日出荷から翌日出荷
用途耐油機能耐油耐熱温度(℃)150
バックアップリング エスコバックアップリングエスコ(3件のレビュー)
290税込319特価
1袋(5枚)
当日出荷から翌々日出荷
種別バイヤスカット厚さ1.25±0.1
オーリング高圧用 エスコオーリング高圧用エスコ(3件のレビュー)
200税込220特価
1セット(10個)
当日出荷から翌日出荷
用途耐圧、耐油材質ニトリルゴムB耐圧(MPa)5.0耐熱温度(℃)80
Oリング (固定用) エスコOリング (固定用)エスコ(9件のレビュー)
80税込88
1パック(10個)
当日出荷から翌々日出荷
JIS規格より細い、独自規格の固定用ガスケットです。
材質ニトリルゴム(1種A)
銅つめ付ヒューズ エスコ銅つめ付ヒューズエスコ(2件のレビュー)
4,320税込4,752特価
1袋(2本)
当日出荷から翌々日出荷
用途低圧電路の過電流保護用定格電圧(V)250材質(本体)可溶片鉛合金種類銅つめ付ヒューズ
P- 9   オーリング (フッ素ゴム/10個) エスコP- 9 オーリング (フッ素ゴム/10個)エスコ
660税込726
1個
当日出荷
材質フッ素ゴム(4種D)エスコ品番EA423RF-9内径(Φmm)8.8外径(Φmm)12.6機能耐油、耐熱、耐ガソリンJIS呼びP-9
1.8x20mm 2重リング(ステンレス製/10個) エスコ1.8x20mm 2重リング(ステンレス製/10個)エスコ
350税込385
1個
当日出荷
SUS304よりも耐蝕性に優れ、海水などにも強いSUS316を使用しています。
エスコ品番EA638DP-9材質ステンレス(SUS304)形状【線】丸種類リンク内径(Φmm)20線径(Φmm)1.8使用荷重(kg)3表面処理研磨
丸落し[ステンレス] エスコ丸落し[ステンレス]エスコ(1件のレビュー)
420税込462
1個
当日出荷
材質(本体)ステンレス/ヘアライン仕上、(芯棒)鉄/ユニクロ仕上付属品取付ねじタイプ丸落し径(Φmm)(芯棒)5寸法B(mm)26寸法C(mm)8.5取付穴径(Φmm)3
[HSS]ハンドタップセット エスコ[HSS]ハンドタップセットエスコ
3,160税込3,476
1本
翌日出荷
仕様【組み合わせ】先:9P 中:5P 仕上:1.5P材質HSS(ハイス)
ハンドタップ(HTシリーズ) エスコハンドタップ(HTシリーズ)エスコ
1,110税込1,221
1本
翌日出荷
止り穴・通り穴用。切りくずが粉状になる被削材や高硬度材に適しています。
材質HSS(ハイス)被削材中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物
5.5x9mm/2m 戸当りクッションテープ(P型) エスコ5.5x9mm/2m 戸当りクッションテープ(P型)エスコ
550税込605
1個
翌日出荷
防音、すき間風の防止に。耐久性・耐候性に優れています。
エスコ品番EA944KD-3材質EPDM形状P型特性耐久性、耐候性
[HSS]ハンドタップセット エスコ[HSS]ハンドタップセットエスコ
9,020税込9,922
1本
翌日出荷
仕様【組み合わせ】先:9P 中:5P 仕上:1.5P材質HSS(ハイス)幅(mm)6.5全長(mm)82質量(g)120ねじ長さ(mm)29呼びM12×1.25シャンク径(mm)8.5
M 12x1.75/  9P ハンドタップ(HSS) エスコM 12x1.75/ 9P ハンドタップ(HSS)エスコ
2,740税込3,014
1個
翌日出荷
エスコ品番EA829HA-12A
M 3x0.5 /  9P ハンドタップ(HSS) エスコM 3x0.5 / 9P ハンドタップ(HSS)エスコ
1,010税込1,111
1個
翌日出荷
エスコ品番EA829HA-3A
M 4x0.7 /  9P ハンドタップ(HSS) エスコM 4x0.7 / 9P ハンドタップ(HSS)エスコ
955税込1,051
1個
翌日出荷
エスコ品番EA829HA-4A
M 6x1.0 /  9P ハンドタップ(HSS) エスコM 6x1.0 / 9P ハンドタップ(HSS)エスコ
1,060税込1,166
1個
翌日出荷
エスコ品番EA829HA-6A
M 5x0.8 /  9P ハンドタップ(HSS) エスコM 5x0.8 / 9P ハンドタップ(HSS)エスコ
990税込1,089
1個
翌日出荷
エスコ品番EA829HA-5A
M 8x1.25/  9P ハンドタップ(HSS) エスコM 8x1.25/ 9P ハンドタップ(HSS)エスコ
1,550税込1,705
1個
翌日出荷
エスコ品番EA829HA-8A
M 10x1.5 /  9P ハンドタップ(HSS) エスコM 10x1.5 / 9P ハンドタップ(HSS)エスコ
1,960税込2,156
1個
翌日出荷
エスコ品番EA829HA-10A
[充電式]マルチインパクトドライバー エスコ[充電式]マルチインパクトドライバーエスコ
106,400税込117,040
1台
翌日出荷
用途適応木ネジ:Φ3.5~9.5mm。テクスネジ:Φ3.5~6mm。普通ボルト:M6~14。高力ボルト:M6~12仕様樹脂ケースセット質量(kg)1.9回転数(min-1[r.p.m])インパクトモード時:0~2300 ドリルHighモード時:180~1200 ドリルLowモード時:60~380 (いずれも電池パックEZ9L54装着時)ねじ締め能力《インパクトモード》木ネジ・米松(4.2×75):約480本、テクスネジ・SPC(4×13・板厚1.6):約980本、《ドリルドライバーHighモード》サッシ用ネジ・米松+サッシ(4.1・板厚25+サッシ厚1):約1200本穴あけ能力《ドリルドライバーHighモード》ホールソー・SPC(Φ21・板厚1.6mm):約28穴、《ドリルドライバーLowモード》ホールソー・SPC(Φ33・板厚1.6mm):約22穴、《ドリルドライバーHighモード》木工・米松(Φ18・板厚120mm):約135穴ボルト締め能力《インパクトモード》ボルト(M12×25・板厚10、高力ボルト):約350本チャック(mm)ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が13)バッテリー18Vリチウムイオン電池(5.0Ah)クラッチ作動トルクドリルドライバーモード時:21段切替(約0.7~4.4{7~45kgf・cm}まで約0.2{2kgf・cm}きざみ)充電器電圧(V)AC100充電時間(分)実用:約40 フル:約60サイズ(mm)198×61×242(H)最大トルク(Nm[kgf-cm])135打撃数(bpm[回/分])インパクトモード時:0~3500振動3軸合成値(m/s2)7.52
P- 9   オーリング (シリコンゴム/10個) エスコP- 9 オーリング (シリコンゴム/10個)エスコ(2件のレビュー)
280税込308
1個
当日出荷
エスコ品番EA423RE-9機能耐寒、耐熱JIS呼びP-9
[白][小] ポイントベース エスコ[白][小] ポイントベースエスコ
1,900税込2,090
1セット(100個)
当日出荷
サイズ(mm)25(直径)×5(穴径)×4(高さ)仕様コンクリート道用エスコ品番EA949CP-9使用釘EA949CR-25・40
890x600mm 前掛け(遮熱・ノーメックス(R)繊維) エスコ890x600mm 前掛け(遮熱・ノーメックス(R)繊維)エスコ
7,560税込8,316
1個
当日出荷
高い熱遮断性で輻遮熱、溶融金属の接触・飛沫から身体を守ります。
材質ノーメックス(アルミコーティング加工)エスコ品番EA353AP-9種別前掛け寸法(幅W×高さH)(mm)600×890
アクリル円板 エスコアクリル円板エスコ
600税込660
1枚
翌日出荷から5日以内出荷
透明の円板です。
透明
40mm/6.0mm軸 軸付ブラシ(傘型 ステンレス製) エスコ40mm/6.0mm軸 軸付ブラシ(傘型 ステンレス製)エスコ
1,350税込1,485
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819BP-9
ハンドタップ エスコハンドタップエスコ
980税込1,078
1個
翌日出荷
中タップ。長寿命でスムーズなねじ切り作業を実現しています。
3.6x100mm ミニチュア軸付ブラシ(真鍮製) エスコ3.6x100mm ミニチュア軸付ブラシ(真鍮製)エスコ
895税込985
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819EP-9
90mm ベアリング プーラー エスコ90mm ベアリング プーラーエスコ
27,800税込30,580
1個
翌日出荷
エスコ品番EA500BP-90
17.0Ton強力型シャックル エスコ17.0Ton強力型シャックルエスコ
26,700税込29,370
1個
翌日出荷
材質スチール(S45C)寸法L(mm)146使用荷重(t)17寸法B(mm)61寸法D1(mm)38寸法D2(mm)42
(HDMI-VGA)変換コンバーター エスコ(HDMI-VGA)変換コンバーターエスコ
7,990税込8,789
1個
翌日出荷
パソコンやタブレットからのHDMI出力をVGA入力のディスプレイやプロジェクターなどに画面出力する際の信号変換に使用します
仕様給電用USBケーブル×1本付サイズ60×55×20(T)mmコネクタ形状HDMIコネクタ(タイプA・19ピン)-VGAコネクタ(ミニD-sub・15ピン)関連資料メーカー取扱説明書(日本語)(0.35MB)
9mm 四角チャックキーT型ハンドル エスコ9mm 四角チャックキーT型ハンドルエスコ(1件のレビュー)
6,440税込7,084
1個
翌日出荷
エスコ品番EA613AP-9
19mmx10m ビニールテープ(茶/10巻) エスコ19mmx10m ビニールテープ(茶/10巻)エスコ
835税込919
1個
翌日出荷
優れた電気絶縁性・端末剥がれのない強力接着力
エスコ品番EA944NP-9材質塩化ビニール粘着タイプ強力
9.5x9.5mm/6mm [Coated]超硬バー エスコ9.5x9.5mm/6mm [Coated]超硬バーエスコ
5,360税込5,896
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819VP-9.5
9.4 x1219mm 熱収縮チューブ(テフロン/半透明) エスコ9.4 x1219mm 熱収縮チューブ(テフロン/半透明)エスコ
6,970税込7,667
1個
翌日出荷
エスコ品番EA944BP-9.4
9.5x9.5mm/6mm軸 超硬カッター エスコ9.5x9.5mm/6mm軸 超硬カッターエスコ
4,470税込4,917
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819JP-9.5
チューブブラシヘッド[ステンレス] エスコチューブブラシヘッド[ステンレス]エスコ
3,420税込3,762
1本
翌日出荷
ダブルねじり、ダブルステム型。
用途EA109CH用材質ステンレス全長(mm)約100ねじNo.12-24NC
油性クレヨン(高耐久) エスコ油性クレヨン(高耐久)エスコ
605税込666
1本
翌日出荷
クレヨンの破損を防ぎます。視認性が良く、紛失を防ぎます。
材質プラスチック全長(mm)150
(コンポジット-HDMI)変換コンバーター エスコ(コンポジット-HDMI)変換コンバーターエスコ
10,200税込11,220
1個
翌日出荷
ビデオカメラなどのコンポジット&RCA出力をHDMI入力のディスプレイやプロジェクターなどに画面出力する際の信号変換に使用します
仕様給電用USBケーブル×1本付サイズ60×55×20(T)mmコネクタ形状コンポジット&RCAコネクタ-HDMIコネクタ(タイプA・19ピン)関連資料メーカー取扱説明書(日本語)(0.27MB)
900mm パイプレンチ エスコ900mm パイプレンチエスコ
13,500税込14,850
1個
翌日出荷
エスコ品番EA680P-900
100mm キャスター(ツインホイール・ブレーキ付) エスコ100mm キャスター(ツインホイール・ブレーキ付)エスコ
3,460税込3,806
1個
翌日出荷
旋回部と車輪を同時に止めるダブルストッパー機構
材質(車輪)本体:ナイロン、車輪:ウレタンエラストマー仕様自在キャスター、プレートタイプ、ブレーキ付エスコ品番EA986TE-7材質本体:ナイロン、車輪:ウレタンエラストマー質量(g)765車輪幅(mm)72プレート寸法(mm)(B)96×70取付寸法(mm)(b)74×45ストッパーダブルストッパー(回転+旋回)取付高H(mm)132取付穴径P(mm)9偏芯C(mm)28旋回半径A(mm)95車輪径D(Φmm)100