カテゴリ

  • 物流用品(43)
  • 作業工具(42)
  • 切削工具(20)
  • 機構部品(18)
  • 電気材料(16)
  • 梱包用品(9)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
  • ねじ・ボルト・釘(7)
  • 建築金物(7)
  • 制御機器(6)
  • 安全保護具(6)
  • マスク(6)
  • 研磨材(6)
  • 家電(6)
  • 空調・電設資材(4)
  • 照明(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 電動工具(4)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 事務用品(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 日用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 作業服(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(10)
  • SMC(566)
  • YAMAHA(ヤマハ)(455)
  • オカムラ(岡村製作所)(369)
  • ハンマーキャスター(278)
  • 三木プーリ(275)
  • MAZDA(マツダ)(223)
  • ニッサン(223)
  • ユーエイキャスター(199)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(165)
  • DIAMOND(144)
  • メディアカバーマーケット(141)
  • TRUSCO(131)
  • BIGM(丸山製作所)(124)
  • 三菱電機(110)
  • Dell Technologies(110)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(105)
  • 東洋技研(92)
  • TAKUBO(タクボ/田窪工業所)(88)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p-11」の検索結果

241件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
P-11   オーリング (フッ素ゴム/10個) エスコP-11 オーリング (フッ素ゴム/10個)エスコ
760税込836
1個
当日出荷
エスコ品番EA423RF-11機能耐油、耐熱、耐ガソリンJIS呼びP-11
P-11   オーリング (シリコンゴム/10個) エスコP-11 オーリング (シリコンゴム/10個)エスコ
585税込644
1個
当日出荷
内径(Φmm)10.8材質シリコンゴム(4種C)線径(Φmm)2.4エスコ品番EA423RE-11外径(Φmm)15.6機能耐寒、耐熱JIS呼びP-11
[EA539P-11用] 圧縮ダイス(六角) エスコ[EA539P-11用] 圧縮ダイス(六角)エスコ
10,400税込11,440
1個
翌日出荷から8日以内出荷
EA539P-11用 六角圧縮ダイス
[EA539P-11用] 圧縮コマ(六角用) エスコ[EA539P-11用] 圧縮コマ(六角用)エスコ
9,640税込10,604
1個
8日以内出荷
EA539P-11用 六角用
アズワン品番65-2141-50
[EA539P-11用] 圧縮コマ(T形用) エスコ[EA539P-11用] 圧縮コマ(T形用)エスコ
9,640税込10,604
1個
8日以内出荷
EA539P-11用 T形用
アズワン品番65-2141-42
[EA539P-11用] 圧縮ダイス(T形) エスコ[EA539P-11用] 圧縮ダイス(T形)エスコ
12,600税込13,860
1個
8日以内出荷
EA539P-11用 T形圧縮ダイス
[EA539P-11・20・21用] レースウエイカッターヘッド エスコ[EA539P-11・20・21用] レースウエイカッターヘッドエスコ
138,800税込152,680
1個
8日以内出荷
EA539P-11、-20、-21用 現場加工の救世主。高速切断3秒+仕上がりはバリ取り不要。 EA539P-20、-21で使用する際はEA539PA-190のアタッチメントが必要です。
仕様●サイズ:176×216×108mm●重量:4.2kg(カッタカセット含む)●仕様:レースウェイカッターヘッドアズワン品番65-2141-71
Oリング (固定用) エスコOリング (固定用)エスコ(9件のレビュー)
100税込110
1パック(10個)
当日出荷から翌日出荷
JIS規格より細い、独自規格の固定用ガスケットです。
材質ニトリルゴム(1種A)
丸ブラシヘッド Φ38mm エスコ丸ブラシヘッド Φ38mmエスコ
480税込528
1個
当日出荷
Φ38mmのホースに対応しています。
材質プラスチック毛丈(mm)23適合品番EA899HKシリーズ、EA899HSシリーズ、EA899HT-2A名称丸ブラシヘッドヘッド径(Φmm)65アズワン品番65-2238-02
すきま用ノズル Φ38mm エスコすきま用ノズル Φ38mmエスコ
240税込264
1個
当日出荷
Φ38mmのホースに対応しています。
材質プラスチック全長(mm)326適合品番EA899HKシリーズ、EA899HSシリーズ、EA899HT-2A名称すきま用ノズルアズワン品番65-2237-99
フェイスガード エスコフェイスガードエスコ
2,020税込2,222
1枚
当日出荷
材質フレーム:PP、レンズ:ポリカーボネート寸法(mm)298(W)×0.5(D)×194(H)アズワン品番64-7923-65ベルト長さ(cm)31(調整可)
差替式 ミニドライバーセット[+ -] エスコ差替式 ミニドライバーセット[+ -]エスコ
885税込974
1個
当日出荷
携帯に便利なペンホルダー型グリップ。
セット内容(+)精密ドライバー:#00・#0・#1(-)精密ドライバー:1.6・2・2.4mm全長(mm)(セット時)118先端形状+商品構成セット品アズワン品番64-7908-27
11mm 四角チャックキーT型ハンドル エスコ11mm 四角チャックキーT型ハンドルエスコ(1件のレビュー)
7,040税込7,744
1個
当日出荷
エスコ品番EA613AP-11
220x310x29mm/3mm アクリルトレー エスコ220x310x29mm/3mm アクリルトレーエスコ
2,930税込3,223
1個
当日出荷
材質アクリル厚さ(mm)3寸法(mm)220×310×29透明アズワン品番64-7849-93
1.0mmx100m ピアノ線 エスコ1.0mmx100m ピアノ線エスコ
2,240税込2,464
1個
当日出荷
線径(Φmm)1長さ(m)100エスコ品番EA951AP-110
9.0mm/黒 ターミナル エスコ9.0mm/黒 ターミナルエスコ
530税込583
1個
当日出荷
エスコ品番EA940DP-11
50x 5mm スナップフック(ステンレス製) エスコ50x 5mm スナップフック(ステンレス製)エスコ(1件のレビュー)
220税込242
1個
当日出荷
エスコ品番EA638JP-11材質(本体)ステンレス(SUS316)質量(g)19種類スナップフック使用荷重(kg)120寸法D1(mm)5寸法D2(mm)8寸法l(mm)50寸法m(mm)7
13mm フレックスソケットスパナ エスコ13mm フレックスソケットスパナエスコ
1,470税込1,617
1丁
当日出荷
材質クロムバナジウム鋼厚さ(mm)6.8全長(mm)207質量(g)138対辺(mm)13外径(Φmm)18.7アズワン品番64-7885-68
10mm フレックスソケットスパナ エスコ10mm フレックスソケットスパナエスコ
1,270税込1,397
1丁
当日出荷
材質クロムバナジウム鋼厚さ(mm)6.6全長(mm)180質量(g)80対辺(mm)10外径(Φmm)14.7アズワン品番64-7885-66
5m ミストホース エスコ5m ミストホースエスコ
6,800税込7,480
1個
当日出荷
超簡単スピード脱着。 水道蛇口の使用に困らない分岐蛇口付き。 省エネミストタイプ(ミスト1個当たり1分間約43.8ml)。 きめ細やかなミストを噴出する真鍮タイプの噴霧パーツを採用。 ガーデン用水道蛇口で使用できるタイプ。 建物の出入口や扇風機・工場扇に簡単取付、手軽にミスト散布が行えます。
セット内容ミストホース5m、ホース10m、蛇口セット、分岐蛇口、結束バンド、予備パーツ(ミスト部1個)材質ミスト:PE+真鍮、止水キャップ:PE、ホース:PE、蛇口セット:PP+鉄+ゴム、分岐蛇口:PP+ゴム、結束バンド:PP質量(g)500アズワン品番64-7942-10
リフター(EA986DP-1,-2用) エスコリフター(EA986DP-1,-2用)エスコ
1,700税込1,870
1個
当日出荷
100kgの重量物でもわずか19kgの力で持ち上げができます。 家具の下に挿入する際にフォークの先が見えるので、操作が簡単にできます。
仕様EA986DP-1,-2用材質スチール・ABS・PVC寸法(mm)67×44×320(H)質量(g)258積載均等耐荷重(kg)150
R 1/4" 雄ねじプラグ(スイベル式/レッド) エスコR 1/4" 雄ねじプラグ(スイベル式/レッド)エスコ
1,320税込1,452
1個
当日出荷
材質アルミ・鋼鉄質量(g)95耐圧(MPa)1.5使用流体圧縮空気アズワン品番64-2196-54ねじサイズR1/4"
1.5-8.0mm/13本組 木工用ドリルセット HSS エスコ1.5-8.0mm/13本組 木工用ドリルセット HSSエスコ
1,070税込1,177
1セット
当日出荷
使用頻度の高いドリルビット、13本セット。
仕様●型番:15086●入数:13本●サイズ(mm):1.5・2.5(2本)・3.0・3.5・4.0・4.5・5.0・5.5・6.0・6.5・7.0・8.0●材質:HSS(ハイス)●適合機種:EA813WA-11、EA813WA-13●木工用●クリアケース付アズワン品番65-3893-59
オーリング(TOTO-リクシルシャワーヘッド変換用) エスコオーリング(TOTO-リクシルシャワーヘッド変換用)エスコ
215税込237
1個
当日出荷
適合TOTO、SAN-EI、カクダイ製シャワーバス水栓用材質EPDM厚さ(mm)Φ2.4内径(Φmm)17.8アズワン品番64-7818-57
1.2mmx100m ピアノ線 エスコ1.2mmx100m ピアノ線エスコ(1件のレビュー)
2,920税込3,212
1個
当日出荷
線径(Φmm)1.2長さ(m)100エスコ品番EA951AP-112
ハンドタップ エスコハンドタップエスコ
980税込1,078
1個
翌日出荷
中タップ。長寿命でスムーズなねじ切り作業を実現しています。
15A/3極回路切替スイッチ エスコ15A/3極回路切替スイッチエスコ
4,050税込4,455
1個
翌日出荷
極数3極双投定格電圧AC250V定格電流(A)15スイッチ特性ON-ON
すきま用ノズル 幅広タイプ Φ38mm エスコすきま用ノズル 幅広タイプ Φ38mmエスコ
240税込264
1個
当日出荷
Φ38mmのホースに対応しています。
材質プラスチック全長(mm)254適合品番EA899HKシリーズ、EA899HSシリーズ、EA899HT-2A名称すきま用ノズル(幅広タイプ)アズワン品番65-2238-01
防塵マスク EA800MPシリーズ エスコ防塵マスク EA800MPシリーズエスコ
2,120税込2,332
1個
翌日出荷
注意事項:使用前に必ずフィットテストを行って、顔にしっかりと密着させて装着してください。 息苦しさを感じる前にフィルタを交換してください。(通気抵抗が著しく上昇しないようにする)
DC4.5VACアダプター エスコDC4.5VACアダプターエスコ
2,830税込3,113
1個
翌日出荷
定格出力AC100V(50/60Hz)仕様交換プラグ6個付寸法(mm)55×25×38mm質量(g)70gコード長さ(m)1.8m
ヘルメット用アゴヒモ一式(反射テープ内蔵) エスコヘルメット用アゴヒモ一式(反射テープ内蔵)エスコ
1,350税込1,485
1個
翌日出荷
日焼けあとがつきにくく、汗が染み込みにくいです。 アゴ紐が反射して夜間の作業も安全です。
用途EA998A-1、-1A、AB-1/-2A、AC-1/-3A、AD-1/-13用材質塩化ビニール仕様ワンタッチ式エスコ品番EA998AP-11幅(mm)12
45mm 電球交換アダプター エスコ45mm 電球交換アダプターエスコ
1,820税込2,002
1個
翌日出荷
エスコ品番EA928BP-11
E19・C19 電線管サドル(ねじ無・薄鋼用) エスコE19・C19 電線管サドル(ねじ無・薄鋼用)エスコ
390税込429
1個(10袋)
翌日出荷
電線管を造営材に取り付ける場合に使用します。 薄鋼電線管用(C管)、ねじ無し電線用管(E管)
仕様●呼び:E19・C19●適合径(mm):19.5●入数(個):10●材質:鋼板製電気亜鉛めっき●ねじ穴径:5.0mmアズワン品番65-2262-41
0.75-13.5mm2 [TC形]裸圧着端子(100個入) エスコ0.75-13.5mm2 [TC形]裸圧着端子(100個入)エスコ
1,520税込1,672
1個
翌日出荷
端子形状棒形種類裸圧着端子幅(mm)2.5全長(mm)21.5エスコ品番EA538MP-11
[EA800MP-31,MX-21用] 防塵フィルター エスコ[EA800MP-31,MX-21用] 防塵フィルターエスコ
500税込550
1個
翌日出荷
注意事項:息苦しさを感じる前にフィルタを交換してください。(通気抵抗が著しく上昇しないようにする)
仕様●仕様:交換用フィルター(1個入)●捕集効率:95.0%以上(RL2)●吸気抵抗:80Pa以下●【EA800MP-31、MX-21用】替フィルター●ねじ込みアズワン品番65-9283-94
レバーアーチファイル エスコレバーアーチファイルエスコ
1,950税込2,145
1個
翌日出荷
種類レバーファイルタイプタテ型グリーン購入法適合
11x21x20mm/M3 部品取付用ベース(ネジ止型/10コ エスコ11x21x20mm/M3 部品取付用ベース(ネジ止型/10コエスコ
480税込528
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948GP-11材質ABS樹脂取付方式M3皿ねじ止めねじ穴M3サイズ(mm)11×21×20
M10x 50mm [焼入]スタッドボルト エスコM10x 50mm [焼入]スタッドボルトエスコ(1件のレビュー)
315税込347
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948DP-11材質SCM435寸法A(mm)50寸法D(mm)8.9表面処理焼入焼戻黒染め寸法B(mm)20寸法CM10ねじの呼びM10
ベンチバイス(回転台付) エスコベンチバイス(回転台付)エスコ
99,000税込108,900
1台
当日出荷から7日以内出荷