カテゴリ

  • 切削工具(49)
  • ねじ・ボルト・釘(36)
  • 作業工具(24)
  • 物流用品(23)
  • 機構部品(22)
  • 電気材料(13)
  • 配管・水廻り設備部材(12)
  • テープ(10)
  • 研磨材(9)
  • 建材・エクステリア(8)
  • パソコン/周辺機器(8)
  • 自動車補修部品(6)
  • 安全保護具(6)
  • 空調・電設資材(5)
  • 防犯用品(5)
  • 自動車用オイル・ケミカル(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 制御機器(4)
  • 測量用品(土木/建設)(4)
  • 照明(3)
  • 測定用品(3)
  • 建築金物(3)
  • 梱包用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 日用品(2)
  • マスク(2)
  • 事務用品(2)
  • 保管用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 安全標識(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 作業服(1)
  • 家電(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(22)
  • SMC(1,142)
  • 三木プーリ(620)
  • サカエ(364)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(314)
  • YAMAHA(ヤマハ)(277)
  • 大阪魂(262)
  • 山金工業(255)
  • BIGM(丸山製作所)(220)
  • TRUSCO(214)
  • 三菱電機(198)
  • 三菱ふそう(198)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(180)
  • omron(オムロン)(157)
  • Festo(154)
  • MIYOSHI(小西製作所)(149)
  • OSG(オーエスジー)(141)
  • Panasonic(パナソニック)(138)
  • MAZDA(マツダ)(134)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p-12」の検索結果

282件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
P-12   オーリング (フッ素ゴム/10個) エスコP-12 オーリング (フッ素ゴム/10個)エスコ
760税込836
1個
当日出荷
材質フッ素ゴム(4種D)エスコ品番EA423RF-12内径(Φmm)11.8外径(Φmm)16.6機能耐油、耐熱、耐ガソリンJIS呼びP-12
P-12   オーリング (シリコンゴム/10個) エスコP-12 オーリング (シリコンゴム/10個)エスコ
585税込644
1個
当日出荷
エスコ品番EA423RE-12機能耐寒、耐熱JIS呼びP-12
[EA566P-12用] 替針 5本 エスコ[EA566P-12用] 替針 5本エスコ
675税込743
1箱(5本)
翌々日出荷
EA566P-12用替針フッ素樹脂加工針により、壁の傷を最小限に抑えます。
仕様●メーカー:TJMデザイン(TaJIma)●型番:PW-SCH35●検知能力:35mm●軸径:0.7mm●全長:67.5mm●材質:針/ステンレス●入数:5本アズワン品番65-9265-11
Oリング (固定用) エスコOリング (固定用)エスコ(9件のレビュー)
100税込110
1パック(10個)
当日出荷から翌日出荷
JIS規格より細い、独自規格の固定用ガスケットです。
材質ニトリルゴム(1種A)
25mmx20m ビニールテープ(赤/1巻) エスコ25mmx20m ビニールテープ(赤/1巻)エスコ
210税込231
1個
当日出荷
優れた電気絶縁性・端末剥がれのない強力接着力
エスコ品番EA944NP-122材質塩化ビニール粘着タイプ強力
M12 平ワッシャー エスコM12 平ワッシャーエスコ(3件のレビュー)
210税込231
1個
当日出荷
寸法D(mm)35エスコ品番EA637GP-12材質焼入鋼厚さ(mm)5寸法H(mm)5外径(Φmm)35寸法D1(mm)13適合ねじM12
25mmx20m ビニールテープ(白/1巻) エスコ25mmx20m ビニールテープ(白/1巻)エスコ
210税込231
1個
当日出荷
優れた電気絶縁性・端末剥がれのない強力接着力
エスコ品番EA944NP-126材質塩化ビニール粘着タイプ強力
25mmx20m ビニールテープ(灰/1巻) エスコ25mmx20m ビニールテープ(灰/1巻)エスコ(1件のレビュー)
210税込231
1個
当日出荷
優れた電気絶縁性・端末剥がれのない強力接着力
エスコ品番EA944NP-128材質塩化ビニール粘着タイプ強力
ステンレス製 アイボルト エスコステンレス製 アイボルトエスコ(3件のレビュー)
1,630税込1,793
1個
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)
25mmx20m ビニールテープ(黒/1巻) エスコ25mmx20m ビニールテープ(黒/1巻)エスコ
210税込231
1個
当日出荷
優れた電気絶縁性・端末剥がれのない強力接着力
エスコ品番EA944NP-127材質塩化ビニール粘着タイプ強力
25mmx20m ビニールテープ(黄/1巻) エスコ25mmx20m ビニールテープ(黄/1巻)エスコ
210税込231
1個
当日出荷
優れた電気絶縁性・端末剥がれのない強力接着力
エスコ品番EA944NP-124材質塩化ビニール粘着タイプ強力
1.2mmx 10m ピアノ線 エスコ1.2mmx 10m ピアノ線エスコ(1件のレビュー)
740税込814
1個
当日出荷
線径(Φmm)1.2長さ(m)10エスコ品番EA951AP-1.2
25mmx20m ビニールテープ(青/1巻) エスコ25mmx20m ビニールテープ(青/1巻)エスコ
210税込231
1個
当日出荷
優れた電気絶縁性・端末剥がれのない強力接着力
エスコ品番EA944NP-123材質塩化ビニール粘着タイプ強力
25mmx20m ビニールテープ(透明/1巻) エスコ25mmx20m ビニールテープ(透明/1巻)エスコ
210税込231
1個
当日出荷
優れた電気絶縁性・端末剥がれのない強力接着力
エスコ品番EA944NP-121材質塩化ビニール粘着タイプ強力
25mmx20m ビニールテープ(緑/1巻) エスコ25mmx20m ビニールテープ(緑/1巻)エスコ
210税込231
1個
当日出荷
優れた電気絶縁性・端末剥がれのない強力接着力
エスコ品番EA944NP-125材質塩化ビニール粘着タイプ強力
500ml 計量カップ(プラスチック製) エスコ500ml 計量カップ(プラスチック製)エスコ
900税込990
1個
当日出荷
材質ポリカーボネイト寸法(mm)A:100、B:140、C:142容量(mL)500使用温度(℃)1~99アズワン品番64-7989-63
25mmx20m ビニールテープ(アイボリー/1巻) エスコ25mmx20m ビニールテープ(アイボリー/1巻)エスコ
210税込231
1個
当日出荷
優れた電気絶縁性・端末剥がれのない強力接着力
エスコ品番EA944NP-129材質塩化ビニール粘着タイプ強力
防塵マスク EA800MPシリーズ エスコ防塵マスク EA800MPシリーズエスコ
2,680税込2,948
1個
当日出荷から翌日出荷
注意事項:使用前に必ずフィットテストを行って、顔にしっかりと密着させて装着してください。 息苦しさを感じる前にフィルタを交換してください。(通気抵抗が著しく上昇しないようにする)
60x 6mm スナップフック(ステンレス製) エスコ60x 6mm スナップフック(ステンレス製)エスコ
295税込325
1個
当日出荷
エスコ品番EA638JP-12材質(本体)ステンレス(SUS316)質量(g)27種類スナップフック使用荷重(kg)120寸法D1(mm)6寸法D2(mm)9寸法l(mm)60寸法m(mm)8
12mm 四角チャックキーT型ハンドル エスコ12mm 四角チャックキーT型ハンドルエスコ
7,610税込8,371
1個
当日出荷
エスコ品番EA613AP-12
M12 アイナット(鍛造) エスコM12 アイナット(鍛造)エスコ
520税込572
1個
当日出荷
エスコ品番EA638SP-12ねじ径M12
9.0mm/赤 ターミナル エスコ9.0mm/赤 ターミナルエスコ
530税込583
1個
当日出荷
エスコ品番EA940DP-12
ヘルメット用 アゴひも EA998BPシリーズ エスコヘルメット用 アゴひも EA998BPシリーズエスコ
340税込374
1本
翌日出荷
仕様●仕様:あご部+耳部(No.8)●サイズ:180×100mm●ひも幅:約15mm●重量:13g●材質:ポリプロピレンアズワン品番65-9343-75
12.0mmx100m 作業ロープ(OD色) エスコ12.0mmx100m 作業ロープ(OD色)エスコ(1件のレビュー)
12,100税込13,310
1個
当日出荷
エスコ品番EA628TP-12破断荷重(kg)1200
2.8mm PTFE/包みガスケット(JIS10K) エスコ2.8mm PTFE/包みガスケット(JIS10K)エスコ
3,040税込3,344
1個
当日出荷から翌日出荷
30A/3極回路切替スイッチ エスコ30A/3極回路切替スイッチエスコ
4,980税込5,478
1個
翌日出荷
極数3極双投定格電圧AC250V定格電流(A)30スイッチ特性ON-ON
157mm 下地材探知針 エスコ157mm 下地材探知針エスコ
1,460税込1,606
1個
翌日出荷
フッ素樹脂加工針(Φ0.7mm)未使用時に針が出ない安全設計深さがわかる目盛付交換針が2本付属しています。フッ素樹脂加工の針により、残った穴跡が小さくきれいで目立ちません。石膏ボード合板専用見えない下地材を簡単に発見することができます。見えない柱などの下地をキャッチ腰袋や工具袋のポケットにスッキリ納まる便利なペン形状棚、タオルハンガー、壁掛けヒーター、家具転倒防止金具などの取り付けにも便利です
仕様●メーカー:TJMデザイン(TaJIma)●型番:PW-SC35●検知針可能深さ:35mm(目盛付)●全長:157mm●針の出る長さ:35mm●重量(g):20●材質:針/ステンレス 本体/ABS樹脂●注意:下地探知以外の目的には使用しないでください。アズワン品番65-9265-10
レーザー墨出し器 エスコレーザー墨出し器エスコ
129,000税込141,900
1台
翌日出荷
測量器用三脚取付金具付(5/8”)。衝撃吸収構造FSA。(フローティング・ショック・アブソーバー搭載)。視認性のよいグリーン色のレーザーマーカー。照射出力が2段階切替。明るい部屋でもはっきり見えます。コンパクトなのに、パワフル照射。コンパクトだから、操作しやすい。コンパクトだから、持ち運びしやすい。充電池(ニッケル水素電池)3本使用、電池の繰り返し活用で環境にやさしい。(アルカリ乾電池も使用可能)防塵性を強化:隙間を減らし、ほこりを入りにくくしました。衝撃吸収構造が衝撃を吸収するので、狂いにくく壊れにくい。
仕様セット(回転台+プラスチックケース)材質樹脂質量(g)260(電池含む)周波数(Hz)250(通常モード)電源単3電池×3本(別売)方式鉛直:ジンバル機構方向ライン:鉛直・水平ライン (線種:鉛直ポイント、地墨ポイント)線幅(mm)3.0以下/5m連続使用時間・アルカリ乾電池 通常モード : 約6時間 パワーモード : 約2時間 (パナソニック製RL6使用時) ・充電池(ニッケル水素電池) 通常モード : 約7時間 パワーモード : 約4時間 (パナソニック製 BK-3MCC/4C 1900mAh 使用時)光源可視光半導体レーザー・LED(緑色)時間ライン静止時間:約5秒波長(nm)520使用距離範囲(m)10(使用条件による)自動補正範囲約±4°(範囲外はライン光消灯)使用周囲温度(℃)-5~+40指示精度±3mm/10mサイズ(mm)50×168(H)(折り畳み時)パルス時間(ms)【持続】通常モード:2、パワーモード:CW広角(°)水平:100、垂直:100レーザー出力(mW)1以下(ライン:クラス1M、レーザー光クラス2)相対湿度(%RH)使用:85以下
R 1/4" 雄ねじプラグ(スイベル式/ブルー) エスコR 1/4" 雄ねじプラグ(スイベル式/ブルー)エスコ
1,320税込1,452
1個
当日出荷
材質アルミ・鋼鉄質量(g)95耐圧(MPa)1.5使用流体圧縮空気アズワン品番64-2196-56ねじサイズR1/4"
4.8x100mm ミニチュア軸付ブラシ(真鍮製) エスコ4.8x100mm ミニチュア軸付ブラシ(真鍮製)エスコ
950税込1,045
1個
当日出荷
エスコ品番EA819EP-12
クリップ(赤) エスコクリップ(赤)エスコ
1,040税込1,144
1個
当日出荷
材質本体材質:銅合金、カバー材質:熱可逆性エラストマー全長(mm)53定格300V-5開口寸法(mm)最大7.5アズワン品番64-7953-77絶縁抵抗カバー:DC500V、100MΩ以上耐電圧(V)カバー:AC2000(1分間)
810x480mm/200Kg 運搬車(二段式/プラスチック製) エスコ810x480mm/200Kg 運搬車(二段式/プラスチック製)エスコ
37,900税込41,690
1個
翌日出荷
運搬車を重ねて収納できます。
エスコ品番EA520P-12質量(kg)15材質(車輪)ウレタン床面高さ(mm)上段:715、下段:210押手高さ(mm)912荷台寸法(mm)810×479車輪自在×2、固定(ブレーキ付き)×2キャスター径(Φmm)100均等耐荷重(kg)200材質(荷台)ポリプロピレン
1100x1100x120mm パレット・PP製(OD色/2枚) エスコ1100x1100x120mm パレット・PP製(OD色/2枚)エスコ
13,500税込14,850
1個
翌日出荷
仕様4方差し製品エスコ品番EA985P-12寸法(mm)1100×1100×120(H)タイプ超軽量・片面使用型積載荷重(kg)静荷重:2000、動荷重:1000(荷崩れ防止対策時)対応ハンドリフト質量(kg/枚)7.1外寸法・高さ(mm)87外寸法・間口(mm)【差込口】260
610x610x 10mm エアフィルター(オイルミスト用/高性能型) エスコ610x610x 10mm エアフィルター(オイルミスト用/高性能型)エスコ
64,000税込70,400
1個
当日出荷
用途自動車や家電部品工場等のオイルミスト除去 耐熱性を要する空調(塗装乾燥炉、自動車工場、ゴミ焼却場等) 一般空調(食品工場、薬品工場、病院等) ビル空調(事務所ビル、ホテル、各種施設等)仕様ステンレス箔を特殊切削方式で削り出した数10μmの長繊維をニードル加工し、ローラーで圧縮したマイクロデミスターを採用していますオールステンレス材を使用することで、超高温(耐熱480℃)、耐薬品性、耐腐食性を実現しましたオイルミスト捕集用フィルタ省スペースで取付可能です取り外し作業が容易です材質フィルター:マイクロデミスター網、フレーム:ステンレス厚さ(mm)10質量(kg)2.1風速(m/s)1寸法(幅W×長さL)(mm)610×610アズワン品番64-7992-53初期圧力損失(Pa)(1m/sec時)90
75mm 革すき(ステンレス製/ハンマーヘッド付) エスコ75mm 革すき(ステンレス製/ハンマーヘッド付)エスコ
2,120税込2,332
1個
当日出荷
仕様腰の硬さ:硬材質刃:ステンレス(420J2)、柄:ポリプロピレン全長(mm)245刃幅(mm)75アズワン品番64-7863-99
クリップ(黒) エスコクリップ(黒)エスコ(1件のレビュー)
1,040税込1,144
1個
当日出荷
材質本体材質:銅合金、カバー材質:熱可逆性エラストマー全長(mm)53定格300V-5開口寸法(mm)最大7.5アズワン品番64-7953-78絶縁抵抗カバー:DC500V、100MΩ以上耐電圧(V)カバー:AC2000(1分間)
分波器(CS・BS・FM・VHF・UHF・CATV用) エスコ分波器(CS・BS・FM・VHF・UHF・CATV用)エスコ
3,810税込4,191
1個
翌日出荷
仕様出力とBS・CS端子間電流通過(最大DC15V・0.8A/AC30V・1A)寸法(mm)50×28×20(接線部除く)質量(g)50グリーン購入法適合
[自動車用]内張クリップ エスコ[自動車用]内張クリップエスコ
1,560税込1,716
1袋(10個)
当日出荷
【スバル車】リヤバンパー(スクリベット)、【トヨタ車】-(スクリベット)。【スバル車】91085-TA030、【トヨタ車】90467-09087
材質PA6質量(g)9.3穴径(Φmm)8板厚(mm)3~4入数(個)10
[EA800P-120用] 交換用シールド エスコ[EA800P-120用] 交換用シールドエスコ
1,390税込1,529
1袋(2枚)
翌日出荷
フェイスシールドの取替シールドです。キズ等が増えてきましたらお取替えください。 1枚ずつの個包装になっておりますので、ホコリがつかずに二枚目を保管できます。
用途【EA800P-120用】交換用シールドセット内容取替用シールド×2、粘着剤付透明フィルム×2材質シールド:PET、透明フィルム:PET寸法(mm)シールド:330(W)×0.3(D)×245(H)、透明フィルム:約13×180取付穴(シールド取付穴)上下2箇所アズワン品番64-7923-67