仕様出力とBS・CS端子間電流通過(最大DC15V・0.8A/AC30V・1A)
寸法(mm)50×28×20(接線部除く)
質量(g)50
グリーン購入法適合
1個
¥4,030
税込¥4,433
翌日出荷
防炎加工。各種式典、セレモニーなどに。白生地と赤の生地の縫い合わせになります。
材質ポリエステル100%
形状ストリートエルボ
エスコ品番EA469AP-12A
1個
¥2,990
税込¥3,289
翌日出荷
全長(mm)50
仕様木ネジ用
先端サイズ#2
両頭機能片頭
1個
¥600
税込¥660
翌日出荷
PMMA、ABS製。アダプター、赤・青ポイント付。
寸法(mm)51×49
質量(g)98
色(キャップ)青・赤
1個
¥1,100
税込¥1,210
翌日出荷
「安全ツマミ」を持って家具の下にセットするので、指を挟む心配が軽減され安全設計です。
4軸6組の車輪(ローラー)なので、畳の縁、フローリングの継ぎ目、タイルや石貼りフロアーの目地に車輪(ローラー)が落ちることなく、安全に移動できます。
台車の回転盤はクッション性があり、移動時の溝や凹凸、傾斜を移動時の「台車の抜け」を軽減します。
仕様EA986DP-1,-2用
材質ABS・ウレタンクッション
質量(g)89(1台)
床面高さ(mm)30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80(W)×100(D)×30(H)mm
積載均等耐荷重(kg)100(4個使用の場合は300kgまで)
1個
¥1,030
税込¥1,133
翌日出荷
仕様フックなしM10施工アンカー(別売)で固定できます
材質〈本体支柱〉材質:SUS304処理:ヘアライン仕上
質量(kg)3
板厚(mm)1.5
ベース寸法(mm)A:150 P:100 B:12プレート厚さ:6
サイズ(mm)Φ60.5×850(H)
アズワン品番64-7982-56
1個
¥29,200
税込¥32,120
当日出荷
仕様替針:EA566P-16A検知可能深さ:針:35mm、磁石:壁厚13mm、天井厚12mm
材質本体:ABS樹脂、可動カバー:ポリカーボネート樹脂、ABS樹脂、ステンレス、黄銅、ネオジム磁石、針:ステンレス
寸法(mm)189×28×22
全長(mm)189
質量(g)41
アズワン品番64-7870-41
1個
¥1,770
税込¥1,947
翌日出荷
iPhone、iPad、Android等スマートフォン/タブレットを充電可能です。過電流等の異常発生時は保護回路が作動し、接続機器を守ります。サポート用マグネット付でスチール机などに安定させて設置できます。接続された機器(iPhone、iPad、Android等)に対し、最適な出力を自動識別し、急速充電します。AC差込口はホコリ・ゴミの浸入を防ぐ扉付です。
仕様●型番:WBS-TW1204USB●定格:14A・100V(1400W)●プラグ:2P(スイング式)●サイズ:150(W)×145(D)×192(H)mm●USB出力:4.8A・5V●コード長:2m●ポート数:4ポート●コンセント:2P×12口●AC差込口は12個口で複数台の機器もスッキリ配線●ブレーカー内蔵集中スイッチ付●雷から接続機器を守る耐雷サージ機能付●USBは4ポートで前面にあるので抜き差し簡単●断線に強いコード●耐トラッキングカバー付180°回転スイングプラグ
アズワン品番65-3893-46
1個
¥7,180
税込¥7,898
翌日出荷
仕様フックなしM10施工アンカー(別売)で固定できます
材質〈本体支柱〉材質:SUS304処理:ヘアライン仕上
質量(kg)4.3
板厚(mm)2
ベース寸法(mm)A:150 P:100 B:12プレート厚さ:6
サイズ(mm)Φ76.3×850(H)
アズワン品番64-7982-57
1個
¥34,300
税込¥37,730
7日以内出荷
仕様両フック付M10施工アンカー(別売)で固定できます
材質〈本体支柱〉材質:スチール処理:溶融亜鉛メッキ+焼付塗装
質量(kg)5.4
板厚(mm)2.8
ベース寸法(mm)A:150 P:100 B:12プレート厚さ:6
サイズ(mm)Φ76.3×850(H)
アズワン品番64-7982-51
1個
¥18,100
税込¥19,910
当日出荷
走行音が静かで、床に色移りもしにくいエラストマー車輪です。
仕様フックなしM10施工アンカー(別売)で固定できます
材質〈本体支柱〉材質:スチール処理:溶融亜鉛メッキ+焼付塗装
質量(kg)3.9
板厚(mm)2.3
ベース寸法(mm)A:150 P:100 B:12プレート厚さ:6
サイズ(mm)Φ60.5×850(H)
アズワン品番64-7982-52
1個
¥15,600
税込¥17,160
当日出荷
仕様両フック付M10施工アンカー(別売)で固定できます
材質〈本体支柱〉材質:SUS304処理:ヘアライン仕上
質量(kg)3
板厚(mm)1.5
ベース寸法(mm)A:150 P:100 B:12プレート厚さ:6
サイズ(mm)Φ60.5×850(H)
アズワン品番64-7982-54
1個
¥30,200
税込¥33,220
当日出荷
。USB Power Delivery(USB PD)規格に対応したUSB Type-Cポート搭載のACアダプタです。最大20Wまでの出力に対応しているのでApple社純正のUSB C - Lightningケーブルを使用してiPhoneへ急速充電が行えます。また、iPadの充電も行えます。Type-Cポートを搭載しUSB PD規格の充電に対応したスマートフォンへ急速充電することができます。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:41×27×39●重量(g):46●定格入力:AC100~240V 50/60Hz●定格出力:DC5V/3A、DC9V/2.23A、DC12V/1.67A(最大20W)●USB出力端子形状:USB Type-C●プラグ形状:2P●USBポート数:1ポート●使用温度範囲:5~35℃●合計最大出力:20W●USB PD最大対応出力:20W
アズワン品番65-9313-87
1個
¥2,180
税込¥2,398
翌日出荷
材質〈本体支柱〉、材質:スチール、処理:溶融亜鉛メッキ+焼付塗装
寸法(mm)Φ60.5×850(H)
質量(kg)3.9
板厚(mm)2.3
ベース寸法(mm)A:150 P:100 B:12、プレート厚さ:6
アズワン品番64-7982-50
1個
¥16,100
税込¥17,710
翌日出荷
仕様両フック付M10施工アンカー(別売)で固定できます
材質〈本体支柱〉材質:SUS304処理:ヘアライン仕上
質量(kg)4.3
板厚(mm)2
ベース寸法(mm)A:150 P:100 B:12プレート厚さ:6
サイズ(mm)Φ76.3×850(H)
アズワン品番64-7982-55
1個
¥35,300
税込¥38,830
当日出荷
エスコ品番EA423RA-10
セット内容【JIS番号(入数)】P-3(20)P-4(20)P-5(20)P-6(20)P-7(20)P-8(20)P-10(20)P-10A(20)P-11(20)P-12(20)P-12.5(20)P-14(20)P-15(20)P-16(20)P-18(20)P-20(20)P-21(20)P-22(20)P-22A(10)P-22.4(10)P-24(10)P-25(10)P-26(10)P-28(10)P-29(10)P-30(10)
質量(g)492
ケース寸法(mm)280×187×41
機能耐油
1セット
¥17,300
税込¥19,030
翌日出荷
サイズ(mm)※エスコ寸法図参照ください。ロックをされている時、不意な衝撃や接触にも抜ける事が無い様な安全設計になっています。ロック解除時には、レバーを押し上げて反対側に倒して保持されます。ロック時、解除時いずれもレバーが邪魔になることがありま
仕様●A:6●B:M12×P1.25●C:18●D:44.6●E:10●F:14●G:5●H:22.5●I:41.5●J:6●K:12●六角ナット:M10×P1.25 対辺/17mm 厚さ/6mm 鋼(ユニクロメッキ仕上げ)●重量(g):64.0●材質:レバー/亜鉛ダイカスト(黒クロメートメッキ)本体/SUM22L(ユニクロメッキ)ピン/SUS303 付属品/鋼●付属品:六角ナットM10●使用例:背もたれなどの角度位置決め 高さ調整 スライド位置決め●シンプル構造で強度も高く、安全設計なレバー式インデックスプランジャー
アズワン品番65-9319-24
1個
¥2,260
税込¥2,486
翌日出荷
USB Power Delivery(USB PD)規格に対応したUSB Type-Cポート搭載のACアダプタです。最大20Wまでの出力に対応しているのでApple社純正のUSB C - Lightningケーブルを使用してiPhoneへ急速充電が行えます。また、iPadの充電も行えます。Type-Cポートを搭載しUSB PD規格の充電に対応したスマートフォンへ急速充電することができます。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:37×39×39●重量(g):約42●定格入力:AC100~240V 50/60Hz●定格出力:DC5V/3A、DC9V/2.22A、DC12V/1.67A(最大20W)●USB出力端子形状:USB Type-C●プラグ形状:2P●USBポート数:1ポート●最大出力:合計20W●使用温度範囲:5~35℃●USB PD最大対応出力:20W
アズワン品番65-9313-86
1個
¥2,660
税込¥2,926
翌日出荷
サーバーやパソコン、医療機器など、大切な機器の電源に対応し、金具やワイヤーなどの取り付け作業なしで抜け止め対策が可能です。独自の設計で標準的なIEC規格(IEC C13)の差込口に対応しています。サーバールーム、データセンター、医療施設、放送局、ミリタリーなど、信頼性の高さが求められる場所での使用が主な用途です。<IEC C13・C14とは>。▼※IEC 60320 C13・C14国際電気標準会議(IEC)に準拠したコネクタ、プラグです。▼※APW12・15シリーズは互換性があります。<ロック電源コード共通注意事項>。▼※本製品は電源部の抜け防止を行う製品です。頻繁に抜き差しする用途にはご使用頂けませんのでご注意ください。▼※抜き差しの際には必ずロックレバーを引きながら行ってください。
。サイズ(mm)※エスコ寸法図参照ください。ロックをされている時、不意な衝撃や接触にも抜ける事が無い様な安全設計になっています。ロック解除時には、レバーを押し上げて反対側に倒して保持されます。ロック時、解除時いずれもレバーが邪魔になることがありません。
仕様●A:5●B:M10×P1.25●C:16●D:40●E:8.5●F:12●G:4●H:6●I:35●J:5●K:10●六角ナット:M10×P1.25 対辺/17mm 厚さ/6mm 鋼(ユニクロメッキ仕上げ)●材質:レバー/亜鉛ダイカスト(黒クロメートメッキ)本体/SUM22L(ユニクロメッキ)ピン/SUS303 付属品/鋼●重量(g):40.8●使用例:背もたれなどの角度位置決め 高さ調整 スライド位置決め●付属品:六角ナットM10●シンプル構造で強度も高く、安全設計なレバー式インデックスプランジャー
アズワン品番65-9319-23
1個
¥2,050
税込¥2,255
翌日出荷
。USB Type-C単独使用の際はUSB PD(パワーデリバリー)対応機器で、18Wまでの超急速充電が可能です。スマホ・タブレットを短時間で充電可能です。USB Aポートは自動判別IC機能により、接続したデバイスに適した出力で充電できます。180°回転式プラグはトラッキング火災を防止する絶縁カバー付き。雷サージ内蔵で、雷から接続機器を守ります。コンパクトなので持ち運びに便利です。
仕様●コンセント:2P×3口●ポート数:2ポート●定格:14A・100V(1400W)●プラグ:2P(回転収納式・絶縁キャップ付)●USB出力:USB A/DC5V・3.1A USB Type-C/DC5V・3A/9V 2A/12V 1.5A●サイズ:45.5(W)×30.7(D)×83(H)mm●色:白
アズワン品番65-9313-74
1個
¥3,120
税込¥3,432
翌日出荷
アルミ製のカバーで仕上がりがキレイです。
基台には釘穴が設けてあり、釘打ちがラクにできます。
複数のケーブルやくせの付いたケーブルの収納に便利な仮止めテープ付。
モニターは付属しておりません。別途フルハイビジョンモニター(EA864CD-205C)をご使用ください。
仕様●メーカー:NSK●型番:NS-6045AHR●電源:AC100V 50/60HZ(DC12V/3A AC アダプタ )●映像入力:4CH.AHD)AHD5.0/AHD4.0/AHD2.0/AHD1.0/1944P(20)1440P(30)/1080p(30)/720p(60)、BNC CVBS)1.0vp-p/75Ω、BNC ※Hybridタイプ●映像出力:1×HDMI(HDMI2.1非対応)、1×VGA、1×BNC(Composite ※SPOT出力可)●音声入力:入力/4×RCA 出力/1×HDMI/RCA●ディスプレイモード:4分割、2分割、各画面、シーケンシャル、非表示、ポップアップ表示、デジタルズーム(×7)、PIP●ディスプレイ解像度:1920×1080、1280×1024、1024×768●圧縮方式:映像/H.265/H.264 音声/G726●マルチモード:ペンタプレックス(ライブ、録画、再生、バックアップ、遠隔監視)●録画モード:連続/モーション/アラーム/スケジュール/マニュアル(併用録画可)●録画レート(解像度):60fps(1080p)、120fps(720p)●モーション録画:感知エリア(8×8)、感度(9段階)、プレレコード(0~5秒)、ポストレコード(0~120秒)●表示:4分割、各画面、デジタルズーム(×7)●検索モード:時間(日時/カレンダー/先頭/最終)、 イベント(モーション/センサー/ビデオロス)、 スマート検索、パノラマ、ブックマーク●再生速度:ノーマル、早送り、巻戻し(×2,4,8,32,128)、コマ送り(pフレーム)、コマ戻し(iフレーム)、一時停止●バックアップ:USB2.0×2/メモリスティック(手動)、USB-HDD(自動)、CMS●HDD:SATA1TB(最大6TB×1)、USB-HDD1TB(別売)●パスワード設定:最大16桁(英数字)●伝送方式:デュアルストリーム/帯域調整可●NetClient:ライブ、再生、バックアップ、PTZ制御、DVR設定●アラーム入出力:4入力/1出力●通信:RS-485/UTC制御●サイズ:254(W)×217(D)×43(H)mm●重量:約1.5Kg(HDD含む)●付属品:ACアダプタ(DC12V/3A)、リモコン、マウス、クライアントソフト(CD)●対応カメラ:EA864CD-85B、-93B、-94A、-98A、EA864CD-621、EA864CD-622、EA864CD-624、EA864CD-625●省スペースタイプの4CH.フルハイビジョン録画装置●アナログ(CVBS)カメラの併用録画が可能なハイブリッドタイプ●ネットワーク機能搭載でPC、スマホで遠隔監視可能●取り外し可能なUSB-HDDの接続で内蔵HDDの録画データを自動バックアップ●UTCコントロール機能でAHDカメラのメニュー設定可能●GPS時刻自動補正
アズワン品番65-3894-26
1台
¥82,200
税込¥90,420
翌日出荷
関連キーワード