カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • メカニカル部品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • カー用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • SMC(56)
  • ダイヤトレンド(43)
  • YAMAHA(ヤマハ)(42)
  • NTN(エヌティーエヌ)(40)
  • FYH(日本ピローブロック)(38)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(21)
  • 東洋技研(21)
  • 旭精工(17)
  • エバオン(12)
  • 三菱電機(9)
  • ニッサン(9)
  • ロックペイント(8)
  • MAZDA(マツダ)(7)
  • イスカル(6)
  • omron(オムロン)(6)
  • スリーピース(6)
  • ERECTA(エレクター)(4)
  • タンガロイ(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p-212」の検索結果

特価
本日3月7日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
M2.6/2.7x6x0.5 mm 平ワッシャー(ポリカ/100枚) エスコM2.6/2.7x6x0.5 mm 平ワッシャー(ポリカ/100枚)エスコ(1件のレビュー)
725税込798
1個
当日出荷
材質ポリカエスコ品番EA945AP-212厚さ(mm)0.5
30A 充電用クリップ(赤・黒) エスコ30A 充電用クリップ(赤・黒)エスコ(1件のレビュー)
880税込968
1個
翌日出荷
バッテリーの充電や各種テストに
材質スチール(クロムメッキ)+PVC全長(mm)76赤・黒適合電線(mm2)0.82~5.26定格(A)30アズワン品番64-2283-30
12mm ブランクプラグ エスコ12mm ブランクプラグエスコ
160税込176
1個
翌日出荷
材質ポリアミド樹脂使用圧力(MPa)0~1使用温度(℃)空気:-15~60 水:5~40チューブ外径(Φmm)12使用流体空気・水アズワン品番64-2196-92
3/8"DRx7/16" スプラインソケット エスコ3/8"DRx7/16" スプラインソケットエスコ
8,430税込9,273
1個
翌日出荷
仕様ソケット中間空洞部内径(d3:mm):10.4ソケット部外径(d1:mm):16質量(g)63全長L(mm)54差込角(inch)3/8"寸法t1(mm)11寸法t2(mm)42.5アズワン品番64-2247-64外径d2(Φmm)17.3対辺(inch)7/16
[高出力型]LED照明器具(非常灯付) エスコ[高出力型]LED照明器具(非常灯付)エスコ
72,800税込80,080
1台
8日以内出荷
消費効率:138.1lm/W。Hf32形定格出力型1灯相当。IP23 防湿。点検スイッチ付。充電モニタ(緑)付。自己点検スイッチ付。天井直付型、30分間タイプ、非常用照明器具・昼白色・非調光。Ra83(常用光源)。Ra70(非常用光源)。非常灯評定番号:LALE-020。【交換電池】FK753。【リモコン(別売)】FSK90910K。水平天井取付専用。ランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵。防湿・防雨型のLED照明器具(非常灯)。非常時:本体組込LED点灯。常時:ライトバー点灯。非常時灯:30分(内蔵バッテリー満充電時)。注)屋内向けライトバーと互換性がありません。非常用防湿型・防雨型ライトバーと専用本体の組み合わせでご使用ください。注)本器具は、パナソニック製非常用防湿型・防雨型一体型LEDベースライト専用の器具本体と防湿型・防雨型ライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製専用器具本体以外の商品とは組み合わせをしないでください。注)本体・ライトバーは非常用防湿型・防雨型照明器具専用となります。常用防湿型・防雨型照明器具の本体・ライトバーとは組み合わせできません。注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。注)調光はできません。注)軒下など雨線内で使用できます。ただし、次の場所では使用しないでください。落下・感電・火災の原因となります。風除けのない建物の屋上・山稜・橋梁などの風の強い場所、業務用浴室やサウナなど常時高温・高湿度になる場所、温泉地など腐食性ガスが発生する場所、沿岸地帯など潮風による塩害を受ける場所、屋内プールなどの塩素雰囲気にさらされる場所、振動の強い場所では使用できません。注)直射日光の当たる場所には設置しないでください。過熱による故障・短寿命の原因となります。注)エアコンの吹き出し口の冷風が直接当たらない位置に器具を設置してください。注)工事の際は、防水処理のため自己融着テープが必要です。別途ご準備ください。
材質本体:亜鉛鋼板(高反射白色粉体塗装) レンズ:ガラス 蓄電池:ニッケル水素蓄電池幅(mm)230全長(mm)1390質量(kg)4.6消費電力(W)17.3電源AC100~242V光源LED(昼白色)色温度5000K明るさ(Lm)2390グリーンマーク認定
単相モーター(コンデンサ始動式) エスコ単相モーター(コンデンサ始動式)エスコ
23,980税込26,378特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
トルク特性が良好で、特に始動トルクが大きいモーターです。
DC24V→AC100V/800W DC-ACインバーター エスコDC24V→AC100V/800W DC-ACインバーターエスコ
37,700税込41,470
1台
翌日出荷
6つの保護回路機能付(出力オーバー保護、出力ショート保護、異常温度検出保護、入力逆接続保護、入力電圧低下保護、入力過電圧保護) 旅やアウトドアはもちろん緊急時にも心強い1000W USBとコンセントで安定した電源を供給 大型車両(トラック、バス)向きインバーター AC100V×2口、USB×1口
仕様●入力電圧:DC24V●出力電圧:AC100V●定格出力:800W●最大出力:1000W●最大瞬間出力(0.1秒以内):2000W●本体ヒューズ:20A×3個(平型ヒューズ)内蔵●出力周波数:55Hz●出力波形:矩形波●変換効率:80%以上●回路方式:P.W.M.方式インバーター●入力方式:バッテリー接続●使用温度範囲:-20℃~+40℃●バッテリー接続コード:70cm●サイズ(W×D×H)mm:120×212×76(突起部除く)●重量(g):1375アズワン品番65-2226-46