カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(12)
  • 機構部品(6)
  • 作業工具(4)
  • 電気材料(3)
  • 制御機器(2)
  • 物流用品(2)
  • 梱包用品(2)
  • 縫製用品(2)
  • 電動工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 建築金物(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 作業服(1)
  • 切削工具(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)
  • 農具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(2)
  • Festo(181)
  • MAZDA(マツダ)(118)
  • SMC(113)
  • YAMAHA(ヤマハ)(106)
  • CKD(79)
  • 東洋技研(72)
  • ニッサン(54)
  • BIGM(丸山製作所)(52)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(42)
  • ホンダ(40)
  • DAIKO(大光電機)(39)
  • 三菱電機エンジニアリング(33)
  • トヨタ(30)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(29)
  • Panasonic(パナソニック)(25)
  • ナブテスコ(22)
  • JST(日本圧着端子製造)(21)
  • NOK(21)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p-41」の検索結果

特価
本日2月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
45件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ナベ頭ピアスビス(鉄/ユニクローム) エスコナベ頭ピアスビス(鉄/ユニクローム)エスコ(1件のレビュー)
1,100税込1,210
1袋(125本)ほか
当日出荷
先端がドリルになっている為、下穴が必要ありません。
ねじ径M4材質鉄(三価クロメート)表面処理ユニクローム頭部形状ナベ頭
皿頭ピアスビス(鉄/ユニクローム) エスコ皿頭ピアスビス(鉄/ユニクローム)エスコ(2件のレビュー)
1,100税込1,210
1袋(125本)ほか
当日出荷
先端がドリルになっている為、下穴が必要ありません。
ねじの呼びM4材質鉄(三価クロメート)表面処理ユニクローム頭部形状皿頭
420mm トイレブラシ(セリウム配合/ケース付) エスコ420mm トイレブラシ(セリウム配合/ケース付)エスコ
1,460税込1,606
1個
当日出荷
材質ケース・柄:PP、ブラシ:ナイロン・ポリエステル(研磨粒子入)寸法(mm)420×95×110全長(mm)420質量(g)215ケース寸法(mm)110×95×300アズワン品番64-7950-82ブラシ寸法(mm)60×80×35繰り返し・詰め替え対応
二重リング エスコ二重リングエスコ
1,300税込1,430
1個(200個)
当日出荷から翌日出荷
大切な鍵やキーホルダーの綴じ具として便利な螺旋形の二重リング。
材質鋼線(ニッケルメッキ)形状線:丸入数(個)200繰り返し・詰め替え対応
70x 50x0.06mm ジッパー付保存袋(100枚) エスコ70x 50x0.06mm ジッパー付保存袋(100枚)エスコ
470税込517
1枚(100枚)
当日出荷
質量(g)0.7入数(枚)100使用温度範囲(℃)5~80アズワン品番64-7955-45関連資料チラシ(3.88MB)
180x 320x5mm アクリル板 (透明) エスコ180x 320x5mm アクリル板 (透明)エスコ
2,800税込3,080
1枚
当日出荷
仕様キャスト板仕様:溶剤に溶けにくい。押出板に比べ硬度が高い為反りが出にくい。分子量が細かい為高速切削加工に適している。厚さ(mm)5寸法(mm)180×320透明アズワン品番64-7849-87
作業台(一段) エスコ作業台(一段)エスコ
27,200税込29,920
1台
当日出荷から翌日出荷
アルミ合金製 縞板天板
125mm はさみ・裁ち小 エスコ125mm はさみ・裁ち小エスコ
1,640税込1,804
1丁
翌日出荷
材質刃:ステンレス刃物鋼(420J2)※冷間鍛造、柄:ABS樹脂全長(mm)125質量(g)約25刃長(mm)40アズワン品番64-7867-42
M4 x12mm 六角穴付止ねじ(クロメート/13本) エスコM4 x12mm 六角穴付止ねじ(クロメート/13本)エスコ
290税込319
1パック(13本)
翌日出荷
ねじ径M4長さ(mm)12表面処理クロメートエスコ品番EA949MP-412頭部形状六角穴付き
4.0x40mmスナップフック(10個) エスコ4.0x40mmスナップフック(10個)エスコ
520税込572
1個
翌日出荷
材質SUS316使用荷重(t)0.1線径(Φmm)4内寸(mm)32×12開口寸法(mm)7
オーディオ延長ケーブル EA940PPシリーズ エスコオーディオ延長ケーブル EA940PPシリーズエスコ
1,460税込1,606
1個
翌日出荷
3.5mmステレオミニプラグのオーディオ延長ケーブルヘッドホンなどステレオミニプラグを持つケーブルを延長するためのケーブルです。線材に高純度OFC(無酸素銅)を採用し、音質の劣化を抑制します。接触抵抗を低くし、サビなどによる経年変化を抑え、音質劣化を防止する効果のある24金メッキプラグを使用しています。
ケーブル径(Φmm)2.9×5.9
300V/15A/4芯x10m高機能計装用ケーブル エスコ300V/15A/4芯x10m高機能計装用ケーブルエスコ
11,300税込12,430
1個
翌日出荷
工作機械や、耐油・耐環境性の要求される配線場所に
長さ(m)10m仕様4心(白・黒・赤・緑)定格容量15A300V(2.0mm2×4心)
スタビードライバービットセット(ハンドル付)EA550BPシリーズ エスコスタビードライバービットセット(ハンドル付)EA550BPシリーズエスコ
4,230税込4,653
1セット
翌日出荷
ビットをハンドル内に収納てきます
仕様●ドライバーハンドル:65mm●ビット六角シャンク:1/4"●ビット全長:25mm●(+)ビット:#1・#2●(-)ビット:0.8×5.5mm●TORXビット:T15・T20・T25●重量(g):108●狭い設置スペースでの作業に適した短くコンパクトなスタビー形状アズワン品番65-9263-93
65mm キャスター(自在金具) エスコ65mm キャスター(自在金具)エスコ
1,760税込1,936
1個
翌日出荷
材質金具:スチール、車輪:ウレタン全高(mm)85耐熱温度(℃)-15~70穴径d(Φmm)8寸法(P1×P2)(mm)55×42
ポジドライブビット エスコポジドライブビットエスコ
980税込1,078
1本
翌日出荷
丈夫で耐久性があり、硬質材料向けです。
M4 x10mm 六角穴付止ねじ(クロメート/16本) エスコM4 x10mm 六角穴付止ねじ(クロメート/16本)エスコ
290税込319
1パック(16本)
翌日出荷
ねじ径M4長さ(mm)10表面処理クロメートエスコ品番EA949MP-410頭部形状六角穴付き
41mm 打撃スパナ(ベント) エスコ41mm 打撃スパナ(ベント)エスコ
6,070税込6,677
1個
翌日出荷
ハンマーで打撃できるように柄を短く打撃部を設けています
材質クロム合金(40cr)厚さ(mm)20寸法(mm)41全長(mm)230質量(g)1100アズワン品番64-7883-50
[超低頭]六角穴付ボルト[ステンレス] エスコ[超低頭]六角穴付ボルト[ステンレス]エスコ
640税込704
1袋(2本)
翌日出荷
並目ねじ。全ねじ。
材質ステンレス(SUS304相当)(SSブラックメッキ)
[EA765MP-410用] 替芯 エスコ[EA765MP-410用] 替芯エスコ
500税込550
1個(2本)
翌日出荷
取換え金具付 EA765MP-410用替芯
仕様●サイズ(W×D×H)mm:185X40X8●カラー:白●先端径:約1.0mm●重量(g):9●材質:インク:ワックス・水・その他 芯パイプ・先端樹脂部:ポリプロピレン取替え金具:ステンレス●入数:2本アズワン品番65-2213-02
M4x10mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/4本 エスコM4x10mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/4本エスコ
175税込193
1パック(4本)
翌日出荷
材質ねじ:合金鋼(黒色酸化被膜)、ギザ付皿バネ:特殊合金鋼ピッチ(mm)0.7入数4個ねじサイズM4×10
M4x12mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/4本 エスコM4x12mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/4本エスコ
175税込193
1パック(4本)
翌日出荷
材質ねじ:合金鋼(黒色酸化被膜)、ギザ付皿バネ:特殊合金鋼ピッチ(mm)0.7入数4個ねじサイズM4×12
鉄工用ドリル(六角軸/HSS) EA824CPシリーズ エスコ鉄工用ドリル(六角軸/HSS) EA824CPシリーズエスコ
925税込1,018
1本
翌々日出荷
インパクトドライバーに使用可能です。6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチ装着でき、鉄工用ドリルとしてご使用頂けます。先端Xシンニング加工により、喰い付きが良く、先端の切屑の排出も良いためにドリル寿命も高いです。
仕様●刃先径(mm):4.1●全長(mm):113●有効長(mm):54●材質:HSS(ハイス鋼)●六角シャンク:6.35mm●用途:鉄工・木工・アルミニウム・アクリル板の穴あけ用●重量:24g●X型シンニング加工(2mm以上)●溝長:つかみの軸長 14mm(許容差±0.5mm)アズワン品番65-9289-56
ジャンパプラグ エスコジャンパプラグエスコ
725税込798
1個
翌日出荷
材質表面処理:Au 基材:CuZn全長(mm)30.4定格電圧30V 60V定格電流(A)10適合プラグΦ2mm
M4x16mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/4本 エスコM4x16mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/4本エスコ
175税込193
1パック(4本)
翌日出荷
材質ねじ:合金鋼(黒色酸化被膜)、ギザ付皿バネ:特殊合金鋼ピッチ(mm)0.7入数4個ねじサイズM4×16
アイロンチャコペン エスコアイロンチャコペンエスコ
400税込440
1本
翌日出荷
黒や濃い色の布に適したホワイトマーカー。 アイロンの熱や水洗いでしるしが消えます。インクが白く発色しますので、黒布や濃い色の布でも印が見えます。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:185X40X11●カラー:白●先端径:約1.0mm●重量(g):8●材質:インク:ワックス・水・その他 本体:ポリプロピレン キャップ:ポリプロピレン●入数:1本アズワン品番65-2213-01
M4x15mm 六角穴付ボルト(チタン/1本) エスコM4x15mm 六角穴付ボルト(チタン/1本)エスコ
440税込484
1本
翌日出荷
材質チタンピッチ(mm)0.7入数1個ねじサイズM4×15
M4x12mm 六角穴付ボルト(チタン/1本) エスコM4x12mm 六角穴付ボルト(チタン/1本)エスコ
420税込462
1本
翌日出荷
材質チタンピッチ(mm)0.7入数1個ねじサイズM4×12
M4x10mm 六角穴付ボルト(チタン/1本) エスコM4x10mm 六角穴付ボルト(チタン/1本)エスコ
395税込435
1本
翌日出荷
材質チタンピッチ(mm)0.7入数1個ねじサイズM4×10
G 1/2" ネジフランジ エスコG 1/2" ネジフランジエスコ
485税込534
1個
翌日出荷
材質亜鉛ダイカスト寸法(mm)外径:46、厚み:8.5アズワン品番64-7855-47
M4x15mm ばねポスト(穴タイプ) エスコM4x15mm ばねポスト(穴タイプ)エスコ
1,540税込1,694
1個
翌日出荷
材質SUS330エスコ品番EA952SP-415質量(g)1.5寸法L(mm)15寸法d(mm)2寸法L1(mm)10寸法A(mm)3寸法D(Φmm)4寸法T(mm)1.2寸法MM4
ジャンパプラグ EA940DPシリーズ エスコジャンパプラグ EA940DPシリーズエスコ
725税込798
1個
翌々日出荷
絶縁タイプ、IEC EN 61010031に準拠、MULTILAM付(ばね形状の多面接触子付)、※プラグとソケットの両方がMULTILAM(マルチラム)の場合は接続できません。
トートバッグ エスコトートバッグエスコ
5,180税込5,698
1個(1枚)
8日以内出荷
肩に掛けられ用具の搬入搬出が楽。サインスタンドが約6枚収納可能。
材質PP質量(g)500容量(L)約56寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)710×250×320
4x0.8mm/ 75mm [-]ドライバー(ノンスパーキング) エスコ4x0.8mm/ 75mm [-]ドライバー(ノンスパーキング)エスコ
2,150税込2,365
1個
8日以内出荷
防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅軸長(mm)75先端サイズ(刃幅×刃厚)(mm)4.0×0.8
Oリング Pシリーズ(運動用、固定用) NBR エスコOリング Pシリーズ(運動用、固定用) NBRエスコ(30件のレビュー)
455税込501
1パック(10個)
当日出荷から翌日出荷
用途耐油機能耐油耐熱温度(℃)150
オーリング(フッ素ゴム) エスコオーリング(フッ素ゴム)エスコ
490税込539
1袋(2個)
当日出荷から翌日出荷
耐油、耐熱、耐ガソリン
延長コード エスコ延長コードエスコ
2,060税込2,266
1個
当日出荷
180度スイングプラグ、絶縁カバー(耐トラッキング)付 ホコリの侵入を防止する安全シャッター付きです。 保護被覆コード
仕様●コンセント:2P×3口●コード長:5m●定格:15A・125V(1500W)●サイズ:41(W)×21(D)×87(H)mm●重量:421g●カラー:ホワイト●プラグ形状:スイングプラグアズワン品番65-2228-13
鋼管用ユーボルト エスコ鋼管用ユーボルトエスコ
395税込435
1個ほか
翌日出荷
オーリング(シリコンゴム) エスコオーリング(シリコンゴム)エスコ
505税込556
1袋(5個)
翌日出荷
耐寒、耐熱
機能耐寒、耐熱
バックアップリング エスコバックアップリングエスコ
400税込440
1袋(2個)
翌日出荷
オーリング (高圧用) エスコオーリング (高圧用)エスコ
445税込490
1袋(5個)
翌日出荷
耐圧、耐油
機能耐圧、耐油