カテゴリ

  • 機構部品(7)
  • 物流用品(4)
  • 切削工具(3)
  • 制御機器(2)
  • 電気材料(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 梱包用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 事務用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(2)
  • MAZDA(マツダ)(90)
  • 東洋技研(71)
  • ホンダ(57)
  • BIGM(丸山製作所)(46)
  • Festo(40)
  • SMC(36)
  • ニッサン(34)
  • 椿本チエイン(31)
  • CKD(25)
  • 岩田製作所(24)
  • 大阪魂(24)
  • 三ツ星ベルト(23)
  • 日東工業(20)
  • AMPHENOL(20)
  • ダイヤトレンド(20)
  • 千代田通商(18)
  • NOK(18)
  • TAKIGEN(タキゲン)(18)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p-44」の検索結果

特価
本日3月1日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Oリング (固定用) エスコOリング (固定用)エスコ(9件のレビュー)
585税込644
1パック(10個)
当日出荷から翌日出荷
JIS規格より細い、独自規格の固定用ガスケットです。
材質ニトリルゴム(1種A)
割ピン エスコ割ピンエスコ(6件のレビュー)
1,760税込1,936
1パック(80個)
当日出荷から翌日出荷
材質鉄(クロメートメッキ)種類割ピン表面処理クロメートJIS規格JIS B 1351
作業台(一段) エスコ作業台(一段)エスコ
30,000税込33,000
1台
当日出荷から翌日出荷
アルミ合金製 縞板天板
120x 85x0.06mm ジッパー付保存袋(100枚) エスコ120x 85x0.06mm ジッパー付保存袋(100枚)エスコ
645税込710
1枚(100枚)
当日出荷
質量(g)1.64入数(枚)100使用温度範囲(℃)5~80アズワン品番64-7955-48関連資料チラシ(3.88MB)
F型コネクター[4C同軸ケーブル用](2個) エスコF型コネクター[4C同軸ケーブル用](2個)エスコ
800税込880
1個
翌日出荷
種類コネクタ仕様丸型エスコ品番EA940P-44形状ストレート質量(g)20適合ケーブル4Cケーブル用結合方式ねじコネクタタイプF型
650x1100x5mm アクリル板 (透明) エスコ650x1100x5mm アクリル板 (透明)エスコ
22,600税込24,860
1枚
当日出荷
仕様表面硬化処理タイプ厚さ(mm)5透明サイズ(mm)650×1100アズワン品番64-7849-90
二重リング エスコ二重リングエスコ
2,100税込2,310
1個(200個)
当日出荷から翌日出荷
大切な鍵やキーホルダーの綴じ具として便利な螺旋形の二重リング。
材質鋼線(ニッケルメッキ)形状線:丸入数(個)200繰り返し・詰め替え対応
鉄工用ドリル(六角軸/HSS) EA824CPシリーズ エスコ鉄工用ドリル(六角軸/HSS) EA824CPシリーズエスコ
925税込1,018
1本
翌日出荷から翌々日出荷
インパクトドライバーに使用可能です。6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチ装着でき、鉄工用ドリルとしてご使用頂けます。先端Xシンニング加工により、喰い付きが良く、先端の切屑の排出も良いためにドリル寿命も高いです。
125mm キャスター(自在金具) エスコ125mm キャスター(自在金具)エスコ
4,660税込5,126
1個
翌日出荷
仕様P1×P2(P1'×P2'):75×75(80×80)mm材質金具:スチール、車輪:ウレタン全高(mm)168耐熱温度(℃)-15~70穴径d(Φmm)12プレート寸法F1×F2(mm)102×102
高機能VCTFケーブル エスコ高機能VCTFケーブルエスコ
47,500税込52,250
1巻
翌日出荷
4心(白・黒・赤・緑)柔軟性に優れ、工作機械や、耐油・耐環境性の要求される配線場所に。
長さ(m)50
R 1/2" x13mm 雄ねじステム(スチーム用/スチール製) エスコR 1/2" x13mm 雄ねじステム(スチーム用/スチール製)エスコ
1,790税込1,969
1個
翌日出荷
形状ステムエスコ品番EA141BP-44
7.0x70mmスナップフック(10個) エスコ7.0x70mmスナップフック(10個)エスコ
980税込1,078
1個
翌日出荷
材質SUS316使用荷重(t)0.18線径(Φmm)7内寸(mm)56×19開口寸法(mm)8
スイッチボックス(2方出/2個用) EA940CPシリーズ エスコスイッチボックス(2方出/2個用) EA940CPシリーズエスコ
1,300税込1,430
1個
3日以内出荷
ねじ締め込み式の為、PF管の脱着を簡単に行うことができます。
仕様●適合管:PF管22●サイズ(mm):116×188×47.5●材質:PVC●カラー:ベージュ●スイッチ2個用2方出(S)アズワン品番65-9313-96
Oリング Pシリーズ(運動用、固定用) NBR エスコOリング Pシリーズ(運動用、固定用) NBRエスコ(30件のレビュー)
455税込501
1パック(10個)
当日出荷から翌日出荷
用途耐油機能耐油耐熱温度(℃)150
オーリング(フッ素ゴム) エスコオーリング(フッ素ゴム)エスコ
490税込539
1袋(2個)
当日出荷から翌日出荷
耐油、耐熱、耐ガソリン
オーリング (フッ素ゴム) エスコオーリング (フッ素ゴム)エスコ(1件のレビュー)
760税込836特価
1袋(2個)
当日出荷から翌日出荷
オーリング(シリコンゴム) エスコオーリング(シリコンゴム)エスコ
505税込556
1袋(5個)
翌日出荷
耐寒、耐熱
機能耐寒、耐熱
バックアップリング エスコバックアップリングエスコ
410税込451
1袋(2個)
翌日出荷
オーリング (高圧用) エスコオーリング (高圧用)エスコ
480税込528
1袋(5個)
翌日出荷
耐圧、耐油
機能耐圧、耐油
スパイラルタップ(A-SFTシリーズ) エスコスパイラルタップ(A-SFTシリーズ)エスコ
3,290税込3,619
1本
翌日出荷
Vコーティング(表面処理)
突き出しセンタ有無
プーラー用センターボルト エスコプーラー用センターボルトエスコ
13,000税込14,300
1本
翌日出荷から8日以内出荷
50mm キャスター(自在金具/ブレーキ付) エスコ50mm キャスター(自在金具/ブレーキ付)エスコ
1,460税込1,606
1個
翌日出荷
仕様S1×P1:38.5×38.5mmS2×P2:44×44mm材質金具:スチール、車輪:ゴム全高(mm)67寸法(幅W×長さL)(mm)55×55
50mm キャスター(固定金具) エスコ50mm キャスター(固定金具)エスコ
765税込842
1個
翌日出荷
仕様S1×P1:38.5×38.5mmS2×P2:44×44mm材質金具:スチール、車輪:ゴム全高(mm)67寸法(幅W×長さL)(mm)55×55
タップ エスコタップエスコ
4,780税込5,258
1個
翌日出荷から8日以内出荷
ジョイントボックスに接続できるハーネスプラグ仕様。
USB給電用コンセント(AC一体形) エスコUSB給電用コンセント(AC一体形)エスコ
5,340税込5,874
1個
翌日出荷
自動判別機能搭載、接続された機器(スマートフォン、タブレット)を瞬時に自動判別し急速充電が可能 商業施設やオフィス、一般家庭のコンセントなどに取付が可能
スパイラルロングタップ(六角軸/HSS) EA829CJシリーズ エスコスパイラルロングタップ(六角軸/HSS) EA829CJシリーズエスコ
4,160税込4,576
1本
翌日出荷
インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ネジ穴加工が容易にできます。耐摩耗性に優れたHSS鋼を使用。スパイラル溝により切屑を上方向に排出させるため、止り穴にもネジ穴加工ができます。6角軸スパイラルタップのロングタイプです。通常のタップ形状では作業出来ない手狭な箇所や被削材が遠い場所での作業に適しています。