カテゴリ

  • 物流用品(4)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 電気材料(1)
  • 機構部品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(2)
  • 東洋技研(54)
  • 岩田製作所(29)
  • BIGM(丸山製作所)(25)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(22)
  • TRUSCO(17)
  • 大阪魂(16)
  • MIYOSHI(小西製作所)(15)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(14)
  • OSG(オーエスジー)(13)
  • 昭和コーポレーション(10)
  • 協育歯車(9)
  • アカギ(9)
  • SK11(9)
  • 東正車輛(8)
  • NOK(8)
  • アイウッド(8)
  • イノアック(7)
  • AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(7)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p-56」の検索結果

関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
金具付キャスター エスコ金具付キャスターエスコ
5,830税込6,413
1個
翌日出荷
ベアリング入り。耐油性、耐摩耗性に優れ床面の汚染等が少ないことが特性のウレタン車付きです。車輪の回転を止めるシングルストッパー付き。右側ストッパーペダル仕様(EA986PN-63)と組合せて使用することにより、台車の外側にストッパーペダルが出て操作しやすくなります。安全率を考え、最大荷重×80%程度でのご使用をお勧めいたします。
仕様固定ストッパー付(左)材質金具:スチール、車輪:ウレタン寸法(mm)車輪径×幅:130×36、F1×F2:138×93質量(g)1930使用温度範囲(℃)-5~60全高(mm)177耐荷重(kg)250耐熱温度(℃)-15~70取付穴径d(mm)11寸法P1×P2(mm)100×56
金具付キャスター エスコ金具付キャスターエスコ
6,480税込7,128
1個
翌日出荷
ベアリング入り。耐油性、耐摩耗性に優れ床面の汚染等が少ないことが特性のウレタン車付きです。車輪の回転を止めるシングルストッパー付き。右側ストッパーペダル仕様(EA986PN-64)と組合せて使用することにより、台車の外側にストッパーペダルが出て操作しやすくなります。安全率を考え、最大荷重×80%程度でのご使用をお勧めいたします。
仕様固定ストッパー付(左)材質金具:スチール、車輪:ウレタン寸法(mm)車輪径×幅:150×38、F1×F2:138×93質量(g)2240使用温度範囲(℃)-5~60全高(mm)198耐荷重(kg)300耐熱温度(℃)-15~70取付穴径d(mm)11寸法P1×P2(mm)100×56
金具付キャスター エスコ金具付キャスターエスコ
4,840税込5,324
1個
翌日出荷
ベアリング入り。弾性のあるゴム車付きです。車輪の回転を止めるシングルストッパー付き。右側ストッパーペダル仕様(EA986PN-24)と組合せて使用することにより、台車の外側にストッパーペダルが出て操作しやすくなります。安全率を考え、最大荷重×80%程度でのご使用をお勧めいたします。
仕様固定ストッパー付(左)材質金具:スチール、車輪:ゴム寸法(mm)車輪径×幅:150×45、F1×F2:138×93質量(g)2010使用温度範囲(℃)-5~60全高(mm)198耐荷重(kg)200耐熱温度(℃)-20~80取付穴径d(mm)11寸法P1×P2(mm)100×56
金具付キャスター エスコ金具付キャスターエスコ
4,290税込4,719
1個
翌日出荷
ベアリング入り。弾性のあるゴム車付きです。車輪の回転を止めるシングルストッパー付き。右側ストッパーペダル仕様(EA986PN-23)と組合せて使用することにより、台車の外側にストッパーペダルが出て操作しやすくなります。安全率を考え、最大荷重×80%程度でのご使用をお勧めいたします。
仕様固定ストッパー付(左)材質金具:スチール、車輪:ゴム寸法(mm)車輪径×幅:130×38、F1×F2:138×93質量(g)1770使用温度範囲(℃)-5~60全高(mm)177耐荷重(kg)180耐熱温度(℃)-20~80取付穴径d(mm)11寸法P1×P2(mm)100×56
アクリル板 エスコアクリル板エスコ
250税込275
1枚
当日出荷から翌日出荷
平板。
M20x250mm [焼入]スタッドボルト エスコM20x250mm [焼入]スタッドボルトエスコ
1,300税込1,430
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948DP-56材質SCM435寸法A(mm)250寸法D(mm)18.3表面処理焼入焼戻黒染め寸法B(mm)63寸法CM20
Φ6.5x25mm  チップジャック(白) エスコΦ6.5x25mm チップジャック(白)エスコ
170税込187
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940DP-56
鋼管用ユーボルト エスコ鋼管用ユーボルトエスコ
450税込495
1個
翌日出荷
ステンレス管用ユーボルト エスコステンレス管用ユーボルトエスコ
520税込572
1個
当日出荷から翌日出荷
最大締付トルク19.6Nm(200kgf・cm)絶縁性に優れ、配管施工時のラフな取扱にも耐える被膜材質新世代の条件の厳しい配管施工に最適
材質絶縁コーティング、電気亜鉛メッキ仕上ねじ長さ(mm)35寸法S(mm)35耐熱温度(℃)100