カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(49)
  • 配管・水廻り設備部材(32)
  • 切削工具(31)
  • 電気材料(28)
  • 制御機器(21)
  • 作業工具(20)
  • 電動工具(17)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(16)
  • 機構部品(13)
  • メカニカル部品(11)
  • パソコン/周辺機器(10)
  • 物流用品(9)
  • 空調・電設資材(6)
  • 防犯用品(4)
  • 研磨材(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • 測定用品(3)
  • カー用品(3)
  • 家電(3)
  • 梱包用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 保管用品(1)
  • 照明(1)
  • 防災用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 作業服(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(43)
  • SMC(2,384)
  • 三木プーリ(1,672)
  • Panasonic(パナソニック)(592)
  • YAMAHA(ヤマハ)(534)
  • SIEMENS(418)
  • ノーブランド(315)
  • ニッサン(296)
  • 三菱電機(285)
  • フエニックス・コンタクト(281)
  • メディアカバーマーケット(276)
  • RS PRO(265)
  • MAZDA(マツダ)(249)
  • 河村電器産業(236)
  • CKD(221)
  • BIGM(丸山製作所)(199)
  • TRUSCO(195)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(188)
  • Festo(162)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p20」の検索結果

297件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
紅白ロープ エスコ紅白ロープエスコ
800税込880
1本(1本)
翌日出荷
仕様2間用材質アクリル100%質量(g)約100ロープ径(Φmm)8ロープ長さ(m)5
鉄工ヤスリ エスコ鉄工ヤスリエスコ
2,520税込2,772
1セット(1セット)
翌日出荷から8日以内出荷
人間工学に基づいた握りやすい楕円形ハンドル。PBプラスチックで作られたハンドルは優れた耐衝撃性があり、非常に丈夫です。
仕様柄あり全長(mm)320刃長(mm)200
パイプジョイント エスコパイプジョイントエスコ
10,100税込11,110
1セット(1セット)
翌日出荷
材質パイプジョイント:ダクタイル(電気亜鉛メッキ) キャスター金具:スチール(ユニクロメッキ)
草刈機 EA898RCシリーズ エスコ草刈機 EA898RCシリーズエスコ
29,800税込32,780
1個
翌日出荷
[EA759GA-172D,-175E用] カメラケース エスコ[EA759GA-172D,-175E用] カメラケースエスコ
2,800税込3,080
1個(1個)
6日以内出荷
水に強く伸縮性とクッション性の高い5mm厚の合成ゴムをクッション材に採用した立体構造のカメラジャケット。レンズのガード部分があることで、カメラの形状にフィットしスリムにカメラを保護します。背面のポケットには外したレンズキャップやメモリーカードなどを収納可能。サイドにはジャケット脱落防止用のストラップホールド付き。面ファスナーは手に優しく、音が静かで脱着しやすいものを採用しています。レンズをしっかり守るガード付きレンズのガード部分があることで、カメラの形状にフィットしスリムにカメラを保護します。小物収納用の背面ファスナーポケット背面には、レンズキャップやクロスなどの収納が可能なファスナーポケットがあります。ジャケット脱落防止用のストラップホールド撮影時に取り外したジャケットが落下するのを防ぐためのストラップホールドが片側に付いており、ストラップにカメラジャケットを取り付けたまま撮影することができます。本製品は伸縮素材を使用しています。収納品の形状によって寸法に変化が起こりますので、内寸法はあくまでも参考値です。主な対応機種として挙げているカメラ、レンズの組み合わせについては収納可能であることを確認済みです。
仕様専門ケースその他【主な対応機種】(本体+レンズ) ・Canon EOS Kiss X10i+EF-S18-55mm F3.5-5.6 IS STM ・Canon EOS R6 MarkII/R6/R5/R+RF24-105mm F4-7.1 IS STM ・Nikon Z7 II/Z6 II/Z5+NIKKOR Z 24-70mm f4 S/NIKKOR Z 24-50mm f4-6.3 ・Nikon COOLPIX P950 ・Panasonic LUMIX S5 II/S5/GH6/GH5 II/G9+LUMIX S 20-60mm F3.5-5.6/LUMIX S 50mm F1.8/LUMIX G VARIO 12-60mm F3.5-5.6 ASPH.POWER O.I.S. ・Panasonic LUMIX FZ1000II ・FUJIFILM GFX50S II+GF35-70mmF4.5-5.6 WR ・FUJIFILM X-H2S/X-H2+XF16-80mmF4 R OIS WR材質ポリエステル、ポリクロロプレン質量(g)約150寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(内寸)約150×150×115、(外寸)約160×165×125適合カメラEA759GA-172D、-175E
精密用ピンセット デルリン/ステンレス製 110mm EA595AP-20シリーズ エスコ精密用ピンセット デルリン/ステンレス製 110mm EA595AP-20シリーズエスコ
2,680税込2,948
1本
3日以内出荷
仕様●先端幅:1.5mm●耐熱温度:240℃●材質:チップ/デルリン500(アセタール樹脂)、ハンドル/ステンレス(SUS304)●先端:曲・細●全長:110mmアズワン品番67-2995-71
鉄工やすり EA521Vシリーズ エスコ鉄工やすり EA521Vシリーズエスコ
1,770税込1,947
1本
3日以内出荷
AC100V/100W/75mm 卓上ミニグラインダー エスコAC100V/100W/75mm 卓上ミニグラインダーエスコ
12,400税込13,640
1個
翌日出荷
小物部品など研削・研磨に ガラス・ボトル・貝殻・陶磁器・タイル・石材・樹脂などの模様頬利、文字彫刻などに 作業に合わせて、回転数を変える事ができる無段階変速機能付き フレキシブルシャフトを使用して、精密な作業ができる。研削砥石、ファイバーホイール付きで、小さなパーツの研削やサビ落としなど。
仕様●電源:AC100V(50/60Hz)●電流:1.5A(無負荷時)●消費電力:130W●連続使用時間:20分●回転数:50Hz/5000~10000rpm60Hz/3000~9500rpm●本体サイズ:210(W)×120(D)×155(H)mm●重量:2.9kg(コード含)●コード長:1.8m(コードクリップ付)●軸径:Φ10mm×P1.5●砥石サイズ:Φ75×20(厚さ)×10(穴径)mm●フレキシブルシャフト:サイズ/1050(L)×Φ8.0mmグリップ部/Φ20mmコレクトチャック式(軸径Φ2.35・3.0mm)●付属品:・軸付砥石・ダイヤモンドビット・筒型ワイヤーブラシ・粉塵防止カバー・支持台・レンチ・スパナ・予備カーボンブラシ(1組)アズワン品番68-1855-46
250x160x100mm 脚立用小物袋 エスコ250x160x100mm 脚立用小物袋エスコ
6,160税込6,776
1個
3日以内出荷
脚立作業時の小物バッグに 高所作業時に工具などを身近に置いて作業したいときに便利です。 工具等を入れておく事で何度も昇降する事なく効率的に作業が行えます バッグの中には工具を分別できる仕切付き
仕様●メーカー:ピカコーポレイション(PiCa)●型番:PKB-Y●サイズ:250(W)×160(D)×100(H)mm※高さはベルト除く●重量(g):180●材質:本体/ポリエステルベルト/ポリエチレンテレフタレートバックル/ポリアセタール●適合機種:天板寸法が300(W)×152~184(D)mmサイズの脚立●最大使用荷重:2kgアズワン品番67-5303-44
角型保護キャップ エスコ角型保護キャップエスコ
220税込242
1袋(20個)
翌日出荷
角型。黒色のLDPE。安全で確実な装着を可能にするリブ付。チューブの鋭利な端面をカバー。
寸法h(mm)5
金具付キャスター(ポリウレタンタイヤ) エスコ金具付キャスター(ポリウレタンタイヤ)エスコ
25,700税込28,270
1個
翌日出荷
ローラーベアリング。静かで滑らかな走り。長期耐久性。
材質金具:スチール(亜鉛メッキ) 車輪:ポリウレタン
防犯カメラ(超高画質) エスコ防犯カメラ(超高画質)エスコ
28,600税込31,460
1セット(1個)
翌日出荷
屋内用付属品:ACアダプタ、20mケーブル、BNC/RCA変換コネクタ。液晶モニターへの直接入力はできません。録画装置EA864CD-231をご利用ください。夜間はCDSセンサーで自動的に赤外線を照射。(夜間はモノクロ映像)
仕様デイ&ナイト:カラー/白黒/自動/外部選択、IRカットフィルター、D-WDR:ON/OFF 選択質量(g)220(カメラ本体/ 突起部除く)電源DC12V/1A感度電子感度アップ:自動(最大×2~×30設定可)/OFF 選択対応機種ビデオレコーダー:EA864CD-231レンズバリフォーカルIRレンズf2.7~13.5mm/F1.3制御UTC:可有効画素数2592(H)×1944(V)504 万画素消費電流(mA)通常140/IR 時240(MAX330)撮影範囲水平画角104°~32°/垂直画角77°~24°撮像素子1/2.8”SONY 5.1M CMOS Sensor使用条件-30~+40(℃)/80%RH以下サイズ(mm)112×87(H)照射距離(m)赤外線:20走査方式プログレッシブスキャン方式映像出力AHD 出力/1944P(12.5/20fps)/1440P(30/25/15fps)/1080p(30/25fps) CVBS 出力/1.0vp-p/75Ω、BNC*映像出力切替はOSDメニューにて設定最低照度換算値(Lx)0(IR:ON)
[一般型]LED照明器具(非常灯付) エスコ[一般型]LED照明器具(非常灯付)エスコ
63,100税込69,410
1台
8日以内出荷
FL20形器具1灯相当。消費効率:114.4lm/W。自己点検スイッチ付。充電モニタ(緑)付。IP23 防湿。Ra83(常用光源)。Ra70(非常用光源)。防湿・防雨型のLED照明器具(非常灯付)。ランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵。非常時:本体組込LED点灯。常時:ライトバー点灯。非常灯評定番号:LALE-032。【交換電池】FK752。【リモコン(別売)】FSK90910K。水平天井取付専用。注)屋内向けライトバーと互換性がありません。非常用防湿型・防雨型ライトバーと専用本体の組み合わせでご使用ください。注)本器具は、パナソニック製非常用防湿型・防雨型一体型LEDベースライト専用の器具本体と防湿型・防雨型ライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製専用器具本体以外の商品とは組み合わせをしないでください。注)本体・ライトバーは非常用防湿型・防雨型照明器具専用となります。常用防湿型・防雨型照明器具の本体・ライトバーとは組み合わせできません。注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。注)調光はできません。注)軒下など雨線内で使用できます。ただし、次の場所では使用しないでください。落下・感電・火災の原因となります。風除けのない建物の屋上・山稜・橋梁などの風の強い場所、業務用浴室やサウナなど常時高温・高湿度になる場所、温泉地など腐食性ガスが発生する場所、沿岸地帯など潮風による塩害を受ける場所、屋内プールなどの塩素雰囲気にさらされる場所、振動の強い場所では使用できません。注)直射日光の当たる場所には設置しないでください。過熱による故障・短寿命の原因となります。注)エアコンの吹き出し口の冷風が直接当たらない位置に器具を設置してください。注)工事の際は、防水処理のため自己融着テープが必要です。別途ご準備ください。注)間接照射殺菌灯と併用する場合は、殺菌灯にて指定された距離以上離して設置してください。樹脂製ライトバーカバー劣化の原因となります。
材質本体:亜鉛鋼板(高反射白色粉体塗装) レンズ:ガラス 蓄電池:ニッケル水素蓄電池全長(mm)772消費電力(W)6.9電源AC100~242V光源LED球(昼白色)色温度5000K光源寿命40000時間(光束維持率85%)明るさ(Lm)790
AC200V/20A/30m コードリール 元置型・先端防雨型 エスコAC200V/20A/30m コードリール 元置型・先端防雨型エスコ
83,700税込92,070
1台
予約販売
コンセントを必要な所まで引き出すテモート機能の三相200V型です。
仕様●コード長:3+30m●重量:11.8kg●コンセント数:3個●コンセント定格:3P・20A・250V接地付●許容電流:20A●電線仕様:VCT2.0mm2×4心●サイズ:315×285×416mm●防雨キャップ付●先端コンセント防雨型●コンセント引出し型●屋内型アズワン品番65-9286-34
AC100V/660x620x970mm テーブルソー 木工用 エスコAC100V/660x620x970mm テーブルソー 木工用エスコ
52,800税込58,080
1台
翌日出荷
特徴:専用の作業場所がある場合、一度設置が完了すればその後の作業が楽で角度・傾斜切りも安定したテーブルで行なえます。取り換えの際は、同じサイズ・刃数60~80Pの木工用チップソーをご使用ください。材料を送り出すだけ、木材の切断が短時間で簡単です。チップソー傾斜0~45°までの傾斜切断が可能です。
仕様●刃径:255mm●穴径:15.9mm●重量:19.3kg●電源:AC100V 50/60Hz●回転数:5,000rpm●サイズ:本体/660×620×970(H)mm テーブルサイズ/660×415mm●コード長:約2m●付属品:チップソー、スタンド、平行ガイド、角度ゲージ、切断補助押し棒、チップソー交換レンチ、六角棒レンチ5mm●最大切込深さ:角度0°/70mm 角度45°/60mm●傾斜角度調節:0~45°●消費電力:1,400W●定格時間:20分●直線・板・角度・傾斜切りに対応●木材の切断に●広範囲な角度切断に対応●付属チップソー/外径255mm×穴径15.9mm×刃厚2.6mm×刃数60Pアズワン品番65-9305-44
AC100V/101W/10m 作業灯/LED 連結型 エスコAC100V/101W/10m 作業灯/LED 連結型エスコ
24,200税込26,620
1台
翌日出荷
100V専用50mまで連結可能自由に曲げれるフレキシブルタイプスペースが狭くても邪魔にならない帯状LEDトンネル工事の仮設照明、鉄道の保線管理、エレベーターシャフトの作業灯などに注意:※最小曲げ半径20mm、低温時は(-10℃以下)45mm以下に曲げないでください。回路断線やショートの原因になります。 ※コネクターの接続は、差込方向に注意してください。巻き付けたり掛けたりが可能です。
仕様●電源:AC100V(50/60Hz)●明るさ:10000Lm●消費電力:101W●全長:LEDライン/10m 電源入力コード/1.6m●幅:17mm●厚さ:9mm●重量(g):1900●材質:PVC●光源:昼白色LED●入力電圧:90~110V●最小曲げ半径:20mm/低温時/45mm●連結可能台数:5本●使用環境温度:-10~40℃●球寿命:50000時間●入力プラグ:防雨2Pプラグ●防水規格:IP65●耐衝撃:IK10●仕様:屋内・屋外兼用型 片面発光●定格電流:1.1A●100V固有エネルギー消費効率:99Lm/W●演色性:Ra83(高演色LED)●色温度:5000K●スイッチ:なし●付属品:万能フッカー●セット内容:10mライン(57599/LECN-W-10L)メスコネクタ用キャップ 整流器プラグ付電源コード(57601/LECN-ADI)アズワン品番65-9286-58
ひしフランジ形ユニット EA966MPシリーズ エスコひしフランジ形ユニット EA966MPシリーズエスコ
37,300税込41,030
1個
8日以内出荷
仕様●呼び番号MUCFL形:209●サイズ(mm):H/188、L/108、A/38、J/148、N/19、A1/13、A2/22、A0/52.2、B/49.2、S/19●材質:本体/ステンレス鋳鋼 ボール/ステンレス鋼●止めねじ付●円筒穴形●ステンレスシリーズアズワン品番65-9330-74
(レバー付)AC125V/15A EA940CDシリーズ エスコ(レバー付)AC125V/15A EA940CDシリーズエスコ
900税込990
1個
翌日出荷
使用地域:日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。楽抜け構造になっており、抜き差しが簡単です。差込口が離れているため、プラグが干渉しにくくなっています。コンパクトサイズで持ち運びにも便利です。恐ろしいコンセント火災を予防する、絶縁キャップ付きスイングプラグです。熱に強いユリア樹脂を採用しているので、安全性に優れています。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:28×20×89●重量(g):50●定格容量:15A・125V(1500Wまで)●プラグ:2P(スイングプラグ・絶縁キャップ付き)●差込口:2P・4個口●認証:電気用品安全法(PSE)技術基準適合品アズワン品番65-9313-83
L型プラグ EA940BAシリーズ エスコL型プラグ EA940BAシリーズエスコ
1,920税込2,112
1個
翌日出荷
今お使いの4芯プラグが簡単に補修できる便利な交換用プラグです。VCT3.5mm2×4芯やVCT2.0mm2×4芯が接続できます。
仕様●極数:接地3P●定格容量:20A 250V●適用電線:2.0mm2・3.5mm2●サイズ:Φ52×85mm●重量:80g●付属品:丸端子/2.0-4R×4、ボディ固定用ビスセット(M4×15×2、4mmSワッシャー×2、4mmナット×2)、バンドセット●屋内型●アース付●L型だから出張りが少なく、抜け落ちにくい、200Vもすっきりアズワン品番65-9313-68
ハンドタップ3本組(HSS/UNC) EA829JEシリーズ エスコハンドタップ3本組(HSS/UNC) EA829JEシリーズエスコ
2,550税込2,805
1セット
翌日出荷から翌々日出荷
タップ(六角軸)3本組 EA829CJシリーズ エスコタップ(六角軸)3本組 EA829CJシリーズエスコ
3,030税込3,333
1本
翌日出荷
インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ネジ穴加工が容易にできます。
仕様●タップサイズ:M4×0.7・M5×0.8・M6×1.0●全長:70mm●材質:SKS_2●六角シャンク:1/4"(6.35mm)●溝長:20mm●推奨下穴径:3.3mm・4.2mm・5.0mm●用途:ネジ山の形成・つぶれたネジ山の修正用●被削材:鉄・アルミ・真鍮●喰い付きピッチ:3.5P●JIS等級:3級●インパクトドライバー対応●貫通穴用アズワン品番65-9299-65
タップ(六角軸/SKS2) EA829CJシリーズ エスコタップ(六角軸/SKS2) EA829CJシリーズエスコ
950税込1,045
1本
翌日出荷
インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ネジ穴加工が容易にできます。
仕様●タップサイズ:M4×0.7●全長:70mm●材質:SKS_2●六角シャンク:1/4"(6.35mm)●溝長:20mm●推奨下穴径:3.3mm●重量:18g●用途:ネジ山の形成・つぶれたネジ山の修正用●被削材:鉄・アルミ・真鍮●喰い付きピッチ:3.5P●JIS等級:3級●インパクトドライバー対応●貫通穴用アズワン品番65-9299-62
コードリール(三相・ロック式・アース付)AC200V/20A EA815DYシリーズ エスココードリール(三相・ロック式・アース付)AC200V/20A EA815DYシリーズエスコ
32,980税込36,278特価
1台
当日出荷から翌日出荷
仕様●コンセント数:3個●コンセント定格:2P・20A・250V接地付●許容電流:19A(※ケーブルの能力値)●電線仕様:SVCT2.0.mm2×4芯●コード長:20m●サイズ:320×218×389(H)mm●重量:7.1kg●入力プラグ:接地2P 引掛式(外カギ)●仕様:屋内型●アースチェックランプ:あり●三相200V電工ドラム、抜け落ちる心配がない引掛式!●アース付アズワン品番65-9286-38
コードリール(漏電遮断器付)AC200V EA815DHシリーズ エスココードリール(漏電遮断器付)AC200V EA815DHシリーズエスコ
74,400税込81,840
1台
翌日出荷
雨中や粉じんの多い場所でも安全な三相200V型コードリールです。プラント、造船工場など200Vの電源を必要とするさまざまな現場で活躍します。独自の密封構造でコンセント配電部への水の侵入を防ぎます。フレーム背面には、巻き落ち防止金具と兼用の安定脚を設け、寝かせた状態での使用に便利です。
仕様●コード長:20m●重量:9.2kg●コンセント数:2個●コンセント定格:3P・20A・250V接地付●許容電流:20A●電線仕様:ソフトンケーブルVCT2.0mm2×4心●漏電感度電流:15mA●サイズ:315×308×397mm●漏電遮断器(過負荷)付●完全防雨型●パイロットランプ付●防雨キャップ、ブレーキストッパー、ネームプレート付●屋外型アズワン品番65-9286-35
AC125V/15A/10m コードリール スイッチ/アース付 エスコAC125V/15A/10m コードリール スイッチ/アース付エスコ
16,200税込17,820
1台
翌日出荷
個別にスイッチが付いており、プラグの抜き差し無しでON/OFFができます。
仕様●コンセント数:3個●コンセント定格:2P・15A・125V接地付●許容電流:20A(※ケーブルの能力値)●電線仕様:VCTF2.0.mm2×3芯●コード長:10m●サイズ:220×173×288(H)mm●重量:2.6kg●入力プラグ:ポッキンプラグ●仕様:屋内型●ドラム側でON/OFFできるスイッチ付!●アース付アズワン品番65-9286-23
[USB2.0-HDMI] カメラアダプター エスコ[USB2.0-HDMI] カメラアダプターエスコ
13,000税込14,300
1個
翌日出荷
ご注意:※HDMIスルー出力機能(HDMI端子から撮影画像を出力できる機能)に対応していないカメラは使用できません。 ※カメラの機種によっては、HDMI映像出力時にカメラのマイクが使用できない場合があります。HDMI映像出力時のマイク使用可否については、お使いのカメラメーカーへご確認ください。 ※カメラの機種によっては画面表示を非表示にできない場合があります。 ※コピーガードのかかった映像は表示できません。HDMIで出力される映像をパソコンに取り込むことができるUSB-HDMI変換アダプタです。UVC(USB Video Class)に対応し、接続したHDMI出力機器をカメラデバイスとして認識できるので、ビデオカメラやデジタルカメラを接続すれば、WEBカメラとして使うことができます。高画質なカメラやビデオカメラを使うことにより、一般的なWEBカメラより高精細な映像を映すことができます。また、カメラで拡大・縮小、角度調節などがしやすく、自在に映像を操れます。パソコンでSkypeやZoomなどで質の高いビデオ会議を行うことができます。機器とケーブルを接続するだけで簡単に使用できます。Winodows、macOS両方に対応します。
仕様●インターフェース:USB仕様Ver.2.0準拠●エンコード方式:ソフトウェアエンコード●サイズ:W85.5×D37×H10mm●セット内容:本体、マイクロUSB B-USB Aケーブル(1.5m)、マイクロUSB B-USB Type-Cケーブル(1.5m)、取扱説明書●重量:約24g●対応出力解像度:1920×1080(30p/29.97p/25p/24p/23.98p)1600×1200(30p/29.97p/25p/24p/23.98p)1280×1024(30p/29.97p/25p/24p/23.98p)1280×720(30p/29.97p/25p/24p/23.98p)1024×768(30p/29.97p/25p/24p/23.98p)800×600(30p/29.97p/25p/24p/23.98p)720×576(30p/29.97p/25p/24p/23.98p)720×480(30p/29.97p/25p/24p/23.98p)640×480(30p/29.97p/25p/24p/23.98p)●対応入力解像度:3840×2160(30p)1920×1080(60p/60i/59.94p/59.94i/50p/50i/30p/25p/24p/23.98i)1600×1200(60p/60i/59.94p/59.94i/50p/50i/30p/25p/24p/23.98i)1280×1024(60p/60i/59.94p/59.94i/50p/50i/30p/25p/24p/23.98i)1280×720(60p/60i/59.94p/59.94i/50p/50i/30p/25p/24p/23.98i)1024×768(60p/60i/59.94p/59.94i/50p/50i/30p/25p/24p/23.98i)800×600(60p/60i/59.94p/59.94i/50p/50i/30p/25p/24p/23.98i)720×576(60p/60i/59.94p/59.94i/50p/50i/30p/25p/24p/23.98i)720×480(60p/60i/59.94p/59.94i/50p/50i/30p/25p/24p/23.98i)640×480(60p/60i/59.94p/59.94i/50p/50i/30p/25p/24p/23.98i)●電源:USBバスパワー(DC5V)●動作環境:温度範囲/0~40℃ 湿度範囲/20~80%アズワン品番65-9282-17
PD対応)AC100V-240V/USB充電器(USB EA940CDシリーズ エスコPD対応)AC100V-240V/USB充電器(USB EA940CDシリーズエスコ
2,660税込2,926
1個
翌日出荷
USB Power Delivery(USB PD)規格に対応したUSB Type-Cポート搭載のACアダプタです。最大20Wまでの出力に対応しているのでApple社純正のUSB C - Lightningケーブルを使用してiPhoneへ急速充電が行えます。また、iPadの充電も行えます。Type-Cポートを搭載しUSB PD規格の充電に対応したスマートフォンへ急速充電することができます。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:37×39×39●重量(g):約42●定格入力:AC100~240V 50/60Hz●定格出力:DC5V/3A、DC9V/2.22A、DC12V/1.67A(最大20W)●USB出力端子形状:USB Type-C●プラグ形状:2P●USBポート数:1ポート●最大出力:合計20W●使用温度範囲:5~35℃●USB PD最大対応出力:20Wアズワン品番65-9313-86
スパイラルタップ(六角軸/HSS) EA829CJシリーズ エスコスパイラルタップ(六角軸/HSS) EA829CJシリーズエスコ
1,630税込1,793
1本
当日出荷から翌日出荷
インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ネジ穴加工が容易にできます。耐摩耗性に優れたHSS鋼を使用。スパイラル溝により切屑を上方向に排出させます。通常の一般鋼に対しての使用にたいして最も有効性の高い商品です。
タップ(六角軸/SKS2) EA829CJシリーズ エスコタップ(六角軸/SKS2) EA829CJシリーズエスコ
1,000税込1,100
1本
翌日出荷
インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ネジ穴加工が容易にできます。
仕様●タップサイズ:M5×0.8●全長:70mm●材質:SKS_2●六角シャンク:1/4"(6.35mm)●溝長:20mm●推奨下穴径:4.2mm●重量:18g●用途:ネジ山の形成・つぶれたネジ山の修正用●被削材:鉄・アルミ・真鍮●喰い付きピッチ:3.5P●JIS等級:3級●インパクトドライバー対応●貫通穴用アズワン品番65-9299-22
コードリール(防雨・防塵型/アース付 AC125V/15A EA815FAシリーズ エスココードリール(防雨・防塵型/アース付 AC125V/15A EA815FAシリーズエスコ
22,300税込24,530
1台
翌日出荷
※使用工具のプラグは防雨(防水)型をご使用ください。
コードリール AC125V/15A/10m EA815BHシリーズ エスココードリール AC125V/15A/10m EA815BHシリーズエスコ
11,200税込12,320
1台
翌日出荷
仕様●コンセント数:4個●コンセント定格:2P・15A・125V接地付●許容電流:20A(※ケーブルの能力値)●電線仕様:VCTF2.0mm2×2芯●コード長:10m●サイズ:220×173×288(H)mm●重量:2.6kg●入力プラグ:2Pプラグ●仕様:屋内型●スッキリ巻取り収納の電工ドラム!●アース無アズワン品番65-9286-17
コードリール(防雨型)AC125V/15A/20m EA815BEシリーズ エスココードリール(防雨型)AC125V/15A/20m EA815BEシリーズエスコ
13,100税込14,410
1台
翌日出荷
仕様●コード長:20m●重量:4.4kg●コンセント数:4個●コンセント定格:2P・15A・125V●許容電流:15A●定格電流:5A●電線仕様:VCT1.25mm2×2心●サイズ:255(W)×207(D)×329(H)mm●材質:円盤/鉄板●屋外用●防雨構造●防雨型コンセントキャップ付●温度センサー付(自動復帰型)アズワン品番65-9285-78
タップ(六角軸/SKS2) EA829CJシリーズ エスコタップ(六角軸/SKS2) EA829CJシリーズエスコ
950税込1,045
1本
翌日出荷
インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ネジ穴加工が容易にできます。
仕様●タップサイズ:M3×0.5●全長:70mm●材質:SKS_2●六角シャンク:1/4"(6.35mm)●溝長:20mm●推奨下穴径:2.5mm●重量:18g●用途:ネジ山の形成・つぶれたネジ山の修正用●被削材:鉄・アルミ・真鍮●喰い付きピッチ:3.5P●JIS等級:3級●インパクトドライバー対応●貫通穴用アズワン品番65-9299-61
タッピングドリル(六角軸/HSS) EA829CJシリーズ エスコタッピングドリル(六角軸/HSS) EA829CJシリーズエスコ
3,540税込3,894
1本
翌日出荷
1本で下穴加工とタップ立てが同時に出来るため、毎時ドリルとタップを着け替える必要がなくなり、効率よく作業する事が出来ます。ドリル部先端は、X型シンニング加工により、食い付きがよく切れ味が抜群です。
仕様●タップサイズ:M5×0.8●全長:68mm●材質:HSS●六角シャンク:1/4"(6.35mm)●溝長:15mm●推奨下穴径:5mm以下●重量:20g●用途:ネジ山の形成●被削材:鉄・アルミ・真鍮●喰い付きピッチ:2.5P●インパクトドライバー対応●貫通穴用●X型シンニングアズワン品番65-9299-94
AC125V/15A/20m コードリール 漏電遮断付 エスコAC125V/15A/20m コードリール 漏電遮断付エスコ
34,300税込37,730
1台
翌日出荷
温度センサー(サーモカット電線熔解防止機能)付で危険な電線の溶解、焼損を未然に防ぎます。手の平にピッタリフィットするグリップ、持運びが楽に行えます。電線がフレームへ落ち込むのを防ぐ防止ガード一体型。ドラムは自然に巻きやすく、放熱効果も追求したじょうご型。無溶接フレーム(二重パイプ)によるスプリング構造で、首垂れ防止設計。配線保護カバー付、万一の短絡を防止します。
仕様●コード長:20m●重量:6.4kg●コンセント数:4個●コンセント定格:2P・15A・125V 接地付●許容電流:15A(※ケーブルの能力値)●電線仕様:VCTソフトムケーブル2.0mm2×3心●漏電遮断器過負荷電流:15A●漏電感度電流:15mA●サイズ:307(W)×213(D)×367(H)mm●アース付コンセント(2P/2P接地付兼用)●防塵コンセントキャップ付●過負荷、短絡漏電遮断器付●ニュートビプラグ付アズワン品番65-9286-32
ひしフランジ形ユニット EA966MPシリーズ エスコひしフランジ形ユニット EA966MPシリーズエスコ
33,400税込36,740
1個
8日以内出荷
仕様●呼び番号MUCFL形:208●サイズ(mm):H/175、L/100、A/36、J/144、N/16、A1/11、A2/21、A0/51.2、B/49.2、S/19●材質:本体/ステンレス鋳鋼 ボール/ステンレス鋼●止めねじ付●円筒穴形●ステンレスシリーズアズワン品番65-9330-73
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら