カテゴリ

  • 機構部品(7)
  • バッテリー・電装(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • KYOWA(協和製作所)(105)
  • TPP(32)
  • カワムラサイクル(30)
  • NOK(12)
  • イスカル(7)
  • 測範社(7)
  • 大阪魂(7)
  • 第一測範(6)
  • 武蔵オイルシール工業(6)
  • MUELLER ELECTRIC(6)
  • スリーピース(6)
  • サンエス(5)
  • TRUSCO(5)
  • 日東工業(4)
  • ノーブランド(4)
  • DUCATI(4)
  • オーエッチ工業(3)
  • KHK(小原歯車工業)(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p22.4」の検索結果

関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
P-22.4 オーリング エスコP-22.4 オーリングエスコ(1件のレビュー)
255税込281
1袋(10枚)
翌日出荷
エスコ品番EA423RB-22.4機能耐油JIS規格JIS B 2401JIS呼びP-22.4
P-22.4 バックアップリング (5個) エスコP-22.4 バックアップリング (5個)エスコ
580税込638
1個
翌日出荷
内径d(Φmm)22.4外径D(Φmm)28.4材質テフロン(R)エスコ品番EA423RD-22.4厚さT(mm)1.25±0.1JIS規格JIS B 2407呼び番号P-22.4
P-22.4 オーリング (高圧用/10個) エスコP-22.4 オーリング (高圧用/10個)エスコ
445税込490
1個
翌日出荷
内径d(Φmm)22.1±0.24材質ニトリルゴム(1種B)太さW(mm)3.5±0.1エスコ品番EA423RC-22.4外径(Φmm)29.1機能耐圧、耐油JIS規格JIS B 2401JIS呼びP-22.4
P-22.4 オーリング (シリコンゴム/10個) エスコP-22.4 オーリング (シリコンゴム/10個)エスコ
685税込754
1個
翌日出荷
材質シリコンゴム(4種C)エスコ品番EA423RE-22.4内径(Φmm)22.1外径(Φmm)29.1機能耐寒、耐熱JIS呼びP-22.4
30A 充電用クリップ(2個) エスコ30A 充電用クリップ(2個)エスコ
990税込1,089
1パック(2個)
当日出荷
バッテリーの充電や各種テストに
材質スチール(ニッケルメッキ)全長(mm)76適合電線(mm2)0.82~5.26定格(A)30アズワン品番64-2283-34入数2
[緑]ペイントマーカー(10本) エスコ[緑]ペイントマーカー(10本)エスコ
2,090税込2,299
1個
翌日出荷
速乾性があり環境にも対応したアルコール溶剤を使用。 金属・ガラス・プラスチック、ゴム(黒)、木材に使用できます。
インク色仕様油性線幅(mm)2.2/2.8文字サイズ中字商品タイプ使い切り本体
オーリング(フッ素ゴム) エスコオーリング(フッ素ゴム)エスコ
670税込737
1袋(5個)
当日出荷から翌日出荷
耐油、耐熱、耐ガソリン
オーリングセット(19サイズ) エスコオーリングセット(19サイズ)エスコ
11,900税込13,090
1セット
翌日出荷
エスコ品番EA423RA-13セット内容【JIS番号/内径×線径(入数)】P-10/9.8×1.9mm(10)P-10A/9.8×2.4mm(10)P-11/10.8×2.4mm(10)P-12/11.8×2.4mm(10)P-12.5/12.3×2.4mm(10)P-14/13.8×2.4mm(10)P-15/14.8×2.4mm(10)P-16/15.8×2.4mm(10)P-18/17.8×2.4mm(10)P-20/19.8×2.4mm(10)P-21/20.8×2.4mm(10)P-22/21.8×2.4mm(10)P-22.4/22.1×3.5mm(10)P-24/23.7×3.5mm(10)P-25/24.7×3.5mm(10)P-25.5/25.2×3.5mm(10)P-26/25.7×3.5mm(10)P-28/27.7×3.5mm(10)P-30/29.7×3.5mm(10)質量(g)425ケース寸法(mm)280×187×41機能耐油、高圧関連資料仕様(0.86MB)
オーリングセット(26サイズ) エスコオーリングセット(26サイズ)エスコ
17,300税込19,030
1セット
8日以内出荷
エスコ品番EA423RA-10セット内容【JIS番号(入数)】P-3(20)P-4(20)P-5(20)P-6(20)P-7(20)P-8(20)P-10(20)P-10A(20)P-11(20)P-12(20)P-12.5(20)P-14(20)P-15(20)P-16(20)P-18(20)P-20(20)P-21(20)P-22(20)P-22A(10)P-22.4(10)P-24(10)P-25(10)P-26(10)P-28(10)P-29(10)P-30(10)質量(g)492ケース寸法(mm)280×187×41機能耐油関連資料仕様(0.89MB)
関連キーワード
ap2m222g特集