カテゴリ

  • 機構部品(9)
  • 物流用品(2)
  • 電気材料(2)
  • 切削工具(2)
  • 作業工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • テープ(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • 東洋技研(81)
  • BIGM(丸山製作所)(79)
  • MAZDA(マツダ)(74)
  • 東芝(66)
  • スリーピース(56)
  • 住友重機械工業(51)
  • RS PRO(36)
  • NB(日本ベアリング)(34)
  • イスカル(33)
  • スバル(23)
  • TAKIGEN(タキゲン)(23)
  • ノーブランド(22)
  • NOK(22)
  • YAMAHA(ヤマハ)(20)
  • メディアカバーマーケット(19)
  • SMC(17)
  • Texas Instruments(17)
  • Panasonic(パナソニック)(15)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p29」の検索結果

関連キーワード
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
P-29   オーリング (シリコンゴム/10個) エスコP-29 オーリング (シリコンゴム/10個)エスコ
740税込814
1個
翌日出荷
エスコ品番EA423RE-29機能耐寒、耐熱JIS呼びP-29
Oリング (固定用) エスコOリング (固定用)エスコ(9件のレビュー)
215税込237
1パック(10個)
当日出荷から翌日出荷
JIS規格より細い、独自規格の固定用ガスケットです。
材質ニトリルゴム(1種A)
屋外用オールチャンネル対応4分配器 エスコ屋外用オールチャンネル対応4分配器エスコ
6,860税込7,546
1個
翌日出荷
電波の漏洩、飛び込み防止に効果があるダイカストケースを使用したシールド構造 接続端子はニッケルメッキ仕様 高シールド構造3224MHz対応 屋外設置可能 4K、8Kを含めた、全てのテレビに使用できます。 オールチャンネル対応 RoHS対応品 入力端子と出力1端子間電流通過型(最大DC15V、0.8A/AC30V、1A)
仕様●出力側端子:4分配●サイズ:136×42×38.5(H)mmアズワン品番65-2256-01RoHS指令(10物質対応)対応
13x2.0x200mm [-]ドライバー エスコ13x2.0x200mm [-]ドライバーエスコ
3,160税込3,476
1個
翌日出荷
材質(グリップ)樹脂エスコ品番EA561P-29種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
[BT形] 裸圧着端子(キャップ付) エスコ[BT形] 裸圧着端子(キャップ付)エスコ
605税込666
1パック(10個)
翌日出荷
鉄工用ドリル(六角軸/HSS) EA824CPシリーズ エスコ鉄工用ドリル(六角軸/HSS) EA824CPシリーズエスコ
735税込809
1本
翌日出荷から翌々日出荷
インパクトドライバーに使用可能です。6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチ装着でき、鉄工用ドリルとしてご使用頂けます。先端Xシンニング加工により、喰い付きが良く、先端の切屑の排出も良いためにドリル寿命も高いです。
密閉ガラス容器 エスコ密閉ガラス容器エスコ
935税込1,029
1個
翌日出荷
積み重ね出来るフタ形状(※同径フタの場合)。指かかりがよく、つかみやすさに配慮。しっかり密閉できるパッキン付。
丸落し ステンレス製 EA951LPシリーズ エスコ丸落し ステンレス製 EA951LPシリーズエスコ
800税込880
1個
翌日出荷
付属品皿木ねじ/2.7×16材質本体/ステンレス(SUS304)・芯棒/スチール寸法H(mm)22寸法t(mm)9寸法D(Φmm)5寸法W(mm)26取付穴径(Φmm)3.3穴、5.5皿
115mm 精密用ピンセット(デルリン/ステンレス製) エスコ115mm 精密用ピンセット(デルリン/ステンレス製)エスコ
2,280税込2,508
1個
翌日出荷
エスコ品番EA595AP-29
ビニールテープ エスコビニールテープエスコ
1,670税込1,837
1パック(8巻)
翌日出荷
入数:8巻。電気絶縁性に非常に優れています。使用後も特性が低下することなく、電気絶縁性を発揮します。端末剥がれが少なく、配線工事が確実にできます。カット性に優れ、手で切ることができます。初期粘着性に優れています。配線の色分けにも便利です。JIS C 2336適合品。耐寒性に優れ、-10℃でも粘着力は低下せず、しっかりフィットします。
用途配線や配管の保護、結束、識別用、一般家庭、ホビー等の保護、結束用、機械工事の絶縁用材質塩化ビニール幅(mm)25厚さ(mm)0.2長さ(m)20粘着剤ゴム系引張強度(mm)71.9粘着力(N/19mm)2.51
絶縁ゴム長靴(先芯入/7000V) エスコ絶縁ゴム長靴(先芯入/7000V)エスコ
35,200税込38,720
1足
8日以内出荷
仕様定期自主検査:対象品材質天然ゴム+FRP使用電圧(V)交流7000以下機能絶縁試験電圧(V/1分)20000靴タイプ長靴
Oリング Pシリーズ(運動用、固定用) NBR エスコOリング Pシリーズ(運動用、固定用) NBRエスコ(30件のレビュー)
300税込330
1パック(10個)
当日出荷から翌日出荷
用途耐油機能耐油耐熱温度(℃)150
オーリング高圧用 エスコオーリング高圧用エスコ(3件のレビュー)
670税込737
1セット(10個)
当日出荷から翌日出荷
用途耐圧、耐油材質ニトリルゴムB耐圧(MPa)5.0耐熱温度(℃)80
バックアップリング エスコバックアップリングエスコ(3件のレビュー)
409税込450特価
1袋(5枚)
当日出荷から翌々日出荷
種別バイヤスカット厚さ1.25±0.1
オーリング(フッ素ゴム) エスコオーリング(フッ素ゴム)エスコ
890税込979
1袋(5個)
当日出荷から翌日出荷
耐油、耐熱、耐ガソリン
オーリング (フッ素ゴム) エスコオーリング (フッ素ゴム)エスコ(1件のレビュー)
535税込589特価
1袋(2個)
当日出荷から翌日出荷
鋼管用ユーボルト エスコ鋼管用ユーボルトエスコ
830税込913
1セット(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
キャスター (自在・ツインホール・ナイロン) エスコキャスター (自在・ツインホール・ナイロン)エスコ
10,900税込11,990
1個
翌日出荷
低底用双輪キャスターで、耐荷重210kgを許容します。工場、店舗、事務所など様々なシーンに活躍します。多くの物質に対する高い耐薬品性。回転ヘッドに高品質のボールベアリングを採用。F:39mm、H:56mm、P:16(M16)、Q:20mm、T2:29mm。耐熱温度35℃以上では負荷容量が減少します。
仕様自在ストッパー無寸法(mm)車輪径×幅:50× (29×2)質量(kg)0.38材質(車輪)ナイロン取付高(mm)(H)56ねじピッチ2硬度タイヤ:70ショアD耐荷重(kg)210耐熱温度(℃)-25~60材質(金具)スチールねじサイズM16×20
3P→2P変換アダプター(アース付) エスコ3P→2P変換アダプター(アース付)エスコ
940税込1,034
1個
当日出荷
接地2Pプラグを2Pプラグに変換することができます。 アース接続端子付きです。 L型なのでコードが真下に伸びてスッキリ配線できます。
仕様●定格:15A・125V(1500Wまで)●仕様:接地2P→2P●サイズ:30(W)×29(D)×28(H)mm●アースコード長:約15cm●差込口形状:抜け止めタイプ●使用地域:日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。●認証:電気用品安全法(PSE)技術基準適合品アズワン品番65-2252-26
ハンドタップ エスコハンドタップエスコ
980税込1,078
1個
翌日出荷
中タップ。長寿命でスムーズなねじ切り作業を実現しています。
オーリングセット(26サイズ) エスコオーリングセット(26サイズ)エスコ
17,300税込19,030
1セット
翌日出荷
エスコ品番EA423RA-10セット内容【JIS番号(入数)】P-3(20)P-4(20)P-5(20)P-6(20)P-7(20)P-8(20)P-10(20)P-10A(20)P-11(20)P-12(20)P-12.5(20)P-14(20)P-15(20)P-16(20)P-18(20)P-20(20)P-21(20)P-22(20)P-22A(10)P-22.4(10)P-24(10)P-25(10)P-26(10)P-28(10)P-29(10)P-30(10)質量(g)492ケース寸法(mm)280×187×41機能耐油関連資料仕様(0.89MB)
キャスター(固定金具・エラストマー車輪) エスコキャスター(固定金具・エラストマー車輪)エスコ
110税込121
1個
翌日出荷
走行音が静かで、床に色移りもしにくいエラストマー車輪です。
オーリングセット(30サイズ) エスコオーリングセット(30サイズ)エスコ
7,310税込8,041
1セット
翌日出荷
材質ニトリルゴム2種エスコ品番EA423RA-12セット内容【JIS番号(入数)】P-3(3)P-4(3)P-5(3)P-6(3)P-7(3)P-8(3)P-9(3)P-10(3)P-11(3)P-12(3)P-12.5(3)P-14(3)P-15(3)P-16(3)P-18(3)P-20(3)P-21(3)P-22(3)P-24(3)P-25(3)P-26(3)P-28(3)P-29(3)P-30(3)P-31.5(3)P-32(3)P-34(3)P-35(3)P-36(3)P-38(3)質量(g)134内径(Φmm)2.8(3)、3.8(3)、4.8(3)、5.8(3)、6.8(3)、7.8(3)、8.8(3)、9.8(3)、10.8(3)、11.8(3)、12.3(3)、13.8(3)、14.8(3)、15.8(3)、17.8(3)、19.8(3)、20.8(3)、21.8(3)、23.7(3)、24.7(3)、25.7(3)、27.7(3)、28.7(3)、29.7(3)、31.2(3)、31.7(3)、33.7(3)、34.7(3)、35.7(3)、37.7(3)ケース寸法(mm)180×95×33機能耐油関連資料仕様(0.88MB)