カテゴリ

  • 切削工具(18)
  • 物流用品(11)
  • 電気材料(8)
  • 作業工具(4)
  • 家電(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 制御機器(1)
  • 梱包用品(1)
  • テープ(1)
  • 機構部品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • MAZDA(マツダ)(93)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(61)
  • メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(45)
  • 日立産機システム(35)
  • ノーブランド(33)
  • ハンマーキャスター(27)
  • 三菱電機(24)
  • ホーザン(21)
  • TRUSCO(20)
  • オカムラ(岡村製作所)(17)
  • 住友重機械工業(16)
  • 日東工業(14)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(14)
  • レイ・アウト(14)
  • SMC(13)
  • NACHI(不二越)(13)
  • BULGIN(13)
  • アネスト岩田(12)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p5.5」の検索結果

関連キーワード
50件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Φ4mm/M12 パネルマウントソケット EA940DPシリーズ エスコΦ4mm/M12 パネルマウントソケット EA940DPシリーズエスコ
415税込457
1個
翌日出荷から翌々日出荷
絶縁タイプ、絶縁材 UL94 V0、IEC EN 610102030に準拠
スパイラルタップ EA829ERシリーズ エスコスパイラルタップ EA829ERシリーズエスコ
2,270税込2,497
1本
翌日出荷
止まり穴用
仕様●呼び:M10×1.5●全長(mm):75●喰付:2.5P●材質:HSSE(高バナジウムハイス)●巾(mm):5.5●長(mm):8●溝数:3●ねじ長(mm):24●精度:H2●被削材:構造用鋼SS400/◎低炭素鋼S15C/◎高炭素鋼S55C/△合金鋼SCM/〇ダクタイル錆鉄FCD/△アルミニウム合金AL/△銅合金Cu/△●推奨被削材の内容:◎/最適〇/適△/可タップ・ドリルを選定する場合の目安としてお使いください。アズワン品番68-1859-23
ハンドタップ(CO-HSS/中) EA829JAシリーズ エスコハンドタップ(CO-HSS/中) EA829JAシリーズエスコ
1,770税込1,947
1本
翌日出荷から8日以内出荷
ハンドタップ3本組(Co-HSS) EA829JAシリーズ エスコハンドタップ3本組(Co-HSS) EA829JAシリーズエスコ
5,320税込5,852
1セット(3本)
翌日出荷
ステンレス鋼にも使用できます。
ハンドタップ(HSS/中) EA829Jシリーズ エスコハンドタップ(HSS/中) EA829Jシリーズエスコ
775税込853
1本
翌日出荷から翌々日出荷
ハンドタップ3本組(HSS) EA829Jシリーズ エスコハンドタップ3本組(HSS) EA829Jシリーズエスコ
2,920税込3,212
1セット(3本)
翌日出荷
ハンドタップ(HSS/仕上) EA829Jシリーズ エスコハンドタップ(HSS/仕上) EA829Jシリーズエスコ
780税込858
1本
翌々日出荷
仕様●呼び:M10×1.50●全長:70mm●■巾:5.5mm●材質:HSS(ハイス)●仕上タップ(喰付2-3P)アズワン品番65-9300-94
ハンドタップ2本組(HSS/UNF) EA829JFシリーズ エスコハンドタップ2本組(HSS/UNF) EA829JFシリーズエスコ
2,550税込2,805
1セット
翌日出荷
仕様●<セット内容>:2本組●中/喰付4-5P●仕上/喰付2-3P●呼び:3/8"×24●全長:63mm●■巾:5.5mm●材質:HSS(ハイス)●アメリカねじ細目アズワン品番65-9303-20
[MiniDisplayPort-HDMI] 変換アダプター エスコ[MiniDisplayPort-HDMI] 変換アダプターエスコ
5,090税込5,599
1個
翌日出荷
Mini DisplayPortを搭載した機器をHDMI接続するための変換アダプタ。映像信号だけでなく音声信号も変換出力することができます。ショートケーブル一体型なので取り回しがしやすく、他のインターフェースと干渉することなく接続できます。ケーブル部は「アルミシールド(ツイストペアケーブル)→アルミシールド→高密度編組シールド」と3重のシールド処理を施し、ノイズ干渉を防ぎます。錆にも強く、経年変化による信号劣化の少ない金メッキピンを使用しています。
仕様●コネクタ形状:Mini DisplayPortオス-HDMI(タイプA)メス●最大解像度:1920×1200(WUXGA)/1080p(フルハイビジョン)/1600×1200(4/3)●ケーブル長:20cm●ケーブル径:5.5mmアズワン品番65-9314-90
ハンドタップ2本組(細目/HSS) EA829JCシリーズ エスコハンドタップ2本組(細目/HSS) EA829JCシリーズエスコ
2,660税込2,926
1セット(2本)
翌日出荷
鉄工用ドリル(六角軸/HSS) EA824CPシリーズ エスコ鉄工用ドリル(六角軸/HSS) EA824CPシリーズエスコ
1,260税込1,386
1本
翌日出荷から翌々日出荷
インパクトドライバーに使用可能です。6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチ装着でき、鉄工用ドリルとしてご使用頂けます。先端Xシンニング加工により、喰い付きが良く、先端の切屑の排出も良いためにドリル寿命も高いです。
パイプタップ2本組(HSS/PF) EA829JDシリーズ エスコパイプタップ2本組(HSS/PF) EA829JDシリーズエスコ
2,560税込2,816
1セット(2本)
翌日出荷
仕様●<セット内容>:2本組●中/喰付5-6P●仕上/喰付2-3P●呼び:G1/8"×28●全長:63mm●■巾:5.5mm●材質:HSS(ハイス)●対応被削材:スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック●管用平行ねじ(G)用アズワン品番65-9302-65
M10 x0.75 ハンドタップ3本組 SKS2 エスコM10 x0.75 ハンドタップ3本組 SKS2エスコ
8,980税込9,878
1組
3日以内出荷
呼び/M10×0.75(先)呼び/M10×0.75(中)呼び/M10×0.75(仕上)JISⅢ級SKS2(JIS)とは、合金工具鋼を意味し、炭素工具鋼にクロム、タングステン、モリブデン等金属成分を添加し、焼入れ硬さ、じん性、耐摩耗性を増した鋼の一種です。細目ねじ
仕様●<セット内容>:3本組●全長:62mm●(■)幅:5.5mm●材質:SKS_2●対応被削材:構造用鋼、低炭素鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金●組合せ:先/喰付9P 中/喰付/5P 仕上/喰付1.5P●下穴径:8.6mm(参考)アズワン品番65-3893-70
アクセスフロア用コンセント エスコアクセスフロア用コンセントエスコ
1,980税込2,178
1個
翌日出荷
VVFケーブルの配線を接続する事が出来ます。コンセント1口につき最大15A、コンセント合計で20Aまで使用できます。VCTケーブルで接続する場合はEA538PM-101・-102を使用してください。
アクリル板 エスコアクリル板エスコ
250税込275
1枚
当日出荷から翌日出荷
平板。
Uバンド EA440CPシリーズ エスコUバンド EA440CPシリーズエスコ
2,120税込2,332
1個
翌日出荷
材質スチール(電気亜鉛メッキ)、硬質ウレタンフォーム
ロングマルチドリル(六角軸) エスコロングマルチドリル(六角軸)エスコ
1,150税込1,265
1本
翌日出荷
高密度超硬チップ ダイヤモンド精密研磨 位置決めしやすい鋭利な先端部 振動をかけても大丈夫な頑丈な構造 急角度の削りだし4本フルート二より、素早く切り粉を排出 コードレスインパクトドライバーでいろいろな材料に、簡単に穴あけができます
3/8"DRx 5.5mm ディープソケット エスコ3/8"DRx 5.5mm ディープソケットエスコ
1,490税込1,639
1個
翌日出荷
全長(mm)55質量(g)37対辺(mm)5.5外径(Φmm)8.9差込角(inch)3/8"アズワン品番64-7890-82
55mm 打撃スパナ(ベント) エスコ55mm 打撃スパナ(ベント)エスコ
12,600税込13,860
1個
翌日出荷
ハンマーで打撃できるように柄を短く打撃部を設けています
アズワン品番64-7883-53
マスト垂直固定金具(Φ25-32mmマスト用/十字固定) エスコマスト垂直固定金具(Φ25-32mmマスト用/十字固定)エスコ
760税込836
1個
翌日出荷
材質スチール適合パイプ径(Φmm)25~32アズワン品番64-2283-55
裸圧着端子・絶縁キャップ・圧着スリーブセット エスコ裸圧着端子・絶縁キャップ・圧着スリーブセットエスコ
24,700税込27,170
1個
当日出荷
セット内容〈圧着端子〉裸丸形:1.25-3(100個)、裸丸形:1.25-3.5(100個)、裸丸形:1.25-4(80個)、裸丸形:2-4(80個)、裸丸形:2-5(80個)、裸丸形:2-6(50個)、裸丸形:3.5-4(50個)、裸丸形:3.5-5(50個)裸丸形:3.5-6(30個)、裸丸形:5.5-5(40個)、裸丸形:5.5-6(30個)、裸丸形:5.5-8(20個)、裸Y形:1.25-3(100個)、裸Y形:1.25-3.5(100個)、裸Y形:1.25-4(80個)、裸Y形:2-3(80個)、裸Y形:2-3.5(80個)、裸Y形:2-4(60個)、〈絶縁キャップ〉1.25用・青(50個)、1.25用・赤(100個)、1.25用・黄(50個)、2用・青(50個)、2用・赤(35個)、2用・黄(35個)、3.5用・青(25個)、3.5用・赤(25個)、3.5用・黄(30個)、5.5用・青(15個)、5.5用・赤(15個)、5.5用・黄(40個)、〈スリーブ〉裸圧着スリーブ(重ね合せP形):1.25型(100個)、裸圧着スリーブ(重ね合せP形):2型(100個)、裸圧着スリーブ(重ね合せP形):5.5型(50個)、裸圧着スリーブ(突き合せ形B形):1.25型(80個)、裸圧着スリーブ(突き合せ形B形):2型(60個)、裸圧着スリーブ(突き合せ形B形):5.5型(30個)ケース寸法(mm)300×206×39(H)
60mm キャスター(ツインホイール・ブレーキ付) エスコ60mm キャスター(ツインホイール・ブレーキ付)エスコ
1,070税込1,177
1個
翌日出荷
材質(車輪)ナイロン、ウレタンエラストマー仕様自在、ベアリング無しエスコ品番EA986TG-8材質金具:スチール、内側車輪:ナイロン、外側車輪:ウレタンエラストマー質量(g)165車輪幅(mm)46穴径P(Φmm)5.5プレート寸法(mm)54ストッパー有り取付内径(Φmm)(b)40全高H(mm)76偏芯C(mm)18旋回半径A(mm)55.5車輪径D(Φmm)60
50mm キャスター(ツインホイール・ブレーキ付) エスコ50mm キャスター(ツインホイール・ブレーキ付)エスコ
860税込946
1個
翌日出荷
材質(車輪)ナイロン、ウレタンエラストマー仕様自在、ベアリング無しエスコ品番EA986TG-7材質金具:スチール、内側車輪:ナイロン、外側車輪:ウレタンエラストマー質量(g)133車輪幅(mm)45.5穴径P(Φmm)5.5プレート寸法(mm)54ストッパー有り取付内径(Φmm)(b)40全高H(mm)65.5偏芯C(mm)15旋回半径A(mm)48.5車輪径D(Φmm)50
60mm キャスター(ツインホイール) エスコ60mm キャスター(ツインホイール)エスコ
975税込1,073
1個
翌日出荷
材質(車輪)ナイロン、ウレタンエラストマー仕様自在、ベアリング無しエスコ品番EA986TG-3材質金具:スチール、内側車輪:ナイロン、外側車輪:ウレタンエラストマー質量(g)162車輪幅(mm)46穴径P(Φmm)5.5ストッパー無し取付内径(Φmm)(b)40全高H(mm)76偏芯C(mm)18旋回半径A(mm)48車輪径D(Φmm)60
50mm キャスター(ツインホイール) エスコ50mm キャスター(ツインホイール)エスコ
795税込875
1個
翌日出荷
材質(車輪)ナイロン、ウレタンエラストマー仕様自在、ベアリング無しエスコ品番EA986TG-2材質金具:スチール、内側車輪:ナイロン、外側車輪:ウレタンエラストマー質量(g)133車輪幅(mm)45.5穴径P(Φmm)5.5プレート寸法(mm)54ストッパー無し取付内径(Φmm)(b)40全高H(mm)65.5偏芯C(mm)15旋回半径A(mm)40車輪径D(Φmm)50
60mm キャスター(ツインホイール) エスコ60mm キャスター(ツインホイール)エスコ
770税込847
1個
翌日出荷
材質(車輪)本体、車輪:ナイロン仕様自在キャスター、プレートタイプ、ブレーキ無エスコ品番EA986TB-60材質本体、車輪:ナイロン、金具:スチール質量(g)152車輪幅(mm)(W/W')46/10穴径P(Φmm)5.5取付寸法(mm)(b)直径40ストッパーなし取付高H(mm)76偏芯C(mm)18旋回半径A(mm)47車輪径D(Φmm)60
50mm キャスター(ツインホイール) エスコ50mm キャスター(ツインホイール)エスコ
680税込748
1個
翌日出荷
材質(車輪)本体、車輪:ナイロン仕様自在キャスター、プレートタイプ、ブレーキ無エスコ品番EA986TB-50材質本体、車輪:ナイロン質量(g)134車輪幅(mm)(W/W')45.5/9穴径P(Φmm)5.5取付寸法(mm)(b)直径40ストッパーなし取付高H(mm)66偏芯C(mm)15旋回半径A(mm)39車輪径D(Φmm)50
60mm キャスター(ツインホイール・ブレーキ付) エスコ60mm キャスター(ツインホイール・ブレーキ付)エスコ
885税込974
1個
翌日出荷
材質(車輪)本体、車輪:ナイロン仕様自在キャスター、プレートタイプ、ブレーキ付エスコ品番EA986TB-160材質本体、車輪:ナイロン、金具:スチール質量(g)154車輪幅(mm)(W/W')46/10穴径P(Φmm)5.5取付寸法(mm)(b)直径40ストッパー回転ストッパー取付高H(mm)76偏芯C(mm)18旋回半径A(mm)55車輪径D(Φmm)60
60mm キャスター(ツインホイール・自在) エスコ60mm キャスター(ツインホイール・自在)エスコ
770税込847
1個
翌日出荷
材質(車輪)本体、車輪:ナイロン仕様自在キャスター、プレートタイプ、ブレーキ無エスコ品番EA986TA-60材質本体、車輪:ナイロン質量(g)152車輪幅(mm)(W/W')46/10穴径P(Φmm)5.5取付寸法(mm)(b)直径40ストッパーなし偏芯C(mm)18旋回半径A(mm)47車輪径D(Φmm)60
50mm キャスター(ツインホイール・自在) エスコ50mm キャスター(ツインホイール・自在)エスコ
680税込748
1個
翌日出荷
材質(車輪)本体、車輪:ナイロン仕様自在キャスター、プレートタイプ、ブレーキ無エスコ品番EA986TA-50材質本体、車輪:ナイロン質量(g)134車輪幅(mm)(W/W')45.5/9穴径P(Φmm)5.5取付寸法(mm)(b)直径40ストッパーなし偏芯C(mm)15旋回半径A(mm)39車輪径D(Φmm)50
60mm キャスター(ツインホイール・ブレーキ付・自在) エスコ60mm キャスター(ツインホイール・ブレーキ付・自在)エスコ
885税込974
1個
翌日出荷
材質(車輪)本体、車輪:ナイロン仕様自在キャスター、プレートタイプ、ブレーキ付エスコ品番EA986TA-160材質本体、車輪:ナイロン質量(g)154車輪幅(mm)(W/W')46/10穴径P(Φmm)5.5取付寸法(mm)(b)直径40ストッパー回転ストッパー取付高H(mm)76偏芯C(mm)18旋回半径A(mm)55車輪径D(Φmm)60
50mm キャスター(ツインホイール・ブレーキ付・自在) エスコ50mm キャスター(ツインホイール・ブレーキ付・自在)エスコ
795税込875
1個
翌日出荷
材質(車輪)本体、車輪:ナイロン仕様自在キャスター、プレートタイプ、ブレーキ付エスコ品番EA986TA-150材質本体、車輪:ナイロン質量(g)138車輪幅(mm)(W/W')45.5/9穴径P(Φmm)5.5取付寸法(mm)(b)直径40ストッパー回転ストッパー取付高H(mm)66偏芯C(mm)15旋回半径A(mm)49車輪径D(Φmm)50
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら