カテゴリ

  • 研磨材(22)
  • ねじ・ボルト・釘(7)
  • 空調・電設資材(4)
  • 清掃用品(2)
  • 切削工具(2)
  • 家電(2)
  • 電動工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 機構部品(1)
  • 照明(1)
  • 安全保護具(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(4)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(194)
  • スバル(126)
  • NORGREN(87)
  • SMC(81)
  • RS PRO(46)
  • アズワン(45)
  • Festo(33)
  • フエニックス・コンタクト(26)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(25)
  • CKD(21)
  • 山洋電気(21)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(19)
  • FYH(日本ピローブロック)(19)
  • Transair(18)
  • 東栄工業(15)
  • 長野計器(15)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(15)
  • ホンダ(14)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pa-20」の検索結果

48件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2" パイプエキストラクター エスコ2" パイプエキストラクターエスコ
30,000税込33,000
1個
翌日出荷
エスコ品番EA584PA-20
[PS600] 1600x20mmx 5m エアフィルター エスコ[PS600] 1600x20mmx 5m エアフィルターエスコ
43,400税込47,740
1巻
当日出荷
仕様一般再生用難燃性外気処理や中性フィルターのプレフィルターとして最適です。数回の洗浄が可能で簡単に再生できます。材質ポリエステル、モダアクリル厚さ(mm)20(±3)使用温度範囲(℃)80以下風速(m/s)2.5寸法(幅W×長さL)(m)1.6×5捕集効率(%)82アズワン品番64-7992-35
[PS600] 1600x20mmx20m エアフィルター エスコ[PS600] 1600x20mmx20m エアフィルターエスコ
171,000税込188,100
1個
翌日出荷
エスコ品番EA997PA-20
3mm 軸用スナップリング(42個) エスコ3mm 軸用スナップリング(42個)エスコ
395税込435
1袋(42個)
当日出荷
エスコ品番EA949PA-203
20x1000mm  硬質ポリエチレン丸棒 エスコ20x1000mm 硬質ポリエチレン丸棒エスコ
2,740税込3,014
1個
翌日出荷
エスコ品番EA441PA-20
20mm x 60m 発泡ポリエチレン丸棒 エスコ20mm x 60m 発泡ポリエチレン丸棒エスコ
5,870税込6,457
1個
翌日出荷
シーラント用バックアップ材。
エスコ品番EA930PA-20形状丸形直径(Φmm)20長さ(m)60適合目地幅(mm)14~17直径(Φmm)×長さ(m)20×60危険物の類別非危険物
6mm 軸用スナップリング(44個) エスコ6mm 軸用スナップリング(44個)エスコ
395税込435
1袋(44個)
翌日出荷
エスコ品番EA949PA-206
7mm 軸用スナップリング(42個) エスコ7mm 軸用スナップリング(42個)エスコ
395税込435
1袋(42個)
翌日出荷
エスコ品番EA949PA-207
8mm 軸用スナップリング(42個) エスコ8mm 軸用スナップリング(42個)エスコ
395税込435
1袋(42個)
翌日出荷
エスコ品番EA949PA-208
4mm 軸用スナップリング(45個) エスコ4mm 軸用スナップリング(45個)エスコ
395税込435
1袋(45個)
翌日出荷
エスコ品番EA949PA-204
5mm 軸用スナップリング(45個) エスコ5mm 軸用スナップリング(45個)エスコ
395税込435
1袋(45個)
翌日出荷
エスコ品番EA949PA-205
9mm 軸用スナップリング(33個) エスコ9mm 軸用スナップリング(33個)エスコ
395税込435
1袋(3個)
翌日出荷
エスコ品番EA949PA-209
# 60・20x20mm/6mm軸 軸付砥石(PA) エスコ# 60・20x20mm/6mm軸 軸付砥石(PA)エスコ
525税込578
1本
翌日出荷
軸径(Φmm)6.0粒度#60直径(Φmm)20質量(g)22適合材スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼、工具鋼推奨回転数(min-1[r.p.m])19100~33400アズワン品番64-7930-72
# 46・13x20mm/6mm軸 軸付砥石(PA) エスコ# 46・13x20mm/6mm軸 軸付砥石(PA)エスコ
480税込528
1本
翌日出荷
軸径(Φmm)6.0粒度#46直径(Φmm)13質量(g)14適合材スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼、工具鋼推奨回転数(min-1[r.p.m])29400~51400アズワン品番64-7929-57
# 60・20x20mm/6mm軸 軸付砥石(PA) エスコ# 60・20x20mm/6mm軸 軸付砥石(PA)エスコ
580税込638
1本
翌日出荷
軸径(Φmm)6.0粒度#60直径(Φmm)20質量(g)18適合材スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼、工具鋼推奨回転数(min-1[r.p.m])19100~33400アズワン品番64-7930-73
# 60・10x20mm/6mm軸 軸付砥石(PA) エスコ# 60・10x20mm/6mm軸 軸付砥石(PA)エスコ
530税込583
1本
翌日出荷
軸径(Φmm)6.0粒度#60直径(Φmm)10質量(g)12適合材スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼、工具鋼推奨回転数(min-1[r.p.m])38200~66800アズワン品番64-7929-59
# 36・20x20mm/6mm軸 軸付砥石(PA) エスコ# 36・20x20mm/6mm軸 軸付砥石(PA)エスコ
535税込589
1本
翌日出荷
軸径(Φmm)6.0粒度#36直径(Φmm)20質量(g)22適合材スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼、工具鋼推奨回転数(min-1[r.p.m])19100~33400アズワン品番64-7929-63
# 46・16x20mm / 6mm軸 軸付砥石(PA) エスコ# 46・16x20mm / 6mm軸 軸付砥石(PA)エスコ
475税込523
1本
欠品中
軸径(Φmm)6.0粒度#46直径(Φmm)16質量(g)22適合材スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼、工具鋼推奨回転数(min-1[r.p.m])23500~41100アズワン品番64-7930-52
# 60・20x25mm/6mm軸 軸付砥石(PA) エスコ# 60・20x25mm/6mm軸 軸付砥石(PA)エスコ
450税込495
1本
翌日出荷
軸径(Φmm)6.0粒度#60直径(Φmm)20質量(g)24適合材スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼、工具鋼推奨回転数(min-1[r.p.m])19100~33400アズワン品番64-7929-61
# 36・20x40mm/6mm軸 軸付砥石(PA) エスコ# 36・20x40mm/6mm軸 軸付砥石(PA)エスコ
930税込1,023
1本
翌日出荷
軸径(Φmm)6.0粒度#36直径(Φmm)20質量(g)28適合材スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼、工具鋼推奨回転数(min-1[r.p.m])19100~33400アズワン品番64-7930-68
# 36・20x32mm/6mm軸 軸付砥石(PA) エスコ# 36・20x32mm/6mm軸 軸付砥石(PA)エスコ
910税込1,001
1本
翌日出荷
軸径(Φmm)6.0粒度#36直径(Φmm)20質量(g)25適合材スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼、工具鋼推奨回転数(min-1[r.p.m])19100~33400アズワン品番64-7930-67
# 60・ 8x20mm / 6mm軸 軸付砥石(PA) エスコ# 60・ 8x20mm / 6mm軸 軸付砥石(PA)エスコ
350税込385
1本
翌日出荷
軸径(Φmm)6.0粒度#60直径(Φmm)8質量(g)11適合材スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼、工具鋼推奨回転数(min-1[r.p.m])47700~83500アズワン品番64-7930-58
# 30・50x20mm / 6mm軸 軸付砥石(PA) エスコ# 30・50x20mm / 6mm軸 軸付砥石(PA)エスコ
780税込858
1本
翌日出荷
軸径(Φmm)6.0粒度#30直径(Φmm)50質量(g)110適合材スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼、工具鋼推奨回転数(min-1[r.p.m])7600~13400アズワン品番64-7930-39
# 30・32x20mm / 6mm軸 軸付砥石(PA) エスコ# 30・32x20mm / 6mm軸 軸付砥石(PA)エスコ
525税込578
1本
翌日出荷
軸径(Φmm)6.0粒度#30直径(Φmm)32質量(g)53適合材スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼、工具鋼推奨回転数(min-1[r.p.m])11900~20900アズワン品番64-7930-34
# 60・10x20mm / 6mm軸 軸付砥石(PA) エスコ# 60・10x20mm / 6mm軸 軸付砥石(PA)エスコ
360税込396
1本
翌日出荷
軸径(Φmm)6.0粒度#60直径(Φmm)10質量(g)13.5適合材スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼、工具鋼推奨回転数(min-1[r.p.m])38200~66800アズワン品番64-7930-61
# 46・13x20mm / 6mm軸 軸付砥石(PA) エスコ# 46・13x20mm / 6mm軸 軸付砥石(PA)エスコ
410税込451
1本
翌日出荷
軸径(Φmm)6.0粒度#46直径(Φmm)13質量(g)16適合材スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼、工具鋼推奨回転数(min-1[r.p.m])29400~51400アズワン品番64-7930-48
# 36・20x20mm / 6mm軸 軸付砥石(PA) エスコ# 36・20x20mm / 6mm軸 軸付砥石(PA)エスコ
470税込517
1本
翌日出荷
軸径(Φmm)6.0粒度#36直径(Φmm)20質量(g)28適合材スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼、工具鋼推奨回転数(min-1[r.p.m])19100~33400アズワン品番64-7930-40
# 36・20x32mm/6mm軸 軸付砥石(PA) エスコ# 36・20x32mm/6mm軸 軸付砥石(PA)エスコ
620税込682
1本
翌日出荷
軸径(Φmm)6.0粒度#36直径(Φmm)20質量(g)29適合材スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼、工具鋼推奨回転数(min-1[r.p.m])19100~33400アズワン品番64-7929-56
# 36・25x20mm / 6mm軸 軸付砥石(PA) エスコ# 36・25x20mm / 6mm軸 軸付砥石(PA)エスコ
435税込479
1本
翌日出荷
軸径(Φmm)6.0粒度#36直径(Φmm)25質量(g)36適合材スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼、工具鋼推奨回転数(min-1[r.p.m])15300~26700pmアズワン品番64-7930-44
# 30・40x20mm / 6mm軸 軸付砥石(PA) エスコ# 30・40x20mm / 6mm軸 軸付砥石(PA)エスコ
715税込787
1本
翌日出荷
軸径(Φmm)6.0粒度#30直径(Φmm)40質量(g)73適合材スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼、工具鋼推奨回転数(min-1[r.p.m])9500~16700アズワン品番64-7930-37
# 60・20x 6mm/6mm軸 軸付砥石(PA) エスコ# 60・20x 6mm/6mm軸 軸付砥石(PA)エスコ
440税込484
1本
翌日出荷
軸径(Φmm)6.0粒度#60直径(Φmm)20質量(g)14適合材スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼、工具鋼推奨回転数(min-1[r.p.m])19100~33400アズワン品番64-7930-82
# 36・20x32mm / 6mm軸 軸付砥石(PA) エスコ# 36・20x32mm / 6mm軸 軸付砥石(PA)エスコ
500税込550
1本
翌日出荷
軸径(Φmm)6.0粒度#36直径(Φmm)20質量(g)38適合材スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼、工具鋼推奨回転数(min-1[r.p.m])19100~33400アズワン品番64-7930-42
# 36・20x25mm / 6mm軸 軸付砥石(PA) エスコ# 36・20x25mm / 6mm軸 軸付砥石(PA)エスコ
365税込402
1本
翌日出荷
軸径(Φmm)6.0粒度#36直径(Φmm)20質量(g)32適合材スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼、工具鋼推奨回転数(min-1[r.p.m])19100~33400アズワン品番64-7930-41
# 36・20x40mm / 6mm軸 軸付砥石(PA) エスコ# 36・20x40mm / 6mm軸 軸付砥石(PA)エスコ
380税込418
1本
翌日出荷
粒度#36直径(Φmm)20質量(g)45軸長(mm)40適合材スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼、工具鋼推奨回転数(min-1[r.p.m])19100~33400アズワン品番64-7930-43
デジタル真空計 エスコデジタル真空計エスコ
76,000税込83,600
1個
当日出荷
簡易真空圧校正機能付 ケース付 自動ゼロ調整機能 ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
仕様●電源:9Vアルカリ乾電池×1個(付属)●表示範囲:0~1Pa●精度:0~200ミクロン:±10ミクロン200ミクロン以上:±10%(読み値)●接続径:UNF7/16-20(1/4”フレア)ステンレス合金製ポート●計測方式:ピラニーセンサー式●重量:200g(電池含)●サイズ:175×80×30mmアズワン品番65-2166-99
ヘッドライト/LED EA758SEシリーズ エスコヘッドライト/LED EA758SEシリーズエスコ
6,470税込7,117
1個
翌日出荷
防爆記号:Class I, II, Division 1, Groups A, B, C, D, E, F, G; Class III; Class 1, Zone 0, Group IIC, Exia; T-Code/T4(approved for use with Energizer E92, Duracell MN2400, Rayovac NO.824, and Panasonic LR03PA). MSHA Permissible Flashlight, Approval No. 20-A190001-0.(日本国内の防爆規格は取得しておりません。)強力保持&強粘着のデュアルロックファスナー付で、バンドを併用せずに直接ヘルメットへ取付できます。集光照射と散光照射の同時照射モードで、さらに視界が広がります
寸法(mm)56.8×38.1×50.8(H)質量(g)99.2(電池含む)バンド幅(mm)ゴム製・布製ともに25光源白色LED球2灯電池寿命(時間)集光照射+散光照射/4.75、集光照射/5、散光照射/5使用電池単4電池×3本(付属)耐衝撃性2mアズワン品番64-7915-32明るさ(Lm)集光照射+散光照射/235、集光照射/160、散光照射/160防水保護等級IPX7(水深1m/30分)照射距離(m)集光照射/73、散光照射/20
食品用ホース(糸入り) エスコ食品用ホース(糸入り)エスコ
15,400税込16,940
1本
当日出荷から翌日出荷
糸入り 焼却時に有毒ガスの発生を抑えた環境に優しいホースです。 ホースの樹脂臭気・溶出物質を気にする飲料、化粧品などの設備に適しています。 内層はオレフィン系樹脂を採用しており優れた耐薬品性を有しています。
DC18.0V 真空ポンプ(充電式/本体) エスコDC18.0V 真空ポンプ(充電式/本体)エスコ
87,900税込96,690
1台
当日出荷
18Vと14.4Vの両方が使えるデュアルシリーズ 排気量を抑えた省エネ運転で、約120分の運転が実現。 AC電源不要のコードレスの為、屋根・屋上など場所を選ばず作業が可能です。 オイル逆流防止弁付
仕様●モーター:60W●排気速度(L/分):18V:25.814.4V:20.6●到達真空度:135ミクロン(18Pa)●ローター方式:シングルステージ●サイズ:116×270×165(H)mm(1.8V5.0Ah電池装着時)●接続口:UNF1/2-20(5/16”フレア)●重量:3.6kg(1.8V5.0Ah電池装着時)●付属品:アルミケース、ポンプオイル、オイルドレンネジ、Oリング(Φ10)アズワン品番65-2107-95
工業用ワイパー 200枚 230×210mm エスコ工業用ワイパー 200枚 230×210mmエスコ
410税込451
1パック(200枚)
翌日出荷
水分・油分ともに吸収力が良いためあらゆる拭き取り対象に。
材質パルプ寸法(mm)230×210区分新品枚数200枚アズワン品番65-2249-71
工業用ワイパー 216×420mm EA929AC-13シリーズ エスコ工業用ワイパー 216×420mm EA929AC-13シリーズエスコ(1件のレビュー)
3,040税込3,344
1箱(100枚)ほか
翌日出荷
布のような感触で吸水性があり、濡れてもばらばらになりません吸水性があり、水に強いため濡れてもばらばらになりません。
寸法(mm)【ワイパー】216×420区分新品タイプ中厚