カテゴリ

  • 作業工具(6)
  • 安全標識(3)
  • テープ(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 電気材料(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 切削工具(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 電動工具(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • オカムラ(岡村製作所)(1,060)
  • 住友重機械工業(112)
  • SMC(103)
  • CF POSH(66)
  • YAMAHA(ヤマハ)(52)
  • TRUSCO(45)
  • 神東塗料(43)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(24)
  • ユニット(17)
  • ハンマーキャスター(16)
  • AMPHENOL(15)
  • サンワサプライ(11)
  • ホンダ(11)
  • 中央精機(11)
  • OWLTECH(オウルテック)(11)
  • HAMILeX(ハミレックス)(11)
  • CKD(10)
  • PISCO(ピスコ)(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pb5」の検索結果

関連キーワード
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
5mm x 10m 発泡ポリエチレン丸棒 エスコ5mm x 10m 発泡ポリエチレン丸棒エスコ(2件のレビュー)
420税込462
1個
当日出荷
シーラント用バックアップ材。
エスコ品番EA930PB-5形状丸形直径(Φmm)5長さ(m)10適合目地幅(mm)3~4直径(Φmm)×長さ(m)5×10危険物の類別非危険物
50mm x 1 m 発泡ポリエチレン丸棒 (10本) エスコ50mm x 1 m 発泡ポリエチレン丸棒 (10本)エスコ
6,150税込6,765
1個
当日出荷
シーラント用バックアップ材。 硬すぎず、柔かすぎず、柔軟性に優れ耐薬品性にも優れており、シーラント効果を高め理想的な二面接着を実現します。
用途建築場面のジョイント部、精密機械の包装緩衝材などエスコ品番EA930PB-50形状丸形直径(Φmm)50長さ(m)1適合目地幅(mm)35~42直径(Φmm)×長さ(m)50×1危険物の類別非危険物
200mm メカニックプライヤー エスコ200mm メカニックプライヤーエスコ
5,390税込5,929
1個
当日出荷から翌日出荷
種類ノーズプライヤ全長(mm)200
5.0mm Eリング(三価クロメート/ 71個) エスコ5.0mm Eリング(三価クロメート/ 71個)エスコ
395税込435
1袋(71個)
翌日出荷
エスコ品番EA949PB-5
1.0-5.0Nm/5.0Nm トルクドライバー(プリセット型) エスコ1.0-5.0Nm/5.0Nm トルクドライバー(プリセット型)エスコ
17,800税込19,580
1個
翌日出荷
種類プレセット形トルク調整範囲(cN・m)100~500精度(%)±6全長(mm)120主な用途一般締付作業エスコ品番EA723PB-5アズワン品番64-7912-42
23,000rpm/ 30mm エアーマイクログラインダー(アングル型) エスコ23,000rpm/ 30mm エアーマイクログラインダー(アングル型)エスコ
29,500税込32,450
1台
翌日出荷
付属品雌ねじプラグ、ラバーパット、セットピン、砥石、粘着式サンドペーパー(6枚)材質アルミ全長(mm)135質量(g)210使用圧力(MPa)0.63無負荷回転数(min-1[r.p.m])23000空気消費量(L/min)155ホース長さ(m)1.5スピンドル径M7×P0.75騒音レベル(dB(A))84吸入口サイズR1/4"アズワン品番64-7822-60使用コンプレッサ1.5~2.2KWパッド径(Φmm)30振動3軸合成値(m/s2)1.8m/s2(ISO22867)
50mmx50m 気泡緩衝材用テープ エスコ50mmx50m 気泡緩衝材用テープエスコ
1,260税込1,386
1個
翌日出荷
気泡緩衝材の梱包、PE素材の梱包、包装に
エスコ品番EA944PB-50芯径(mm)76(3インチ)
G3/4" /5m オイル用チャージホース エスコG3/4" /5m オイル用チャージホースエスコ
21,900税込24,090
1個
翌日出荷
アズワン品番64-7818-94危険物の類別非危険物
5.0x 25mm  [Hexagon]ドライバービット エスコ5.0x 25mm [Hexagon]ドライバービットエスコ
520税込572
1本
翌日出荷
寸法(mm)5全長(mm)25軸長(mm)7.5差込角対辺(mm)1/4"アズワン品番64-2236-82
水中ポンプ (雑排水用) エスコ水中ポンプ (雑排水用)エスコ
42,600税込46,860
1台
翌日出荷から3日以内出荷
通過特性とポンプ性能に優れたハイギャップ構造のハイスピン形羽根車を装備し、夾雑物を含む汚水の移送・排水に適しています。軽くて強い樹脂製ポンプを実現。夾雑物を含む汚水や厨房の雑排水用。非自動型。
材質樹脂寸法(mm)236×162×360質量(g)7100出力(W)400電源(V)単相100口径(Φmm)40全揚程(m)6.5吐出量(L/min)80
ドライバードリルセット(赤/充電式)DC10.8V/2.0Ah エスコドライバードリルセット(赤/充電式)DC10.8V/2.0Ahエスコ
56,600税込62,260
1個
翌日出荷
軽量コンパクトでパワフルな穴あけを実現。LEDライトで暗所作業が快適。軽量・コンパクト・パワフルで、作業領域を広く。器具付けやメンテナンスなど、上向き作業でも疲労を軽減。
UHF卓上ブースター エスコUHF卓上ブースターエスコ
10,300税込11,330
1個
翌日出荷
内部は金属ケースに覆われていて電波の漏洩、飛び込み防止に対応したシールド構造です。デジタルテレビなどから衛星アンテナへ送る電気は通過します。(DC15V・0.5A)4K・8K放送対応受信機器卓上型ブースターで業界最小サイズ
付属品専用ACアダプター質量(kg)0.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)89.5×3×50電源コード(m)1.8電源電圧(V)AC100(50/60Hz)、ACアダプター出力電圧DC5周波数帯域(MHz)UHF/470~710、BS・CS/1032~3224アズワン品番64-2283-69インピーダンス(Ω)【入出力】75(F型)標準利得(dB)UHF/17~22、BS・CS/-6(パス)以上
[EA991PB-41~42用] 先端ノズル エスコ[EA991PB-41~42用] 先端ノズルエスコ
100税込110
1個
翌日出荷
【EA991PB-41~42用】 先端ノズル
アジャスタブル型トルクドライバーセット エスコアジャスタブル型トルクドライバーセットエスコ
38,600税込42,460
1セット
翌日出荷
視認しやすいアナログ目盛。ダイヤル式なのでトルク設定が簡単に行えます。校正ツール。
トルクドライバー 1.0-5.0Nm EA723PBシリーズ エスコトルクドライバー 1.0-5.0Nm EA723PBシリーズエスコ
25,900税込28,490
1個
翌日出荷
ダイヤル式なので簡単にトルク設定が行えます。※ブレードは別売りです。
仕様●トルク範囲(N・m):1.0~5.0●全長:124mm●精度:±6%●適合ビット:EA550CA-0~-2 EA550CB-4~-8 EA550CC-1.5~-6 EA550CE-6~-25●視認しやすいアナログ目盛アズワン品番65-9273-65
トルクドライバー 1.0-5.0Nm EA723PBシリーズ エスコトルクドライバー 1.0-5.0Nm EA723PBシリーズエスコ
41,800税込45,980
1セット
8日以内出荷
ダイヤル式なのでトルク設定が簡単に行えるセットです。
仕様●トルク範囲(N・m):1.0~5.0●トルクドライバー:138mm●(+)ビット:#1・#2●(-)ビット:2・3・4・5mm●ポジビット:#1・#2●ヘクスローブビット:T8・T9・T10・T15・T20●六角ビット:2・2.5・3mm●差込六角対辺:1/4"●精度:±6%●校正ツールアズワン品番65-9273-66
JIS配管識別ステッカー[水関係] エスコJIS配管識別ステッカー[水関係]エスコ
1,160税込1,276
1枚(10枚)
当日出荷
水や熱に強いアルミ製の配管識別用ステッカーです。
材質アルミステッカー寸法(mm)40×80入数(枚)10表示内容←矢印色(マンセル値)2.5PB5/8
JIS配管識別ステッカー[水関係] エスコJIS配管識別ステッカー[水関係]エスコ
1,160税込1,276
1組(10枚)
翌日出荷
水や熱に強いアルミ製の配管識別用ステッカーです。英文字入。
材質アルミステッカー寸法(mm)40×80入数(枚)10色(マンセル値)2.5PB5/8
配管方向指示ステッカー(10枚)55x200mm EA983Mシリーズ エスコ配管方向指示ステッカー(10枚)55x200mm EA983Mシリーズエスコ
2,660税込2,926
1組(10枚)
翌日出荷
接着剤は不要で、耐久性・耐薬品性などに優れています。貼り付ける面のごみや油分をきれいにふき取ってからご使用ください。耐水性、耐薬品性、耐候性、耐熱性、耐寒性に優れ、厳しい環境にも負けないタフな50ミクロンのアルミ箔使用。裏紙を剥がすだけで簡単に貼ることができます。
仕様●色:青●用途:水関係●材質:アルミステッカー●マンセル値:2.5PB 5/8●入数:10枚●裏面のり付、裏紙付アズワン品番65-9338-17
ケーブルカッターアタッチメント エスコケーブルカッターアタッチメントエスコ
76,400税込84,040
1台
8日以内出荷
充電インパクトドライバーEZ1PD1、もしくは充電ドリルドライバーEZ1DD2専用です。正転で圧着、逆転でリリース、圧着範囲14~60mm2。ドライバードリルに取付けることで、CV線100mm2までの切断が可能に。
全長(mm)210質量(g)830能力《EZ1PD1使用時》CV線(100m)約370本、CV線(38m)約1000本口径(Φmm)19適合品番EA813PA-4、-5、-18、-19、EA813PB-61最大切断能力CV・IV線(単心)100取付方向取付:8方向(45度きざみ)