カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(9)
  • 医療(6)
  • メカニカル部品(5)
  • 切削工具(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 物流用品(3)
  • 作業工具(2)
  • 空調・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • 安全標識(1)
  • 建築金物(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(5)
  • オカムラ(岡村製作所)(463)
  • メディアカバーマーケット(199)
  • RS PRO(100)
  • ホンダ(76)
  • StarTech.com(64)
  • SMC(52)
  • コマツ(44)
  • サンワサプライ(30)
  • PISCO(ピスコ)(28)
  • TAKEGAWA(武川)(26)
  • CF POSH(26)
  • ノーブランド(23)
  • フエニックス・コンタクト(22)
  • 天領まな板(21)
  • SIGNET(シグネット)(20)
  • JAPANNEXT(20)
  • アイリスオーヤマ(18)
  • 水本機械製作所(18)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pc6」の検索結果

関連キーワード
39件中 139
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
M 6x1.0  ポイントタップ(HSSE) エスコM 6x1.0 ポイントタップ(HSSE)エスコ
1,210税込1,331
1個
当日出荷
エスコ品番EA829PC-6
305x305x14mm エアフィルター/PS400(2枚) エスコ305x305x14mm エアフィルター/PS400(2枚)エスコ
1,430税込1,573
1個
翌日出荷
エスコ品番EA997PC-6
6.0x 66mm/ 60° ドリル(TiAIN coat・Co-HSS) エスコ6.0x 66mm/ 60° ドリル(TiAIN coat・Co-HSS)エスコ
2,120税込2,332
1個
翌日出荷
刃径(Φmm)6シャンク径(mm)6材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co全長(mm)66表面処理AGコーティングエスコ品番EA824PC-6
6.0x30mm スプリングロールピン(4本) エスコ6.0x30mm スプリングロールピン(4本)エスコ
285税込314
1パック(4本)
当日出荷
エスコ品番EA949PC-607
M8x15mm ねじステム(40mm用/4個) エスコM8x15mm ねじステム(40mm用/4個)エスコ
485税込534
1個
翌日出荷
エスコ品番EA986PC-6質量(g)15ねじサイズM8×15mm
T6x 25mm [TORX]ドライバービット エスコT6x 25mm [TORX]ドライバービットエスコ
540税込594
1本
翌日出荷
全長(mm)25先端サイズT6差込角対辺(mm)1/4"アズワン品番64-2237-58
6.0x40mm スプリングロールピン(3本) エスコ6.0x40mm スプリングロールピン(3本)エスコ
285税込314
1パック(3本)
当日出荷
エスコ品番EA949PC-609
水中ポンプ (雑排水用) エスコ水中ポンプ (雑排水用)エスコ
47,600税込52,360
1台
翌日出荷から3日以内出荷
軽くて強い樹脂製ポンプを実現。通過特性とポンプ性能に優れたハイギャップ構造のハイスピン形羽根車を装備し、夾雑物を含む汚水の移送・排水に適しています。夾雑物を含む汚水や厨房の雑排水用。非自動型。
寸法(mm)236×162×360質量(g)7100出力(W)400電源(V)単相100口径(Φmm)50吐出量(L/min)80
6.0x 66mm/ 90° ドリル(TiAIN coat・Co-HSS) エスコ6.0x 66mm/ 90° ドリル(TiAIN coat・Co-HSS)エスコ
2,120税込2,332
1個
翌日出荷
刃径(Φmm)6シャンク径(mm)6材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co全長(mm)66表面処理AGコーティングエスコ品番EA824PC-6A
6.0x18mm スプリングロールピン(7本) エスコ6.0x18mm スプリングロールピン(7本)エスコ
285税込314
1パック(7本)
予約販売
エスコ品番EA949PC-604
ポイントタップ(EX-POTシリーズ) エスコポイントタップ(EX-POTシリーズ)エスコ
1,650税込1,815
1本
翌日出荷
一般用。炭素鋼、合金鋼及び非鉄金属の切り屑がコイル状に連続する被削材に切り屑を確実に前に押出しますので、切り屑障害の心配はありません。
材質高バナジウムハイス(HSSE)ピッチ喰い付き:5P被削材対応:中・高炭素鋼、銅、熱可塑性プラスチックなど
6.0x25mm スプリングロールピン(5本) エスコ6.0x25mm スプリングロールピン(5本)エスコ
285税込314
1パック(5本)
翌日出荷
エスコ品番EA949PC-606
6.0x10mm スプリングロールピン(8本) エスコ6.0x10mm スプリングロールピン(8本)エスコ
285税込314
1パック(8本)
翌日出荷
エスコ品番EA949PC-601
6.0x20mm スプリングロールピン(6本) エスコ6.0x20mm スプリングロールピン(6本)エスコ
285税込314
1パック(6本)
翌日出荷
エスコ品番EA949PC-605
6.0x16mm スプリングロールピン(7本) エスコ6.0x16mm スプリングロールピン(7本)エスコ
285税込314
1パック(7本)
翌日出荷
エスコ品番EA949PC-603
6.0x12mm スプリングロールピン(8本) エスコ6.0x12mm スプリングロールピン(8本)エスコ
285税込314
1パック(8本)
翌日出荷
エスコ品番EA949PC-602
6.0x35mm スプリングロールピン(4本) エスコ6.0x35mm スプリングロールピン(4本)エスコ
285税込314
1パック(4本)
翌々日出荷
エスコ品番EA949PC-608
LANケーブル中継アダプター(カテゴリー6a準拠) エスコLANケーブル中継アダプター(カテゴリー6a準拠)エスコ
2,040税込2,244
1個
翌日出荷
最大50mまで延長(2本合計)。※規格対応のケーブルに限る。LANケーブルの中継・延長に最適です。ご使用のLANケーブルでは長さがたりない時に、もう1本のLANケーブルをつなげて延長(中継)するアダプタです。場所をとらず使いやすい超コンパクトタイプです。ゲーミングPCなど超高速通信環境でのLANケーブルの延長に最適です。カテゴリー6Aまでサポートし、10ギガビットイーサネットに対応。ゲーミングPCなどで必要な超高速通信環境でもお使いいただけます。
質量(g)約5コネクタ形状RJ45(8極8芯)、ストレート全結線、UTPサイズ(mm)14.6(W)×29.5(D)×16.1(H)カテゴリー6a準拠
セキュリティワイヤー(Nano Saver対応) エスコセキュリティワイヤー(Nano Saver対応)エスコ
6,078税込6,686特価
1個
当日出荷
シリンダが非常に小さいので、ノートパソコン取り付け時に本体が浮かず、薄型の筐体にも最適です。 移動の多い方に最適な着脱簡単タイプです。 Nanoスロット(2.5×6mm)に簡単取り付け、一体型、超小型シリンダタイプです。 錠とワイヤーが一体型なので、邪魔になりません。 シリンダー錠部分は頭が一方向に360°回転します。
仕様●仕様:Nano Saver対応●セット内容:本体×1本、カギ×2本●シリンダーサイズ:Φ12.5mm●サイズ:ワイヤー長:2.0mワイヤー直径:4.4mm●対応スロットサイズ:2.5×6mmアズワン品番65-2310-77
ヘッドライト/LED EA758TLシリーズ エスコヘッドライト/LED EA758TLシリーズエスコ
1,650税込1,815
1個
当日出荷から翌日出荷
耐落下:2m ※連続的な落下に耐え得ることを保証するものではありません上下可動ヘッド。最適な位置にライト調整可能
40mm キャスター(ツインホイール/4個) エスコ40mm キャスター(ツインホイール/4個)エスコ
325税込358
1個
当日出荷
適合(ステム)EA986PC-6、-8エスコ品番EA986PC-140材質ナイロン質量(g)27車輪幅(mm)8×2耐荷重(kg)44ストッパーなし
ヘッドライト/LED EA758TLシリーズ エスコヘッドライト/LED EA758TLシリーズエスコ
4,510税込4,961
1個
当日出荷
耐落下:2m ※連続的な落下に耐え得ることを保証するものではありません上下可動ヘッド。最適な位置にライト調整可能
仕様●使用電池:単3×3本(別売)●明るさ:強/420ルーメン 中/200ルーメン 弱/50ルーメン●電池寿命(時間):強/7時間 中/11時間 弱/25時間●光源:白色高輝度LED●サイズ:38×87×55(H)mm●重量:100g●防水性能:IPX4●付属品:ヘッドバンド、ヘルメットクリップ×4、オーバーヘッドバンド●材質:本体/ABS、PC、ナイロン 電池ボックス/ABS、PC ヘッドバンド/縫製ゴム ヘルメットクリップ/PA6●照射距離:102m●照射タイプ:大径照射●ハイパワーヘッドライト●中心光がくっきり明るく、すそ広がりに周辺光が広範囲に照らす大径照射●目と電池に優しいロースタートプッシュスイッチを採用●3モード切替(ロー/ミドル/ハイ)●頭にしっかりフィットするオーバーヘッドバンド付●作業中のズレを防ぐヘルメットクリップ付●電池残量警告付●フリッカー対策済アズワン品番65-9276-89
[USB3.0-HDMI] ディスプレイアダプター 1080P対応 エスコ[USB3.0-HDMI] ディスプレイアダプター 1080P対応エスコ
17,600税込19,360
1個
翌日出荷
USBポートからHDMI出力が可能なUSBディスプレイアダプタです。HDMIポートがないノートパソコンでも大画面に出力可能で、マルチディスプレイ化ができます。USB3.2 Gen1(USB3.1/USB3.0)に対応しており動画再生時はUSB2.0に比べコマ落ちが少なく滑らかに再生できます。使用場面に合わせて拡張モード、ミラーリングモードの2つから選んで変更できます。1台のパソコンに対して最大6台まで同時接続が可能です。ノートパソコンの画面を含め最大7画面をマルチディスプレイ化することが可能です。付属のドライバCDをインストールするだけで、簡単に使用できます。
仕様●インターフェイス:USB仕様 Ver.3.2 Gen1●データ転送速度:最大5Gbps●対応OS:Windows 11・10・8.1・8・7 macOS(Monterey)12、macOS(BigSur)11、macOS 10.12~10.15、Mac OS X 10.8~10.11●サイズ:69(W)×43(D)×18.5(H)mm●重量:44g●電源:バスパワー●ケーブル長:6cm●コネクター形状:USB3.2 Gen1(3.1/3.0)Aコネクタ オス●コネクター形状(パソコン接続側):USB Type-A●ポート形状:HDMIタイプA(19pin)メス×1●対応解像度:2048×1152(60Hz)、1920×1200(60Hz)、2048×1080(60Hz)、1920×1080(60Hz)、1600×1200(60Hz)、1680×1050(60Hz)、1400×1050(60/75/85Hz)、1600×900(60Hz)、1280×1024(60/75Hz)、1440×900(60Hz)、1280×960(60/85Hz)、1366×768(60Hz)、1280×800(60Hz)、1280×768(60/75/85Hz)、1280×720(60Hz)、1024×768(60/70/75/85Hz)、800×600(56/60/72/75Hz)、640×480(60/72/75/85Hz)●最大接続可能台数:6台●消費電流:300mA(最大)●動作温度:0℃~40℃●湿度範囲:20%~80%(結露なきこと)●付属品:ドライバCD●通信速度:5Gbps/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値)アズワン品番65-9282-15
[59個組] 工具セット エスコ[59個組] 工具セットエスコ
75,500税込83,050
1セット
当日出荷
仕様ツールボックス(トレイ付)ダイヤルロックキーツールの紛失防止に役立つウレタントレー付きセット内容(3/8”)SQソケット(12角):8・10・12・13・14・17・19・21mm(3/8”)ディープソケット(6角):8・10・12・13・14・17・19mm(3/8”)SQヘクスローブビットソケット:T20・T25・T30・T40(3/8”)SQHe×ビットソケット:4・5・6・8・10mm(3/8”)SQ60ギアラチェットハンドル:196mm(3/8”)SQエクステンションバー:75・150mm(3/8”)SQユニバーサルジョイント:(3/8”)SQスピンナーハンドル:380mm45°コンパクトタイプめがね:8×10・10×12・11×13・12×14・14×17・19×21・22×24mmボールハンマー(ファイバーグラスハンドル):340gモンキーレンチ:250mmラジオペンチ:165mmニッパー:165mmスリップジョイントプライヤー:200mmヘキサゴンレンチセット:9pc(-)ドライバー:5.5×75・6.0×100・8.0×150mm(+)ドライバー:#1×75・#2×100・#3×150mm(+)スタビードライバー:#2×35mm(-)スタビードライバー:6.0×35mm質量(kg)20ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)555×240×300(スチール製)
[充電式]振動ドライバードリルセット エスコ[充電式]振動ドライバードリルセットエスコ
113,600税込124,960
1セット
翌日出荷
セット内容:EA813PC-1A 充電式振動ドライバードリル、7本組コンクリート用振動ドリル、両頭(+)ビット#2×65mm、両頭(+)ビット#2×110mm、両頭ビット(+)#2・(-)6.0mm。付属品:バッテリー×2個、充電器、樹脂ケース。
仕様セット質量(kg)1.8回転数(min-1[r.p.m])低速:20~530、高速:70~1800最大トルク(N・m)剛性体締付トルク:50、低速:32、高速:12チャック能力(mm)1.5~13バッテリー18V(リチウムイオン3.0Ah)充電時間約55分能力(mm)モルタル:~Φ13、サイディング:Φ80、金工ホールソー:Φ33、金工:Φ13、木工:~Φ38、木ねじ:~8、テクス:~6防塵防水性能IP56サイズ(mm)192×68×238(H)打撃数(bpm[回/分])低速:400~9500、高速:1260~32300
40mm キャスター(ツインホイール・ブレーキ付/4個) エスコ40mm キャスター(ツインホイール・ブレーキ付/4個)エスコ
405税込446
1個
翌日出荷
適合(ステム)EA986PC-6、-8エスコ品番EA986PC-140B材質ナイロン質量(g)34車輪幅(mm)8×2耐荷重(kg)44ストッパーあり
ヘッドライト/LED EA758TLシリーズ エスコヘッドライト/LED EA758TLシリーズエスコ
5,180税込5,698
1個
翌日出荷
耐落下:2m ※連続的な落下に耐え得ることを保証するものではありません上下可動ヘッド。最適な位置にライト調整可能
仕様●使用電池:単3×3本(別売)●明るさ:強/500ルーメン 中/250ルーメン 弱/50ルーメン●電池寿命(時間):強/6時間 中/10時間 弱/25時間●光源:白色高輝度LED●サイズ:38×87×55(H)mm●重量:100g●防水性能:IPX4●付属品:ヘッドバンド、ヘルメットクリップ×4、オーバーヘッドバンド●材質:本体/ABS、PC、ナイロン 電池ボックス/ABS、PC ヘッドバンド/縫製ゴム ヘルメットクリップ/PA6●照射距離:118m●照射タイプ:大径照射●ハイパワーヘッドライト●中心光がくっきり明るく、すそ広がりに周辺光が広範囲に照らす大径照射●目と電池に優しいロースタートプッシュスイッチを採用●3モード切替(ロー/ミドル/ハイ)●頭にしっかりフィットするオーバーヘッドバンド付●作業中のズレを防ぐヘルメットクリップ付●電池残量警告付●フリッカー対策済アズワン品番65-9276-90
ヘッドライト/LED EA758TLシリーズ エスコヘッドライト/LED EA758TLシリーズエスコ
3,880税込4,268
1個
翌日出荷
耐落下:2m ※連続的な落下に耐え得ることを保証するものではありません上下可動ヘッド。最適な位置にライト調整可能
仕様●使用電池:単3×3本(別売)●カラー:メタリック●明るさ:強/350ルーメン 中/150ルーメン 弱/15ルーメン●電池寿命(時間):強/9時間 中/20時間 弱/65時間●光源:白色高輝度LED●サイズ:38×87×53(H)mm●重量:100g●防水性能:IPX4●付属品:本体、ヘッドバンド、ヘルメットクリップ×4、オーバーヘッドバンド、ケーブルクリップ×2、取扱説明書●材質:本体/ABS、PC 電池ボックス/ABS+PC ヘッドバンド/縫製ゴム ヘルメットクリップ/PA6●照射距離:109m●照射タイプ:大径照射●長距離も照射可能なハイパワーヘッドライト●中心光がくっきり明るく、すそ広がりに周辺光が広範囲に照らす大径照射●目と電池に優しいロースタートプッシュスイッチを採用●3モード切替(ロー/ミドル/ハイ)●頭にしっかりフィットするオーバーヘッドバンド付●作業中のズレを防ぐヘルメットクリップ付●フリッカー対策済アズワン品番65-9276-88
ヘッドライト/LED EA758TLシリーズ エスコヘッドライト/LED EA758TLシリーズエスコ
2,310税込2,541
1個
翌日出荷
耐落下:2m ※連続的な落下に耐え得ることを保証するものではありません上下可動ヘッド。最適な位置にライト調整可能
タブレットスタンド 900-1440mm EA764AGシリーズ エスコタブレットスタンド 900-1440mm EA764AGシリーズエスコ
13,800税込15,180
1台
翌日出荷
iPad mini、iPad、iPad Air、iPad Pro・タブレット用スタンドです。使用する高さに合わせて上下に調節でき、任意の位置で固定することができます。iPad・タブレットが見やすい位置に角度を調整することができます。iPad・タブレットをホルダーに取付けたまま、縦、横に360°回転できます。ホルダーは取り外しができます。iPad・タブレットをホルダーに取り付けたままで縦、横の回転ができます。(360°回転)。挟み込みサイズ135~180mm、対応画面目安4.5~11インチです。台座は安定した重量があります。円盤の高さは60mmです。
仕様●カラー:ブラック●サイズ:外寸/直径282×H900~1440(支柱)mm タブレットホルダーサイズ/135~180mm 対応タブレット寸法/W135~180、D10mm以内 支柱サイズ/直径22mm 上部/直径6mm●材質:本体/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)ホルダー/PC(ポリカーボネート)●重量:約5.5kg●出荷形態:ノックダウン組立式●総耐荷重:1.5kgアズワン品番65-9280-87
ヘッドライト/LED EA758TLシリーズ エスコヘッドライト/LED EA758TLシリーズエスコ
3,220税込3,542
1個
翌日出荷
耐落下:2m ※連続的な落下に耐え得ることを保証するものではありません上下可動ヘッド。最適な位置にライト調整可能
仕様●使用電池:単3×3本(別売)●カラー:グレー●明るさ:強/280ルーメン 中/100ルーメン 弱/15ルーメン●電池寿命(時間):強/10時間 中/25時間 弱/65時間●光源:白色高輝度LED●サイズ:38×87×54(H)mm●重量:100g●防水性能:IPX4●付属品:本体、ヘッドバンド、ヘルメットクリップ×4、オーバーヘッドバンド、ケーブルクリップ×2、取扱説明書●材質:本体/ABS、PC 電池ボックス/ABS+PC ヘッドバンド/縫製ゴム ヘルメットクリップ/PA6●照射距離:96m●照射タイプ:大径照射●手作業に十分な明るさのハイパワーヘッドライト●中心光がくっきり明るく、すそ広がりに周辺光が広範囲に照らす大径照射●目と電池に優しいロースタートプッシュスイッチを採用●3モード切替(ロー/ミドル/ハイ)●頭にしっかりフィットするオーバーヘッドバンド付●作業中のズレを防ぐヘルメットクリップ付●フリッカー対策済アズワン品番65-9276-87
ラベルライター EA761DTシリーズ エスコラベルライター EA761DTシリーズエスコ
16,300税込17,930
1個
翌日出荷から8日以内出荷
ノートパソコン収納キャビネット エスコノートパソコン収納キャビネットエスコ
157,800税込173,580
1台
7日以内出荷
ノートパソコンを22台収納できるキャビネット ノートパソコンを22台まで収納できます。有効内寸(1ヶ所あたり)はW422×D278×H66mmです。※棚板の取り外しはできません。 背面部の両側面部分にマグネット付きの6個口タップが4個装着できます。 バックパネルが外れ、配線処理がしやすくなっています。 大型キャスター(直径100mm)を採用することにより段差や溝のある場所でもスムーズに移動できます。 木製天板を採用することにより耐荷重をアップさせています。プリンターなどの周辺機器をのせても天板がへこむ心配がありません。※キャスターでの移動の際段差などを勢いよく越さないでください。製品自体の高さがあるため転倒する場合があります。また当製品は長い距離の移動を考慮して作られておりません。
仕様●サイズ:W900×D450×H1164mm(キャスター装着時)●材質:本体:スチールキャスター:合成ゴム天板:木製+メラミン化粧板●重量:69.5kg●総耐荷重:200kg(天板:80kg、中棚:20kg)●カラー:ホワイト●梱包:1個口/990×545×1070mm・74kg●出荷形態:組立出荷(キャスター・アジャスター・取っ手はお客様取り付け)アズワン品番65-2290-44
ベアリングナット EA949KEシリーズ エスコベアリングナット EA949KEシリーズエスコ
6,350税込6,985
1個
8日以内出荷
仕様●呼び番号:AN26●サイズ:M130●ピッチ:2●サイズ(mm):D3/165、D4/149、g/155、Bn/21、S/12、T/5、D6/131●【EA966PC-126用】ベアリングナットアズワン品番65-9325-42
ベアリングナット EA949KEシリーズ エスコベアリングナット EA949KEシリーズエスコ
8,480税込9,328
1個
8日以内出荷
仕様●呼び番号:AN28●サイズ:M140●ピッチ:2●サイズ(mm):D3/180、D4/160、g/168、Bn/22、S/14、T/6、D6/141●【EA966PC-128用】ベアリングナットアズワン品番65-9325-43
ベアリングナット EA949KEシリーズ エスコベアリングナット EA949KEシリーズエスコ
9,880税込10,868
1個
8日以内出荷
仕様●呼び番号:AN30●サイズ:M150●ピッチ:2●サイズ(mm):D3/195、D4/171、g/183、Bn/24、S/14、T/6、D6/151●【EA966PC-130用】ベアリングナットアズワン品番65-9325-44
ベアリングナット EA949KEシリーズ エスコベアリングナット EA949KEシリーズエスコ
5,130税込5,643
1個
8日以内出荷
仕様●呼び番号:AN24●サイズ:M120●ピッチ:2●サイズ(mm):D3/155、D4/138、g/145、Bn/20、S/12、T/5、D6/121●【EA966PC-124用】ベアリングナットアズワン品番65-9325-41
ベアリングナット用座金 EA949KFシリーズ エスコベアリングナット用座金 EA949KFシリーズエスコ
1,920税込2,112
1個
8日以内出荷
仕様●呼び番号:AW26●サイズ:M130●サイズ(mm):D1/130、K/125、E/14、t/2、s/12、D4/149、D5/175、r/1.5、v/6●歯の数:19●【EA966PC-126用】ベアリングナット用座金アズワン品番65-9325-46