95件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バンドタイプ 内面側全面にポリエチレンフィルムを熱融着することにより、優れた耐薬品性を有する容器です 蓋とバンドのセット商品となります。 溶接部にポリエチレンテープを熱融着補正することにより高度の防錆力を持たせております。 イヤー溶接部もポリエチレンフィルムを熱融着しており、完全なラミネート化を実現しました。 商品の箱に『再利用するために返却をお願いします』と書いてある場合がありますが、返却不要です。 ※内面部にポリエチレンフィルムを熱融着しておりますので、高温充填物には適しておりません。 ※100℃以上の場合、軟質化を起こし剥離するおそれがあります。内容物を撹拌する場合、ハンドミキサーなどが缶内面に接触するとフィルム、テープが剥がれることがあります。
仕様●容量:20L●サイズ(mm):Φ300×361(H)●入数:1缶●材質:外装/ティンフリースチール(JIS G 3315) 内装/ポリエチレンフィルム(LLDPE)●板厚:0.4mm アズワン品番68-1883-88
1缶
5,650 税込6,215
翌日出荷

仕様表面のフィルムはスベリ性が良く、裏面のエラストマーシートはスベリ止め効果があります。 材質超高分子量ポリエチフィルム、エラストマー 厚さ(mm)3.25 寸法(m)1×1 発泡倍率10倍
1枚
18,900 税込20,790
当日出荷

1枚
6,880 税込7,568
翌日出荷

1枚
3,190 税込3,509
翌日出荷

ポリエチレンフィルムの特性を生かし、気化性防錆剤を混練加工したゼラストフィルム。 フィルムに表裏がなく、悪条件での長期保管や国内外の輸送時に最適です。 簡易包装により、大幅な工数削減が可能です。
用途金属部品の保管、及び輸送に最適 エスコ品番EA944CK-300 有効期間約1年(通常条件下)
1個
10,900 税込11,990
当日出荷

屋内外用。手で切ることができます。紫外線耐性素材で粘着剤を弱めるのを防ぎます。高性能&強力粘着。『T-REX』強力万能ダクトテープ。粘着剤部分の厚みが一般的なものと比べ約2倍なので、粗く汚れた表面にも強力に接着します。ポリエチレンフィルムとポリエステルメッシュの2層構造のため、耐久性・強度に優れています。耐候性・防水性に優れています。
用途配管ダクトやパイプ、アウトドア用品の一時補修、支柱の一時固定、レンガ、コンクリート、石綿セメント板、塗装および非塗装木材、ビニールサイディングなどに 材質基材:耐水ポリエチレンコーティングクロス、粘着剤:ゴム系 幅(mm)47 厚さ(mm)0.43 グレー 径(Φmm)内芯:76(3”) 長さ(m)27 粘着力(N/10mm)11.5 引張強度(N/10mm)82.3
1巻
3,540 税込3,894
当日出荷

エスコ手切れ粘着テープ
エコ商品
コシのあるポリエチレンラミネートクロスを使用したクオリティの高いクロス系テープです。カラリアンY(特殊PEフィルム)を使用しているため、スパッと手で切れます。重ね貼りができ、文字も書けます。表面がポリエチレンクロスであるため耐水性に優れます。環境配慮型の無溶剤ゴム系ホットメルト粘着剤を使用しています。欧州RoHS指令の特定有害物質の意図的な使用はありません。
材質基材:ポリエチレン 粘着剤:ゴム系 幅(mm)50 厚さ(mm)0.16 ベージュ 長さ(m)50 芯径(mm)内芯:76 粘着力(N/cm)5.36 巻戻し力0.97N/cm 引張強度(N/cm)42.2 RoHS指令(10物質対応)対応 保持力(mm/60分)0.0
1巻ほか
965 税込1,062
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

屋内外用。手で切ることができます。紫外線耐性素材で粘着剤を弱めるのを防ぎます。高性能&強力粘着!『T-REX』強力万能ダクトテープ。粘着剤部分の厚みが一般的なものと比べ約2倍なので、粗く汚れた表面にも強力に接着します。ポリエチレンフィルムとポリエステルメッシュの2層構造のため、耐久性・強度に優れています。配管ダクトやパイプ、アウトドア用品の一時補修、支柱の一時固定などに。レンガ、コンクリート、石綿セメント板、塗装および非塗装木材、ビニールサイディングなどにも使用できます。耐候性・防水性に優れています。
材質ポリエチレン・コーティングクロス 幅(mm)48 厚さ(mm)0.43 グレー 長さ(m)9.1 芯径(mm)内芯:76
1巻
1,530 税込1,683
翌日出荷

底開きタイプです。 袋内に詰めた後シーラー等で底部をシールしてご使用下さい。 NY/PE構成平袋・スタンドタイプ。低温に強みを発揮 多層フィルム、内層PE
厚さ(μm)75 材質ナイロン、ポリエチレン 入数(枚)50 使用温度範囲(℃)-30~80
1個
1,000 税込1,100
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ポリエチレン・ポリプロピレン等の【ビニールフィルム】を溶着できます。
エスコ品番EA305XH 質量(kg)3.8 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)260 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×420×185 シール長さ(mm)350 シール幅(mm)1.6 機能溶着
1個
55,400 税込60,940
翌日出荷

エスコ品番EA915CE-27 材質PETアルミ蒸着フィルム、ポリエチレン 厚さ(mm)8 寸法(m)1.0×2.0
1個
2,010 税込2,211
当日出荷

折りたたみコンテナ75Lタイプ。1個入り。 折りたたみコンテナの中にピッタリな保冷ボックスです。 未使用時はコンパクトに折り畳めます。
仕様75L用 エスコ品番EA506AA-275 材質ポリエチレンをアルミ蒸着フィルムで包んでいます 質量(g)450 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)595×400×300 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×395×295
1個
3,740 税込4,114
当日出荷

お好みの長さにカットして使えるロール保冷シート。3.0mm発泡材にアルミペットをラミネートした保温シートです。自由にカットできて応用しやすいロングタイプ。反射材としても使えます。紙管有り。ロールタイプ。
材質アルミPET・発泡PE・HDPEフィルム 厚さ(mm)3 寸法(m)1.2×10
1巻
4,250 税込4,675
翌日出荷

。コーンの先端に取り付けて、移動可能なスタンドミラーとして使用が出来ます。さまざまなコーンに取り付けることができます。両サイドにチェーンを掛けるフックが付いています。
仕様●<セット内容>:コーン用サインキャップ1個、どこでもミラー2個●サイズ:280×90×410(H)mm●重量:約630g●材質:本体/ポリエチレン ミラー/アクリル、PETフィルム ミラー部両面テープ/発泡ポリエチレン、アクリル系粘着剤●ミラー径:256mm アズワン品番65-9337-59
1個
4,640 税込5,104
翌日出荷

折りたたみコンテナ50Lタイプ。1個入り。 折りたたみコンテナの中にピッタリな保冷ボックスです。 未使用時はコンパクトに折り畳めます。
仕様50L用 エスコ品番EA506AA-250 材質ポリエチレンをアルミ蒸着フィルムで包んでいます 質量(g)420 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)490×330×300 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)485×325×295
1個
3,520 税込3,872
当日出荷

建物の凹凸部分にも手軽に貼れ、危険標示と同時にクッション機能も備えています。
用途工事現場、工場での危険標示に。 駐車場での危険標示と自動車のスリ傷防止に。 形状平型 材質PEフィルム+クッション材 厚さ(mm)8 仕様粘着式(はく離紙付) エスコ品番EA983FH-108 幅(mm)100 長さ(m)1
1個
815 税込897
当日出荷

横幅を極力抑えた省スペース設計。腰周りの組み換えが簡単な着脱式。カッターブレード突き抜け防止用PE板内蔵。位置ズレしにくいサイドストッパー付。防水加工/PVCフィルムでコーティングした高密度ナイロン生地でEVAフォーム材をサンドイッチした5層構造のタジマオリジナル生地採用。換え用品/セフ後付ホルダー用スライドストッパーSF-CHLDST
仕様●メーカー:TJMデザイン(TaJIma)●型番:SFKSN-P1C●サイズ(mm):70×70×275(H)●ベルト通し幅:50mm●重量(g):100●取付重量:3kg以内●材質:高密度ナイロン(PVCフィルム+EVAフォーム材5層構造)●用途:カッター用●収納本数:1●付属品:SF-CHLD アズワン品番65-5659-39
1個
2,770 税込3,047
翌日出荷

横幅を極力抑えた省スペース設計。セフ後付ホルダー用スライドストッパー付。腰周りの組み換えが簡単な着脱式。ホルダーの内側に型崩れを防ぐPE板内蔵。位置ズレしにくいサイドストッパー付。防水加工/PVCフィルムでコーティングした高密度ナイロン生地でEVAフォーム材をサンドイッチした5層構造のタジマオリジナル生地採用
仕様●メーカー:TJMデザイン(TaJIma)●型番:SFKSN-P1H●サイズ(mm):90×100×210(H)●ベルト通し幅:50mm●重量(g):110●取付重量:3kg以内●材質:ナイロン●用途:ハンマー用●収納本数:1●付属品:SF-CHLD アズワン品番65-5659-40
1個
2,770 税込3,047
翌日出荷

材質PPスパンボンド+PE通気性フィルム サイズL 耐水圧(mm)1850 アズワン品番65-2317-07
1着
980 税込1,078
当日出荷

1巻
695 税込765
当日出荷

用途ステンレス等の輸送・保管・加工時の表面保護に。 エスコ品番EA944MR-51 幅(mm)50 厚さ(mm)0.07 長さ(m)100 主な用途表面保護用
1個
2,570 税込2,827
翌日出荷

仕様ウォーターベース粘着剤のため無臭で、ホコリ・チリをキャッチします。通し番号入りでマットの残り枚数がわかります。 材質ポリエチレンフィルム 厚さ(mm)1.0(30枚層) 寸法(mm)600×900 ブルー 入数10組
1箱(10枚)
21,600 税込23,760
当日出荷

3.0mmの発泡材にトラ柄フィルムをラミネートした危険防止・注意喚起用シートです。
仕様●サイズ(m):1.0×10●厚み(mm):3.0●材質:発泡PE・LDPEフィルム●お好みの長さにカットして使えるロングトラクッションシート●作業現場の危険個所に●自由にカットでき、応用しやすいロングタイプ●非粘着 アズワン品番65-9337-04
1巻
4,640 税込5,104
翌々日出荷

仕様曲面率:330R 材質本体:ポリエチレン、ミラー:アクリル、PETフィルム、両面テープ:発泡ポリエチレン、アクリル系粘着剤 寸法(mm)280×70×380(H) 質量(g)約600 ミラー寸法(mm)Φ256×1.5(直径×厚み) アズワン品番64-7983-03
1個
4,640 税込5,104
当日出荷

エスコ品番EA915CE-40 材質(表面)PETアルミ蒸着フィルム、(本体)ポリエチレン 厚さ(mm)6 寸法(m)1.0×1.5
1個
2,970 税込3,267
翌々日出荷

1袋(300枚)
3,670 税込4,037
当日出荷

エスコラップ
フィルムが1層から5層に変更。環境に配慮した無添加ラップです。燃やしても塩素系ガスが発生しません。新鮮さを包み込む、環境に優しいポリエチレン素材。
材質ポリエチレン 寸法(mm×m)300×100 耐熱温度(℃)110 耐冷温度(℃)-60
1本(1箱)
470 税込517
翌日出荷

汚れたら1枚ずつ剥がして使う、通し番号入りのシートです。 表面の特殊な粘着剤で靴底に付着したチリやホコリの侵入を防ぎます。
ブルー 材質ポリエチレンフィルム 仕様60枚層(厚み3.5mm) エスコ品番EA997RE-11 寸法(mm)600×900
1個
18,000 税込19,800
翌日出荷

アウトドア用品や園芸用品などの破損時の応急処置や、シート類の漏水防止など、さまざまな生活シーンでの補修に使用できます。接着力と基材強度が強く、防水性にも優れた利便性の高い補修テープです。
1セット(5巻)
3,300 税込3,630
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シワが入りにくく、汚染しにくいテープです。断熱材のつなぎ目の封止に。気密フィルムのつなぎ目の封止に。サッシまわりの防水シールにも。目地の劣化による水漏れ。
仕様●商品名:KZ-9N●幅(mm):50●長さ(m):20●厚さ(mm):0.18●内芯径:76mm(3")●材質:基材/アルミ箔+ポリエチレンクロス 粘着剤/アクリル系●テープ色:シルバー●アルミ系断熱材に適したアルミとポリエチレンの複合タイプ●JIS A6930(住宅用プラスチック系防湿フィルム)に準拠した耐熱・耐久性試験に合格 アズワン品番65-9316-42
1巻
1,740 税込1,914
翌日出荷

材質ポリプロピレン不織布(ポリエチレンフィルムラミネート) サイズLL 身長(cm)179~187
1着
1,320 税込1,452
当日出荷

材質ポリプロピレン不織布(ポリエチレンフィルムラミネート) サイズL 身長(cm)174~181
1着
1,320 税込1,452
翌日出荷

汚れたら1枚ずつ剥がして使う、通し番号入りのシートです。 表面の特殊な粘着剤で靴底に付着したチリやホコリの侵入を防ぎます。
ブルー 材質ポリエチレンフィルム 仕様60枚層(厚み3.5mm) エスコ品番EA997RE-12 寸法(mm)600×1200
1個
20,800 税込22,880
翌日出荷

汚れたら1枚ずつ剥がして使う、通し番号入りの除塵粘着シートです。 表面の特殊な粘着剤で、靴底に付着したチリやホコリの侵入を防ぎます。
透明 材質ポリエチレンフイルム 仕様60枚層(厚み3.6mm) エスコ品番EA997RE-13 寸法(mm)600×900
1個
20,200 税込22,220
翌日出荷

汚れたら1枚ずつ剥がして使う、通し番号入りの除塵粘着シートです。 表面の特殊な粘着剤で、靴底に付着したチリやホコリの侵入を防ぎます。
材質ポリエチレンフイルム 仕様60枚層(厚み3.5mm) エスコ品番EA997RE-15 寸法(mm)600×900
1個
18,000 税込19,800
翌日出荷

仕様テープサイズ:幅25mm×20m 材質紙基材:クラフト紙、擬似接着部分:ポリエチレンフィルム 厚さ(mm)0.175 アズワン品番65-2310-26
1巻
940 税込1,034
翌日出荷

耐磨耗性に優れます。
用途砂、砂糖、穀物等のホッパー、コンベアガイドのライニング、スキー、スノーボードの滑走面の補助やファクシミリの紙送り部等に エスコ品番EA944VN-225 材質超高分子量ポリエチレンフィルム 伸び(%)360 最高使用温度(℃)80 引張強度(N/25mm)400 粘着力(N/25mm)10(180度はく離) 破壊電圧(kV)25(基材のみ) 特性耐摩耗 総厚(mm)0.3
1個
8,520 税込9,372
翌日出荷

材質基材:特殊ポリエチレンフィルム、接着剤:アクリル系 厚さ(mm)約0.28 テープ長さ(m)20 幅(m)0.1
1巻
5,560 税込6,116
翌日出荷

エスコ品番EA915CE-26 材質PETアルミ蒸着フィルム、ポリエチレン 厚さ(mm)8 寸法(m)0.5×2
1個
1,160 税込1,276
当日出荷

アウトドア用品や園芸用品などの破損時の応急処置や、シート類の漏水防止など、さまざまな生活シーンでの補修に使用できます。接着力と基材強度が強く、防水性にも優れた利便性の高い補修テープです。
用途アウトドア用品や園芸用品などの破損時の応急処置や、シート類の漏水防止などに 材質基材:綿布(防水加工)+ポリエチレンフィルム 粘着剤:天然ゴム系 幅(mm)48 厚さ(mm)0.17 芯径(mm)内芯:76
1巻
695 税込765
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)