21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
容量(mL)400 材質PET 仕様ふたはねじ式 エスコ品番EA508AJ-105 質量(g)35 寸法(直径Φ×高さH)(mm)60×184
1個
260 税込286
翌日出荷

容量(mL)500 材質PET 仕様ふたはねじ式 エスコ品番EA508AJ-106 質量(g)42 寸法(直径Φ×高さH)(mm)64×201
1個
300 税込330
当日出荷

容量(mL)200 材質PET 仕様ふたはねじ式 エスコ品番EA508AJ-103 質量(g)22 寸法(直径Φ×高さH)(mm)49×145
1個
205 税込226
当日出荷

容量(mL)100 材質PET 仕様ふたはねじ式 エスコ品番EA508AJ-101 質量(g)15 寸法(直径Φ×高さH)(mm)41×111
1個
180 税込198
当日出荷

エスコPET容器
ふたはねじ式。
材質本体:PET 蓋:ポリプロピレン 容量(mL)100 高さ(mm)111 質量(g)15 胴径(Φmm)41
1袋(12個)
1,960 税込2,156
翌日出荷

容量(mL)200 材質PET 仕様ふたはねじ式 エスコ品番EA508AJ-113 質量(g)22 寸法(直径Φ×高さH)(mm)49×145
1個
2,210 税込2,431
当日出荷

容量(mL)400 材質PET 仕様ふたはねじ式 エスコ品番EA508AJ-115 質量(g)35 寸法(直径Φ×高さH)(mm)60×184
1個
2,810 税込3,091
翌日出荷

容量(mL)500 材質PET 仕様ふたはねじ式 エスコ品番EA508AJ-116 質量(g)42 寸法(直径Φ×高さH)(mm)64×201
1個
3,210 税込3,531
翌日出荷



用途タッチアップ用 全長(mm)169 容量(mL)100 毛丈(mm)18 毛材PET100% 毛幅(mm)8 アズワン品番64-2194-56
1個
1,130 税込1,243
当日出荷

濃厚処方機能成分が濃密な高濃度処方。だからコンパクトに見えて本体大(640g)は64回使えます。※正味量640gを水30Lあたり10gを標準使用量として使い切った場合本体・本体大の容器にバイオマスPETを使用しています。また、残量がわかりやすく、つめかえやすい透明ボトルです。※ボトル部のみ。ノズル部、キャップ部等は除く
成分界面活性剤(53% ポリオキシエチレンアルキルエーテル、直鎖アルキルベンゼンスルホン酸塩、アルキルエーテル硫酸エステル塩)、安定化剤、pH調整剤、再汚染防止剤、酵素 使用の目安水30Lに対して10g(10) 内容量(kg)詰替用(4.0) 繰り返し・詰め替え対応
1個
5,220 税込5,742
翌日出荷

これまで培ってきた無臭化洗浄技術をさらに強化し、部屋干し臭抑制に効果を発揮します。また、抗菌効果により、菌によるイヤなニオイの発生を防ぎます。本体・本体大の容器にバイオマスPETを使用しています。また、残量がわかりやすく、つめかえやすい透明ボトルです。※ボトル部のみ。ノズル部、キャップ部等は除く洗浄力・消臭力を追求しながら色変化を防ぐ『NANOX one』で、『衣類のロングライフ化』にも貢献します。
成分界面活性剤(55% ポリオキシエチレンアルキルエーテル、直鎖アルキルベンゼンスルホン酸塩、アルキルエーテル硫酸エステル塩)、pH調整剤、再汚染防止剤、安定化剤、酵素 材質【容器】ボトル:PET、PP キャップ:PP ラベル:PET 内容量(mL)640 使用の目安水30Lに対して10g(10) 繰り返し・詰め替え対応
1本
985 税込1,084
翌日出荷

これまで培ってきた無臭化洗浄技術をさらに強化し、部屋干し臭抑制に効果を発揮します。また、抗菌効果により、菌によるイヤなニオイの発生を防ぎます。本体・本体大の容器にバイオマスPETを使用しています。また、残量がわかりやすく、つめかえやすい透明ボトルです。※ボトル部のみ。ノズル部、キャップ部等は除く洗浄力・消臭力を追求しながら色変化を防ぐ『NANOX one』で、『衣類のロングライフ化』にも貢献します。
成分界面活性剤(55% ポリオキシエチレンアルキルエーテル、直鎖アルキルベンゼンスルホン酸塩、アルキルエーテル硫酸エステル塩)、pH調整剤、再汚染防止剤、安定化剤、酵素 使用の目安水30Lに対して10g(10) 内容量(kg)詰替用(4.0) 繰り返し・詰め替え対応
1本
5,630 税込6,193
翌日出荷


防爆構造。どんな方向にも取り付け可能、水面下での使用も可能です。給油期間を設定すると、H2ガス圧力がピストンを押し下げ自動供給されます。重量は、入っているグリス・オイルにより若干異なります。空容器にお好きなグリスやオイルを充填したり、使用後の容器を再利用することができます。
仕様せっけん基:Li(リチウム) 材質PET材 容量(mL)125 質量(g)190 使用温度範囲(℃)-25~130、容器:-20~55 方式稼働:乾電池式H2ガス圧力 接続ねじG1/4” 最大圧力(bar)作動圧力:5 防塵防水性能IP68 取付方向360°制限なし 基油鉱物油 サイズ(mm)52×104 危険物の類別非危険物 グリース種類:モリブデン グリス吐出期間設定:1~12ヶ月
1個
7,900 税込8,690
翌日出荷

防爆構造。どんな方向にも取り付け可能、水面下での使用も可能です。給油期間を設定すると、H2ガス圧力がピストンを押し下げ自動供給されます。重量は、入っているグリス・オイルにより若干異なります。空容器にお好きなグリスやオイルを充填したり、使用後の容器を再利用することができます。
仕様せっけん基:Be(ベントナイト) 材質PET材 容量(mL)125 質量(g)190 使用温度範囲(℃)-20~160、器:-20~55 方式稼働:乾電池式H2ガス圧力 接続ねじG1/4” 最大圧力(bar)作動圧力:5 防塵防水性能IP68 取付方向360°制限なし 基油鉱物油 サイズ(mm)52×104 危険物の類別非危険物 グリース種類:高温 グリス吐出期間設定:1~12ヶ月
1個
7,900 税込8,690
翌日出荷

EA115MH-168 スプレーボトル(連続噴霧) エスコ 動画あり
連続噴霧。ミストが止まる前にレバーを引けばさらに長く出ます。霧が細かくムラなく噴霧。広範囲に噴霧できるので手の疲れを軽減。今までにない霧の柔らかさです。1回のトリガー操作で霧が長く出ます。
材質ノズル:PP、容器:PET樹脂 容量(mL)350 質量(g)95 サイズ(mm)105×55×250(H) 危険物の類別非危険物
1個
740 税込814
翌日出荷

濃厚処方機能成分が濃密な高濃度処方。だからコンパクトに見えて本体大(640g)は64回使えます。※正味量640gを水30Lあたり10gを標準使用量として使い切った場合蛍光剤無配合きなりや淡い色合いの衣類、色柄ものやベビー服などにも使えます。衣料用洗剤のパッケージでは中身の見えないボトルが常識でしたが、『NANOX one』は、お客様が店頭で直感的に新しさと性能の進化を感じていただけるよう、色がついていない完全に透明なペットボトルを採用し、色鮮やかな液色が視覚的なインパクトをもたらすパッケージデザインにしました。
成分界面活性剤(53% ポリオキシエチレンアルキルエーテル、直鎖アルキルベンゼンスルホン酸塩、アルキルエーテル硫酸エステル塩)、安定化剤、pH調整剤、再汚染防止剤、酵素 材質【容器】ボトル:PET、PP キャップ:PP ラベル:PET 内容量(mL)640 使用の目安水30Lに対して10g(10) 繰り返し・詰め替え対応
1個
890 税込979
翌日出荷


これまで培ってきた無臭化洗浄技術をさらに強化し、部屋干し臭抑制に効果を発揮します。また、抗菌効果により、菌によるイヤなニオイの発生を防ぎます。濃厚処方機能成分が濃密な高濃度処方。だからコンパクトに見えて本体大(640g)は64回使えます。※正味量640gを水30Lあたり10gを標準使用量として使い切った場合蛍光剤無配合きなりや淡い色合いの衣類、色柄ものやベビー服などにも使えます。衣料用洗剤のパッケージでは中身の見えないボトルが常識でしたが、『NANOX one』は、お客様が店頭で直感的に新しさと性能の進化を感じていただけるよう、色がついていない完全に透明なペットボトルを採用し、色鮮やかな液色が視覚的なインパクトをもたらすパッケージデザインにしました。
成分界面活性剤(55% ポリオキシエチレンアルキルエーテル、直鎖アルキルベンゼンスルホン酸塩、アルキルエーテル硫酸エステル塩)、pH調整剤、再汚染防止剤、安定化剤、酵素 材質【容器】箱:紙 ピロー:PE、PET 内容量(g)10 使用の目安水30Lに対して10g(10)
1パック(12個)
435 税込479
翌日出荷