危険物の類別非危険物
危険物の類別非危険物
エスコ品番EA915CE-26
材質PETアルミ蒸着フィルム、ポリエチレン
厚さ(mm)8
寸法(m)0.5×2
1個
¥1,160
税込¥1,276
当日出荷
材質表面:再生PET(ポリエチレンテレフタレート)、裏面:低粘着ドット加工
色ブルー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×170×0.5
アズワン品番65-2197-83
1個
¥780
税込¥858
翌日出荷
表面は特殊プロジェクション加工でマウスの動きを確実にキャッチ
光学センサーマウスに最適(ボールマウスにも対応)
手首が疲れにくく、デスクの邪魔にならない薄型タイプ
中性洗剤で丸洗い可能
裏面はずれにくいようノンスリップ加工
色ブラック
エスコ品番EA764-121A
材質PET(再生PET80%)
寸法(mm)180×150×0.5
質量(g)50
グリーン購入法適合
1個
¥1,090
税込¥1,199
翌日出荷
材質表面:再生PET(ポリエチレンテレフタレート)、裏面:低粘着ドット加工
色ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×170×0.5
アズワン品番65-2197-82
1個
¥780
税込¥858
翌日出荷
光学式・ボール式・ブルーLED式・レーザー式マウス対応
ローマ字変換対応表付。
色ブラック
適合光学式・ボール式・ブルーLED式・レーザー式マウス
エスコ品番EA764-41
材質表面:再生PET、裏面:低粘着ドット加工
寸法(mm)210×170×0.5
グリーン購入法適合
1個
¥700
税込¥770
翌日出荷
取付可能対象書庫、家具、小物ケース、軽量家電など
材質非接着部:PET蒸着シール、接着部:アクリル系接着剤
寸法(mm)70×140×0.5
色シルバー
質量(g)5
アズワン品番64-7979-61
入数4枚
耐震性震度6強
1パック(4枚)
¥1,480
税込¥1,628
翌日出荷
取付可能対象書庫、家具、小物ケース、軽量家電など
材質非接着部:PET蒸着シール、接着部:アクリル系接着剤
寸法(mm)38×100×0.5
色シルバー
質量(g)3
アズワン品番64-7979-60
入数4枚
耐震性震度6強
1パック(4枚)
¥980
税込¥1,078
翌日出荷
取付可能対象書庫、家具、小物ケース、軽量家電など
材質非接着部:PET蒸着シール、接着部:アクリル系接着剤
寸法(mm)118×118×0.5
色シルバー
質量(g)7
アズワン品番64-7979-62
入数4枚
耐震性震度6強
1パック(4枚)
¥1,980
税込¥2,178
翌日出荷
材質ペットエース(PET-G樹脂)
色透明
熱変形温度(℃)73
スタンド・吊り金具付属
仕様●規格:L判●収納用紙サイズ:89×127mm●カラー:ブラウン●材質:フレーム/樹脂製 樹脂製透明板/PET(0.5mm厚) 裏板・スタンド/MDF
アズワン品番65-2186-61
1枚
¥900
税込¥990
翌日出荷
バネ状のトンボが裏板を押し上げるため、作品をしっかりと押さえます。裏面にタテヨコどちらでも吊り下げできるフック付、※壁に取り付けるフック・金具は付属していません、スタイリッシュな印象のアルミ製ポスターフレームです。写真・ポスター・メニューボード・版画額装などに幅広くご使用いただけます。
注意/付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。
仕様●圧力:-100~100kPa●接続:R1/4"●直径:82.5mm●表示器:LCD(表示高さ12mm)●材質:接続部/SUS316L ケース/ABS樹脂(黒) フロントパネル/PET樹脂●重量:約220g●電源:単4電池×2本(アルカリ乾電池付属)●精度:±1%F.S ±1digit●許容過負荷:150%F.S.●表示変換速度:0.1、0.3、0.5、1sec●温度影響:±0.05%F.S./℃(ゼロ点、スパン)●使用温湿度範囲:-10~60℃、35~85%RH%(氷結・結露不可)●防水保護等級:IP65相当●機能:・バックライト ・オートゼロ ・ピークホールド ・表示変換速度切替 ・オートパワーオフ ・オーバーレンジ表示 ・ローバッテリー表示
アズワン品番78-0519-36
1個
¥94,700
税込¥104,170
3日以内出荷
測定温度(℃)-40~250
付属品標準センサS270WP-01×1本、指示計ビニールカバー×1個、ネックストラップ×1本、単4形アルカリ電池×2本、取扱説明書
材質[本体]本体:PC樹脂、表示部・キースイッチ部:PET樹脂、[センサー]感温部:SUS304、握り手部:SUS303、コード:PVC
質量(g)本体:約155(電池含む)、センサー:約123
電源単4形アルカリ電池×2本
コード長さ(m)約0.7
測定精度[本体]-40~200℃ ±(0.1+1digit)・その他:±0.5digit(条件:測定環境が0~40℃)、-40~200℃ ±(0.2+1digit)・その他:±1digit(条件:測定環境が-10~-0.1℃・40.1~60℃)[センサー】-40.0~-10.0℃ ±1.5℃、-9.9~105.0℃ ±0.5℃、105.1~150.0℃ ±0.7℃、150.1~199.9℃ ±1.0℃、200.0~250.0℃ ±1.5℃
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:70×40×171
分解能0.1℃
機能HOLD、MAX、MIN、HACCP(温度/時間)、ブザー(約70dB)、オートパワーオフ、ローバッテリーマーク、HACCP:設定対象物が設定温度を超えると自動でタイマーをスタートさせます
寸法(Φ×mm)センサー:3×100
アズワン品番64-2255-70
防水性JIS C 0920 IP67に準拠 ※センサ接続時
1個
¥21,800
税込¥23,980
翌日出荷
関連キーワード